エクスターR5000スズキ(83件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
エクスターTYPE04 の後継オイル
鉱物油ベースに的確な添加剤を配合した二輪用エンジンオイルです。せん断安定性、酸化安定性、油膜保持性、コストパフォーマンスに優れています。
規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エクスターR9000スズキ(72件のレビュー)当日出荷
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶規格MA2適合車4ストロークのスポーツ車輌向け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
エクスターR7000スズキ(137件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
ベースオイルに部分合成油を採用した、ミディアムグレードオイルです。特別な添加剤を使用し、酸化安定性と油膜保持性を高次元で両立しています。幅広い条件でパフォーマンスを発揮できるのが魅力。
成分部分合成油規格MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
CCISオイル TYPE 02スズキ(79件のレビュー)当日出荷
2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。
JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ワイン用紙袋ヤマニパッケージ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~
1ケース(100枚)
当日出荷から4日以内出荷
720mL瓶×1本用紙袋 和洋酒兼用で使用出来ます。プレゼント用の必須アイテム。
寸法(mm)120×85×390タイプ720mL1本種別お酒用手提袋
ルージュパラディヤマニパッケージ¥19,980税込¥21,978
1ケース(200枚)
5日以内出荷
いちご300g×2パック入ります。底ワンタッチ式で組立簡単。窓なし。
仕様本体・底パット適合いちご300g×2パック種別果物・フルーツ寸法(mm)235×170×75質量(g)24.3構成部品2
キャブクリーナー 泡タイプスズキ(24件のレビュー)当日出荷
キャブレターの燃焼室などに付着したカーボンスラッジ、ガム質等の頑固な汚れを強力に溶解、除去が出来、キャブレターの作動を円滑にします。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.336L危険物の性状非水溶性
イチゴ2Pサービス箱ピンクヤマニパッケージ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,978
1ケース(200枚)
5日以内出荷
いちご300g×2パック入ります。積み上げてもズレないストッパー付。フタ別売(L-2078)。
仕様本体適合いちご300g×2パック種別果物・フルーツ寸法(mm)232×170×75質量(g)16.9構成部品1
ハンディケース350ml FSRヤマニパッケージ¥14,980~税込¥16,478~
1ケース(100枚)ほか
4日以内出荷
折りたたみ可能な手提げ箱。積み置きもラクラク!
用途ギフト用形状底ワンタッチ色クラフト構造パーツ数:1適合サイズ350ml缶FSC認証認定FSC認証番号C134978
ストロベリーボックスヤマニパッケージ¥13,980税込¥15,378
1ケース(100枚)
5日以内出荷
いちご300g×2パック入ります。積み上げてもズレないストッパー付。
仕様本体適合いちご300g×2パック種別果物・フルーツ寸法(mm)240×175×80質量(g)8.4構成部品1
アルミ保冷袋 720mL用ヤマニパッケージ¥10,980税込¥12,078
1ケース(100枚)
当日出荷
720mL・レギュラーワイン1本用 お値打ち保冷袋。 上部を折り曲げて使用します。要冷蔵商品の必需品。
種別酒関連資材寸法(mm)200(正面巾)×410(長さ)質量(g)12タイプレギュラーワイン1本適応約110Φ×320H瓶まで
1.8Lエアキャップ袋ヤマニパッケージ当日出荷
1.8L瓶用緩衝材。袋状になったプチプチに瓶を入れるだけなので作業性抜群。 レジ回りの必需品です。
種別宅配箱材質PE幅(mm)180色透明高さ(mm)400質量(g)12タイプ1.8L用
かぶせ箱 シャンパン・ワイン兼用ヤマニパッケージ(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~
1ケース(50枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
スパークリングワイン~レギュラーワインまで対応の1本用カブセ箱。サイズ調整パット付。黒いシートの高級感と利便性が人気です。適応瓶 約88Φ×320Hまで。
イラストいちご平詰め250g2Pヤマニパッケージ¥17,980税込¥19,778
1ケース(100枚)
4日以内出荷
イラストいちご平詰め用。250gトレーが2パック入ります。
用途ギフト用材質段ボール E段形状1枚組立式入数(枚)100本体質量(g)150内寸法(mm)270×200×55数量(個)パーツ数:2
ストロベリーボックス平250gヤマニパッケージ¥12,980税込¥14,278
1ケース(100枚)
4日以内出荷
中身が見えて、積み重ね可能。イチゴ×ドットが可愛いパッケージ!
用途ギフト用材質段ボール E段サイズ小入数(枚)100本体質量(g)73内寸法(mm)265×200×55数量(個)パーツ数:1
宅配箱 フラワー&グリーン 横開きヤマニパッケージ¥14,980~税込¥16,478~
1ケース(5枚×1束)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
フラワー用宅配箱。横開きタイプ。クラフト色。2段階に調整出来る台座付き。上部フラップに高さ調整用の折り目有り。
シュークリーム箱ヤマニパッケージ¥19,980~税込¥21,978~
1ケース(50枚×6袋)ほか
当日出荷から4日以内出荷
シュークリーム用サービスボックス。
ワイン2本手提袋ヤマニパッケージ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,678
1ケース(100枚)
当日出荷
ワイン・日本酒2本用手提袋。厚めのクラフト紙を使用。カブセ箱もはいります。
仕様未晒120g/m2 PP紐種別お酒用手提袋寸法(mm)210×100×370質量(g)55タイプワイン・日本酒2本
マイコンワックススズキ(2件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~
1本(500mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
微粒子のコンパウンドを配合し、塗装面の汚れを軽い作業で取り除き、美しい光沢を復元します。