3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HP(日本ヒューレット・パッカード)Poly Voyager 4320 USB-A +CHS
エコ商品
▼両耳ワイヤレスヘッドセット、チャージスタンド付 ▼USB-A BT700ドングルでPCやMacに、Bluetooth経由で携帯電話などに接続可能 ▼Acoustic Fence Technologyが周囲のノイズをカット ▼指向性ノイズキャンセリングマイクを搭載 ▼20Hz~20000Hzまで高音にも対応 ▼最大連続通話時間:24時間 ▼最大オーディオ再生時間:47時間 ▼15分の急速充電後、オーディオを最大10時間再生可能 ▼充電ケーブルで有線利用も可能 ▼高級感あるレザレット仕様 ▼保証2年 ▼同梱物:専用ポーチ、USB-A BT700ドングル、充電ケーブル1.5m、チャージスタンド、ユーザーガイド
仕様●電気用品安全法(備考):充電スタンド非対象●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電波法備考:ヘッドセット適合、BTドングル適合、充電スタンド非対象●電波法:適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
仕様●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage)●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●プロセッサーテクノロジー:なし●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●VCCI:対応●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●ストレージ容量:256GB●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●最大消費電力(W):42●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●ディスプレイ詳細:なし 電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず) メモリー容量8GB 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
106,800 税込117,480
翌日出荷

有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:なし/約1.25kg(タワースタンド含まず)
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-12500T プロセッサー(2.00 GHz-最大4.40GHz/インテル スマート・キャッシュ18MB)●温湿度条件、最高動作高度:温度5-35℃、湿度5-90%●エネルギー消費効率:15区分 34.7kWh/年(AAA)●最大消費電力(W):42●ディスプレイ詳細:なし●メモリタイプ:PC4-25600 (3200MT/s) DDR4 SDRAM(260ピンSODIMM)●J-Moss:対応●VCCI:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●ストレージタイプ:SSD M.2(NVMe Value)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス 770●本体サイズ(H×W×D):34.2×177×175mm●ドライブベイ(空/全):内部 2.5インチ×1(空1)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:DisplayPort 1.4a(DP++)×2、HDMI 2.1×1●国際エネルギースター:登録●メインメモリ(最大):64GB●VRAM容量:メインメモリ(システムメモリ)と共有●その他インターフェース:前面:マイク・ヘッドフォン コンボジャック×1●PCグリーンラベル:適合(★★★ Ver14)●メインメモリ(標準):16GB●ストレージ容量:512GB●附属品:クイックセットアップ、ACアダプター、電源コード、タワースタンド、保証書等●プロセッサーテクノロジー:なし●メモリスロット(空/全):2スロット/2スロット●PCI-Expressスロット:M.2 PCIe x1-2230×1スロット(空1)( for WLAN)、M.2 PCIe x4-2280×1スロット(空0)(for storage) 電源90W ACアダプター(電源変換効率88%以上) 本体質量(g)約1250(タワースタンド含まず) メモリー容量16GB 解像度最大2,048×1,536(アナログ)・4,096×2,160(デジタル) 使用CPUCore i5 スピーカー内蔵スピーカー OSWindows11 Pro チップセットインテル Q670 チップセット キーボードUSB 320K キーボード(日本語) ポインティングデバイスUSB 320M 光学マウス グリーン購入法適合 SSD512GB 光学ドライブなし 有線LANインテル I219-LM ギガビットネットワークコネクション(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T Wake-on-LAN対応) 無線LANなし USBUSB Type-C 3.2 Gen2×1(前面1チャージングポート)、USB3.2 Gen2×3(前面2(うち1つチャージングポート)、背面1)、USB3.2 Gen1×2(背面2) オフィスソフトなし
1台
126,800 税込139,480
8日以内出荷