ヘッドセットケーブル。PLY APN-91 Electronic Hookswitch TAA。
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌日出荷
法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:370W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.73(8.23 lb)
容量スイッチング容量:128 Gbps
ポート数24(ギガビット銅線ポート)
定格電力(W)最大440.4
外形寸法(cm)17.42(幅)×10.42(奥)×1.73(高)インチ(44.25×26.47×4.39)(高さ 1U)
処理量95.23 Mpps
データ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4
MTBF平均故障間隔71年
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
翌日出荷
法人向け管理型L2スイッチ 。メインストリームモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート(PoE+) 。PoE+最大給電能力 筐体あたり:195W ポートあたり:30W 。1G/10GBASE-R SFP+:4ポート 。進化する無料のクラウド管理ツール対応|セットアップも管理もクラウドで|スマホアプリ、ブラウザからアクセス|販売店様、エンドユーザー様のネットワークトラブルにかかる工数を劇的に削減|バージョンアップで機能追加 & 改善|バージョンアップももちろん無料 。最新のセキュリティパッチが自動反映でセキュリティ対策も手間いらず
質量(kg)3.49(7.69 lb)
接続方式ギガビット
処理量95.23 Mpps
データ転送アップリンク:SFP+ 1/10GbE ポート×4
MTBF平均故障間隔76年
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:24ポート 。ファンレス
質量(kg)1.91
容量スイッチング容量:48Gbps
ポート数RJ-45 10/100/1000ポート×24
消費電力(W)最大:11.7、アイドル時:3.2
電源内部電源装置
外形寸法(cm)22.5×34.0×4.4
機能管理機能:非管理型
メモリー128Kb EEPROM、パケットバッファーサイズ:2.0MB
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
処理量35.71Mpps
入力電圧100~127VAC/200~240VAC(モデルにより異なる)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:5ポート 。ファンレス
質量(kg)0.27(0.60 lb)
容量スイッチング容量:10 Gbps
外形寸法(mm)93.0(D)×116.0(W)×26.0(H)
ポート数ギガビット銅線ポート:5
電源外部電源アダプター
処理量7.44 Mpps
MTBF平均故障間隔525.8年
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:26ポート 。1000BASE-X SFP:2ポート 。ファンレス
質量(kg)2.27(5.00 lb)
容量スイッチング容量:56 Gbps
外形寸法(mm)225.0(D)×388.0(W)×44.0(H)
ポート数ギガビット銅線ポート:26
電源内部電源
処理量41.68 Mpps
データ転送アップリンク:SFP 1GbE ポート×2
MTBF平均故障間隔171.9年
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T (PoE+)対応 。PoE+最大給電能力 ポートあたり:30W 。ファンレス
電源外部電源アダプター
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:8ポート 。ファンレス
質量(kg)0.59(1.30 lb)
容量スイッチング容量:16 Gbps
外形寸法(mm)138.0(D)×157.0(W)×37.0(H)
ポート数ギガビット銅線ポート:8
電源外部電源アダプター
処理量11.9 Mpps
MTBF平均故障間隔416.2年
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
法人向け非管理型L2スイッチ 。エントリーモデル 。10/100/1000BASE-T:16ポート 。ファンレス
仕様法人向け非管理型L2スイッチ、エントリーモデル、10/100/1000BASE-T:16ポート、ファンレス
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
仕様●標準ポート数:規制の対象機器でない●通信速度:48●SNMP機能:10M/100M/1000M●AUTO-MDIX機能:あり●VLAN機能:あり●電源:あり●最大消費電力(備考):100~127/200~240VAC(定格)、構成により異なる●備考:470W(最大)、構成により異なる●本体重量:44個のRJ-45オートセンシング10/100/1000Mbps、4個のデュアルパーソナリティポート(SFPおよびRJ45)、拡張モジュールスロット x1、2ポート スタッキングモジュールスロット x 1、PoE+対応●RoHS指令:4650g●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●最大消費電力:規制の対象機器でない●本体サイズ(H):470W●本体サイズ(W):44mm●本体サイズ(D):443mm●電気用品安全法(備考):324mm
1台
¥939,800
税込¥1,033,780
翌々日出荷
関連キーワード