カテゴリ
絞り込み
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- E-Value
- 10ページ目
10ページ目: E-Valueのすべての商品

ジクソーブレードセット
E-Value(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット(5本)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。 No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。 No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12適合機種日立・リョービ・B&D兼用材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
スクリュードライバービット
E-Value¥1,798税込¥1,9781パック(20本)当日出荷充電インパクト・ドライバーに最適なプロ用ビットです。マグネット付きでネジ・ビスを落としません。用途木工作業・軽天作業・建具などのネジ・ビスの取り付け。
ダイヤモンドカッター
E-Value¥1,598~税込¥1,758~1枚当日出荷脅威の切断距離80m、切り肌重視のウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断面のチッピングが少なく、綺麗な切り口です。 コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用しており、抜群の耐久性と切れ味が得られます。用途コンクリート・ブロック・レンガの切断・加工。仕様乾式専用ダイヤ幅(mm)7
ハンディボックス
E-Value¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工具・手芸・ホビー用品などの収納に最適です。中皿トレー付きで収納物の持ち出しに便利です。フタ部分の左右の収納スペースは小さなパーツや小物を収納するのに最適です。用途小物や道具の収納。外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)145外寸法・奥行(mm)160
ドライバーセット
E-Value¥399税込¥4391セット(8本)当日出荷家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ハンドルに穴が開いているので、力強い締め付けも可能です。用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.8・2.5・4・5mm/キリ種類セット品商品構成セット品付属ビット8本組
チャンネルブラシ
E-Value¥1,298税込¥1,4281セット(3本)当日出荷お得な3本組です。サビにくいので水周りの作業に適しています。用途サビ落とし・ペンキはがし、ステンレスの汚れ落とし。材質ステンレス材質(ハンドル)鉄
タイル用スポンジ
E-Value¥1,998税込¥2,1981個当日出荷タイル洗いに最適です。洗車などにも使えます。用途タイル洗い、タイル貼り作業。色グリーン寸法(mm)500×500×70適合用途玄関・タイル掃除
スポンジ研磨ブロック
E-Value(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。用途コゲ・汚れ・サビ落としなど。厚さ(mm)25寸法(mm)100×70
超精密チタンダイヤヤスリ
E-Value¥1,898税込¥2,0881本当日出荷より細かな作業に最適な、超精密作業用です。先端に向けて、テーパーになっているので、狭い箇所での作業に最適です。先端幅は、2.5mm・4mm・6mmです。用途刃物のお手入れ。材質(本体)65Mn
簡易フィルターマスク活性炭入
E-Value¥519税込¥5711個当日出荷活性炭入りフィルターで嫌なにおいもカットします。悪臭を伴う作業、金属粉・薬剤粉末・ミスト・煙・花粉などの発生する作業に最適です。 呼吸が楽にできる構造になっています。視野が広く、着用時はソフトな肌ざわりです。フィルター交換式タイプで経済的です。用途土木・建築・木工・農業・園芸・鉄工・石工作業などの粉塵の発生しやすい作業での防じん。種別取替式防じん仕様活性炭入フィルター式形状立体型色白入数(枚)1対象防臭・一般粉塵用ひもタイプオーバーヘッド
安全ゴーグル 女性子供用
E-Value¥619税込¥6811個当日出荷ほこりや、花粉対策に最適なゴーグルです。少し小さめサイズで、子供・女性の小顔の方でもしっかりフィットし、間隙からの粉塵等の進入を防ぎます。 レンズは曇り止め加工を施し、クリアな視野を確保します。かけ疲れにくい軽量タイプです。用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズくもり止め加工材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリアー材質(フレーム)軟質ビニール
腰袋 2段 ブラック&レッド
E-Value¥1,198税込¥1,3181個当日出荷洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。用途2段腰袋。色ブラック・レッド材質ポリエステル形状2段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×110×240
ツールサック4丁レッド
E-Value¥889税込¥9781個当日出荷洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。ペンチ、ドライバーなどの携帯に便利です。用途4丁差ツールサック。色ブラック・レッド材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×50×230
ツールサック2丁レッド
E-Value¥789税込¥8681個当日出荷洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。ペンチなどの携帯に便利です。用途2丁差ツールサック。色ブラック・レッド材質ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×30×240
PC柄移植コテ 赤
E-Value¥319税込¥3511個当日出荷穴掘り、土すくい用です。用途スコップ材質刃部:刃物鋼色レッド質量(g)160材質(柄部)プラスチック寸法(高さ×幅×奥行)(mm)290×50×50
木工用ベルトサンダー
E-Value(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷強力750Wモーターで力強い研削能力 ダイヤル式速度調整付 自動集塵機能内蔵。集塵を行いながら研削 ハンドル角度が3段階に調整可能 大型ベルト位置調整ダイヤル採用付属品ダストバッグ1個サンディングベルト#60、#120、#180各1枚クランプ2個質量(kg)約3.2ベルト幅(mm)76電流(A)7.7電源(V)単相交流AC100(50/60Hz兼用)消費電力(W)750ベルト長さ(mm)533コード長さ(m)2ベルト速度(m/min)180~320ベルト寸法(mm)76×533モーター回転数(min-1[r.p.m])26500定格使用時間(分)30
ダイヤモンドカッター EDW-10
E-Value¥4,498税込¥4,9481セット(2枚)当日出荷コンクリート、ブロック等の切断に抜群の切れ味!用途コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート。外径(Φmm)105ダイヤ層厚さ(mm)1.8穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー100mm適合材コンクリート、ブロック製品全般、耐火炉材、レンガ、塩ビ、スレート切断距離(m)120付属リング穴径(Φmm)15
伸縮式ガーデンクリーナー 小
E-Value¥889税込¥9781本当日出荷お庭の落ち葉掃除や、作業後の集草作業に便利です。玉付きタイプで落ち葉などがささりにくいため、効率よく作業ができます。ヘッドが伸縮するため、持ち運びや収納も容易です。グリップ上部が回転するため、吊り下げる向きも気になりません。用途落ち葉の清掃や、集草作業。材質ヘッド部;鉄にメッキ,ハンドル;PP,パイプ部;ステンレス質量(g)約340全長(cm)55~70爪幅(mm)110~250爪数9本
塗装一掃 細目 5枚パック
E-Value¥1,998税込¥2,1981セット(5枚)当日出荷断然お得に5枚パックの新発売です。ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。仕上り表面を美しく仕上げます。用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。粒度荒目(320番相当です)最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)5外径×穴径(Φmm)100×15
塗装一掃 中目 5枚パック
E-Value¥1,998税込¥2,1981セット(5枚)当日出荷断然お得に5枚パックの新発売です。ワイヤーブラシに比べ4倍の作業スピードがあります。飛散の可能性も低いため安全に使用可能です。仕上り表面を美しく仕上げます。用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨。粒度荒目(240番相当です)最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)5外径×穴径(Φmm)100×15
エアカップリング
E-Value¥419税込¥4611個翌々日出荷エアー配管用の接続プラグです。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたプラグです。用途エアー配管継手。仕様常用圧力(Mpa):1.5最高使用圧力(MPa)2適合流体空気
サポートベルト3点セット
E-Value¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷サポートベルト・ワンタッチベルト・サスペンダーがセットになったお買い得品です。 サスペンダーはメッシュクッションで身体にフィットし、ナスカンでサポートベルトと接続が簡単です。 サポートベルトはメッシュクッションで、すべりにくいノンスリップ構造です。 ワンタッチベルトは幅48mmの丈夫なワンタッチバックルです。用途腰の負担を軽減。材質ポリエステル色ブラックベルト長さ(mm)サポートベルト:800(ロングサイズ)、ワンタッチベルト:最長120まで調整が可能
ツールケース1丁差し
E-Value¥849税込¥9341個当日出荷洗練されたスタイルで高品質、圧倒的なコストパフォーマンスのツールケース1丁差しです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル質量(g)約51寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×260×40対応60mm幅ベルトまで対応
エアラチェットレンチ
E-Value¥9,998税込¥10,9981台当日出荷狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。 左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。 ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。材質特殊鋼最大トルク(N・m)27無負荷回転数(min-1[r.p.m])180本体寸法(mm)183本体質量(kg)0.58空気消費量(L/min)113使用空気圧力(MPa)0.6ソケット差込角(mm)9.5
電ドル用ショートソケット
E-Value¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷カラーリングでサイズが一目でわかります。 ナットの角を傷めにくい角部R設計です。 抜け・ねじれに強い、軸部圧入式です。 ボルト・ナットを傷めないサーフェイス仕様です。用途ボルト・ナットの締付け、取り外し。材質特殊鋼寸法(mm)8(紫)・10(水色)・12(青)・13(オレンジ)・14(赤)組数5本組
オフセット砥石 5枚組
E-Value¥829税込¥9121個当日出荷切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。粒度WA36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100対応ディスクグラインダー専用適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
パイプ柄ショベル
E-Value¥1,998税込¥2,1981本当日出荷小型タイプで穴掘り・土すくいに使いやすいです。土ささりのよい刃先研磨加工です。塗装のはがれにくい粉体塗装を施しています。用途穴掘り、土すくい作業用。仕様刃先研磨・粉体塗装材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:パイプ全長(mm)約970材質(柄部)パイプ
木柄丸ショベル
E-Value¥2,198税込¥2,4181本当日出荷粉体塗装ではがれにくい塗装で、穴掘り・土すくいに最適です。塗装のはがれにくい粉体塗装です。用途穴掘り、土すくい作業用。仕様粉体塗装材質頭部:ショベル用鋼板、柄部:白樫及びそれに準ずるもの全長(mm)約980質量(g)約1600刃先形状丸材質(柄部)木
替刃式折込鋸 薄刃 替刃
E-Value¥599税込¥6591枚当日出荷切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。替刃式折込鋸の替刃です。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。アサリ付です。用途合板・集成材・細枝生木の切断作業。適合機種E-Value替刃式折込鋸薄刃210mm一般木工用(EU-210)、SK11替刃式折込鋸210mm(一般木工用(SU-21)・ALCボード窯業系サイディング用(SU-21S))、SK11替刃式折込鋸210mm(塩ビ竹挽用(SU-21P)・一般木工用細目(SU-21F))、SK11替刃式折込鋸240mm(一般木工用(SU-24)・一般木工用細目(SU-24F))刃厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
木工用DIYのみ ショート
E-Value¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷DIY・日曜大工に最適な叩けるショートタイプののみセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用できます。小さくて使い易いショートタイプです。用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業。材質刃部:クロームバナジウム鋼、グリップ:PVC刃幅(mm)9・15・24刃部硬度HRC54~56
グリップ付チゼル25
E-Value¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ツバ付グリップで安全作業ができます。ツバ付ソフトグリップなので握りやすく、手を叩きにくくなっています。タイルや床材の剥離、レンガ・ブロックのハツリ、スポット溶接のハガシ作業に最適です。用途ハガシ作業及びレンガ・ブロックのハツリ作業。仕様両刃材質本体:クロームモリブデン鋼、グリップ:PVC硬度HRC50±1
グラスファイバー柄仮枠槌 中
E-Value¥2,898税込¥3,1881本当日出荷すべりにくくなっています。強化プラスチックカバーが中心グラスファイバーを保護しています。カケやケズレを防ぎます。用途仮枠槌。材質(柄部)2重構造グラスファイバー主な用途仮枠作業
替刃式サヤ付鋸240竹挽替刃
E-Value¥649税込¥7141本当日出荷替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。用途竹の伐採・加工・塩ビパイプの切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ板厚(mm)0.6固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
替刃式サヤ付鋸240万能替刃
E-Value¥698税込¥7681本当日出荷替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。用途一般木材・コンパネなどの木材の切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
アングルラチェットセット
E-Value¥1,598税込¥1,7581セット(3本)当日出荷作業効率の良いラチェット機構のレンチ、3本セットです。使い易い、立ち上がり角度30度タイプです。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。サイズ(mm)8×10・11×13・12×14