絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
529件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 万能ラジオペンチ E-Value

    万能ラジオペンチ

    E-Value
    749税込824
    1個
    欠品中
    手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、曲げる、かしめる、切る等の作業が楽に行えます。
    用途つかむ、曲げる、かしめる、切る作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼 グリップ:樹脂切断能力(mm)軟鉄線1.2
  • プレセット型トルクレンチセット 12.7mm E-Value

    プレセット型トルクレンチセット 12.7mm

    E-Value(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
    用途所定のトルクでのネジの締め付け。種類プレセット形差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右:±4/左:±6トルク調整範囲(N・m)40~200最小目盛(N・m)1負荷方向左右主な用途締め付け用セット内容専用ハードケース、ディープソケット(17・19・21mm)、エクステンションバー125mm仕様両回転対応型
  • 下穴ドリル&ビットセット E-Value

    下穴ドリル&ビットセット

    E-Value(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    電動ドライバー用の下穴ドリルとビットのセットです。紛失を防ぎ、整理に便利なホルダー付きです。
    用途ネジ・ビス、ボルト・ナットの締付け、木・樹脂への穴あけ。仕様10ピース入
  • 鉄工ドリルセット E-Value

    鉄工ドリルセット

    E-Value
    999税込1,099
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    鉄・アルミ・樹脂・木材への穴あけに最適です。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。
    用途鉄・軽金属・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5
  • ステップ&フリードリル E-Value

    ステップ&フリードリル

    E-Value(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(2本)
    当日出荷
    薄鉄板への穴あけと、バリ取り・面取りができるドリルのお買い得セットです。 ステップドリルは、独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。ステップドリルは、刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチが不要です。 ステップドリルは、チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。フリードリルはハイス鋼とチタンコーティング仕様のため、耐久性に優れています。 フリードリルは、5枚の切刃により、美しく面取り・バリ取りできます(面取り角度90度)。
    用途薄鉄板・アルミ等の穴あけ・穴拡大・バリ取り、薄鉄板・アルミ・プラ等の穴あけ後のバリ取り・面とり作業。軸径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼段数10段(ステップドリル)表面処理チタンコーティング対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル材質(ドリル)ハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)(ステップドリル)3・4・5・6・7・8・9・10・11・12穴あけ可能板厚(mm)(最大/ステップドリル)薄鉄板・アルミ:2.0以下
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value
    399税込439
    1セット(8本)
    当日出荷
    家庭内でのネジ締めに便利な8本組ドライバーセットです。ハンドルに穴が開いているので、力強い締め付けも可能です。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:1.8・2.5・4・5mm/キリ種類セット品商品構成セット品付属ビット8本組
  • スポンジ研磨シート E-Value

    スポンジ研磨シート

    E-Value
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。
    用途塗装の足つけ・木材の仕上げ・プラスチックの研磨・金属の汚れ落としなど。適合材木材、プラスチック、金属
  • 腰袋 3段 ブラック&レッド E-Value

    腰袋 3段 ブラック&レッド

    E-Value(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    洗練されたスタイル・高品質・圧倒的コストパフォーマンスです。軽量で丈夫です。さまざまの道具の携帯に便利です。
    用途3段腰袋。ブラック・レッド材質ポリエステル形状3段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約230×130×240
  • 高枝切鋏専用鋸刃 E-Value

    高枝切鋏専用鋸刃

    E-Value(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途交換部品材質刃物鋼使用目的交換部品
  • 開封鎌 E-Value

    開封鎌

    E-Value(2件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    除草作業用です。全鋼刃で耐久性抜群。
    用途鋸鎌刃長(mm)100刃幅(mm)30全長(mm)240仕様刃部:全鋼材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)60
  • ガストーチ(ボンベなし) E-Value

    ガストーチ(ボンベなし)

    E-Value(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    軽量コンパクトで持ち運びもラクラク。 ワンタッチ着火、逆さ使用OKです。 使用中逆さにしても液ガスが噴き出ない構造になっているので安定した炎が得られ安全です。
    用途アウトドアでの炭火着火や料理等に。火炎形状集中炎外形寸法(mm)長さ127×幅36×高さ33.7×ボンベ取付部Φ24本体質量(g)バーナー/95(トーチ本体)適合カートリッジコードSK11ガストーチ170用カートリッジボンベ、SK11カートリッジボンベPRO 220g点火方式圧電着火方式火炎温度(℃)1500燃焼時間(分)120/缶(NET200gを使用)
  • ツールキャリーバック用 サポートショルダーベルト ETP-SBDX E-Value

    ツールキャリーバック用 サポートショルダーベルト ETP-SBDX

    E-Value(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ポリエステル適合ツールキャリーバック[ETC-OPM]幅(cm)約3.8長さ(cm)約110
  • L型エクステンションレンチ E-Value

    L型エクステンションレンチ

    E-Value(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    タイヤ交換のホイールナットの脱着に最適。 伸縮ハンドルでコンパクトに収納。 収納に便利なポーチ付き
    セット内容ハンドル、ソケット(17mm・19mm・21mm)、収納ポーチ材質ハンドル・ソケット/クラームバナジウム鋼ハンドルグリップ部/PVC全長(mm)350~520質量(g)892(ソケットを除いた状態)差込角(mm)12.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×100×30
  • 万能はさみASライト カーブ E-Value

    万能はさみASライト カーブ

    E-Value
    889税込978
    1本
    当日出荷
    手が干渉しにくいカーブタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。
    用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプカーブタイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
  • 差替式精密ドライバーセット E-Value

    差替式精密ドライバーセット

    E-Value
    889税込978
    1セット
    当日出荷
    スタイリッシュでコンパクト、特殊ネジを含め24種類の精密ネジに対応します。ドライバーへのビットの保持はマグネット式のため、ビットは微細なネジを磁力でキャッチします。ケース右上の+の中でビット刃先を上下させると、より強い磁力でネジをキャッチします。ドライバーからビットを外し-の中でビット刃先を上下させると磁力が弱くなります(完全な脱磁はできません)。
    用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立など、微細なネジの着脱作業。ビットプラスネジ用:+000、+00、+0、+1/マイナスネジ用:-1.5、-2.0、-3.0/トルクスネジ用:T2、T3、T4、T5H、T6H、T8H、T9H、T10H、T15H/六角穴付きネジ用:H0.9、H1.5、H2.0/Y型ネジ用:Y0.6、Y2.5/三角ネジ用:△2.0//五角ネジ用:0.8、1.2/六角対辺:4mmビット
  • 貫通ボールドライバー E-Value

    貫通ボールドライバー

    E-Value
    359税込395
    1本
    当日出荷
    固着したネジに叩いてショックを与えることでネジを緩めることができます。ボール形状グリップを掌で包み込む事で、押しながら回しがしやすく、ネジ頭を潰さないようにネジ回し作業できます。少し潰れたネジ頭やサビなどで埋まったネジ頭にドライバー刃先を食い込ませることができます。
    用途ネジの締付け、緩め作業。材質軸:クロームバナジウム鋼軸長(mm)100材質(グリップ)TPR・PP商品構成単品刃先マグネット先端マグネット付軸貫通貫通
  • ツールバケット E-Value

    ツールバケット

    E-Value
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    道具・工具の持ち運びに便利なツールバケットです。 コンパクトサイズで持ち運びラクラクです。 豊富な内・外ポケット付きです。 取外し可能なポケット付きホルダーです。
    用途道具・工具の収納。質量(kg)約0.825寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約270×250×270
  • マルチポケット E-Value

    マルチポケット

    E-Value
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    洗練されたスタイルで高品質、圧倒的なコストパフォーマンスのマルチポケットです。 着脱式ループベルト方式で後付けや取り外しが簡単です。
    用途ツールの収納・携帯。材質ポリエステル質量(g)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×70対応60mm幅ベルトまで対応
  • エアハンマー E-Value

    エアハンマー

    E-Value
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    コンクリート・モルタル等のハツリ作業に最適です。 作業性の良いコンパクト軽量ボディです。 ハツリ用チゼル4本付きです。
    用途コンクリート・モルタル等のハツリ作業。軸径ハンマーチゼル:10.2mm丸軸打撃数(min-1[回/分])4500本体寸法(mm)151本体質量(kg)1.45空気消費量(L/min)115使用空気圧力(MPa)0.6
  • クリンピングツールセット E-Value

    クリンピングツールセット

    E-Value
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    電装品の配線作業に最適な充実のセット内容です。 クリンピングプライヤーは、電線の切断、電線の被覆剥き、オープンバレル(連鎖型)端子、裸端子の圧着、ボルトの切断が可能です。 手の当たりが優しい幅広のエラストマー樹脂付きグリップ採用です。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線(mm2)ギボシ端子・平端子・丸型端子・クワ型端子:0.5~2.0、単線0.57~1.44mm・より線0.25~1.65、単線1.14~1.82mm・より線1.04~2.63適合サイズ裸端子圧着:1.25・2.0・5.5、ボルトカッター:M2.6・M3・M3.5・M4・M5適合サイズ(mm2)ワイヤーストリッパー:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5、オープンバレル端子圧着サイズ:1.25・2.0・5.5
  • ナイロン研磨タワシ E-Value

    ナイロン研磨タワシ

    E-Value
    199税込219特価
    1個
    当日出荷
    柔らかい不織布タイプなので、平面だけではなく、曲面にもなじみながら作業が出来ます。使用する箇所の状態に合わせて、粒度を選択できます。
    用途研磨作業に。寸法(mm)約150×230
  • カッターナイフSLセット E-Value

    カッターナイフSLセット

    E-Value
    379税込417
    1個(2本)
    当日出荷
    事務作業から工作・日曜大工まで作業に合わせて使い分けできるセットです。S型とL型カッターのセットです。薄物から厚物まで作業に合わせて使い分けできます。便利なオートロック式です。
    用途封筒・コピー用紙などのカット、及び段ボール・厚紙等の切断。規格S型・L型適合替刃【S型】SK11カッター替刃(小)・市販S型(9mm巾)替刃、【L型】SK11カッター替刃(大)・市販L型(18mm巾)替刃
  • 両口ハンマー替柄 E-Value

    両口ハンマー替柄

    E-Value
    599税込659
    1本
    当日出荷
    両口ハンマー用替柄です。両口ハンマー1.3kg用替柄です。
    用途両口ハンマー1.3kg用替柄。仕様1.3kg用材質(柄部)樫材
  • GF柄両口ハンマー ショート E-Value

    GF柄両口ハンマー ショート

    E-Value(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ショート柄タイプの両口ハンマーです。柄には、グラスファイバーを使用し、木柄に比べ強度があります。450gで軽量の為、女性の方にも使いやすい形状です。ショート柄で小型の為、ちょっとした叩く作業に最適です。
    用途ちょっとした叩く作業。全長(mm)約255硬度(ヘッド部)HRC45~55材質(グリップ)TPR材質(柄部)グラスファイバー頭質量(g)450
  • 替刃式サヤ付鋸240万能本体 E-Value

    替刃式サヤ付鋸240万能本体

    E-Value
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    グリップ部が作業中に力を掛けやすいような形状の替刃式万能鋸です。剪定作業などにもお使い頂けます。刃はネジ固定式になっています。それぞれのメイン作業に適した目立てを採用しています。ベルト幅が約50mmまでのベルトが装着できる、ベルトフック付きです。
    用途一般木材・コンパネなどの木材の切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ材質(グリップ)ABS樹脂板厚(mm)0.9固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
  • スタビーコンビレンチセット E-Value

    スタビーコンビレンチセット

    E-Value
    1,498税込1,648
    1セット(6本)
    当日出荷
    便利な6本組、スタビータイプのコンビネーションレンチセットです。ショートタイプなので、狭い場所でも作業ができます。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容8・10・12・13・14・17mm材質クロームバナジウム
  • ポップアップバッグ 丸 E-Value

    ポップアップバッグ 丸

    E-Value
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    丈夫で型くずれしないから工具入れに最適です。道具、工具の収納、持ち運びに最適です。強力スプリング付で、中身が空でもしっかり自立します。ビニール袋を入れればゴミ箱やバケツとしても使用できます。使わない時サッとたたんでカチッとロック、コンパクトで持ち運びにも便利です。ショルダーベルト(別売)を取り付けると肩掛けで使用できます。
    用途道具・工具の収納、持ち運び。仕様底板補強・撥水加工材質ポリエステル、ワイヤー鋼鉄線サイズS直径(Φmm)270最大伸長(mm)約270縮長(mm)約100
  • クイックアジャストレンチ E-Value

    クイックアジャストレンチ

    E-Value(1件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷
    指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です。角が丸くなったボルトにもお使いいただけます。
    用途ミリ・インチサイズのボルトやパイプ途中のナットの締め緩め作業。適合サイズ(mm)(レンチ側大)15~22、(レンチ側小)9~14
  • ホビー先曲プライヤー E-Value

    ホビー先曲プライヤー

    E-Value(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    先端が細いので、細かい作業に便利です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。先細のため、細かい曲げ加工などに最適です。
    用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • 1/4ソケットレンチセット E-Value

    1/4ソケットレンチセット

    E-Value
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    差込角6.35mmのソケットレンチセット9pcsです。スタビーラチェットハンドル採用で狭い場所にも便利です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容スタビーラチェットハンドル・ソケット(5・5.5・6・7・8・10・12)・エクステンションバー50(mm)材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])6.35(1/4)仕上クロームメッキ鏡面仕上ソケット形状六角
  • ソケットレンチセット E-Value

    ソケットレンチセット

    E-Value(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルとソケットセットを一つにコンパクト収納、携帯に便利です。ラチェットハンドルとソケットをコンパクトに収納できます。
    用途六角ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。セット内容ソケット:8、10、12、13、14、15、17、19mm、ラチェットハンドル形状六角質量(g)615差込角(mm[inch])9.5(3/8)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅26×高さ210×奥行き33
  • ミニクリッパー E-Value

    ミニクリッパー

    E-Value
    899税込989
    1個
    当日出荷
    手に優しいグリップ付きハンドルです。グリップ付で軟鋼線材、丸棒の切断に最適です。
    用途軟鋼線材、丸棒の切断作業。切断能力(mm)軟鋼線:4
  • パワーペンチ 偏芯 E-Value

    パワーペンチ 偏芯

    E-Value(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    テコ原理でラクラク切断できるペンチです。1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。支点が刃先に近いので約30%(メーカー比)軽い力で切断できます。
    用途軟鋼線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C刃部硬度HRC55~62
  • パイプカッター     替刃 E-Value

    パイプカッター 替刃

    E-Value
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    塩ビ管や単管に使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-50)専用の替刃です。
    用途銅・アルミ・真鍮・鋼管の切断。適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-50)
  • パイプカッター     替刃 E-Value

    パイプカッター 替刃

    E-Value
    339税込373
    1個
    当日出荷
    銅管などに使えるパイプカッター用の替刃です。E-Valueパイプカッター(EPC-28)専用の替刃です。
    用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプの切断。適合機種E-Valueパイプカッター(EPC-28)
  • 両口ラチェットレンチ E-Value

    両口ラチェットレンチ

    E-Value(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ラチェット機能付きで締め付けが簡単で早いです。クロームメッキのきれいな仕上げです。破断荷重400Nm以上で耐久性に優れます。
    用途建築工事の足場の組み立て・解体。材質炭素工具鋼硬度HRC45~48
  • エアリール ホースなし E-Value

    エアリール ホースなし

    E-Value
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。
    用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他最高使用圧力(MPa)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280本体質量(kg)3.9常用圧力(MPa)1接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
  • EG-1530用バネ E-Value

    EG-1530用バネ

    E-Value
    309税込340
    1個
    当日出荷
    高枝切り鋏交換部品です。E-Value高枝切鋏グラスファイバーEG-1530交換パーツです。
    用途交換部品。使用目的交換部品
  • フィットサポートベルト E-Value

    フィットサポートベルト

    E-Value
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    低反発ウレタンクッション&メッシュクッションで快適です。しっかり腰に密着するベルトループです。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
    用途腰の負担の軽減長さ(cm)80材質ポリエステル有効ウエストサイズ(cm)100まで
  • フリースタイプ養生マット E-Value

    フリースタイプ養生マット

    E-Value
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    荷物の運搬・養生・催事ごとなど様々な場面で便利なマットです。柔らかな雰囲気のフリースイプの為養生から敷物として使用可能です。
    用途荷物の運搬・養生・催事ごと。材質ポリエステル PVC長さ(mm)1800幅(mm)900