絞り込み
ブランド
- E-Value
- モノタロウ(192)
- BIGM(丸山製作所)(66,064)
- ホンダ(38,506)
- スバル(14,522)
- 三菱(4,894)
- ヤンマー(3,426)
- 工進(2,501)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- タカショー(697)
- 麻場(686)
- エスコ(620)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- セフティー3(527)
- 千吉(504)
- 共立(480)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(463)
- タカギ(457)
- ブランドをもっと見る
特価

山林用チップソー2枚組
E-Value(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個(2枚)当日出荷直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。用途刈払作業用。材質台金S50C入数(枚)2入り
ステンレス草刈鎌 180mm
E-Value(6件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。用途草刈り鎌刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330全長(mm)380仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)640刃の種別片刃、全鋼
泥落としハンドブラシ
E-Value(7件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷全体用、爪などの細かい部分用の2種類のブラシ付きです。用途泥汚れ落としが楽にできます材質樹脂、ブラシ部:PVC質量(g)40
高枝切鋏グラスファイバー
E-Value(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷25mmまでの枝の剪定作業に。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。専用ノコギリ刃で太い枝も簡単に切断出来ます。滑車ロープ式で楽々切断。用途剪定・整枝・収穫作業用全長(m)伸縮サイズ:1.5~3(3段階調節)刃長(mm)300切断能力(mm)(生木)25仕様W滑車付材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ紐:テトロン幅(mm)180高さ(mm)1470質量(g)1410奥行(mm)30加工刃部:フッ素加工使用目的剪定、収穫作業、整枝
イージーターンチェア
E-Value(14件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷作業・移動が楽にできます。 長時間の作業も楽々です。 農作業・草取り等の作業時に最適です。 座部が360度回転します。用途タイヤ付き作業椅子。耐荷重(kg)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×200×270質量(g)2000
山林用チップソー
E-Value¥989税込¥1,0881枚当日出荷直径約50mmまでの竹や笹等を切断できる山林チップソーです。チドリ刃で切りクズ排出もスムーズです。夏場以降の硬い草刈り作業にも最適です。用途刈払作業用。材質台金S50C
チェンソー目立てガイドS
E-Value¥999税込¥1,0991個当日出荷簡単に正しい角度で目立てができ、切れ味が復活します。30度角度線とチェンソー本体ガイドバーが平行になるように角度を合わせて目立てをすることにより正しい角度で目立てをすることが出来ます。握りやすい成形グリップです。用途チェンソーヤスリの目立て作業。仕様ガイドプレート:30度角度線付適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4
伸縮式高枝切鋏 剪定刃
E-Value¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷高所の剪定、収穫に便利な高枝切鋏。最大3Mまで伸びる6段階伸縮します。切断した枝を落とさずにキャッチできる、キャッチ機能付きです。用途枝葉の剪定・整枝作業。材質刃部:SK5(上刃&下刃),ハンドル:アルミ質量(g)約1050切断能力(mm)【生木】8全長(cm)約199~327
伸縮式高枝切鋏(鋸付き)
E-Value(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。2段パイプで3.0mまで伸縮可能。用途高枝切鋏刃長(mm)55(のこぎり 300)全長(m)1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)(生木)10仕様2段パイプ3.0mまで伸縮可能材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ使用目的高枝切
片刃刈払い鎌 中厚
E-Value¥2,698税込¥2,9681個当日出荷除草作業用です。硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。作業が楽な投げ刈りタイプ。用途草刈り鎌刃長(mm)195刃幅(mm)30全長(mm)700仕様鋼付材質(刃部)刃物鋼、(柄部)木質量(g)300刃の種別片刃
オートスプレーガーデン
E-Value¥939税込¥1,0331個当日出荷レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。蓄圧式なのでレバーを押すだけで連続噴霧ができます。ノズル操作により、霧状・ジェット噴射の切替ができます。用途植物の水やり・薬品の散布など。仕様目盛付材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール型式手持式種類蓄圧式タンク容量(L)2
蓄圧式噴霧器 4L
E-Value¥2,498税込¥2,7481台当日出荷軽くてコンパクト、肩掛けバンド付きで楽に作業が可能です。圧力式で、瞬間、連続噴霧が可能です。連続噴霧出来るレバーロック機能付きです。庭木・草花の消毒や殺虫の為の薬液の噴霧に最適です。扇状に噴霧でき除草剤噴霧に最適な噴口付です。用途蓄圧式の噴霧器。仕様噴霧目安:(霧)約1m・(直射)約6.5m材質本体・ノズル:ポリプロピレン ホース:軟化ビニール 容器:ポリエチレン・パイプ:グラスファイバー型式肩掛け式質量(kg)1.1種類蓄圧式容量(L)4安全弁設定圧力(MPa)約0.3ノズル長(cm)30
イージーターンチェア NEO
E-Value(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷つらかった中腰作業が楽になる、庭仕事の必需品です。便利な収納スペース付きです。座部が360度回転します。タイヤ付きで、作業・移動が楽にできます。長時間の作業も楽々です。農作業・草取り等の作業時に最適です。用途タイヤ付き作業椅子(収納機能付き)。材質ポリプロピレン寸法(mm)375×200×260質量(kg)2.3耐荷重(kg)約100
木柄スコップ
E-Value¥589税込¥6481個当日出荷穴掘り、土すくい用です。用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)290質量(g)200材質(柄部)木先端長(mm)140寸法(高さ×幅×奥行)(mm)295×85×30先幅(mm)90
軽量タイプチップソー 2枚組
E-Value(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷軽量で楽々草刈が出来ます。チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。刃先全面研磨なので、切れ味抜群です。用途刈払機用チップソー。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2
高枝用 ハンドル部バネ
E-Value(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途高枝切鋏ハンドル部のバネ。適合機種EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3材質(本体)鉄使用目的ハンドル部のバネ
ステンレス両刃草刈鎌 180
E-Value¥1,798税込¥1,9781個当日出荷柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。用途除草作業用刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330全長(mm)390仕様全鋼幅(mm)180高さ(mm)390質量(g)180奥行(mm)25刃の種別両刃、全鋼
草取り18番 立ち刈りハサミ
E-Value(3件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷立ったままの姿勢で雑草刈ができるので非常に楽です。狭い隙間や芝生刈にも最適です。用途芝生の剪定、ちょっとした雑草の除去に。全長(mm)900質量(g)1540刃長(mm)320材質(柄部)アルミ材質(刃)刃物鋼
チェンソーヤスリ2本組
E-Value¥999税込¥1,0991セット(2本)当日出荷チェンソー目立てガイドSの交換用ヤスリです。通常のチェーンソーヤスリとしても使用可能です。握りやすい成形グリップです。用途チェンソーヤスリの目立て作業。適合適合チェーン4.0mm(25AP、91PX/91VXL/91R)材質ヤスリ部;炭素鋼直径(Φcm)4入数2本
伸縮式強力型刈込鋏
E-Value¥7,798税込¥8,5781個当日出荷剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。650mm~1000mmまでの伸縮。剪定タイプ刃で作業楽々。用途刈込鋏全長(mm)最短650、最長1000刃長(mm)165切断能力(mm)(生木)最長時10/最短時15材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)980使用目的刈込
木柄移植コテ ギザ刃付
E-Value(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷穴掘り、土すくい用です。根切りに使えるギザ刃付き。用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)310質量(g)140材質(柄部)木先端長(mm)155寸法(高さ×幅×奥行)(mm)310×55×45先幅(mm)55
鎌砥石
E-Value¥779税込¥8571個当日出荷両面使える2役砥石です。(150)刃こぼれのひどい場合に使用します。(800)仕上げ用に使用します。携帯に便利なひも付きです。用途草刈鎌等の研ぎ直し。粒度150・800材質炭化珪素質寸法(mm)133×40×28
刈払機用刈刃
E-Value¥899税込¥9891枚当日出荷作業中の振動が少なく、研ぎ直しがしやすい8枚刃です。耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。用途刈払機用の替刃。適合推奨刈払機:排気量25cc以上材質材質:SKS-5刃数(p)8刃厚(mm)1.4
PC柄移植コテ 赤
E-Value¥319税込¥3511個当日出荷穴掘り、土すくい用です。用途スコップ材質刃部:刃物鋼色レッド質量(g)160材質(柄部)プラスチック寸法(高さ×幅×奥行)(mm)290×50×50
伸縮式ガーデンクリーナー 小
E-Value¥889税込¥9781本当日出荷お庭の落ち葉掃除や、作業後の集草作業に便利です。玉付きタイプで落ち葉などがささりにくいため、効率よく作業ができます。ヘッドが伸縮するため、持ち運びや収納も容易です。グリップ上部が回転するため、吊り下げる向きも気になりません。用途落ち葉の清掃や、集草作業。材質ヘッド部;鉄にメッキ,ハンドル;PP,パイプ部;ステンレス質量(g)約340全長(cm)55~70爪幅(mm)110~250爪数9本
オートスプレー ガーデン
E-Value¥729税込¥8021台当日出荷蓄圧式で、加圧後レバーを押すだけで連続噴霧が出来ます。蓄圧式ですので、加圧後レバーを押すだけで、連続噴霧ができます。先端部の噴口を回転させることにより集中噴霧状態・拡散噴霧状態の切り替えが可能です。レバーを押した状態でストッパーを前にスライドさせることで噴霧状態を固定することができます。用途噴霧作業。材質ポリエチレン ポリプロピレン 合成ゴム・スチール種類蓄圧式容量(L)1
剪定鋏用 コイルバネ
E-Value(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。用途剪定鋏用のバネ。適合機種EGP-4/EGP-4DB/EGP-4DBCB/EGP-5/EGP-5DB/EGP-6/EGP-6DB/EGP-13C/SGP-43/SGP-43B/EGP-12DBR/SGP-44/SGP-44B/BGP-4DB/CWGP-4DBCB材質(本体)鉄使用目的バネ
高枝用 蝶ネジ・裏ネジセット
E-Value(1件のレビュー)¥199税込¥2191セット当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途鋸刃取付プレート用の蝶ネジと裏ネジ。適合機種EGLP-1/EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3/SGLP-9/CWGLP-9材質(本体)鉄