絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
526件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロングプライヤー アングル E-Value

    ロングプライヤー アングル

    E-Value
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    手が届かない奥深い場所や角度のある狭い場所で、物をつかんだり曲げたりする作業に威力を発揮します。細やかな作業から一般作業まで幅広くご使用いただけます。握りやすく、力が加えやすいグリップを採用しています。
    用途つかみ、曲げ作業。仕様アングル材質炭素工具鋼全長(mm)約275角度(°)45
  • 2WAYショートモンキー E-Value

    2WAYショートモンキー

    E-Value
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ボルトの締め付けとパイプ廻しの2つの用途に使用できます。調節ジョーの向きを変更することにより、ボルトナット回しと、パイプ廻しを切り替えることができます。
    用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業、パイプの締付け・緩め作業。口幅(mm)最大:24
  • U型ロッキングプライヤー E-Value

    U型ロッキングプライヤー

    E-Value
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    板金、溶接作業で鋼材の固定に使用できます。鋼材の固定に最適です。
    用途板金・溶接作業等。全長(mm)約250口開き(mm)60有効長(ふところ深さ)(mm)80
  • ホビーニッパー ガイド付 E-Value

    ホビーニッパー ガイド付

    E-Value
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    細い線材の切断に最適です。手にやさしく、すべりにくいグリップです。小さな先端形状のため、狭い所での使用に便利です。切りカス飛散防止ガイド付きで、切った線をキャッチします。
    用途ホビー、精密作業等。材質SK-7切断能力(mm)軟鉄線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2
  • アルミミニクリッパー E-Value

    アルミミニクリッパー

    E-Value
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    軽量のアルミハンドルです。安全コードを取り付けられる穴が付いています。
    用途軟線・硬線の切断。材質ハンドル:アルミ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.5材質(刃)工具鋼(SK-5)
  • ニッパ E-Value

    ニッパ

    E-Value
    819税込901
    1個
    当日出荷
    使いやすいスタンダード形状のニッパです。安心して使用出来る、JIS規格品です。
    用途鉄線、銅線の切断作業。材質炭素工具鋼S55C全長(mm)150刃部硬度HRC58~62切断能力(mm)軟鉄線1.6
  • ペンチ E-Value

    ペンチ

    E-Value(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    使いやすいスタンダード形状のペンチです。1丁で廻す、切る、挟む、曲げる等の作業が行えます。安心して使用出来る、JIS規格品です。
    用途軟鋼線の切断作業。刃部硬度HRC58~62材質炭素工具鋼S55C
  • パイプカッター E-Value

    パイプカッター

    E-Value
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。
    用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。パイプ切断径(Φmm)16~50適合替刃EPC-50用替刃(4977292222495)
  • パイプカッター E-Value

    パイプカッター

    E-Value
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パイプの切断が正確に行えます。面取りにも使えます。
    用途銅・真鍮・塩ビ(厚み約2.5mmまで)パイプ等の切断。パイプ切断径(Φmm)4~28適合替刃EPC-28用替刃(4977292222341)
  • 雑草鎌 E-Value

    雑草鎌

    E-Value
    299税込329
    1本
    当日出荷
    細かい所の除草作業に最適です。除草作業用です。細かい部分の作業に便利なコンパクトサイズです。
    用途草取り鎌。材質刃部:刃物鋼 柄部:木刃形鋸刃
  • PCハンドルスコップ E-Value

    PCハンドルスコップ

    E-Value
    169税込186
    1個
    当日出荷
    土すくいや穴掘りに便利です。穴掘り、土すくい用です。
    用途スコップ。材質刃部:刃物鋼 柄部:プラスチックレッド
  • C型ロッキングP パット付 E-Value

    C型ロッキングP パット付

    E-Value
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    先端可動式なので広い範囲で平行クランプできます。先端が自在金具付きのため、角度のある対象物もクランプできます。可動式パットで角度のある物の固定に便利です。
    用途金工作業、軽天作業。仕様可動パット付全長(mm)約275口開き(mm)80有効長(ふところ深さ)(mm)75
  • EGLP-3用鋏セット E-Value

    EGLP-3用鋏セット

    E-Value
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    高枝切り鋏交換部品です。E-Value刃長伸縮式高枝切鋏EGLP-3交換パーツです。
    用途交換部品。使用目的交換部品
  • EG-1530用替鋸刃 E-Value

    EG-1530用替鋸刃

    E-Value
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    高枝切り鋏交換部品です。E-Value高枝切鋏グラスファイバーEG-1530交換パーツです。
    用途交換部品。使用目的交換部品
  • 刈払機用刈刃 E-Value

    刈払機用刈刃

    E-Value
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    作業中の振動が少なく、研ぎ直しがしやすい8枚刃です。耐久性抜群のSKS-5(合金工具鋼)を使用しています。田んぼの畔草・雑草の草刈に最適です。
    用途刈払機用の替刃。適合推奨刈払機:排気量25cc以上材質材質:SKS-5刃数(p)8刃厚(mm)1.4
  • 草刈用替刃      3枚入 E-Value

    草刈用替刃 3枚入

    E-Value(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(3枚)
    当日出荷
    シャープな切れ味でバランスもとりやすく、衝撃に強い安全設計です。草刈り用刃物です。研ぎ直しがしやすいです。長く伸びた草の刈払いに最適です。耐久性抜群のSKS-5を使用しています。
    用途草刈り。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.4材質SKS-5刃数(p)8
  • 剪定鋏用 コイルバネ E-Value

    剪定鋏用 コイルバネ

    E-Value(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    剪定鋏用の替バネです。交換・補修用パーツです。
    用途剪定鋏用のバネ。適合機種EGP-4/EGP-4DB/EGP-4DBCB/EGP-5/EGP-5DB/EGP-6/EGP-6DB/EGP-13C/SGP-43/SGP-43B/EGP-12DBR/SGP-44/SGP-44B/BGP-4DB/CWGP-4DBCB材質(本体)使用目的バネ
  • 高枝用 蝶ネジ・裏ネジセット E-Value

    高枝用 蝶ネジ・裏ネジセット

    E-Value(1件のレビュー)
    199税込219
    1セット
    当日出荷
    高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。
    用途鋸刃取付プレート用の蝶ネジと裏ネジ。適合機種EGLP-1/EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3/SGLP-9/CWGLP-9材質(本体)
  • 建築用墨液 E-Value

    建築用墨液

    E-Value
    239税込263
    1本(180mL)ほか
    当日出荷
    固まりにくく、凍らない建築用墨汁です。建築、土木作業に最適です。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
    用途建築用墨液。
  • ジグソー E-Value

    ジグソー

    E-Value
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    木材・軟鋼板の直線・曲線切断ができるDIYERの必需品です。ダイヤル式無段階変速機能で材料に合わせて快適な作業ができ、効率よく作業が出来ます。切れ味、耐久性にすぐれた世界シェアNO.1のスイス製ブレードが付属しています(T型シャンク)。市販の丸鋸定規取付可能です。作動中の振動を軽減するバランサー機能を本体内部に搭載、振動が少なく楽に作業が出来ます。切粉を吹き飛ばし、墨線を見やすくするブロワー機能付です。
    用途木材50mm・軟鋼板4mmまでの直線・曲線切断。電源(V)単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)400電流(A)4.2電源コード(m)2ストローク数(min-1[回/分])800~3000ストローク幅(mm)18切断能力(mm)(最大)木材50・軟鋼板4・アルミニウム8絶縁方式二重絶縁傾斜角度(°)左右0~45
  • トリマー 450W E-Value

    トリマー 450W

    E-Value(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。 ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。
    用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)450電流(A)4.8コード長さ(m)約2.6回転数(min-1[r.p.m])29000セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド軸径(Φmm)6絶縁方式二重絶縁
  • ダイヤモンドカッター輝虎 E-Value

    ダイヤモンドカッター輝虎

    E-Value
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    あざやかな蛍光色でとにかく目立つ限定品です。切れ味抜群で安心の日本製です。切れ味重視で高い耐久力があります。
    用途一般コンクリートの切断作業。刃先形状セグメントタイプダイヤ幅(mm)7
  • フレキシブル 一般鋼 E-Value

    フレキシブル 一般鋼

    E-Value
    1,698税込1,868
    1パック(3枚)
    当日出荷
    軽快作業の汎用タイプです。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
    用途金属(鉄)への研磨作業。穴径(Φmm)15対応機種ディスクグラインダー専用適合材金属(鉄)最高使用周速度(m/s)72
  • コンビドリルセット E-Value

    コンビドリルセット

    E-Value
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    鉄工ドリル・モルタルブロック用ドリルがセットになりました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
    用途鉄工用は鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材、モルタル用はモルタル・ブロック・レンガへの穴あけ作業。材質鉄工用:ハイス鋼(チタンコーティング)、モルタルブロック用ドリル:工具鋼+超硬ドリルビットサイズ(mm)(鉄工):2.0・3.0・3.5・4.0・5.0、(モルタル):3.0・3.5・4.0・5.0・.60シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)(鉄工用)鉄:5、ステンレス:2
  • ステンドリルセット E-Value

    ステンドリルセット

    E-Value
    1,598税込1,758
    1セット(5本)
    当日出荷
    コバルトハイス鋼を採用しているので、耐熱性が向上しステンレス材に向いています。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。コバルトハイス鋼を採用し、ステンレス材への穴あけ時の耐摩耗性を向上させました。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質コバルトハイス鋼ドリルビットサイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
  • チタン鉄工ドリルセット E-Value

    チタン鉄工ドリルセット

    E-Value(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    チタンコーティングを施しており、耐摩耗性が向上し耐久力がアップしました。刃先にはシンニング加工を施している為、材料への食いつきが良くすべりにくです。 6.35mm六角軸を採用しており、チャック滑りが少なくインパクトドライバーでの使用が可能です。チタンコーティングを施しており、耐熱性が向上し切れ味が長持ちします。
    用途鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木材への穴あけ作業。材質ハイス鋼(チタンコーティング)シャンク径(mm)6.35(六角)穴あけ可能板厚(mm)鉄:5、ステンレス:2
  • SAWHORSE E-Value

    SAWHORSE

    E-Value(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ツーバイ材を使って作業台へ変身、ボルト2本で簡単に組立てられます。作業に合った天板幅の材料が選べます。
    用途作業台組立てキット。仕様組立に必要な工具・材料:天板穴あけ用木工ドリル8mmと18mm・2×4材(脚4本分)・ツーバイ材(天板)付属品標準部品(付属品):クサビ2個・固定盤2個・ボルト2個・蝶型ナット2個質量(kg)7.777寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7777×7777×7777
  • 木工用インパクトドリルセット E-Value

    木工用インパクトドリルセット

    E-Value(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    先三角タイプで、押さえた分だけ穴あけできる安全設計です。先端が三角錐のため、位置決めが簡単です。 誘導ネジがないため、押さえた分だけ切り込みますので、安全に作業できます。
    用途一般木材・普通合板用ダボ穴あけ、竹などの穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)対応機種電気ドリル・充電インパクト・ボール盤
  • オーガナイザーS E-Value

    オーガナイザーS

    E-Value
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    パーツの分別収納に便利なボックスです。収納物に合わせて自在にスペースを調整できます。
    用途小物や道具の収納。ブルー/クリア外寸(mm)315×57×250仕切板12仕切数(個)15仕切りあり
  • 特殊ネジ用精密ドライバー E-Value

    特殊ネジ用精密ドライバー

    E-Value(1件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    特殊なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。
    用途携帯電話、ゲーム機、パソコン等の特殊ネジ用。材質(グリップ)ステンレス仕様3in1、連結収納種類精密ドライバー商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバーセット E-Value

    ドライバーセット

    E-Value
    539税込593
    1セット(7本)
    当日出荷
    7本組のドライバーセットです。ビスが落ちないマグネット付です。ヒートン廻しとしてもご使用いただけます。よく使うサイズはロングサイズになっています。ビスを失わない皿付き(ケースフタの部分)です。手になじみやすいグリップでT型ハンドルとしても使用できます。
    用途各種ネジの締め付け、緩め作業。セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:3・4.7・6mm/下穴ギリ種類セット品商品構成セット品付属ビット7本組
  • スポンジ研磨シート E-Value

    スポンジ研磨シート

    E-Value
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    スポンジなので曲面にも馴染みます。乾式・湿式両用タイプです。目詰まりしたら水で洗えます。
    用途木材の生地研磨・塗装剥がし・サビ落とし・金属の錆落としなど。粒度500-600適合材木材、金属
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value
    199税込219
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの四角型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。粒度150適合材金属・樹脂形状材質(本体)S45C
  • 水回り+ガラスのお掃除セット E-Value

    水回り+ガラスのお掃除セット

    E-Value
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    便利なお掃除用品のセット品です。ナイロンタワシは、日々のお掃除から、汚れ落としにも使える3種類のセット品です。ガラス・鏡のウロコ取りは、頑固な汚れ・水垢を水をつけてこするだけで簡単に落とせます。日々のお掃除から、年末の大掃除等、これ1つで幅広くお使い頂けます。
    用途ガラス・鏡のウロコ取りと、水回りのお掃除用ナイロンタワシのセット。粒度ナイロンタワシ粒度1500・2500・無砥粒適合材ガラス、鏡
  • 無気孔ワイドゴーグル E-Value

    無気孔ワイドゴーグル

    E-Value
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    無気孔フレームで細かな粉じん侵入もカットします。レンズは曇り止め加工を施し、マスクを併用しても曇りにくく快適です。カーブレンズ採用で広い視野を確保しています。クッションフレーム採用で顔にベストフィットします。
    用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。レンズくもり止め加工材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ色クリアー材質(フレーム)軟質ビニール
  • 軽量安全グラス E-Value

    軽量安全グラス

    E-Value
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長時間使用しても耳が痛くなりにくい軽量セフティグラスです。カーブレンズ採用で視界が広く、作業性抜群です。耳かけ部にスベリ止め加工した樹脂を装着し、長時間作業でも快適です。傷に強いハードコートレンズです。
    用途作業時の飛来物からの目の保護やスポーツなどでのファッショングラスなど。レンズ色クリアー材質(レンズ)プラスチック機能軽量材質(フレーム)ソフト樹脂
  • 革製電工腰袋 E-Value

    革製電工腰袋

    E-Value
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    牛床革製で耐久性抜群です。摩耗、熱に強いです。ヨレ防止にボード補強を施しています。釘、ビスの収納に最適です。
    用途2段腰袋。ホワイト・ブラック材質牛革寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×100×240
  • 刃長伸縮式高枝切鋏 E-Value

    刃長伸縮式高枝切鋏

    E-Value
    5,298税込5,828
    1個
    翌日出荷
    2段パイプで3.0mまで伸縮可能。刃長タイプで葉刈り作業もできます。
    用途剪定・整枝・収穫作業用全長(mm)伸縮サイズ:1.8~3m(5段階調節)切断能力(mm)5材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ幅(mm)80高さ(mm)1860質量(g)1280奥行(mm)25使用目的剪定、収穫作業、整枝
  • 三角型草削り E-Value

    三角型草削り

    E-Value
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    三面使える三角タイプ。
    用途除草作業用材質刃部:刃物鋼柄部:木幅(mm)200高さ(mm)1140質量(g)840奥行(mm)130
  • 園芸用折込鋸 E-Value

    園芸用折込鋸

    E-Value(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    剪定・整枝作業用です。折込タイプで収納持ち運びに便利。経済的な替刃式。
    用途替刃式折込鋸材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂