7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 使用流体空気
1巻(5m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業性や見た目も優れたエアー作業の必需品です。ワンタッチで簡単に接続できます。伸縮が大きく、柔軟で強度抜群です。軟質塩ビに比べ、耐圧性能が高いです。
用途エアーコンプレッサー用ホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 使用流体空気 特性強度抜群、高耐圧性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。 長さ(m)20 内径×外径(Φmm)6.5×10 仕様軽量 質量(kg)3.8 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 材質(ホース)ポリウレタン樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×280×290 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄他・スチールパイプ
1台
13,990 税込15,389
当日出荷

大流量タイプなので、工具の性能を落としにくいエアホースです。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。柔軟性・弾力性・伸縮性に優れています。折れグセがつきにくくなっています。ワンタッチカプラで接続が簡単です。
用途エアーコンプレッサー用ホース。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 ホース長さ(m)約10 使用流体空気 有効長(m)ホース:約7
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の商品に比べ約40パーセント小型軽量化しました。透明ポリウレタンに赤い糸を使用、鮮やかな赤で現場での視認性が抜群です。従来の径17~19mmから径13mmに変更した軽量スチールパイプです。ボビンのプレートにリブを入れ強度を上げました。ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に接続できます。
用途ワンタッチカプラ付エアーウレタンホースリール。 仕様回転台付 材質ホース:ポリウレタン樹脂ブレード:ナイロン接続部:鋼鉄他・スチールパイプ 質量(kg)5.5 長さ(m)30 内径×外径(Φmm)6.5×10 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280 常用圧力(MPa)1
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

エアホースの引き出しや収納が簡単です。ウレタンエアホースセット(ソケット&プラグ付き)を巻きとれます。巻きとり可能なウレタンエアホースのサイズは内径6.5mm×外径10.0mmなら30m、内径8.5mm×外径12.5mmなら20mです。回転台付きで引き出しがスムーズにできます。コンパクトサイズで移動や収納がしやすいです。市販のエアホースを巻きとれます。
用途市販のエアホースセットのリールへの巻取。 材質巻き取り可能ホース:ポリウレタン樹脂または塩ビ、本体:鉄・真ちゅう・樹脂・他 ホース:ポリウレタン・ナイロン 継ぎ手:鉄・真ちゅう・NBR・他 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:335×250×280 本体質量(kg)3.9 常用圧力(MPa)1 接続継ぎ手:常圧汎用ワンタッチソケット 適合ホース内径×外径(Φmm)巻きとり可能:6.5×10.0×長さ30m、8.5×12.5×長さ20m
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

エアー配管用の接続プラグです。工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたプラグです。
用途エアー配管継手。 最高使用圧力(MPa)2 常用圧力(MPa)1.5 適合流体空気
1個
419 税込461
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)