19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル録音機器対応の高音質小型ステレオマイクロホン。 電池のいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。 高感度エレクトレットコンデンサー型マイクユニット採用。 音響特性に優れ、外部ノイズを低減するメタルメッシュを採用。 それぞれ110度に配置された2つのユニットで明瞭なステレオ感。 ネクタイや襟元、ポケットに取り付け可能な回転式クリップ付き。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約7.0(コード除く) 電源プラグインパワー方式 コード長さ(m)1 周波数特性80~15,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)16×35×23 指向性単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω)1.5k 音圧感度(dB)‐41(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

高磁力マグネットのハイパーカーディオイドのマイクユニットを搭載。 バックホールド方式のハンズフリー構造によって、激しい動きにも安定。 ズレにくく周囲の騒音やハウリングにも強い接話型マイクロホン。 各種イベントやスポーツインストラクター、DJナレーションその他アクティブな収音に最適。しかもローコストです。
付属品ウインドスクリーン 型式ダイナミック型 質量(g)約40 コード長さ(m)5.0(Φ2.8mm) 周波数特性200~8,000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキ2極2ウェイ 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 音圧感度(dB)-54.5
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン。狙った音を集中的に収音できる単一指向性のモノラルタイプ。屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能。マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能。堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与。プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計。機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ。新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮。カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属。持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ 型式バックエレクトレット・コンデンサー型 質量(g)約12.5 周波数(Hz)200~12000 外形寸法(mm)Φ14×135 電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V) インピーダンス出力1.8kΩ プラグΦ3.5mm 金メッキ 3極ミニプラグ 指向性単一指向性 RoHS指令(10物質対応)対応 音圧感度(dB)37(0dB=1V/Pa、1kHz)
1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

WindowsとMacに両対応。 マイクの向きを調整可能なフレキシブルグースネックを採用。 電池のいらないUSBバスパワー方式を採用。 PCのUSBポートに差し込むだけのかんたん接続。 底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約60(コード除く) 電源USBバスパワー対応(5V 100mA) コード長さ(m)2 外径×全長(mm)Φ65×120 対応OSWindows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Mac OSX10.8.3以降 周波数特性40~16,000Hz プラグUSB(A Type) 動作環境USB2.0に対応するUSBポートを標準装備したパソコン、CPU:Intel Core2 CPU2.2GHz以上、またはIntel同等のAMD CPU、RAM : 32bit OS 2GB以上、64bit OS 4GB以上 指向性単一指向性
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

本格仕様のスタンドマイクでPCやICレコーダーに対応。 扱いやすい小型ボディながら高音質収音を実現。 マイクの向きを調整可能なフレキシブルグースネックを採用。 電池のいらないプラグインパワー方式を採用。 底面にラバーマットを装着し、安定した使用感を実現。
型式バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約55(コード除く) 電源プラグインパワー方式 コード長さ(m)2 外径×全長(mm)Φ65×120 周波数特性40~16,000Hz プラグΦ3.5mm3極ミニ 指向性単一指向性 インピーダンス(Ω)1.7k 音圧感度(dB)-35.5(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

デジタル録音機器対応の高音質高感度ステレオマイクロホン。 プラグインパワー方式/LR44電池の切り換え操作不要(自動電源切換回路内蔵)。 屋外屋内モード切り換えにより、振動、風などの雑音を低減、目的に応じた録音が可能。 堅牢でスタイリッシュ且つ電気ノイズを低減するメタルボディ。 ウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。 ビデオカメラに装着可能なカメラシューアダプター付きマイクホルダー付属。
型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約76(コード除く) 外形寸法(mm)Φ21×120 電源電池/プラグインパワー方式両用 コード長さ(m)0.3 周波数特性70~16,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキステレオミニ(L型) 電池寿命約300時間(連続使用時) 指向性単一指向性×2(ステレオ) インピーダンス(Ω)2k 音圧感度(dB)-42(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
7,988 税込8,787
当日出荷

中央に狙った音を収音できる超指向特性、左右には単一指向性計3個のマイクユニットでステレオ超指向特性を実現(PAT.P)。 レンズの作動音やカメラの操作音を軽減させる新開発ショックマウント搭載。 ローカットスイッチ(PAT.)によりワンタッチで振動、風などの雑音を低減。 素材を追求したウインドマフが風などの雑音低減に効果を発揮。 風雑音の低減だけでなく、防塵・防滴の効果があり、過酷な現場でも収音環境を守ります。 長時間の使用でも疲れにくく、アクティブに使える小型・軽量ボディ。 アクセサリーシューに装着し、高いホールド感と汎用性を両立。 電池がいらないプラグインパワー方式で入力端子にダイレクト接続。
付属品ウインドマフ 型式ステレオ・バックエレクトレットコンデンサー型 質量(g)約60 電源プラグインパワー方式 コード長さ(m)0.3 周波数特性100~12,000Hz プラグΦ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×45×112(ショックマウント含む) 指向性MS方式ステレオガンマイク(単一指向性×2、超指向性×1) インピーダンス(Ω)1.0k 音圧感度(dB)-30(0=1V/1Pa,1kHz)
1個
特価
9,898 税込10,888
当日出荷

デジタル録音機器対応の高音質超小型マイクロホン。 プラグインパワー方式/ LR44電池の2電源方式。3極プラグ採用でパソコンにも使用可能。 2ウェイホルダークリップで利用シーンを選ばず設置可能。クリップ部が回転し、衣服への装着や卓上への設置が可能です。 堅牢でスタイリッシュかつ外部ノイズを低減するメタルボディ。ウインドスクリーンが風など雑音低減に効果を発揮。
付属品ウインドスクリーン、パワーモジュール、2ウェイホルダークリップ、LR44電池(動作確認用)、ポーチ 型式バックエレクトレットコンデンサー型 寸法(mm)マイク:Φ6.4×18、パワーモジュール:H13.6×W22.4×D44.6mm 質量(g)約1(コード除く) 電源電池/プラグインパワー方式両用(プラグインパワー対応電圧:2~5V) コード長さ(m)1.2 周波数特性30~18,000Hz 電池寿命(通常使用で約)約500時間 プラグマイク:Φ3.5mm金メッキ3極ミニ(L型)、パワーモジュール:Φ3.5mm金メッキ2極ミニ(L型) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)1.5k 音圧感度(dB)-42 (0=1V/1Pa,1kHz)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

自然なアクションのハンズフリー コミュニケーションを実現する軽快なヘッドウォーンマイク。 柔らかいバックホールド機構で頭にしっかりフィットして、激しい動きにもズレる心配の少ないデザイン。 マイクロホン本体は周囲のノイズに強い単一指向性。 スリムなフレキシブルアームでキメ細かく位置調整ができます。 コードを除く質量は、わずか35gの軽さ。
型式ダイナミック型 質量(g)約35 コード長さ(m)5.0(Φ2.6mm) 周波数特性100~8,000Hz 出力インピーダンス(Ω)600 プラグΦ6.3mm2極標準 指向性単一指向性(ハイパーカーディオイド) 音圧感度(dB)-56
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーでメリハリのある高音質再生。 アジャスタブルヘッドサポートにより長時間でも快適リスニング。 自然な装着感をキープする大型ヘッドバンドを採用。 低音の迫力を逃さない耳を包み込むイヤパッド。
コード長さ(m)3 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約230(コード除く) プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)18~22,000 音圧レベル(dB)104(出力) アズワン品番65-1708-92 インピーダンス(Ω)40 ドライバーユニット(Φmm)40 CCAWボイスコイル 最大入力(mW)500 装着方式オーバーヘッド
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

周波数帯域で正確なモニタリングが行える新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構
付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m 型式密閉ダイナミック型 質量(g)240 コード長さ(m)OFCリッツ線:1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)15~24000 インピーダンス(Ω)35 ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル 最大入力(mW)1600 音圧感度(dB/mW)出力:98 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載しプロの現場に耐えうる高音質を獲得 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 新採用のイヤパッド素材で優れた耐久性を実現 取り回しやすく絡みにくい片出しコード スタジオレコーディングやミキシングに最適
型式密閉ダイナミック型 質量(g)190 ケーブル長(m)3 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)15~20000 インピーダンス(Ω)47 ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル 最大入力(mW)700 音圧感度(dB/mW)出力:96 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
8,498 税込9,348
8日以内出荷

大口径Φ53mmCCAWボビン巻きボイスコイルドライバーで高密度なワイドレンジ再生。 制振アルミニウムハウジングにより不要振動を抑制し、純度の高いサウンドを実現。 頭に装着するだけで最適なフィット感が得られるフリーアジャストヘッドサポートを採用。 引き締まった重低音を引き出す独自のベースポート。 耳を優しく包み込む低反発イヤパッドにより快適リスニング。
コード長さ(m)3.0(片出し) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約270(コード除く) プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)10~25,000 音圧レベル(dB)106(出力) アズワン品番65-1708-87 インピーダンス(Ω)40 ドライバーユニット(Φmm)53 CCAWボビン巻きボイスコイル 最大入力(mW)1800 装着方式オーバーヘッド
1個
8,800 税込9,680
7日以内出荷

新開発の強磁力Φ40mmCCAWボイスコイルドライバーを搭載し明瞭度の高いサウンド 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 取り回しやすく絡みにくい片出しコード 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適
付属品ポーチ 型式密閉ダイナミック型 質量(g)220 コード長さ(m)OFCリッツ線:3 プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)15~20000 インピーダンス(Ω)47 ドライバーユニット(Φmm)40/CCAWボイスコイル 最大入力(mW)1300 音圧感度(dB/mW)出力:96 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷

新たなオープンエアーが織り成す開放感。広帯域再生を実現する豊かなサウンド。 高耐入力のCCAWボイスコイルΦ53mmドライバーで広帯域再生 迫力のある低域と美しい中高域まで再現する新開発の大口径ドライバーにより、広帯域再生を実現します。 アルミニウム製ハニカムパンチングケースを採用し強度と軽量化を両立 開口率の高いハニカムパンチングがケース内の空気の流れをスムーズにし、美しい余韻を奏でます。 高耐久性と適度な柔軟性のある起毛素材のイヤパットでフィット感を向上 立体縫製を施した起毛素材のイヤパッドを採用。立体的に耳をホールドすることで、低域のヌケを防ぐとともに快適な装着感を実現します。
付属品Φ6.3mm金メッキステレオ変換プラグアダプター コード長さ(m)3.0(片出し) 本体質量(g)235 再生周波数帯域(Hz)5~25000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω)48 イヤホン形状オーバーヘッド型・開放型/半開放型
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用 利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード) 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適 モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。 モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。 ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。 イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。 ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。 モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。 1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。 モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。 接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m 型式密閉ダイナミック型 ホワイト 質量(g)285 コード長さ(m)OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコード プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)15~28000 インピーダンス(Ω)38 ドライバーユニット(Φmm)45/CCAWボイスコイル 最大入力(mW)1600 音圧感度(dB/mW)出力:99 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

大口径の強磁力Φ45mmCCAWボイスコイルドライバーで情報量豊かな高解像度再生 遮音性を高める楕円形状のイヤカップを採用し長時間使用でも快適なモニタリング 片耳モニタリングが可能な90度の反転モニター機構 新採用のヘッドパッド・イヤパッド素材で高耐久性を実現 メンテナンスが手軽に行なえる着脱コードを採用 利用シーンに合わせて選べる3本の着脱コードを付属(3mカールコード、1.2mストレートコード、3mストレートコード) 持ち運びに便利な折りたたみ機構 スタジオレコーディングやミキシングに最適 モニターヘッドホンは、正確な音再現性を知りうるリファレンスとして、ヘッドホン愛好家にとっても1台は持っておきたいアイテムだ。そもそも音楽制作現場で用いられるものであることから、プロのツールとしての憧れを持つ方も多いだろう。 モニターヘッドホンとしての性能はもちろん、長時間聴いていても疲れにくく、普段づかいの音楽鑑賞用としても活用できるのが、オーディオテクニカ「ATH-M50x」だ。 ATH-M50xはロングセラー機のリニューアルモデル。ケーブル着脱機構やサウンド面など、全面的にブラッシュアップされた。45mm CCAWボイスコイル採用ドライバーを搭載。従来機に比べて低域解像度や空間再現性が高まり、広帯域にわたってフラットな特性を持つ。 イヤーパッドも、耐久性が高く肌触りの良い素材に変更。イヤーカップは90度反転機構を採用。折り畳み機構も備え、持ち運びしやすい。ケーブルは3種を同梱するが、ポータブル用途に便利な1.2mストレートケーブルも含まれている。 ATH-M50xのサウンドを、一般的なリスニングを想定してウォークマン「NW-WM1Z」で再生してみた。従来機より中低域の厚みが増し、全体のバランスが向上。高域・低域ともにレンジが広い、スッキリとしたサウンドが特徴だ。 モニタリング作業で大音量で聴くことも多いが、リスニングという観点から音量を絞って聴いた印象も確認。本機は音量を絞っても音像の輪郭を際立たせ、抜けのよい表現力を備えており、音量を上げなくても細部まで見通せる。モニタリング性能を追求した結果、高い遮音性も備え、屋外でもS/Nの良い音場を楽しめるのもポイント。 1音1音の距離、音像との間にある空間を誇張なく引き出してくれるため、個々のパートが自然に浮き上がり、音がほぐれている。音像の重心もしっかり落ちていて、バランスの取れたニュートラル基調の音質といえる。 モニターヘッドホンならではの特徴として、組み合わせる機器のサウンドも的確に引き出してくれる。ヘッドホンアンプやDAPの音色傾向を探るためにATH-M50xを使ってみるのもいいだろう。 接続環境によって変化する音場感や音像のきめ細やかさ、付帯感のあり/なしといった観点を明確に聴き取れるモニター性能を備えていることにも注目したい。”自分なりの基準作り”を推し進めるという意味でも活用できるはずだ。 文:岩井 喬 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品ポーチ、カールコード(着脱式):片出し1.2m、ストレートコード(着脱式):片出し3.0m、片出し1.2m 型式密閉ダイナミック型 ブラック 質量(g)285 コード長さ(m)OFCリッツ線1.2/カールコード(伸長時約3m)、OFCリッツ線3.0/ストレートコード、OFCリッツ線1.2/ストレートコード プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)15~28000 インピーダンス(Ω)38 ドライバーユニット(Φmm)45/CCAWボイスコイル 最大入力(mW)1600 音圧感度(dB/mW)出力:99 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

アサダ桜の自然な音に身を委ねる 革新のウッドモデル。 高い強度と耐久性を持つアサダ桜をハウジングに採用。 DLC(※1)コーティング振動板や強磁力マグネット、D.A.D.S(※2)構造を採用したAWAS専用の大口径Φ53mmドライバー。 ※1 Diamond Like Carbon ※2 Double Air Damping System 繊細な表現を可能にする6N-OFCボビン巻きボイスコイル。 オーディオ用に最適化した、着脱式の高音質A2DCコネクターを採用。 左右の音の分離感を高めるOFC導体の両出しバランスケーブル(XLRMタイプ/4ピン)を付属。 新設計マグネシウム成型アームにより快適な装着感と高い密閉性を実現。 耳に馴染みやすい人工皮革のイヤパッド&ヘッドバンド。 木のヘッドホン、新モデルが体現する、オーディオテクニカの”革新” 20年以上の歴史あるオーディオテクニカの”木のヘッドホン”は、トラディショナルな印象ながら木材の採用、またその技術にも多くの挑戦を含むシリーズだ。 ATH-AWASのハウジング素材はアサダ桜。やや重硬傾向の木材で、その色合いときめ細かな木理が美しい。ドライバーは従来同様53mm径だが、DLC振動板の採用など現在の同社の持つ技術を投入。これによって高域特性に大きな向上があるという。 同じくアサダ桜採用の前機種「ATH-L3000」では、ハウジングにレザーが貼られ音調も落ち着きがあったが、ATH-AWASは高域側の抜け感や広がりが全開という印象。密閉型ヘッドホンとしては最上級の開放感だ。 教会で録音されたHoff Ensemble「Dronning Fjellrose」では、音色も空間も明るく楽器の音色や演奏の機微の見えやすい。射し込む光で演奏者の手元が照らされる様を想起させる、そんなイメージだ。 音のスピード感や中低域の締まりもあり、Daft Punk「Get Lucky」のギターカッティングのキレや抜けは絶品。木材の持ち味をより素直に引き出した音作りの妙を感じる一台だ。 文:高橋 敦 ※AV/オーディオ/ガジェット情報サイト「PHILE WEB」所収記事を短くまとめたものです。
付属品コード(着脱式):3.0m(Φ6.3mm金メッキステレオ標準プラグ) バランスケーブル(着脱式):3.0m(XLR-Mコネクター4ピン) 型式密閉ダイナミック型 質量(g)約395 入力端子A2DCコネクタージャック 再生周波数帯域(Hz)5~42000 インピーダンス(Ω)40 ドライバーユニット(Φmm)53 最大入力(mW)2000 音圧感度(dB/mW)99 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

臨場感あふれる音を実現する専用設計の大口径Φ53mmCCAWボビン巻きドライバー搭載。 音抜けを向上して自然な音を奏でるハニカムパンチングケース。 制振アルミニウムリングにより不要振動を抑制し、純度の高いサウンドを実現。 頭に装着するだけで最適なフィット感が得られるフリーアジャストヘッドサポートを採用。 通気性に優れたベルベット調の立体形状イヤパッドにより軽快リスニング。
コード長さ(m)3.0(片出し) 型式オープンエアーダイナミック型 質量(g)約275(コード除く) プラグΦ6.3mm標準/Φ3.5mmミニ 金メッキステレオ2ウェイ 再生周波数帯域(Hz)15~27,000 音圧レベル(dB)96(出力) インピーダンス(Ω)35 ドライバーユニット(Φmm)53 CCAWボビン巻きボイスコイル 最大入力(mW)700 装着方式オーバーヘッド
1個
8,800 税込9,680
7日以内出荷