特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,202件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん ミニチーズ マカロニホース分岐接手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニチーズ マカロニホース分岐接手

    GAONA(ガオナ)
    599税込659
    1セット(5個)
    9日以内出荷
    マカロニホースをT字型に分岐する接手の5個入りです。 マカロニホース同士を接続して2方向へ分岐できます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0~0.2
  • これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 取出しキャップ 塩ビ管用 マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    279税込307
    1個
    9日以内出荷
    マカロニホースを塩ビ管に接続できるキャップです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
  • これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 滴下ニップル マカロニホース用 ドリップ潅水

    GAONA(ガオナ)
    179税込197
    1個ほか
    9日以内出荷
    マカロニホース用の散水用ノズルです。 マカロニホース同士の間に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。 ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。 1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。 別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。 やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
  • これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    水栓柱と水栓柱パンのすき間を埋めるスペーサーです。 水栓柱パンにはめ込むだけで、水栓柱とのすき間を埋めることができます。 70角の水栓柱用です。 水栓柱パン(GA-RM002、GA-RM003、GA-RM004、GA-RM005)に使用できます。
    仕様70角用材質エチレンプロピレンゴム
  • これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 止水コックつき分岐アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースからウォータースプレイパイプを2方向に分水するジョイント部品です。 コックで通水・止水の切替えができます。片側通水・同時通水が選べます。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • これエエやん エルボ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん エルボ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水

    GAONA(ガオナ)
    409税込450
    1個
    9日以内出荷
    お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを直角につなげることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
    材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • これエエやん 穴あけ工具 ウォータースプレイパイプ用 レバー式 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 穴あけ工具 ウォータースプレイパイプ用 レバー式

    GAONA(ガオナ)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ウォータースプレイパイプに分水・散水用の穴を開けることができます。 レバー式なので、簡単に穴を開けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
    材質ナイロン
  • これエエやん 3ウェイニップル (三又 分岐ニップル) ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 3ウェイニップル (三又 分岐ニップル) ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    ワンタッチでホースにつないで2方向に分水するジョイント部品です。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6流路内径(Φmm)9
  • これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機用給水ホース 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    15,980税込17,578
    1セット(20個)
    9日以内出荷
    全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能です。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途洗濯機まわりの原状回復に最適なワンタッチ給水ホースです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタールオフホワイト使用温度範囲(℃)1~50使用圧力(MPa)0.05~0.75ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)0.8取付ねじ洗濯機側:G3/4ホース外径(Φmm)18.6
  • これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット(10個)
    当日出荷
    洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ナイロンバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ナイロン使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)36
  • これエエやん パッキン ノンアスベスト GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン ノンアスベスト

    GAONA(ガオナ)
    569税込626
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途平行ネジ接続用のノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-20~80最高使用温度(℃)80
  • これエエやん ロック式排水口目皿 ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロック式排水口目皿 ユニットバス用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    3,898税込4,288
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)1~60
  • これエエやん ヘアキャッチャー ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ヘアキャッチャー ユニットバス用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ヘアキャッチャーです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
  • これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 片ナット45°チーズ 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 食洗機や浄水器などの分岐に最適です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 パッキン付き。
    用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。材質黄銅形状チーズ内ネジG1/2外ネジG1/2・G1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 泡沫金具 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 泡沫金具 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    4,698税込5,168
    1セット(10個)
    当日出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途水栓の原状回復に最適な泡沫金具10個入りです。材質黄銅、ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~80使用圧力(MPa)0.05~0.75接続ねじW22最高使用温度(℃)80ねじ径(W)22ねじ山20
  • これエエやん トラップ防臭ワン キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん トラップ防臭ワン キッチン用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 ワンの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。 集合住宅などでの複数取替えに便利な5個入りです。
    用途シンクの原状回復に最適な流し台トラップ用防臭ワン5個入りです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
  • これエエやん ゴミカゴ キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ゴミカゴ キッチン用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    3,398税込3,738
    1セット(10個)ほか
    9日以内出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
    用途シンクの原状回復に最適なゴミカゴです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
  • これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用 GAONA(ガオナ)

    これカモ 排水フレキパイプ 洗濯機トラップ接続用

    GAONA(ガオナ)
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    フレキシブルに曲がる構造で、洗濯機用パントラップと排水管の芯ずれ調整が簡単なため工事時間を短縮できます。 呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用です。 内面がフラットなため、排水がスムーズに行われます。 塩ビパイプ用接着剤を使用し、洗濯機パン用トラップに直結できます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 半透明素材を使用しているため、通水や塩ビ管の挿入を目視で確認できます。
    用途洗濯機防水パントラップと呼50排水塩ビ管を接続するジャバラ管です。材質塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~50呼び径50最小曲げ半径(mm)180ホース内径(Φmm)50
  • これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 立形スワン水栓 おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 通常のパイプと比べて吐水位置が高いので洗面台を広く使えます。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプ先端に別売のアダプター(GA-HK012)を取付けることで、浄水器やキッチンシャワーを使用できます。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形スワン水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27使用地区一般地・寒冷地取付厚(mm)5~35
  • これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 立形自在水栓 おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。 オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です。 パイプの長さは170ミリです。 節水固定コマ仕様になります。 一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
    用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立形自在水栓です。材質青銅、AES樹脂呼び径13取付穴径(Φmm)22~27取付厚(mm)5~35
  • ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応

    GAONA(ガオナ)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    貯湯式電気温水器のタンク内で減圧されたお湯でも、シャワーに勢いをプラスすることができる超低水圧タイプです。 直径0.3ミリの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない心地よい肌あたりとリラックス効果が期待できるシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付きでほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    用途貯湯式電気温水器専用の低水圧用シャワーヘッドです。付属品アダプター2個材質ABS樹脂、ステンレス使用温度範囲(℃)1~60使用圧力0.03~0.09MPa
  • ガオナ 排水管アダプター 塩ビ管接続 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水管アダプター 塩ビ管接続

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
  • ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止 (外ネジ)

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃)
    用途パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80取付ねじサイズM24×1.0外ネジ
  • ガオナ 節水用ゴムコマケレップ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 節水用ゴムコマケレップ

    GAONA(ガオナ)
    169税込186
    1個
    9日以内出荷
    通常のコマに比べて約50%の節水効果があります。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
    用途吐水口からの水もれを補修する節水効果のあるゴムコマケレップです。材質エチレンプロピレンゴム、黄銅呼び径(mm)13使用温度(℃)1~80最高耐熱温度(℃)80
  • ガオナ 水栓ハンドル内パッキン 2個入り GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水栓ハンドル内パッキン 2個入り

    GAONA(ガオナ)
    299税込329
    1セット(2個)
    当日出荷
    三角パッキンとパッキン受けのセットです。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
    用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。仕様呼13用材質ニトリルゴム、ステンレス使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80
  • ガオナ 衛生水栓 感染対策 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 衛生水栓 感染対策

    GAONA(ガオナ)
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。 吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
    用途昔懐かしい衛生蛇口(単水栓)です。材質青銅使用圧力(MPa)0~0.75
  • ガオナ パイプナットパッキン 水もれ修理 GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプナットパッキン 水もれ修理

    GAONA(ガオナ)
    209税込230
    1個ほか
    7日以内出荷
    呼13の万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。 外径16ミリのパイプに使用できます。
    用途蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できるパッキンです。材質ニトリルゴム、ポリアセタール
  • ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能ホーム水栓用パイプ 泡沫金具付き

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
    用途呼13用の水栓用交換パイプ(泡沫金具付き)です。材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
  • ガオナ ゴミ受け シンク用 ステンレス製(あみ) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴミ受け シンク用 ステンレス製(あみ)

    GAONA(ガオナ)
    2,298税込2,528
    1個
    9日以内出荷
    ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。 つまみが付いているので、取外しが簡単です。 ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途流し台用のゴミ受けです。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60
  • ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    パイプの長さは切断して調節することができます。 スタンチ部はブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 取付用のビス付きです。
    用途ステンレス製のタオルバーです。付属品ビス材質ステンレス、ABS樹脂シルバーパイプ長(mm)400
  • これカモ 洗濯機真下排水用パイプセット 簡単取付 (排水継手 排水ホース L型パイプ) GAONA(ガオナ)

    これカモ 洗濯機真下排水用パイプセット 簡単取付 (排水継手 排水ホース L型パイプ)

    GAONA(ガオナ)
    2,898税込3,188
    1個
    9日以内出荷
    洗濯機の真下の排水口と排水ホースを接続することができます。 パイプが長すぎる場合はカットして調節できます。
    用途洗濯機の真下に排水口がある場合に排水ホースを接続するための排水パイプセットです。付属品ゴムパッキン、アダプター、ワイヤーバンド材質ポリエチレン
  • ガオナ ゴム栓くさり カバー付き お風呂用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ゴム栓くさり カバー付き お風呂用

    GAONA(ガオナ)
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。 ステンレス浴槽などを傷付けにくいビニール被膜付きです。 丸環付き。
    用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。材質ステンレス径(mm)くさり玉:4.5くさり長さ(mm)650
  • 赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り)

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1セット
    9日以内出荷
    排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。
    用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスワイヤー長さ(m)0.7アズワン品番64-5157-04
  • ガオナ 六角スパナ GAONA(ガオナ)

    ガオナ 六角スパナ

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。
    用途対辺16ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質呼び寸法(mm)20アズワン品番64-5156-87六角レンチ(mm)16
  • ガオナ 蛇口しめつけ工具 ロング 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 狭い 深い 六角スパナ付き) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 蛇口しめつけ工具 ロング 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 狭い 深い 六角スパナ付き)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
    用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)23・25アズワン品番64-5156-85
  • これカモ 蛇口しめつけ工具セット 14サイズ対応  (取付け 取外し ワンホール混合栓・立水栓用 ほとんどの対辺に合う ケース付き) GAONA(ガオナ)

    これカモ 蛇口しめつけ工具セット 14サイズ対応 (取付け 取外し ワンホール混合栓・立水栓用 ほとんどの対辺に合う ケース付き)

    GAONA(ガオナ)
    43,980税込48,378
    1セット
    当日出荷
    ワンホール(一つ穴)混合栓、立水栓取付用です。 ナットの対辺13、18、23、24、24(深)、25、28、30、32、36、37、38、46、47ミリ用。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 延長アダプター付きなので、シンクが深く狭い場所でも締付可能。 持ち運びに便利なケースつき。
    用途8つのアダプターで14サイズの台付き水栓ナットに対応した便利なしめつけ工具セットです。材質ステンレスアズワン品番64-5156-79
  • ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用

    GAONA(ガオナ)
    369税込406
    1個
    9日以内出荷
    用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)
  • ガオナ シャワーヘッド用アダプター KVK用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シャワーヘッド用アダプター KVK用

    GAONA(ガオナ)
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとKVKのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(M22×2)
  • これカモ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式 汚れ隠しプレート付き) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式 汚れ隠しプレート付き)

    GAONA(ガオナ)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 木材などの壁に取付けることができます。 ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら作業ができます。 ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス、プラグ付き 化粧プレートはのり付き
    用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き角度調節シャワーフックです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂、ステンレス
  • これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き

    GAONA(ガオナ)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    木材などの壁に取付けることができます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス付き 化粧プレートはのり付き
    用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂、ステンレス取付ビスピッチ(mm)20