カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

GAONA(ガオナ)
GAONA(ガオナ)は、長年水廻りの業界を歩んできたカクダイで新しく生まれたブランドです。「親切設計でオリジナルの自然なアートデザイン」をモットーに、これまでの取組みではなかなか目が行き届かないより細やかなニーズに対する提案、なかなか手が出せなかった分野への挑戦などを行っていきます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社カクダイ |
|---|---|
| 設立 | 2016/03/01 |
| 所在地 | 〒550-0012 大阪市西区立売堀1丁目4番4号 |
特価

これカモ ブラシつきパイプクリーナー
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
これカモ ドレンホース エアコン用 (長さ調節可能 取替・延長用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷補修や延長に最適なエアコン用ドレンホースです。 エアコンの本体ホース口外径16・18ミリに取付けできます。 約50cm毎に接続口を設けており、ホース接続部内径16・18ミリに取付けできます。材質ポリエチレンホース内径(Φmm)16ホース外径(Φmm)21
ガオナ 小径ネジ用シールテープ
GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷小径ネジに最適な、テープ幅8mmのシールテープです。 ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。 ほとんどの化学薬品・溶剤・ガスにも犯されず、汚染もありません。 ネジ込みが簡単、焼付がないので取外しも簡単です。 鉄管・鉛管・ステンレスパイプ他各種金属パイプ及びプラスチックパイプに適しています。材質ふっ素樹脂
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)
GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
これエエやん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途キッチンのシンク用のゴミカゴです。材質ステンレス穴径(Φmm)2使用温度(℃)1~60商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×116×124
これカモ 真空式パイプクリーナー エアコンドレンホース用 (簡単 つまり解消)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5152-01
ガオナ 洗濯機排水ホース 交換用 (洗濯機に直接取付け 0.8m)
GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレスホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)0.8アズワン品番64-5155-21
ガオナ シンク用 排水口のゴミカゴ取替えセット (ゴミ受け 菊割れゴム 止水フタ)
GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット当日出荷ミニキッチン用のシンク、排水口まわり総取替えセットです。 キッチンシンク用のゴミカゴ・菊割れフタ・水溜用フタをセットにしました。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。用途キッチン・台所材質ゴミカゴ:ポリエチレン、菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)(菊割れフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(ゴミカゴ)78×63.5×164、(水溜用フタ)84×80×9アズワン品番64-5154-02商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×63.5×164
ガオナ トイレットペーパーホルダー芯棒 伸縮 (樹脂製 交換用)
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。材質ポリプロピレン
これエエやん シンク用 ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥569税込¥6261個当日出荷取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。用途キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)135×128×50
ヤータモン・カーチス 自動洗濯機用 給水ホース ビス止め式ジョイントなし (ワンタッチ接続 抜け防止 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(21件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色オフホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50
ガオナ ワントラップ用ワン 鉄製 (防臭 防虫 交換用)
GAONA(ガオナ)(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷鋳鉄製です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質鋳鉄
ガオナ 散水用ジョイントパイプ ワンタッチ接続用 (ホース取付用パイプ 交換 万能ホーム水栓)
GAONA(ガオナ)(14件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ホースをつなぐためのジョイントパイプです。 呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので耐久性があります。適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5155-97流路内径(Φmm)9
ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 ステンレス 20m用)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約20m掛けることができます。付属品ビス2本材質ステンレスアズワン品番64-5154-77
ホースハンガー 壁付 (ホースかけ 収納 省スペース ステンレス 10m用)
GAONA(ガオナ)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。壁に取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。付属品ビス2本材質ステンレスアズワン品番64-5154-78
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50ストッパーあり取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-59
ガオナ 自動止水器 浴槽・洗濯機用 (入れすぎ・止め忘れ防止 簡単取付)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。付属品補助リング、ビス材質ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.1~0.3使用温度(℃)1~50水量(L)450
ガオナ ユニットバス用 排水口の防臭パイプ (排水トラップ 封水筒 取替用)
GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)¥909税込¥1,0001個当日出荷ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。 汚くなった防臭パイプの交換用です。 パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。材質ABS樹脂外径(mm)66アズワン品番64-5156-45内径(mm)62
日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ
GAONA(ガオナ)(9件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×124×47アズワン品番64-5150-90商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×124×47
これエエやん ガオナ 洗面用排水栓 洗面化粧台 ポップアップ式 簡単交換 ヘアキャッチャー付き
GAONA(ガオナ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から7日以内出荷洗面台の水を溜めるために、排水栓を引き棒で開閉するポップアップ式用です。ヘアキャッチャー付きなので、ゴミや髪の毛による排水管の詰まりを防止します。既設の排水栓を引き抜き、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。上下のヘアキャッチャーが別々に動くタイプです。マルトラップ(丸一)の排水管についている排水栓と互換性があります。お使いの排水栓の直径と全長、ヘアキャッチャーの形状をお確かめください。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。用途洗面化粧台の交換用排水栓です。
これカモ シャワーホース 取替用(シルバー)
GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から9日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色シルバー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
ホーセンド ワンタッチ接続用 (ホースジョイント コネクター 簡単取外し)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。ネジ口金や万能口金に、ワンタッチで接続ができます。流路内径9ミリです。口金差込み部が、抜けにくい4本爪仕様です。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-47
ガオナ トイレットペーパーホルダー ワンタッチ交換 (樹脂製)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。用途トイレ付属品ビス3本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂収納数1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)169×100×82
日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント(水漏れ防止 安心ストッパーつき 取付ネジ2サイズ兼用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(18件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20・G1/2アズワン品番64-5150-57
日曜日のお父さん シンク用 排水口のフタ(プラスチック製)
GAONA(ガオナ)(10件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。用途台所(キッチン)、流し台材質ポリプロピレン厚さ(mm)22適合内径(Φmm)144寸法(Φ×高さH)(mm)144×22使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5150-86
これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本ほか当日出荷から5日以内出荷シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個色ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
ガオナ 共用水道栓カギ
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷紛失・破損した場合の交換・スペア用です。 共用上部の先端が正方形(7ミリ角)であれば、どのメーカーの蛇口にも使用できます。 呼13、20兼用 紐付き用途共用水道栓用のカギです。材質亜鉛
日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト
GAONA(ガオナ)(7件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター2個材質ABS樹脂色白(ホワイト)使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5149-76止水スイッチなし水流切替×
これエエやん シンク用 排水口のフタと止水フタ (水を溜める 防臭 丈夫)
GAONA(ガオナ)¥1,298~税込¥1,428~1セットほか当日出荷排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。用途キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。材質ABS樹脂、ステンレス、スチレンゴム厚さ(mm)19適合内径(Φmm)150使用温度(℃)1~60
これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5153-41
これカモ お風呂の排水口シール (髪の毛とり つまり防止 衛生的 貼るだけ簡単)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1セット(90枚)ほか当日出荷お風呂の排水口に貼るだけで、髪の毛などをキャッチする排水口シールです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 取外しの際に、髪の毛が手に触れることなく捨てられるので衛生的です。材質アクリル樹脂ポリプロピレン使用温度(℃)1~60
【切売り】 LP(プロパン)ガス用ガスホース ゴム管 9.5mm 呼び径 日本製 安全 タケノコ 劣化交換
GAONA(ガオナ)¥979~税込¥1,077~1本5日以内出荷LPガス(プロパンガス)用のゴムホース(内径9.5mm)です。ガスコンロ、ガス機器などホースエンド型(タケノコ式)のガス機器に使用できます。日本メーカー製造(十川ゴム製)のため、安心・安全にお使いいただけます。(一財)化学物質評価研究機構の”液化石油ガス用屋内低圧ゴム管検査規則”に合格しています。0.1m単位の切売り対応で、短い長さから長い長さまで選べます。(0.4mから5m)。クリップバンド付きのため、購入後すぐに設置できます。カッターやはさみで簡単に切断でき、ちょうどいい長さに調整できます。軟らかく扱いやすいホースのため、取付け・交換作業がしやすいです。用途必要な長さだけ使える、LPガス(プロパンガス)用「切売り」ゴム管(呼び径9.5)材質ホース(合成ゴム、鋼、ポリプロピレン)・クリップ(鋼材、ナイロン)内径(Φmm)9.5使用ガスLPガス(LPG・プロパンガス)
ガオナ シンク用 排水口のフタと止水フタ (菊割れゴム 水を溜める 防臭)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥599税込¥6591セット当日出荷キッチンシンク用の菊割れフタと水溜用フタのセットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水溜フタにはつまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。用途キッチン・台所材質菊割れフタ:スチレンゴム、水溜用フタ:ABS樹脂、ステンレス厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)(排水口のフタ)79×5使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)(止水フタ)84×80×9アズワン品番64-5153-97
ホリダー・シモン シンク用 排水口のフタと止水フタセット
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット当日出荷キッチンのシンク用菊割れフタと水溜用フタのセットです。 135ミリ、145ミリ、150ミリの排水口3サイズに対応できます。 各サイズに合わせて、ハサミなどを使わず手で簡単に切れます。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。用途台所(キッチン)、流し台材質エチレンプロピレンゴム、ポリプロピレン厚さ(mm)18.5高さ(mm)18.5内径(Φmm)135・145・150適合内径(Φmm)135/145/150使用温度(℃)1~60フタ外径(Φmm)117.5アズワン品番64-5150-88
ガオナ 流し用 排水ホース 1m (呼50 ナット回転)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷流し台トラップ下の排水ホースです。 ホース内径30ミリ×外径34ミリ ホース長さ1m 取付ネジサイズ G2 ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。用途キッチン・台所材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂ねじ径G2使用温度(℃)1~60ホース寸法(内径×外径)(mm)30×34ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34アズワン品番64-5155-02
これエエやん シンク用 排水口のステンレス製フタ (衛生的)
GAONA(ガオナ)(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス厚さ(mm)17適合内径(Φmm)144使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×142×17アズワン品番64-5150-84
赤札見つけ シンク用 排水口のフタ 3個セット (菊割れ ゴム ゴミを隠す )
GAONA(ガオナ)(5件のレビュー)¥839税込¥9231セット(3個)当日出荷キッチンシンク用の菊割れフタ、まとめ買い3個セットです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。用途キッチン・台所材質スチレンゴム厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)79×5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5154-13
ガオナ フレキノズル 曲がるパイプ
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。材質ステンレス、黄銅、エラストマー使用温度範囲(℃)1~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75山数山20外径(Φmm)16取付ねじW26取付ねじサイズW26パイプ外径(Φmm)16パイプ形状スワンパイプ
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し
GAONA(ガオナ)¥159~税込¥175~1枚当日出荷割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5色ホワイト
これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個ほか当日出荷から9日以内出荷ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。 エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。 接続部品が不要で、取付簡単です。 ホースを連結させることで延長できます。材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PE使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1