特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,202件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これエエやん 【まとめ買い】 給水プラグ (フラット 10個セット 壁面一体化 化粧プラグ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 【まとめ買い】 給水プラグ (フラット 10個セット 壁面一体化 化粧プラグ)

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。呼13の水栓穴用です。対辺12ミリの六角スパナ(レンチ)でねじ込みます。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。取付ネジサイズ:PJ1/2。工事業者様(法人)向けの複数売り商品です。
    用途呼13の蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2
  • これエエやん キャップラグ (コンパクト 折れにくい コア継手/管端防食継手対応 水圧検査 エアー抜き テストプラグ キスプラグ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キャップラグ (コンパクト 折れにくい コア継手/管端防食継手対応 水圧検査 エアー抜き テストプラグ キスプラグ)

    GAONA(ガオナ)
    189税込208
    1個
    9日以内出荷
    従来のテストプラグより約半分の長さのキャップラグです。短くてコンパクトなため、邪魔にならず折れることを防げます。コア継手にも対応しています。プラグとして使用する場合はOリングによる止水でシールテープは不要です。キャップとして使用する場合は、フレキ用のパッキン(呼13)を使用してください。レッドとブルーの2種類があるので、給水・給湯配管を区別するのに便利です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途キャップとしても使用できる従来のテストプラグよりもコンパクトなプラグ呼び径13ねじサイズG1/2×PJ1/2
  • これエエやん コア継手対応テストプラグ (管端防食継手対応 プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き) GAONA(ガオナ)

    これエエやん コア継手対応テストプラグ (管端防食継手対応 プラグ止め 配管 水圧検査 テストポンプ エアー抜き)

    GAONA(ガオナ)
    249税込274
    1個
    9日以内出荷
    給水・給湯配管の穴をふさぎ、水圧テストの際に使用することが可能です。管端防食継手(コア継手)に取り付け可能なテストプラグです。器具の入れ替えなどの際に、一時的に水を止めることができます。Oリングにより止水ができるため、シールテープが不要です。10ミリ刻みのメモリ付きで、ザルボなどの長さ選定の参考にできます。締め付ける際は、六角対辺12ミリの六角レンチをご使用ください。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途管端防食継手(コア継手)に対応したテストプラグ材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム呼び径13ねじサイズR1/2
  • これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 給水配管 接続) GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキ用ニップル (テーパ 平行 ネジ変換 給水配管 接続)

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。六角対辺21ミリ。G1/2外ネジ側に、止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込接続することもできます。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途管用テーパーネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル材質黄銅呼び径13ねじサイズR1/2×G1/2
  • これエエやん フレキ用平行ニップル (平行 ネジ変換 給水配管 接続) GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキ用平行ニップル (平行 ネジ変換 給水配管 接続)

    GAONA(ガオナ)
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
    フレキパイプなどの内ネジ同士の接続に使用します。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
    用途管用平行ネジに平行ネジのフレキパイプを接続するためのニップル材質黄銅呼び径13ねじサイズG1/2×G1/2
  • これエエやん ボールバルブ (呼13 ハンドル着脱式 アタッチメント付き 首長 黄銅製 上水道用 両方向通水) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ボールバルブ (呼13 ハンドル着脱式 アタッチメント付き 首長 黄銅製 上水道用 両方向通水)

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    フレキや配管に接続する小型のボールバルブです。ハンドルを90°回して通水・止水します。付属のアタッチメントを使用し、首長ハンドルにすることができます。両方向通水可能です。テーパー、平行、内ネジ、外ネジ等、様々なバリエーションを展開しています。
    用途フレキや配管に接続する小型のボールバルブ材質黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0~1.0使用温度1~80
  • これエエやん エコ切替泡沫金具 (節水 泡沫 流量制限 厨房 工具不要) GAONA(ガオナ)

    これエエやん エコ切替泡沫金具 (節水 泡沫 流量制限 厨房 工具不要)

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    先端のボタンを押込むことで、流量制限(5L/分)と解除の切替が可能な泡沫金具です。既存の混合栓のパイプ先端についている泡沫金具と交換できます。流量制限を手洗い時にはオン、皿洗い時にはオフと切り替えることで、水のムダ遣いを最小限にします。用途や状況によって切り替えができるので、快適に使用しながら水を節約することができます。流量制限を解除した状態では、約50%の節水効果(メーカー比)があります。水ハネを抑える効果があります。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。工具不要で簡単に取付けできます。先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途先端のボタンで流量制限の解除切替えができるエコと快適を両立させた泡沫金具材質黄銅、ポリアセタール取付ねじサイズW22山20
  • これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 排水用シールワン (排水管 壁・床 カバー 化粧)

    GAONA(ガオナ)
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    排水管と壁や床の接続部分をカバーする排水管用ワンです。簡単に動かないように固定ができる、リブ付きです。高さがあるため、防臭ゴムや塩ビ配管などを覆い隠すことができます。リフォームで新しく洗面空間を作る際や、店舗や公共施設の手洗い空間の改修工事に便利です。
    用途排水管と壁や床の接地部分をカバーするワン
  • これエエやん 給水管ワンセット (ゴムプレート すき間 ゴキブリ 臭い 防虫 防臭) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給水管ワンセット (ゴムプレート すき間 ゴキブリ 臭い 防虫 防臭)

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
    給水配管まわりにできる隙間を、簡単・きれいにカバーできる補修パーツです。床・壁どちらにも対応できます。ゴムプレートの裏面にはのり(シール)がついているので、貼りつけて固定できます。配管が動いても隙間ができにくく、防臭・防虫効果があります。ゴキブリなどの害虫の侵入や外気の臭いにおいの侵入を防ぎます。給水管 呼13に適合します。
    用途給水管まわりのすき間を塞ぐ、のり付きのゴムプレートとワンのセット材質ステンレス
  • これエエやん ステンレスプレート (穴なし 配管穴 隠しカバー 化粧 のり付き) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ステンレスプレート (穴なし 配管穴 隠しカバー 化粧 のり付き)

    GAONA(ガオナ)
    3,398税込3,738
    1個
    9日以内出荷
    配管撤去後の壁や床の配管穴を隠す化粧プレートです。飲食店などの店舗厨房のシンクなどに馴染みやすいステンレス仕様です。裏面にのりがついているシールタイプのため、貼り付けるだけで簡単に施工できます。穴なしの丸型で、さまざまな現場に対応可能です。工事業者様(法人)向けの複数売り商品です。
    用途使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐステンレスの化粧プレート材質ステンレス厚さ(mm)3
  • これエエやん 給水管固定ゴムプレート (ワン 防虫 防臭 グラつき抑制) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給水管固定ゴムプレート (ワン 防虫 防臭 グラつき抑制)

    GAONA(ガオナ)
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
    給水配管まわりにできる隙間を、簡単・きれいにカバーできる補修パーツです。床・壁どちらにも対応できます。ゴムプレートを壁、床にビス止めができるため、給水管のグラつきを抑えます。ゴムプレートの裏面はのり付きでそのまま貼れるため、コーキングは不要です。配管が動いても隙間ができにくく、防臭・防虫効果があります。ゴキブリなどの害虫の侵入や外気の臭いにおいの侵入を防ぎます。給水管 呼13に適合します。
    用途給水管まわりのすき間を塞ぐ、のり付きのゴムプレートとワンのセット材質ステンレス、ニトリルゴム
  • これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 化粧座金 (呼13用 蛇口用 給水ザガネ カバー ワン 座金)

    GAONA(ガオナ)
    139税込153
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    呼13水栓の付け根に生じる壁のスキマや穴をカバーする化粧座金です。壁から飛び出たザルボ(持出しソケット)を隠し、見た目をキレイにすることができます。リフォームで新しく洗濯機水栓やガーデン水栓を取付ける際に便利です。
    用途壁仕上面より出すぎた配管や、壁と水栓(呼13)の間にできた隙間を覆い隠すザガネ材質ステンレス穴径(mm)22
  • これエエやん 水栓前進ソケット (手前 延長 横水栓 壁付け 壁付け水栓 厨房 手前出し 近づける 手洗い 子供 吐水位置 変更 送り座金) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓前進ソケット (手前 延長 横水栓 壁付け 壁付け水栓 厨房 手前出し 近づける 手洗い 子供 吐水位置 変更 送り座金)

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    9日以内出荷
    水栓と壁の間に取付けることで吐水位置が約90ミリ手前に近くなります。ハンドルが棚やカウンターに干渉する場合に、吐水位置を変えることで解消できます。手前に吐水位置が来るので、小さなお子様でも自分で手を洗いやすくなります。呼13の横単水栓に使用できます。送り座金仕様のため、見栄えをきれいに取り付けることができます。
    用途既設の蛇口の吐水位置を手前に近づけるアダプター材質黄銅
  • これエエやん 2つ穴混合栓取付補強板 (薄いシンク 両面テープ接着 耐水合板) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 2つ穴混合栓取付補強板 (薄いシンク 両面テープ接着 耐水合板)

    GAONA(ガオナ)
    779税込857
    1個
    9日以内出荷
    厚さが5ミリ未満の薄いシンクに2ハンドル混合栓を取付ける際の補強板です。両面テープが付いてるので、シンクに仮止めして固定できます。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途厚みが足りないシンクに2つ穴混合栓を設置するための補強板材質耐水合板取付穴径(mm)22~25
  • これエエやん シャワー付きSパイプ (切替式 節水 泡沫 下向き 自在水栓 蛇口) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワー付きSパイプ (切替式 節水 泡沫 下向き 自在水栓 蛇口)

    GAONA(ガオナ)
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替可能ができるパイプです。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
    用途シャワーと泡沫吐水を切り替え可能なSパイプ材質黄銅長さ(mm)170使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
  • これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ) GAONA(ガオナ)

    これエエやん キッチンシャワーパイプ (節水 切替え 自在パイプ スワン 幅広 広範囲 高さアップ)

    GAONA(ガオナ)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えができるキッチンシャワー付きパイプです。高さのあるスワンタイプなので、吐水位置が高くシンクを広く使えます。節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。飲食店の厨房やキッチンなど食器洗いが多い場所におすすめです。温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)。使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
    用途使用シーンに合わせて水流を切り替えられる、泡沫・シャワー対応のキッチンシャワー付きパイプ材質ステンレス、黄銅、ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじサイズW26山20
  • これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)

    GAONA(ガオナ)
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷
    ◆差込式カップリング付き水栓(自動接手水栓)の先端金具に取付け、ホースをワンタッチで着脱できるようになります。◆TOTO・INAXの自動接手水栓と相互互換して使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆自動継手アダプター、ネジ口金、ホーセンドが各1個入っているセットです。◆ホーセンドは、口金差込み部が抜けにくい4本爪仕様です。◆お庭にもマッチしやすいブラウンカラーです。
    用途差込式カップリング付き水栓(呼び13・20の自動継手)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイント材質ポリプロピレン、黄銅
  • これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット カバー一体型 ビスを隠す ホワイト 交換 経年劣化 紛失 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット カバー一体型 ビスを隠す ホワイト 交換 経年劣化 紛失

    GAONA(ガオナ)
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用固定ナットです。ナットでしっかりと抑え込むので、エルボが簡単に抜けることはありません。一体化した化粧カバーにより、固定用のビスが隠せてすっきりとした見た目になります。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-023-50。GAONA:GA-LF049
    用途洗濯機排水トラップ補修用化粧カバー一体型固定ナットです。材質ABS樹脂
  • これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット カバー一体型 ビスを隠す クローム 交換 経年劣化 紛失 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ固定ナット カバー一体型 ビスを隠す クローム 交換 経年劣化 紛失

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用固定ナットです。ナットでしっかりと抑え込むので、エルボが簡単に抜けることはありません。一体化した化粧カバーにより、固定用のビスが隠せてすっきりとした見た目になります。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-024-50。GAONA:GA-LF050
    用途洗濯機排水トラップ補修用化粧カバー一体型固定ナットです。材質ABS樹脂
  • これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ化粧カバー 交換 経年劣化 紛失 日本製 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 洗濯機排水トラップ化粧カバー 交換 経年劣化 紛失 日本製

    GAONA(ガオナ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    床に直接つけるタイプの洗濯機排水トラップ用化粧カバーです。洗濯機排水トラップ固定用のビスが隠せてすっきりとした見た目になります。経年劣化による汚れや破損時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復にもオススメです。下記メーカー品番用のパーツです。商品にはKマークの刻印が入っています。カクダイ:426-021-50。GAONA:GA-LF003
    用途洗濯機排水トラップ補修用化粧カバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
  • これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY430 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY430 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    TOTOのバス用鎖付ゴム栓・中(品番:THY430)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:32mm×20mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
    用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・中(品番:THY430)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
  • これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY429 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ お風呂用ゴム栓 TOTO THY429 補修用 クサリ付き 長さ65cm 交換用 フタ 水漏れ改善

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    TOTOのバス用鎖付ゴム栓・小(品番:THY429)と互換性があります。浴槽に溜めたお湯の水量の減りが早くなった際はゴム栓の交換時期です。クサリ付きのため、まとめて交換できます。マイナスドライバーを使用して簡単に取付けできます。経年劣化による汚れや破損、部材の紛失時の交換に便利な交換用パーツです。マンションやアパートなどの賃貸住宅における原状回復にもおすすめです。上径×下径:27mm×17mm。チェーン長さ:650mm(玉径:4.5mm)
    用途TOTOのバス用鎖付ゴム栓・小(品番:THY429)の互換品です。材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
  • これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き メタリック 取付簡単 節水

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    水流を3段階に切替えできるクロームメッキカラーのシャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)なので、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
    用途水流を3段階に切替えできる、クロームメッキタイプの高級感あるシャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5使用温度(℃)1~60
  • これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 高級感 マッサージ リラックス アダプター付き マットブラック 取付簡単 節水

    GAONA(ガオナ)
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを操作することでシャワー・ソフト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ソフト水流は肌あたりが軟らかく、洗い心地がなめらかです。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。また、お風呂の隅や排水口などの掃除にも便利です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。黒色アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
    用途水流を3段階に切替えできる、マットブラックがかっこいいシャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水

    GAONA(ガオナ)
    3,998税込4,398
    1個
    9日以内出荷
    水流を3段階に切替えできる交換用シャワーヘッドです。レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。スタイリッシュなデザインがホテルライクなバス空間を演出します。賃貸住宅に備えつけのシャワーヘッドを交換するだけで、より快適なバスルームになります。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付きで、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
    用途水流を3段階に切替えできる、薄型シャワーヘッドです。材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 3段切替シャワーヘッド ホース付き 薄型 高級感 マッサージ ミスト 新感覚 アダプター付き メタリック 取付簡単 節水

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    水流を3段階に切替えできるシャワーヘッドです。レバーを上下にスライドすることでシャワー・ミスト・マッサージの3種類の水流に切替えできます。ミスト水流は爽快な浴び心地で、さっぱりと汚れを落とします。マッサージ水流では肩や腰の凝りをほぐします。今までにない左右交互に吐水される、まるで肩たたきのような水流です。スタイリッシュなデザインとカラーがホテルライクなバス空間を演出します。シャワーホースの長さは1.6mです。シャワーホースの表面は菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。取付ネジサイズ:G1/2。アダプター付で、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI、カクダイなど、ほとんどのメーカーに取付可能です。
    用途薄型の多機能シャワーヘッドとホース(シルバー)のセットです。材質ABS樹脂、 塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓ハンドル上部 クロス おしゃれ 交換 レトロ かわいい 十字 蛇口

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
    用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。付属品H表示ビス仕様節水固定コマ仕様適合JIS規格水栓呼13材質黄銅高さ(mm)60.5適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
  • これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1セット
    7日以内出荷
    ◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
    用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6710、6712から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:16.4×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
  • これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキパイプ用フクロナット 外径16.8ミリ用 呼13フレキパイプ 呼20と接続

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1セット
    7日以内出荷
    ◆呼13フレキパイプとG3/4ネジを接続する異径フクロナットです。◆品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ専用です。◆給湯器にフレキをつなぐ際によく使用されています。◆変換アダプターがいらないので、すっきりと配管できます。
    用途呼13のフレキパイプと呼20のネジを接続する、外径16.8ミリの巻フレキ用フクロナットです。適合品番が6711、6713から始まるカクダイのフレキパイプ(外径16.8mm)材質黄銅、エチレンプロピレンゴム内径×高さH(Φmm×mm)フクロナット:17.1×16(G3/4用)外径×内径×高さH(mm)パッキン:24×12.5×4.5
  • これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん カラーシールテープ グレー 幅13mm×長さ5m 色付き 露出配管

    GAONA(ガオナ)
    349税込384
    1個
    9日以内出荷
    ◆ホワイトと比べて、メッキやブラックの配管に色が馴染むため、外観を美しく仕上げることができます。◆リノベーションやリフォームで見た目にこだわった造作洗面をつくる際に便利です。◆洗面下に収納スペースがなく、配管がむき出しになったオープン収納などに最適です。◆給水管、止水栓などネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。◆ほとんどの化学薬品、溶剤、ガスに対応し、汚染もありません。
    用途クロームメッキや黒の配管接続部を目立ちにくくするグレーのシールテープです。その他呼13ネジ部に約10回使用可能 ※シールテープを1回あたり7巻きした場合材質フッ素樹脂グレー使用温度(℃)-100~260寸法(幅Wmm×長さLm)13×5
  • これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽 GAONA(ガオナ)

    これエエやん バス用化粧フタ 外締め 穴ふさぎ 穴径48~56ミリ 厚さ30ミリ 風呂 浴槽

    GAONA(ガオナ)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    ◆二つ穴給湯器から一つ穴給湯器に交換した際に不要になった浴槽の穴を埋めます。◆外側からナットを締めて取付けるので、しっかり固定できます。◆自宅や施設などの浴室リフォームの際に便利です。◆バスタブ内側にねじ頭が露出しないフラットな仕上がりです。◆厚さ30ミリ以下の浴槽に取付けできるので、木風呂など厚みのある浴槽にも最適です。
    用途浴槽の不要な追い焚き配管の穴をふさぐ化粧フタです。材質青銅高さ(mm)39取付穴径48~56ミリ直径(mm)83
  • これエエやん 洗濯機排水口用防臭ワン 交換用 直径96ミリ×高さ90ミリ 悪臭や害虫を防止 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機排水口用防臭ワン 交換用 直径96ミリ×高さ90ミリ 悪臭や害虫を防止

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    ◆ヘドロや汚れがしつこく付着し、掃除をしてもキレイになりづらくなった際の交換にオススメです。◆防臭パイプとセットで使用することで排水口からの悪臭や害虫を防止します。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅での交換や原状回復によく使用されています。
    用途洗濯機の排水トラップ用の防臭ワンです。材質ポリプロピレン直径×高さ(mm)96×90
  • これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント追加ニップル ワンタッチ 付け替え 使い分け GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント追加ニップル ワンタッチ 付け替え 使い分け

    GAONA(ガオナ)
    599税込659
    1個
    7日以内出荷
    ◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆ミラブル、リファ、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTGなどのメーカーに取付け可能です。◆シャワーヘッドがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
    用途ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)用の追加ニップルです。適合ワンタッチジョイントセット(GA-FW052)材質ポリプロピレン適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
  • これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント ワンタッチ カチッと 回転ロック式 付け替え 使い分け GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッド簡単交換ジョイント ワンタッチ カチッと 回転ロック式 付け替え 使い分け

    GAONA(ガオナ)
    1,498税込1,648
    1セット
    7日以内出荷
    ◆家族それぞれの好みに合わせてシャワーヘッドを使い分けたい方にオススメです。◆カチッとワンタッチで楽に取外しができるため、ヘッドをクルクルと回して外す必要がありません。◆マッサージ用、エステ用、掃除用、ペット用など使う場面や人によって使い分けができて便利です。◆塩素除去カートリッジ付きシャワーヘッドなどは使用するときだけ取付けて、カートリッジの消耗を抑えることもできます。◆洗顔時にはナノバブルシャワーヘッド、身体時には通常のシャワーヘッドなどと使い分けることもできます。◆回転ロック式のため、使用中にヘッドが抜け落ちません。◆ミラブル、リファ(RIFA)、ボリーナなどの取付ネジがG1/2のシャワーヘッドに接続することができます。◆対応メーカー一例:TOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG。◆3つ以上のシャワーヘッドを使い分けたい場合は追加ニップル(GA-FW053)で組合わせを増やすことができます。◆シャワーヘッド・ホースがKVK・MYM製の場合は別売アダプターが必要となります。
    用途シャワーヘッドをワンタッチで付け替えられるジョイントセットです。材質ポリプロピレンタイプ回転ロック式適合メーカーTOTO、カクダイ、SANEI、アラミック、サイエンス、田中金属製作所、MTG(一例)
  • これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 大阪ガス・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応 GAONA(ガオナ)

    これエエやん バランス釜専用シャワーホースセット 大阪ガス・リンナイ(一部) 交換用 低水圧対応

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1セット
    9日以内出荷
    ◆シャワーホースとシャワーヘッドを工具なしで簡単にまとめて交換できます。◆経年劣化での破損や黒カビが生えて汚くなったシャワーホースとシャワーヘッドの交換にオススメです。◆低水圧対応シャワーヘッドのため、水の勢いが弱いバランス釜でも快適なシャワーが使用できます。◆バランス釜の設置が多い、公営や公団などの賃貸住宅の原状回復に最適です。◆従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。◆シャワーホースとバランス釜本体を接続するアダプター付きです。◆心地よい肌あたりで、リラックス効果も期待できる癒しのシャワーです。髪の根元までしっかりと届く極細ストレート水流で、効率よく洗い流すことができます。◆外周噴射口:外周配列された等間隔1列の穴で、レースカーテンのようなやさしい肌あたり。中央噴射口:9つの束に配置した穴より、勢いのあるしっかりした浴び心地のシャワーに。
    用途大阪ガス、リンナイ(一部)バランス釜用の交換用シャワーホースセットです。材質シャワーヘッド:ABS樹脂、ステンレスホース:塩化ビニル樹脂、黄銅アダプター:黄銅ホワイト使用温度(℃)1~60使用圧力0.05~0.3MPa穴数261個(中央:171個、外周:90個)取付ねじバランス釜側(M23×1.5)×シャワーホース側(G1/2)穴径(mm)Φ0.3
  • これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼13給水管用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 後付けワン 樹脂製 カット可能 ワリザガネ カバー 化粧座金 呼13給水管用

    GAONA(ガオナ)
    649税込714
    1個
    9日以内出荷
    ◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆洗面台やキッチンのシンク下、トイレにある給水管の配管時に便利です。
    用途2つに割ることができる呼13給水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。適合呼13給水管材質ポリプロピレン外径×内径×高さH(mm)72×21.5×32.5
  • ワンタッチパイプセット ホース GAONA(ガオナ)

    ワンタッチパイプセット ホース

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    ◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆パイプは呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ジョイントパイプとホーセンドはワンタッチで接続できます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
    用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプセットです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ソーラー発電潅水コンピューター GAONA(ガオナ)

    ソーラー発電潅水コンピューター

    GAONA(ガオナ)
    68,980税込75,878
    1個
    9日以内出荷
    ◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。◆雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
    用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマー(ソーラー発電式)と雨センサーのセットです。使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~40
  • ソーラー発電潅水コンピューター GAONA(ガオナ)

    ソーラー発電潅水コンピューター

    GAONA(ガオナ)
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    ◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆サーモエレメントを内蔵した凍結防止エレメントつきで、周囲の温度が下がると少量の水を排出して凍結を防ぎます。万が一の急な寒波に備えておけます。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
    用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマー(ソーラー発電式)と凍結防止エレメントのセットです。使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~40
  • ソーラー発電潅水コンピューター GAONA(ガオナ)

    ソーラー発電潅水コンピューター

    GAONA(ガオナ)
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    ◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆サーモエレメントを内蔵した凍結防止エレメントつきで、周囲の温度が下がると少量の水を排出して凍結を防ぎます。万が一の急な寒波に備えておけます。◆雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。◆雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
    用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマー(ソーラー発電式)と雨センサーと凍結防止エレメントのセットです。使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~40