カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
24ページ目: GAONA(ガオナ)のすべての商品
特価

ソーラー発電潅水コンピューター
GAONA(ガオナ)¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆ホースでつなぐだけなので移動や収納が簡単です。日当たりのよい場所へ自在に動かせます。◆置き型なので地面の中にある散水栓と接続しやすいです。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。◆土中には取付けないでください。用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うソーラー発電式タイマーです。使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~40
ソーラー発電潅水コンピューター
GAONA(ガオナ)¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷◆メイン電源はソーラー発電のため、バッテリー・電池切れによる停止の心配が少ないです。◆マンションやアパート、ビルなど長期間確認を行わない場所の設置にオススメです。◆電源を必要としないため、エコで環境にやさしく植物を育てられます。◆賃貸物件の植栽や花壇、家庭菜園や畑、プランターへの水やりに便利です。◆外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。◆あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。◆水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。◆満充電時間は2時間(日照時)です。◆電池は別売です。バックアップ用に1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。用途蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うソーラー発電式タイマーです。使用圧力(MPa)0.1~0.5使用温度(℃)1~40
ワンタッチパイプ ホース
GAONA(ガオナ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷◆パイプを丸ごと交換できるので取付けが簡単で水漏れの心配も少ないです。◆呼13の万能ホーム水栓に取付けできます。(取付対応ネジ:W26山20)。◆パイプまるごと取り換えるので、簡単に取付けができます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途万能ホーム蛇口にワンタッチでホースをつなぐためのジョイントパイプです。材質ポリプロピレン、ポリアセタール、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続
GAONA(ガオナ)¥479税込¥5271個当日出荷◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金 G1/2 ワンタッチ 接続
GAONA(ガオナ)¥529税込¥5821個9日以内出荷◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
ネジ口金セット ワンタッチ G1/2 呼13 水撒きホース
GAONA(ガオナ)¥919税込¥1,0111個9日以内出荷◆水栓ソケットなどのG1/2の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ネジ口金とホーセンドは差し込むだけでワンタッチで接続できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途ネジ接続に散水ホースをつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
三方ニップル 分水 分岐 散水 ホース Y型 三股
GAONA(ガオナ)¥769税込¥8461個9日以内出荷◆タコ足配線のように水を分岐させることができます。◆ホーセンドのついたホースをワンタッチで接続できます。◆広範囲に水を行き渡したいときにオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りのホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)用途散水ホースを2方向に分水してつなぐための三又ジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル 切替4種類 ウォーターガン ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷◆ノズルの先端を回すことで直射と噴霧を簡単に切替えできます。◆ニップル付きなので、ホーセンド付きのホースとワンタッチで接続できます。◆勢いのある水流は、角に溜まったホコリや排水溝の泥汚れなどを掃除するのにおすすめです。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途2種類の散水パターンに切替えできるスプレーガンです。材質セルロースアセテート、ABS樹脂、ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル おしゃれ アンティーク
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うカッパーブラウンです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル シルクシャワー 水やり
GAONA(ガオナ)¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷◆霧のようなシャワーが広範囲に広がるので学校の花壇や畑への水やりにおすすめです。◆地面に置いて散水することもできます。◆フックに引っ掛けることができるので、スッキリ片付けできます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。◆アンティークやレトロな雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途霧のようなシャワーが広範囲に広がるジョウロノズルです。材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
散水ノズル おしゃれ アンティーク
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷◆日々のガーデニングをもっと楽しめるおしゃれなシャワーノズルです。◆色はレンガや石畳を使った空間に合うアンティークゴールドです。◆北欧風や和モダン、昭和レトロなどの雰囲気のお庭造りをしたい方にオススメです。◆レバーを握る力加減によって、直射と噴霧の調節ができます。◆レバー固定金具が付いているので、連続散水が可能です。◆接続部が回転するので、ホースがねじれません。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースに取付けできます。◆ホーセンドとシャワーノズルはワンタッチで接続できます。用途こだわりの庭園をおしゃれに演出するスプレーガンです。材質亜鉛使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん エアコンドレンホース分岐セット Yジョイント 合流 防虫キャップ 固定 追加用ホース
GAONA(ガオナ)¥1,398~税込¥1,538~1セット4日以内出荷から5日以内出荷エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。内径14・16のドレンホースに使用できます。接続部はテープで固定してください。ドレンホースは50cmごとに切断できます。防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。材質塩化ビニル樹脂
これエエやん 工具不要 ナット風DIY装飾パーツ 八角バンド
GAONA(ガオナ)¥489税込¥5381個9日以内出荷ひと味違う工夫をしたい方にオススメのナット風の装飾バンドです。呼20の塩ビ管や継手に取付けることができます。樹脂製のため、ペンキやスプレーでお好みの色に塗装可能です。初心者の方でも簡単に装着できる、はめ込み式です。後付け可能なため、既にDIYで作った家具や作品などに取付けできます。ラックの支柱や棚脚部分のアクセントにオススメです。スチームパンク風やアイアン風のかっこいいデザインに仕上げることができます。用途DIYでつくる棚やラックをインダストリアル風に装飾できるDIYキットです。付属品固定用スポンジテープ材質PVC
これエエやん 塩ビ変換アダプター キッチン排水
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷キッチン下の排水をジャバラホースから硬質配管にする際に最適です。 床下排水管によく使われる呼50の塩ビ管に変換することで、排水管への接続が簡単にできます。 ジャバラホースから塩ビ配管にすることで衝撃に強くなり、臭いの漏れを防ぎます。 アパートやマンションの賃貸住宅を原状回復するときやリフォーム、リノベーションを行う際に便利です。 住宅品質確保促進法対応におけるキッチンの排水管接続にも便利です。用途G11/2ネジの流し台トラップと呼50VP・VU塩ビ管を接続できるアダプターです。材質ポリプロピレン
これエエやん トラップ用ジャバラ 位置決め簡単 樹脂製
GAONA(ガオナ)¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷下部がジャバラホースになっているので、排水口への接続が簡単です。 トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。 水抜口のキャップを外すことで、排管内の掃除や誤って落下した小物の拾い出しができます。 ハサミなどで必要な長さにジャバラホースをカットすることができます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 床面排水専用用途外径32ミリの洗面排水トラップ管用ジャバラホースです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリプロピレン長さ(mm)ジャバラ:約590形状Sトラップ呼び径32内径×外径(Φmm)30.5×35(ジャバラ)使用温度(℃)1~50パイプ外径(Φmm)32
これエエやん シャワーホース 高級感 抗菌
GAONA(ガオナ)¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷通常のシルバーシャワーホースに比べ光沢があり、ホテルのような高級感のあるバス空間を演出できます。 シャワーヘッドを購入時、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。 ホースの漏れ、破れによる交換と同時にお風呂の雰囲気をグレードアップできます。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。用途高級感のあるパールシルバーのシャワーホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色パールシルバー使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60ホース長さ(m)1.6
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるクロームの化粧カバー付きです。用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
ガオナ 洗濯機排水トラップ コンパクト
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷封水50ミリを確保したまま床下突出寸法を85ミリにしているので、床下が狭い場所でも取付けできます。 トラップ構造で臭気と害虫の侵入を防ぎます。 排水トラップが設置されていない賃貸住宅や排水口から悪臭がする場合の取付けに最適です。 付属のインナーを使って、軟質ホースにも対応できます。 排水トラップを長期間使用しない場合は、付属のゴムキャップでフタをすることで臭気を防ぎます。 呼50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ) ビスを隠せるホワイトの化粧カバー付きです。用途床に直接施工できる浅型の洗濯機用排水トラップです。材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂
これエエやん 防臭アダプター
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。用途32ミリの排水管と呼50の塩ビ継手をつなぐアダプターです。材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん 防臭アダプター
GAONA(ガオナ)¥999税込¥1,0991個9日以内出荷継手に直接差し込めるので施工スペースを抑えられ、施工の手間も省けます。 洗面台、手洗い下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 壁排水、床排水兼用です。用途32ミリの排水管と呼40の塩ビ継手をつなぐアダプターです。材質エチレンプロピレンゴム
これエエやん 万能排水アミ 調節 穴隠し
GAONA(ガオナ)¥619税込¥6811個7日以内出荷ツメを調節して直径28~55ミリの排水口に取付けできます。 ぬめりにくく衛生的に使えるステンレス製です。 パンチング穴が大きいので、目詰まりしにくく水切れが良いです。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。用途トイレやお風呂の排水口の大きさに合わせて調節できるアミです。材質ステンレス直径(Φmm)70適合排水口径(Φmm)28~55
これエエやん 石ケン水入れつきレバーハンドル 省スペース 感染症対策
GAONA(ガオナ)¥3,598税込¥3,9581個7日以内出荷壁に石ケン水入れを取付けできない手洗いやハンドソープを置くスペースがない手洗いなどに最適です。 ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。 石ケン水入れとレバーハンドルが一度で簡単に取付けできるので、学校や病院など蛇口の数が多い施設にもおすすめです。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。用途プッシュ式石ケン水入れ付きのレバーハンドルです。材質亜鉛、黄銅、ポリエチレン容器(mL)350
これエエやん D式止水栓上部 固定コマ 交換用
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥899税込¥9891個7日以内出荷部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンやトイレ、洗面下の止水栓の補修によく使用されています。 ハンドルの開閉にはドライバーなどが必要なため、公衆便所のいたずら防止や頻繁に開閉する必要のない場所におすすめです。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。用途蛇口に取付けできる、交換・補修用のD式止水栓上部です。材質黄銅呼び径13
これエエやん ノズル エアブローガン用 風量増量
GAONA(ガオナ)¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷ノズルの手元側が大きく開口した大気を吸込みやすい形状になっており、通常の約3倍の量でエアーを噴出します。 切くずや水滴などを一気に吹き飛ばすことができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。用途エアブローガンの交換用ノズル材質アルミニウム取付ねじG1/8
これエエやん ロングノズル エアブローガン用 流量調節
GAONA(ガオナ)¥4,698~税込¥5,168~1個7日以内出荷エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。 狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。 ノズル根元のリングを回すと、エアーの流量調節ができます。 ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。用途流量調節できるエアブローガンの延長用ノズル材質黄銅取付ねじG1/8
これエエやん エアブローガン 掃除 跳ね返り減少 上下接続 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷特殊形状のノズルがエアーを吹きつけた際の跳ね返りを減少させ、より安全に使用できます。 プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8ノズルねじ径G1/8プラグ取付ねじG1/4
これエエやん エアブローガン 掃除 上下接続 ワンタッチ接続
GAONA(ガオナ)¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷プラグとキャップを入替えることで、エアー供給口を場所に合わせて上下使い分けることができます。 工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利です。 20型エアソケットとワンタッチで取付けできます。 保護カバー付きなので、握りやすくすべり止めにもなります。 先端をロングノズル(GA-JM003、GA-JM004)に取替えることで、狭く入り組んだ場所や離れた場所にもエアーを吹きつけることができます。用途機械の清掃や塗料の乾燥に便利なエアブローガン材質アルミニウム、ポリ塩化ビニル樹脂呼び径【プラグ接続ねじ】G1/4、【ノズル接続ねじ】G1/8ノズルねじ径G1/8プラグ取付ねじG1/4
これエエやん ミニボールバルブ 銅管用 水・エアー・油用 アングル型
GAONA(ガオナ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷コックを90°回して通水・止水します。 ボールバルブと銅管用リングジョイントが一体になっており、銅管を直接接続することができます。 反時計回りタイプ(オレンジハンドル)と時計回りタイプ(ブルーハンドル)があるので、利き手や接続箇所に合わせて使いやすい方を選べます。 ハンドルはワンタッチで着脱できるので、180°向きを変えることができます。 ハンドルの先端が広がっており、操作がしやすいです。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途配管やエアー機器などに接続する、アングル型のミニチュアボールバルブです。材質(本体)黄銅、ポリアセタール最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気・油ボール径(Φmm)内径:6バルブ種類ミニボールバルブ
これエエやん ヘルール偏芯レデューサー サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷サイズの異なるヘルール配管を接続するときに使用します。 流体の入口と出口の中心線が平行にずれた、偏芯タイプのレデューサーです。 パイプとバルブなどを水平配管で接続するときによく使われています。 流体に合わせて平らな側を変えることで、液だまりや空気だまりを防止します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の偏芯レデューサーです。形状レデューサー寸法A(mm)109
これエエやん ヘルールチーズ サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥68,980~税込¥75,878~1個7日以内出荷配管を1方向から2方向に分岐したいときに使用します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3459)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のチーズです。材質ステンレス(SUS316L)形状ヘルールチーズ寸法A(mm)110寸法B(mm)34寸法C(mm)55
これエエやん ヘルールチーズ サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥27,980~税込¥30,778~1個7日以内出荷配管を1方向から2方向に分岐したいときに使用します。 ヘルール接続のため、衛生的です。 飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用のチーズです。形状ヘルールチーズ
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1.5S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。 規格サイズ:1S(ヘルール側)×R1(ネジサイズ) 材質:SUS304用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手
これエエやん 外ネジアダプター ヘルール継手 サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方が管用オスネジのアダプターです。 ヘルール接続を管用テーパーネジ接続に変換する際に使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の外ネジアダプターです。材質SUS304形状ヘルール継手
これエエやん 両ヘルールエルボ サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥36,980~税込¥40,678~1個7日以内出荷両端がヘルール接続式の90°エルボです。 配管の向きを変えたいときに使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3459)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の両ヘルールエルボです。材質ステンレス(SUS316L)形状ヘルールエルボ
これエエやん 両ヘルールエルボ サニタリー配管
GAONA(ガオナ)¥17,980~税込¥19,778~1個7日以内出荷両端がヘルール接続式の90°エルボです。 配管の向きを変えたいときに使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の両ヘルールエルボです。形状ヘルールエルボ
これエエやん 片ヘルールエルボ 溶接式
GAONA(ガオナ)¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷一方がヘルール接続、もう一方が溶接式の90°エルボです。 配管の向きを変えたいときに使用します。 食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。用途サニタリー配管用の片ヘルールエルボです。形状ヘルールエルボ
これエエやん LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り 交換用
GAONA(ガオナ)¥31,980税込¥35,1781セット(10本)9日以内出荷LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバー10本セットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバーホース長さ(m)1.6取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
これエエやん LIXIL(INAX)用シャワーホース 10本入り 交換用
GAONA(ガオナ)¥31,980税込¥35,1781セット(10本)9日以内出荷LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 工事業者様向けのまとめ買い商品です。 銭湯や宿泊施設などのメンテナンス工事に最適です。 アダプター不要なので取付けた時の見栄えが良く、手間も省くことができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのホワイト10本セットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色ホワイトホース長さ(m)1.6取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2