カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
28ページ目: GAONA(ガオナ)のすべての商品

ガオナ 洗濯機用防水パン 高さアップ (水滴から守る かさ上げ)
GAONA(ガオナ)¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷結露などの水滴から床を守ります。 洗濯機脚置き部が高いので、排水口まわりの掃除が簡単にできます。用途全自動洗濯機用の防水パンです。付属品ビス、キャップ材質ポリプロピレン色ホワイト耐荷重(kg)300外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×120
ガオナ 洗濯機用防水パン (水滴から守る)
GAONA(ガオナ)¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷結露などの水滴から床を守ります。用途全自動洗濯機用の防水パンです。付属品ビス、キャップ材質ポリプロピレン色ホワイト耐荷重(kg)377外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×83
ガオナ ロータンクゴムフロート INAX用 (トイレ修理) 10個入り
GAONA(ガオナ)¥17,980税込¥19,7781セット(10個)9日以内出荷ロータンクの水が止まらない時や、くさりが切れた時の補修用です。 INAX製ロータンク呼32・38(ゴム玉 小 55ミリ)に使用できます。用途INAX用のトイレのロータンクゴムフロート10個入りです。仕様INAX呼32・38用材質天然ゴム、ポリアセタール、ステンレスくさり長さ(mm)300
ガオナ マルチボールタップ トイレ修理 (ロータンク用) 10個入り
GAONA(ガオナ)¥43,980税込¥48,3781セット(10個)7日以内出荷和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。 簡単に水位調節ができます。用途ほとんどのメーカーに取付けできるマルチボールタップ10個入りです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅付属品補助給水管、手洗管ホース使用圧力0.05~0.75MPa
これカモ 後付け小便器センサー INAX用 (UF-2型 UF-3型 UF-4型 電池式 省エネ 節水)
GAONA(ガオナ)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷LIXIL(INAX)の刻印が入ったUF-2型、UF-3型、UF-4型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。用途LIXIL(INAX)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。仕様UF-2型、UF-3型、UF-4型用付属品電池、キャップナット材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (TG60N型用 電池式 省エネ 節水)
GAONA(ガオナ)¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷TOTOの刻印が入ったTG60N型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。用途TOTO(TG60N型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。仕様TG60N型用付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
これカモ 後付け小便器センサー TOTO用 (T60型用 電池式 省エネ 節水)
GAONA(ガオナ)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷TOTOの刻印が入ったT60型のフラッシュバルブに使用できます。 ご使用中のフラッシュバルブのピストンバルブを取外し、製品本体を取付けるだけで押しボタン式からセンサー感知式トイレになります。 電気工事不要の電池仕様(単3形アルカリ電池2個)のため、施工やメンテナンスがしやすいです。 使用状況や頻度、未使用期間に応じて適切な水量を自動制御します。 尿石の付着を防ぐため、長時間便器を使用しない時に、定期的に自動洗浄します。 外気が低温になると気温に応じて間欠吐水を行い、凍結を防止します。 背面の手動ボタンを押すと、いつでも水を流すことができます。 電池寿命は月に4000回の使用で、約3~5年です。 単3形アルカリ電池2個を同梱。 フラッシュバルブの押しボタンをふさぐキャップナット付き。用途TOTO(T60型)の押しボタン式小便器に後付けするセンサー式小便フラッシュです。仕様T60型用付属品単3形アルカリ電池2個、キャップナット材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
ガオナ タオルフック シンプル (洗面・トイレ用)
GAONA(ガオナ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷取付用のビス、プラグ付きです。用途シンプルなデザインのタオルフックです。付属品ビス、プラグ材質黄銅長さ(mm)58色シルバー
ガオナ タオルリング 三角 (洗面・トイレ用)
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷リングが動くためタオルが取りやすいです。 リング:タオル掛け部分190ミリ、パイプ外径7ミリ 取付用のビス付きです。用途トライアングル型のステンレス製タオルリングです。付属品ビス材質ステンレス、ポリアセタノール、ABS樹脂色シルバー
ガオナ タオルバー 洗面・バス用 (長さ調節可能 フック付き)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥3,498税込¥3,8481個7日以内出荷パイプの長さは切断して調節することができます。 スタンチ部はブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 取付用のビス付きです。用途ステンレス製のタオルバーです。付属品ビス材質ステンレス、ABS樹脂色シルバーパイプ長(mm)400
ガオナ ゴム栓くさり カバー付き お風呂用
GAONA(ガオナ)¥869税込¥9561個7日以内出荷お風呂のゴム栓をつなぐくさりです。 ステンレス浴槽などを傷付けにくいビニール被膜付きです。 丸環付き。用途バス用ゴム栓のくさりが劣化などで切れた時の交換用です。材質ステンレス径(mm)くさり玉:4.5くさり長さ(mm)650
ガオナ シャワーヘッド KVK用 (軽量) 10セット入り
GAONA(ガオナ)¥6,598税込¥7,2581セット(10個)9日以内出荷シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22X2.0)。用途ホワイトのシャワーヘッドKVK用10個入りです。色ホワイト材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) 10個入り
GAONA(ガオナ)¥7,598税込¥8,3581セット(10個)9日以内出荷シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 安心・安全な日本製です。 LIXIL/INAX(バランス釜以外)・TOTO・GAONA・カクダイ・SANEI・YuKo等のホースに取付可能(取付ネジサイズG1/2)。用途ホワイトのシャワーヘッド10個入りです。色ホワイト材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
ガオナ 泡沫金具 お手入れ不要 (自動洗浄機能つき)
GAONA(ガオナ)¥799税込¥8791個9日以内出荷パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 泡沫内に溜まったゴミを流す構造になっており、ゴミ詰まりを緩和します。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 一定以上の水圧の時に発生する水撃が自動洗浄機能が作動する合図です。 取付ネジサイズ W22山20材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-33
ガオナ 泡沫金具 角度調節可能 (節水)
GAONA(ガオナ)¥879税込¥9671個9日以内出荷パイプの先端ネジに取付けて使用する角度調節機能がある泡沫金具です。 水が出てくる部分のプレートを動かすことにより、吐水角度の調節ができます。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-31
ガオナ 泡沫金具 水ハネ防止
GAONA(ガオナ)¥759税込¥8351個9日以内出荷パイプの先端ネジに取付けて使用する泡沫金具の交換用です。 水ハネ防止効果があり、節水器具未使用の場合と比べて節水効果もあります。 温水でも使用できます。(使用温度1~80℃) 取付ネジサイズ W22山20材質黄銅、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80アズワン品番64-5155-29
ガオナ 内径レンチ 配管メンテ用 (ネジ取外し)
GAONA(ガオナ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷呼13・20サイズ兼用 偏芯ロック機能で残ったネジを内側から強力にロックすることで、ネジを取外しできます。用途配管内に折れ残った配管ネジ部の取外しに使用するレンチです。材質炭素鋼、ステンレス鋼線呼び13・20兼用アズワン品番64-5156-98
ガオナ ウォーターポンププライヤー 蛇口用 (水まわり修理 レンチ ピンセット付き)
GAONA(ガオナ)¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷ナットを締付ける、パイプをつかむなどさまざまな用途に使用できます。 加え幅は5段階調整、Φ43ミリの径まで対応可能。 柄が長いので作業時に力を込めやすいです。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。用途水まわりの修理に最適なプライヤーです。付属品ピンセット材質本体:鋼ピンセット:ステンレスアズワン品番64-5156-97
ガオナ 六角スパナ
GAONA(ガオナ)¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷ザルボやプラグの取付け、取外しが簡単です。用途対辺21ミリの部材に対応した六角スパナ(レンチ)です。材質鋼呼び寸法(mm)25アズワン品番64-5156-88六角レンチ(mm)21
ガオナ 蛇口しめつけ工具 立水栓 ツーホール混合水栓 ( 六角スパナ付き)
GAONA(ガオナ)¥2,698税込¥2,9681個9日以内出荷立水栓、ツーホール(二つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)23・25アズワン品番64-5156-84
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓 ( 六角スパナ付き)
GAONA(ガオナ)¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺45ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)45アズワン品番64-5156-83
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH003)
GAONA(ガオナ)¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺38ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)38アズワン品番64-5156-81
ガオナ 蛇口しめつけ工具 ワンホール混合水栓用 ( 六角スパナ付き)(GA-KH002)
GAONA(ガオナ)¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷ワンホール(一つ穴)混合栓用です。 省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。 ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。用途対辺30ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。材質鋳鉄対辺(mm)30アズワン品番64-5156-80
ガオナ シャワーヘッド用アダプター MYM用
GAONA(ガオナ)¥369税込¥4061個9日以内出荷用途GAONA・カクダイ・ミラブルなどのG1/2ネジを持つシャワーヘッドとMYMのシャワーホースを接続するアダプターです。材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)×シャワーホース側オスネジ(W23山14)
ガオナ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 木材などの壁に取付けることができます。 ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら取付できます。 ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス・プラグ付き用途角度が調節できるビス止めタイプのシャワーフックです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂色ホワイト
これカモ 汚れ隠しプレート シャワーフック用 (キレイに施工 交換用)
GAONA(ガオナ)¥399税込¥4391個9日以内出荷既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 のり付き用途シャワーフックを取付ける壁面まわりの汚れを隠してくれるプレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ホワイト
これカモ 汚れ隠しプレート シャワーフック用 (キレイに施工 交換用)
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個9日以内出荷既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 高級感のあるステンレス仕様 のり付き用途シャワーフックを取付ける壁面まわりの汚れを隠してくれるプレートです。材質ステンレス
これカモ シャワーフック 汚れ隠しプレート付き
GAONA(ガオナ)¥669税込¥7361個7日以内出荷木材などの壁に取付けることができます。 付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス付き 化粧プレートはのり付き用途取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂、ポリ塩化ビニル樹脂色ホワイト取付ビスピッチ(mm)20
ガオナ シャワーフック (ビス止め式)
GAONA(ガオナ)¥519~税込¥571~1個ほか7日以内出荷から9日以内出荷木材などの壁に取付けることができます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 ビス付き用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂色ホワイト取付ビスピッチ(mm)20
ガオナ シャワーフック (ビス止め式)
GAONA(ガオナ)¥7,598税込¥8,3581セット(10個)9日以内出荷木材などの壁に取付けることができます。 高級感のあるメッキ仕様 ビス付き用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。付属品ビス材質ABS樹脂取付ビスピッチ(mm)20
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (ストップ 節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約35%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、目を閉じたままでも操作でき、お湯をムダにしません。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)用途止水機能付でこだわり噴板の節水型シャワーヘッドです。色ホワイト材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい MYM用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 MYMに取付可能(取付ネジサイズW23山14)用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。色ホワイト材質ABS樹脂、ステンレス使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
赤札見つけ シャワーヘッド きもちいい KVK用 (節水 低水圧対応 工具不要 簡単取付)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。 水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心安全な日本製です。 KVKに取付可能(取付ネジサイズM22×2)用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。材質ABS樹脂、ステンレス色ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.3使用温度(℃)1~60
ガオナ 共用水栓上部 寒冷地向け
GAONA(ガオナ)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか9日以内出荷カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。 呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様。 カギは紐付き用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部(寒冷地仕様)です。材質亜鉛、黄銅取付ねじW24山20
ガオナ ボールタップ補修用弁体 (水もれ トイレ修理 交換用)
GAONA(ガオナ)¥459税込¥5051個9日以内出荷GAONAおよびカクダイ専用のロータンクボールタップの交換用弁です。用途トイレロータンク内部のボールタップ補修用部材です。対応製品964-003、964-304、9643、9649、9644、9646、966-211、9662B、GA-NG007、GA-NG008材質ポリアセタールアズワン品番64-5158-61
ガオナ ボールタップ 下給水用 (トイレ修理 ロータンク用 スリム)
GAONA(ガオナ)¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷浮玉がロータンク本体と一体になっているので、ロータンク内で場所をとりません。 ボールタップ本体の下部から給水するので、ロータンクに水がたまる音をやわらげます。 簡単に水位調節ができます。用途下部給水専用のトイレロータンク内部の補修用ボールタップです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-60
ガオナ ボールタップ 補助給水管あり (トイレ修理 ロータンク用 ほとんどのメーカー取付可能)
GAONA(ガオナ)¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷和式・洋式どちらにも取付け可能です。 手洗管の有無にかかわらず使用できます。 給水時の音をやわらげる消音エルボ付き。用途トイレロータンク内部の補修用ボールタップ(補助給水管つき)です。材質青銅、ポリプロピレン、ポリエチレン使用圧力(MPa)0.05~0.75アズワン品番64-5158-58
赤札見つけ キッチンペーパーホルダー 強力吸盤 (補助板付き 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥419税込¥4611個7日以内出荷吸盤式で取付簡単なキッチンペーパー用の縦型ホルダーです。 市販のほとんどのロール式ペーパータオル(最大Φ110×幅230ミリ)が使用できます。 ペーパーは左右どちらからでもカットできます。 ステンレスシンクやタイルなど、スベスベした面に取付けできます。 付属の補助板を使用することで、ザラザラした凹凸のある面にも取付可能です。付属品補助板材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール耐荷重(kN)約9.8
ガオナ キッチンペーパーホルダー 強力吸盤 (補助板付き 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷吸盤式で取付簡単なキッチンペーパー用の縦型ホルダーです。 市販のほとんどのロール式ペーパータオル(最大Φ110×幅230ミリ)が使用できます。 ペーパーは左右どちらからでもカットできます。 ステンレスシンクやタイルなど、スベスベした面に取付けできます。 付属の補助板を使用することで、ザラザラした凹凸のある面にも取付可能です。付属品補助板材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、ポリアセタール色ホワイト耐荷重(kN)約9.8アズワン品番64-5158-53
ガオナ キッチンシャワー レバー切替 (差込み式 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥549税込¥6041個9日以内出荷パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付けできます。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)材質塩化ビニル樹脂色ホワイト使用温度範囲(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-5158-49