1,219件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター ドレン管用 サーモスタット付き

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    自己制御型ヒーターなので、樹脂製ドレン管にも使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止するサーモスタット付きなので、節電効果があります。 室外機や給湯機のドレン管に取付けて使用します。 ヒーター部分が重なっても異常加熱がありません。 寒波対策の必需品です。 外気温や配管径に合わせて同梱の保温テープをご使用ください。長さが足りない場合は別途保温テープ(GA-KE007、GA-KE008)や市販の保温材をお求めください。
    用途ドレン管の凍結を防止するヒーターです。付属品保温テープ1個、結束バンド3本材質銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ポリエチレン使用温度(℃)60以下ヒーター長さ(m)1
  • これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用 GAONA(ガオナ)

    これカモ 凍結防止ヒーター フラッシュバルブ用

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    トイレの小便器用フラッシュバルブに取付け、フラッシュバルブが凍結し破損するのを防ぎます。 カバーの一部を切取ることで、凍結防止弁付きや押しボタンが大きいフラッシュバルブにも取付けできます。 寒波対策の必需品です。
    用途フラッシュバルブの凍結を防止するヒーターです。付属品アルミ箔1枚、ビス2個、ナット2個材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂定格電圧(V)100使用温度(℃)-10以上電源コード(m)1.5
  • これエエやん シャワーアダプター KVKホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター KVKホース用

    GAONA(ガオナ)
    919税込1,011
    1個
    9日以内出荷
    TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
    用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
  • これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ GAONA(ガオナ)

    これエエやん ストップシャワーアダプター 手元ストップ

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    9日以内出荷
    手元のレバーを下げると一時止水できます。 水の無駄遣いを防ぎ、節水にも効果的です。 手元で止水ができるので、2ハンドル混合栓が設置されているお風呂のシャワーなど、止水が面倒な場合に最適です。 シャワーヘッドとシャワーホースの間に取付けるだけの簡単施工なので工具が不要です。
    用途手元のレバーでシャワーをストップすることができるアダプターです。材質ポリアセタール、ABS樹脂、シリコーンゴム、ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.3未満使用温度(℃)1~60取付ねじG1/2×G1/2
  • これカモ エアコンフィルター GAONA(ガオナ)

    これカモ エアコンフィルター

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1個(2枚)
    9日以内出荷
    室内のホコリや花粉、タバコの臭いなどを吸着します。 会社のエアコンなど、大きいサイズのエアコンにも取付けできます。 吸着した菌の繁殖を防ぐ、抗菌加工フィルターです。 エアコン内部を綺麗に保つので、掃除が楽になるだけでなく電気代の節約にも効果的です。 吸気口の大きさに合わせてカットしてサイズを調節できます。 剥離紙をはがし吸気口に合わせて貼るだけなので簡単に取付け、交換ができます。 黒くなり、模様が浮き出てきたらフィルターの交換時期です。 2枚入り
    用途業務用エアコンの吸気口に貼って空気中の汚れをキャッチするフィルターです。付属品取付けシール8枚材質ポリプロピレン、紙、ナイロン寸法(mm)570×570
  • これエエやん ユニット取出し金具 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ユニット取出し金具

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。 壁裏寸法:44.5ミリ
    用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すための壁用ユニット取出し金具です。材質青銅呼び径13取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
  • これエエやん ユニット取出し金具 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ユニット取出し金具

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    締付けには排水口レンチ(GA-KH015)などをご使用ください。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途配管穴に取付け、Rp1/2ネジを取出すためのユニット取出し金具です。材質青銅呼び径13取付ねじ(配管口側)Rp1/2、(給水側)G1/2はさみ込み厚さ(mm)1.0以下
  • これエエやん パイプ取出し金具 ロング GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプ取出し金具 ロング

    GAONA(ガオナ)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約100ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのロングタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
  • これエエやん パイプ取出し金具 ショート GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプ取出し金具 ショート

    GAONA(ガオナ)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    配管口とUパイプの間に取付けることで吐水位置が約65ミリ高くなります。 吐水位置が高くなるのでシンクを広く使え、浄水器やキッチンシャワ―などの取付けにも最適です。 外径16ミリのパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターのショートタイプです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
  • これエエやん パイプ取出し金具 壁用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん パイプ取出し金具 壁用

    GAONA(ガオナ)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。
    用途シンクの壁にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質青銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
  • これエエやん 水撃防止器 水栓上部型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水撃防止器 水栓上部型

    GAONA(ガオナ)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
    用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅呼び径13使用圧力(MPa)0.1~0.75使用温度(℃)1~85
  • これエエやん センサー水栓 壁付け 感染症対策 GAONA(ガオナ)

    これエエやん センサー水栓 壁付け 感染症対策

    GAONA(ガオナ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
    用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個材質ABS樹脂ブラック取付方式全交換(壁付)呼び径(mm)13電源リチウム電池2CR5使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~40適合場所洗面所使用地区一般地吐水口高さ(mm)100グリーン購入法適合給電方式電池式水栓タイプその他
  • これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 雨センサーつき GA-QE007 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 雨センサーつき GA-QE007

    GAONA(ガオナ)
    48,980税込53,878
    1セット
    9日以内出荷
    蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと雨センサーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
    付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅使用温度範囲(℃)6~40使用圧力(MPa)0.1~0.5
  • これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバー・雨センサーつき GAONA(ガオナ)

    これエエやん 潅水コンピューター (自動散水タイマー) 凍結防止機能つき 保護カバー・雨センサーつき

    GAONA(ガオナ)
    49,980税込54,978
    1セット
    9日以内出荷
    蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと、雨センサーと保護カバーのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。 雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。 保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
    付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅使用温度範囲(℃)6~40使用圧力(MPa)0.1~0.5
  • これエエやん ミニホルダー マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニホルダー マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    809税込890
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    マカロニホースを固定するホルダーの10個入りです。 マカロニホースを植物の根元に固定できます。 マカロニホースと別売の滴下エンド(GA-QF017)や滴下ニップル(GA-QF019)と組合わせることで、やさしく水やりができます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン
  • これエエやん ミニプラグ マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ミニプラグ マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    199税込219
    1個
    9日以内出荷
    不要な穴をふさぐプラグです。 別売の取出しソケット(GA-QF011・GA-QF012)や取出しキャップ(GA-QF013・GA-QF014)の不要な穴をふさぎます。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質黄銅取付穴M6×1.0
  • これエエやん マカロニホース 潅水 散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん マカロニホース 潅水 散水

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。 鉢やプランター園芸の散水に最適な軟質ホースです。 好きな長さにカットして使用できます。 別売の滴下エンド(GA-QF017)・滴下ニップル(GA-QF019)やその他の接手と接続することで、お好みの水やりができます。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)6.5
  • これエエやん ホース分岐接手セット バンドつき GAONA(ガオナ)

    これエエやん ホース分岐接手セット バンドつき

    GAONA(ガオナ)
    739税込813
    1個
    9日以内出荷
    散水ホースにつないで2方向に分水する接手セットです。 付属のバンドでホースを固定してご使用ください。 付属のバンドは内径15ミリホース用です。 内径18ミリホースを固定するバンドは別途GA-QC029をお求めください。
    付属品バンド3個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.6適合ホース内径(Φmm)15・18
  • これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ファイブ取出し マカロニホース用接手

    GAONA(ガオナ)
    939税込1,033
    1個
    9日以内出荷
    マカロニホースを5方向へ分水する接手です。 マカロニホースを接続することで5方向へ分水できます。 使わない分岐はプラグでふさげます。 パッキン付き。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。
    材質ポリアセタール、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2取付ねじG1/2(アダプターあり)、G3/4(アダプターなし)
  • これエエやん 取出しソケット 塩ビ管用 マカロニホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 取出しソケット 塩ビ管用 マカロニホース用

    GAONA(ガオナ)
    219税込241
    1個
    9日以内出荷
    マカロニホースを塩ビ管に接続できるソケットです。 別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。 温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。 マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
    材質ポリ塩化ビニル樹脂取付ねじM6×1.0
  • これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 定流量ドリッパー ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水

    GAONA(ガオナ)
    239税込263
    1個ほか
    9日以内出荷
    ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。 ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。 約0.067L/分の定流量タイプ ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで一定量での点滴潅水ができます。 点滴潅水するので、ムダなく花木に水やりができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • これエエやん チーズ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん チーズ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水

    GAONA(ガオナ)
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを2方向に分岐することができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
    材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • これエエやん ソケット ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ソケット ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水

    GAONA(ガオナ)
    399税込439
    1個
    9日以内出荷
    お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ウォータースプレイパイプを同士をつなげて延長することができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
    材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • これエエやん 水栓用上部 固定コマ おしゃれ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓用上部 固定コマ おしゃれ

    GAONA(ガオナ)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    ホワイトクロスハンドルがオシャレな水栓用上部です。 樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい水栓用上部です。 既存の蛇口の上部を変えるだけで簡単にオシャレな蛇口にできます。 蛇口に取付けができます。 水まわりのプチリフォームに最適です。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。
    材質黄銅呼び径13取付ねじW24山20
  • これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ

    GAONA(ガオナ)
    15,980税込17,578
    1個
    9日以内出荷
    水栓柱パンの高さを上げるための嵩上げ台です。 水栓柱パンを上に乗せるだけで、簡単に高さを上げることができます。 水栓柱パン(GA-RM003)専用です。
    材質ポリプロピレンミカゲ
  • これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン用台座 ミカゲ

    GAONA(ガオナ)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    水栓柱パンの高さを上げるための嵩上げ台です。 水栓柱パンを上に乗せるだけで、簡単に高さを上げることができます。 水栓柱パン(GA-RM002)専用です。
    材質ポリプロピレンミカゲ
  • これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン用スペーサー すきま隠し

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    9日以内出荷
    水栓柱と水栓柱パンのすき間を埋めるスペーサーです。 水栓柱パンにはめ込むだけで、水栓柱とのすき間を埋めることができます。 60角の水栓柱用です。 水栓柱パン(GA-RM002、GA-RM003、GA-RM004、GA-RM005)に使用できます。
    仕様60角用材質エチレンプロピレンゴム
  • これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき

    GAONA(ガオナ)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。
    材質ポリプロピレンミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×170×510
  • これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき

    GAONA(ガオナ)
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 埋没での設置ができます。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40VU管に接続して排水工事を行ってください。
    材質ポリプロピレンミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×170×510
  • これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき

    GAONA(ガオナ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW012)を使用して高さを上げることができます。
    材質ポリプロピレンミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×180×500
  • これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓柱パン ミカゲ ゴム栓つき

    GAONA(ガオナ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    シンプルなデザインの水栓柱パンです。 お庭の掃除をする時など、屋外で水を使う際に便利です。 ゴム栓付きなので、水を溜めることができます。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適です。 呼40・50VU管に接続して排水工事を行ってください。 水栓柱パン用台座(GA-RW011)を使用して高さを上げることができます。
    材質ポリプロピレンミカゲ使用温度範囲(℃)1~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×160×445
  • これエエやん アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続 GAONA(ガオナ)

    これエエやん アダプター ウォータースプレイパイプ用 ワンタッチ接続

    GAONA(ガオナ)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。 ホースとウォータースプレイパイプをつなぐためのジョイント部品です。 ホーセンドのついたホースとワンタッチで着脱できます。 接続部(G3/4)を外すと、間に調圧弁(GA-QF031)を取付けることができます。 ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。 抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
    材質ABS樹脂、ポリアセタール使用温度範囲(℃)10~60使用圧力(MPa)0.05~0.2
  • これエエやん トイレットペーパーホルダー 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん トイレットペーパーホルダー 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけで交換できます。 ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。 カラーは清潔感のあるホワイトです。 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーです。付属品ビス30本材質ABS樹脂ホワイト
  • これエエやん ロック式ヘアキャッチャー ユニットバス用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ロック式ヘアキャッチャー ユニットバス用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 取りはずしに便利なつまみ付きです。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
  • これエエやん 逆止弁 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 逆止弁 水道配管継手 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    配管の途中に取付けることで、逆流を防止します。 パッキン付き。
    用途管用平行ネジに接続できる逆止弁です。材質黄銅、ポリアセタール形状逆止弁使用温度範囲(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん 片ナット45°エルボ 水道配管継手 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 片ナット45°エルボ 水道配管継手 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個ほか
    7日以内出荷
    シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 ノンアスベストパッキン付き。
    用途止水栓回りの配管の角度調整に便利な、片方がナット付きの45°エルボです。材質黄銅形状エルボ内ネジG1/2外ネジG1/2接続ねじ種類G(平行ネジ)
  • これエエやん ゴミカゴ取替セット キッチン 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ゴミカゴ取替セット キッチン 原状回復

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    9日以内出荷
  • これエエやん 止水フタ キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 止水フタ キッチン用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    3,500税込3,850
    1セット(10個)
    9日以内出荷
  • これエエやん ステンレス製ゴミカゴ キッチン用 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ステンレス製ゴミカゴ キッチン用 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    9日以内出荷
    マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です。) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
    用途シンクの原状回復に最適な浅型ゴミカゴ10個入りです。材質ステンレス、ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
  • これエエやん 衛生コック (万能ホーム水栓用 感染対策) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 衛生コック (万能ホーム水栓用 感染対策)

    GAONA(ガオナ)
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    万能ホーム水栓などに取付けできます。 ご使用中の水栓の先端を取替えるだけで衛生水栓仕様になります。 通水時にハンドルが水で洗い流されるので感染症予防に最適です。 大人数が使用する学校や施設に最適です。
    用途既存の蛇口の吐水口を衛生水栓仕様にするアダプターです。付属品ビス2個、六角レンチ1個材質黄銅使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW26山20