絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,411)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,568)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,310)
- 日東工器(1,779)
- RS PRO(1,556)
- TRUSCO(1,552)
- BAHCO(バーコ)(1,492)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
- Wera(1,167)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,141)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,104)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(981)
- 日本紐釦貿易(969)
- ベッセル(949)
- BOSCH(ボッシュ)(941)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る

これカモ ブラシつきパイプクリーナー
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロンワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
これカモ 真空式パイプクリーナー フルセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 エアコンドレンホース つまり解消)
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂アズワン品番64-5153-41
ガオナ つまりとり 洗面用 (コンパクト 持ちやすい)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷洗面化粧台、洗面器、手洗器などの排水口に使用できます。 強力な吸引力と圧力で汚物を簡単に取除きます。 従来型のスポイドゴムに比べて、コンパクトで保管しやすいです。 取っ手がもちやすく力を入れやすい形状になっているので、軽い力で使用することができます。用途排水口のつまりを解消するコンパクトなラバーカップです。材質ポリエチレン、ポリ塩化ビニル樹脂
赤札見つけ 洗面用パイプクリーナー 0.7m (ワイヤー 手洗 排水パイプ つまり取り お掃除)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個欠品中洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。用途洗面・手洗い排水管を清掃するためのクリーナーです。ワイヤー長さ(m)0.7材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスアズワン品番64-5157-03
これカモ パイプクリーナー 6m (コンパクト 排水パイプ つまり取り)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、本体を上下に動かすことで汚れを粉砕します。 ワイヤーが帯状なので、使用後の付着したごみなどのふき取りが簡単です。 ワイヤーを収納できるので、コンパクトに保管できます。用途排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。ワイヤー長さ(m)6材質鋼、ポリプロピレン、ABS樹脂ワイヤー寸法(幅×厚さ)(mm)7×1
これカモ 真空式パイプクリーナー 洗面台 流し台 (簡単 つまり解消)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-39
これカモ 真空式パイプクリーナー トイレ 浴室排水口 (簡単 つまり解消)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴムアズワン品番64-5153-38
これカモ 真空式パイプクリーナー セット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 つまり解消)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5153-40
これカモ パイプクリーナーセット
GAONA(ガオナ)¥4,898~税込¥5,388~1セット当日出荷トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂ワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
これカモ パイプクリーナー用ブラシ 交換用
GAONA(ガオナ)¥699税込¥7691個当日出荷ブラシつきパイプクリーナーの交換用ブラシです。 ブラシつきパイプクリーナーGA-KK011、GA-KK012用材質ナイロン、鋼アズワン品番64-5149-70ブラシ径(Φmm)30
これカモ ブラシつきパイプクリーナー
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。ワイヤー長さ(m)10材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-69
これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消)
GAONA(ガオナ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口に使用するための先端パーツです。種別トイレ 浴室排水口 交換部品 つまり解消材質天然ゴム適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-42
これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (エアコンドレンホース用 交換部品 つまり解消)
GAONA(ガオナ)¥689税込¥7581個欠品中真空式パイプクリーナーをエアコンのドレンホースに使用するための先端パーツです。材質ABS樹脂適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-45
これエエやん 洗浄ノズルセット 厨房用 (衛生的 耐油性 お掃除簡単)
GAONA(ガオナ)¥7,998税込¥8,7981セット7日以内出荷白いボタンを押すことで通水、離すことで止水できます。 先端のノズルを回すと直射と拡散の切替ができます。 本体に凹凸が少ないため、埃や汚れが溜まりにくく、清掃がしやすいです。 耐油性、耐熱性の高いホースのため、厨房周りの清掃に最適です。 ホース長さ2m ホースの取付ネジはG1/2です。用途厨房用の洗浄ノズルとホースのセットです。材質アルミニウム、黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂使用温度(℃)1~35使用圧力(MPa)0.05~0.6長さ(m)2
ガオナ トイレクリーナー 和・洋式兼用 つまり取り
GAONA(ガオナ)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷和式・洋式兼用です。 先端の大型スプリングがらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 手になじみ、まわしやすい木製ハンドルです。 太くて長いワイヤーのため、奥まで侵入させても安定的に力が加わります。 L字型状のパイプのため、奥までワイヤーが入り込みます。 ワイヤー長さ780ミリ用途トイレのつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。材質鋼
赤札見つけ 排水管レンチ (手洗 洗面 水もれ つまり )
GAONA(ガオナ)¥859税込¥9451個当日出荷洗面・手洗い排水管専用です。 ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。材質ナイロンアズワン品番64-5157-02
これカモ ブラシつきパイプクリーナー
GAONA(ガオナ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。ワイヤー長さ(m)5材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-68
これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツセット (トイレ 浴室排水口 洗面台 流し台 交換部品 つまり解消)
GAONA(ガオナ)¥1,698税込¥1,8681個9日以内出荷真空式パイプクリーナーをトイレ・浴室排水口・洗面台・流し台に使用するための先端パーツセットです。材質大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-44
ガオナ パイプカッター 簡単切断 (排水管 銅管 塩ビ管 切断能力4~32mm)
GAONA(ガオナ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。 排水管の長さ調整に最適。 金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。使用範囲(mm)4~32付属品替刃材質アルミダイカスト、ステンレスアズワン品番64-5158-29
赤札見つけ 排水管お掃除セット (レンチ パイプクリーナー 0.7m 水もれ つまり取り)
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981セット9日以内出荷排水管たいへんレンチ ◆洗面・手洗い排水管専用です。 ◆ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。 ◆排水管の水もれに伴うパッキン交換や、ゴミ詰まりの分解清掃に最適。 洗面用パイプクリーナー ◆洗面・手洗い排管のサイズにピッタリのワイヤー長さ700ミリ。 ◆ワイヤー部が樹脂コーティングされているので、清掃時に器や排水管を傷つけにくいです。 ◆排水管を分解してお掃除することで、より掃除しにくい配管内の汚れを落とすことができます。 ◆ニオイやつまりの予防として、クリーナーを用いての日常的なお掃除をオススメします。用途洗面・手洗い排水管の分解・お掃除ができるセットです。ワイヤー長さ(m)0.7材質レンチ:ナイロンパイプクリーナー:ポリプロピレン、ポリエチレン、ステンレスアズワン品番64-5157-04
ガオナ パイプカッター用替刃 交換用 (高耐久性 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷パイプカッターの交換用替刃です。 パイプカッター(GA-KJ001)専用の替刃です。 耐久性に優れた高速度鋼を使用しています。 ドライバー一つで簡単に交換できます。材質高速度鋼アズワン品番64-5158-31
ガオナ パイプカッター用替刃 交換用 (劣化 刃こぼれ 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥699税込¥7691個7日以内出荷パイプカッターの交換用替刃です。 パイプカッター(GA-KJ001)専用の替刃です。 ドライバー一つで簡単に交換できます。材質高炭素クロム軸受鋼鋼材アズワン品番64-5158-30
これカモ 真空式パイプクリーナー 先端パーツ (洗面台 流し台 交換部品 つまり解消)
GAONA(ガオナ)¥739税込¥8131個当日出荷真空式パイプクリーナーを洗面台・流し台に使用するための先端パーツです。種別洗面台 流し台 交換部品 つまり解消材質塩化ビニル樹脂適合品番GA-KK001、GA-KK002、GA-KK003、GA-KK004、GA-KK005アズワン品番64-5153-43
ブルポイント 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 破砕 解体作業 基礎工事
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷◆六角軸17ミリのハンマードリルに装着して使用します。_x000D_。◆鋭い先端に強い力が加わるので、コンクリートやブロックなど硬い素材の破砕に便利です。_x000D_。◆使用中の先端工具が摩耗や欠けによって破損した際の交換用にオススメです。_x000D_。◆住宅のリフォームや店舗の改修など中規模現場での解体、基礎工事の際に最適です。用途電動ハンマーに装着してハツリを効率的に行うことができる先端工具です。
フラットチゼル 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 破砕 剥離 溝堀 解体作業 基礎工事
GAONA(ガオナ)¥5,198税込¥5,7181個8日以内出荷◆六角軸17ミリのハンマードリルに装着して使用します。_x000D_。◆コンクリートやブロックなど硬い素材の破砕、タイルの剥離などに便利です。_x000D_。◆配管を通すための溝堀にも使用できます。_x000D_。◆使用中の先端工具が摩耗や欠けによって破損した際の交換用にオススメです。_x000D_。◆住宅のリフォームや店舗の改修など中規模現場での解体、基礎工事の際に最適です。用途電動ハンマーに装着してハツリを効率的に行うことができる先端工具です。
フォークスコップ 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 掘り起こし 解体作業 基礎工事
GAONA(ガオナ)¥9,398税込¥10,3381個8日以内出荷◆六角軸17ミリのハンマードリルに装着して使用します。_x000D_。◆硬い土や雑草の根、石が埋まった地面の掘り起こし作業の負担を軽減します。_x000D_。◆先端がフォーク型になっており、硬い地面にもしっかり入ります。_x000D_。◆スコップ部分に穴が開いているので、通常のスコップ型先端工具よりも軽く、土が落ちやすいです。_x000D_。◆使用中の先端工具が摩耗や欠けによって破損した際の交換用にオススメです。_x000D_。◆住宅のリフォームや店舗の改修など中規模現場での解体、基礎工事の際に最適です。用途電動ハンマーに装着して土の掘り起こしを効率的に行うことができる先端工具です。
コールドチゼル 電動ハンマー用 先端工具 六角軸17ミリ ハツリ 破砕 溝堀 角出し 解体作業 基礎工事
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷◆六角軸17ミリのハンマードリルに装着して使用します。_x000D_。◆コンクリートやブロックなど硬い素材の破砕、配管を通すための溝堀など多用途に使用できます。_x000D_。◆角出しなどの仕上げ作業にも便利です。_x000D_。◆使用中の先端工具が摩耗や欠けによって破損した際の交換用にオススメです。_x000D_。◆住宅のリフォームや店舗の改修など中規模現場での解体、基礎工事の際に最適です。用途電動ハンマーに装着してハツリを効率的に行うことができる先端工具です。