1,220件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホースハンガー ベランダ用 (ホースかけ 収納 ステンレス) GAONA(ガオナ)

    ホースハンガー ベランダ用 (ホースかけ 収納 ステンレス)

    GAONA(ガオナ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    散水ホースを片付けるためのホースハンガーです。ベランダや外溝の塀をはさみ込んで取付け、ホースを掛けることができるのでスッキリ片付きます。はさみ込んで固定するので、壁に穴を開けずに施工できます。内径15ミリのホースを、約10m掛けることができます。
    材質ステンレス取付可能厚(mm)10~65、90~150アズワン品番64-5154-80
  • これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース メタル調 取替用(アダプター付 高級感)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    メタル調のシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    付属品アダプター6個材質黄銅塩化ビニル樹脂ホワイト材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
  • ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス) GAONA(ガオナ)

    ホリダー・シモン シャワーヘッド 4段切替 空気を含んだ泡状のシャワー (節水 マッサージ 掃除 やさしい浴び心地 リラックス)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。 シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。 シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。 ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。 軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
    付属品アダプター1個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.5アズワン品番64-5151-12
  • 首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    首振り蛇口用ネジ口金 W26山20用 自在水栓 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ◆W26山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆スロップシンクや厨房、水栓柱などでよく使用されている自在水栓(首振り蛇口)のパイプと取換えることができます。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆パイプ外径16ミリのカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの自在水栓に取付けできます。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途スロップシンクや厨房の自在水栓とホースがワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリプロピレン、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20接続ねじW22山20最高使用温度(℃)60
  • これエエやん 固定金具 ホース用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 固定金具 ホース用

    GAONA(ガオナ)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    潅水・散水ホースを地面に固定する金具です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。
    材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
  • これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    179税込197
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂ホワイト
  • 赤札見つけ 水栓取外しレンチ 単水栓用 (古い蛇口 固い 交換 簡単) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 水栓取外しレンチ 単水栓用 (古い蛇口 固い 交換 簡単)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    固くて取外せない単水栓に最適です。 単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。 引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
    用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。材質鋼、ポリプロピレンアズワン品番64-5156-91
  • ガオナ ホースカラン先 タケノコ GAONA(ガオナ)

    ガオナ ホースカラン先 タケノコ

    GAONA(ガオナ)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    カップリング水栓や散水栓などの吐水口にネジが切ってある呼13の蛇口に取付けできます。 内径15ミリの散水ホースを差込むことができます。
    用途散水ホースを差込むことができる蛇口先端部材の交換用です。材質黄銅付属品パッキンねじ径G1/2
  • ガオナ 水まわり化粧フタ 穴かくし用 (取付簡単 洗面 手洗) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 水まわり化粧フタ 穴かくし用 (取付簡単 洗面 手洗)

    GAONA(ガオナ)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    洗面・手洗器の使用しない水栓取付穴をふさぐキャップです。 直径24~29ミリの穴に使用できます。 穴にはめ込むだけで簡単に取付けられます。
    材質ポリプロピレンホワイトアズワン品番64-5157-96
  • ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4) GAONA(ガオナ)

    ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4)

    GAONA(ガオナ)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
    適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9
  • ガオナ 排水口目皿 ロック式 (ユニットバス用 ゴミ受け つまり防止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水口目皿 ロック式 (ユニットバス用 ゴミ受け つまり防止)

    GAONA(ガオナ)
    529税込582
    1個
    欠品中
    ユニットバス用のロック式排水口目皿です。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
    材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)102×11.5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5149-63
  • ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン) GAONA(ガオナ)

    ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。
    用途散水用ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ガオナ 包丁差し 包丁ケース (チャイルドロック付き 4本収納 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 包丁差し 包丁ケース (チャイルドロック付き 4本収納 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    開き戸用の包丁差しです。 不意の包丁の取出しを防ぐ、子供に安心なチャイルドロック付きです。 包丁が4本収納できます。 通気性の良いスリット構造です。
    材質カバー・ベース:ポリプロピレン、木ねじ:スチールアズワン品番64-5151-92
  • 日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん シンク用 ステンレス製ゴミカゴ(衛生的)

    GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途台所(キッチン)、流し台材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×114×124アズワン品番64-5150-98商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)135×114×124
  • これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング GAONA(ガオナ)

    これエエやん 【まとめ買い】 シャワー補修用パッキン 5個入 S20 ミラブル 水漏れ 漏水 修理 シャワーヘッド Oリング

    GAONA(ガオナ)
    289税込318
    1セット
    当日出荷
    ◆パッキンが切れてシャワーヘッドの根元から水漏れした際や紛失してしまった際の交換用です。◆サイエンス社のミラブルシャワーヘッドのものと同サイズの修理用Oリングです。◆複数シャワーがついているホテルのバスルームや銭湯などの公共施設でのまとめて交換に便利な5個入りです。◆工具が不要なので、簡単に自分で交換できます。
    用途ミラブルのシャワーヘッドに適合する呼び番号S20のOリング5個入りです。適合サイエンス社 ミラブルシャワーヘッド材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.5入数5個直径(mm)19.5
  • これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン呼び径50
  • これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き GAONA(ガオナ)

    これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き

    GAONA(ガオナ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右70°まで調節可能)なので、シンクの壁まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。
    用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用温度(℃)1~60使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
  • これエエやん 大口径ニップル ホース延長用 ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 大口径ニップル ホース延長用 ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ホースを連結するためのジョイント部品です。 大口径ホーセンドのついたホース同士をワンタッチで接続できます。 大流量です。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.1~0.6流路内径(Φmm)15
  • これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 洗濯機用排水トラップ用エルボ 原状回復

    GAONA(ガオナ)
    5,798税込6,378
    1セット(10個)
    当日出荷
    洗濯機パンに排水ホースを差込むためのエルボです。 ステンレスバンド付き 集合住宅などでの複数取替えに便利です。
    用途洗濯機まわりの原状回復に最適な排水トラップ用エルボです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。付属品バンド材質エラストマー、ステンレス使用温度範囲(℃)1~50適合排水口径(Φmm)31
  • ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ キッチンシャワー 首振り式 (差込み 水ハネ防止)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パイプの先端に差込んで使用するキッチンシャワーです。 先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 手で角度を動かせるので、シンクの隅々まで洗うことができます。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、やさしい水流で水ハネを軽減します。 ゴム栓のように鎖を取り付けることもできるので、取り外した際も失くさず安心です。 温水でも使用できます。(使用温度1~60℃)
    材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス(SUS304)ホワイト使用温度(℃)1~60最高使用温度(℃)60アズワン品番64-5155-34首振り対応対応水栓先端に膨らみのある外径16~19mmのパイプ
  • ガオナ 2連トイレットペーパーホルダー 棚付き (ワンタッチ 樹脂製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 2連トイレットペーパーホルダー 棚付き (ワンタッチ 樹脂製)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    2連式のトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 同時に2つセットできるので、急に紙がなくなる心配がありません。 小物などが置ける便利な棚付きです。 市販の芯なしペーパー用芯棒を使用すると芯なしペーパーもセットできます。
    用途トイレ付属品ビス4本、プラグ4本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5収納数2耐荷重N(kgf)49(5)アズワン品番64-5155-19寸法(幅×奥行×高さ)(mm)324×100×131.5
  • ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製) GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 ゴミカゴ 3個セット (排水口のゴミ受け プラスチック製)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(3個)
    当日出荷
    キッチンのシンク用のゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)135×113×85アズワン品番64-5154-09上径×下径×高さ(mm)135×113×85
  • 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式 ブラウン) GAONA(ガオナ)

    万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式 ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。万能口金はビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質万能口金:ポリアセタールホーセンド:ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-76
  • 日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき 万能ホーム水栓用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(13件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
    適合万能ホーム水栓(呼13)材質黄銅、ポリカーボネート使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじW26山20アズワン品番64-5150-58
  • 赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
    適合カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじG1/2アズワン品番64-5152-64
  • これエエやん 床排水用ワン 交換用 防臭・防虫効果 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 床排水用ワン 交換用 防臭・防虫効果

    GAONA(ガオナ)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室などにも使用されています。
    用途トイレやお風呂の床トラップの補修用ワンです。材質ポリ塩化ビニル樹脂
  • これエエやん シャワーアダプター ホース延長用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーアダプター ホース延長用

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    シャワーホース同士を接続して延長することができます。 お風呂掃除や、ベランダ掃除など外で水を使用する際、ホースの長さが足りない時におすすめです。
    用途シャワーホースを延長するためのジョイントです。材質黄銅取付ねじG1/2×G1/2
  • これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。
    用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
  • これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。
    用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。呼び径20材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレンホース内径(Φmm)20
  • ガオナ 排水トラップパッキン キッチン GAONA(ガオナ)

    ガオナ 排水トラップパッキン キッチン

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    BLタイプの流し台トラップ(外径180ミリ)に使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途シンクと流し台トラップの接続部からの水もれを補修するパッキンです。材質ニトリルゴム使用温度範囲(℃)1~60
  • ガオナ 都市ガス ホースバンド GAONA(ガオナ)

    ガオナ 都市ガス ホースバンド

    GAONA(ガオナ)
    249税込274
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    指先でつまむだけで簡単に固定できます。 板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
    用途都市ガス用ゴム管(内径13ミリ)のホースバンドです。材質鋼材、ナイロンホース内径(Φmm)13使用ガス都市ガスホース外径(Φmm)18
  • ガオナ ペーパータオルホルダー 壁掛け (中判用 衛生的 シンプル) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ペーパータオルホルダー 壁掛け (中判用 衛生的 シンプル)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインの壁掛ペーパータオルホルダーです。 手洗いだけでなくキッチンやトイレ、洗面所など様々なシーンに合います。 ペーパータオルを最大200枚収納できます。 本体の上部が大きく開くので、ペーパータオルの補充やお手入れが簡単です。 ビス、プラグ付き。
    付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂アイボリーアズワン品番64-5158-09
  • ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 万能口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (金属製 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ビス止め式)

    GAONA(ガオナ)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタル万能口金はビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。 メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、万能口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
    適合外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5156-13流路内径(Φmm)9
  • ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジニップル ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品です。 水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けできます。 ホーセンドをワンタッチで接続できます。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-91流路内径(Φmm)9
  • これカモ パイプクリーナーセット GAONA(ガオナ)

    これカモ パイプクリーナーセット

    GAONA(ガオナ)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台の排水管のつまりを解消するパイプクリーナーセットです。 ポンプ式パイプクリーナーは、強力な吸引力と押し下げる圧力でつまりや汚物を取除きます。 ポンプ式パイプクリーナーの先端は取外しでき、使用する場所によって先端部を交換してください。 ワイヤー式パイプクリーナーは、長いワイヤーを押込むことでパイプ内部のつまりのもとを除去します。 ワイヤー式パイプクリーナーはブラシつきで、パイプの内側を掃除することができます。
    材質パイプクリーナー:鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン真空ポンプ:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂大カップ:天然ゴム小カップ:塩化ビニル樹脂ワイヤー径(Φmm)5.5ブラシ径(Φmm)30
  • ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063 GAONA(ガオナ)

    ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    キッチンシンク用のゴミカゴです。 ゴミカゴと防臭ワンが一体になっています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
    用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×68×102アズワン品番64-5154-94商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×68×102
  • ガオナ 流し台 排水ホースアダプター (流し台トラップ呼50 排水ホース呼40) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 流し台 排水ホースアダプター (流し台トラップ呼50 排水ホース呼40)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    流し台排水ホース用のアダプターです。 流し台トラップの取付ネジを呼50から呼40に落とすことができます。 取付ネジサイズ 流し台トラップ側メスネジ(G2) × 排水ホース側オスネジ(G11/2)
    用途キッチン・台所材質ポリプロピレンねじ径G2、G1-1/2使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-04
  • 赤札見つけ シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す) GAONA(ガオナ)

    赤札見つけ シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す)

    GAONA(ガオナ)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    キッチンシンク用の菊割れフタです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。
    用途キッチン・台所材質スチレンゴム厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)79×5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-94
  • これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ジョイントセット用アダプター MYM用

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    259税込285
    1セット
    当日出荷
    ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14)材質ABS樹脂使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5152-85