1,220件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 10mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定) GAONA(ガオナ)

    ガオナ サドルバンド スペーサー付き ぐらつき防止 (すきまを埋める 10mm 立水栓用 70mm角 ネジ止め ミカゲ 壁固定)

    GAONA(ガオナ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(10mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
    ミカゲ材質ポリ塩化ビニル樹脂アズワン品番64-5156-75
  • ガオナ 吸盤式シャワーフック  お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 シルバー 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 吸盤式シャワーフック お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 シルバー 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
    材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマーシルバー取付方式吸盤アズワン品番64-5156-51角度調節×
  • ガオナ 吸盤式シャワーフック  お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 ホワイト 簡単取付) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 吸盤式シャワーフック お風呂に取付 (密着ジェル ほとんどの壁面に対応 ホワイト 簡単取付)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 強力密着ジェルで、これまでの吸盤では外れやすかった凹凸のある壁にもしっかり吸着します。 ユニットバスの壁はもちろん、ザラザラした壁にも補助版なしでくっつきます。 吸盤式なのでズレにくく、外れにくく、キズも付きにくいです。
    材質ポリカーボネート、ABS樹脂、エラストマーホワイトアズワン品番64-5156-50
  • ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジニップルとホーセンドのセット ワンタッチ接続用

    GAONA(ガオナ)
    879税込967
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジニップルは水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けできます。 ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-93流路内径(Φmm)9
  • ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン) GAONA(ガオナ)

    ネジ口金とホーセンドのセット ワンタッチ接続 (蛇口にホース取付け ジョイント ニップル ブラウン)

    GAONA(ガオナ)
    639税込703
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
    材質ポリプロピレンブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5154-75
  • これエエやん シャワーフック 角度調節 (後付式 便利) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーフック 角度調節 (後付式 便利)

    GAONA(ガオナ)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    既存のシャワーフックにそのまま取付できる、角度調節機能付きのシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°、下20°まで調節可能)なのでシャワーをお好みの角度に調整できます。 ブラシやスポンジなどの小物が掛けられるフック付きです。 既存のシャワーフックに差込むだけなので、取付簡単です。
    用途浴室浴槽(バス)、お風呂付属品固定用ゴム材質ABS樹脂、シリコンゴム取付方式後付式耐荷重N(kgf)約9.8(1)角度調節
  • これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節 お風呂に取付 (補助板付 ほとんどの壁面に対応) GAONA(ガオナ)

    これカモ 吸盤式シャワーフック 角度調節 お風呂に取付 (補助板付 ほとんどの壁面に対応)

    GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    吸盤式で取付簡単なシャワーフックです。 角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。 補助板つきなので、ほとんどの壁に取付可能。
    材質ABS樹脂・塩化ビニル樹脂耐荷重N(kgf)約9.8(1)
  • これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シャワーヘッドとホースのセット 節水 極細 (シャワー穴0.3mm 肌触り・浴び心地やわらか 低水圧対応)

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。 直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにないやさしい浴び心地を実現しています。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 シャワーホースの長さは1.6mです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 アダプター付でほとんどのメーカーに取付可能。
    ホース長さ(m)1.6付属品アダプター5個材質ABS樹脂・ステンレス・塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.3取付ネジ径(本体側)G1/2止水スイッチなし水流切替×
  • これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-78
  • これエエやん 片ナットフレキチーズ (継手 接手 パイプ配管 2方向分岐 T字 平行 ねじ込み) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 片ナットフレキチーズ (継手 接手 パイプ配管 2方向分岐 T字 平行 ねじ込み)

    GAONA(ガオナ)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    フレキ管などと接続をして配管を2方向に分岐ができる片ナットフレキチーズです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。パッキン付き(1枚)
    用途給水配管をT字に分岐ができる片ナットフレキチーズ
  • 泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)

    泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ

    GAONA(ガオナ)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    ◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
    用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け GAONA(ガオナ)

    ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 自作 配管 灌水 水やり ワンタッチ 取り付け

    GAONA(ガオナ)
    629税込692
    1個
    9日以内出荷
    ◆口金やニップルとワンタッチで接続できます。◆G3/4(呼20)の外ネジに取付けでき、塩ビ配管にオススメです。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
    用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 配管 GAONA(ガオナ)

    ネジ付きホーセンド G3/4 DIY 配管

    GAONA(ガオナ)
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    ◆水栓ソケットなどのG3/4の内ネジに取付けでき、塩ビ配管にも使用できます。◆塩ビパイプを使って自作で潅水や水やり配管を作成したい時に便利です。◆DIYでお庭や家庭菜園に理想の水まわりを作る際にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。◆ガオナまたはカクダイのニップルとワンタッチで接続できます。◆別売りニップルとセットでご使用ください。◆接続ニップル例:GA-QA007(取付対応ネジ:G1/2)、GA-QA064(取付対応ネジ:G3/4)
    用途ネジ接続をワンタッチ接続にできるジョイントです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
  • これエエやん ガオナ 排水穴カバー 排水口 穴隠し 化粧キャップ 洗面 トイレ 手洗 樹脂 店舗 GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 排水穴カバー 排水口 穴隠し 化粧キャップ 洗面 トイレ 手洗 樹脂 店舗

    GAONA(ガオナ)
    849税込934
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ◆掃除をしてもすぐ汚れがちな洗面・手洗い器の排水穴をきれいに隠すことができます。◆飲食店の店舗トイレなど人目が付きやすい場所にオススメです。◆排水口の上に置くだけで洗面・手洗器を見栄えよくオシャレに演出します。◆約8ミリのストレーナー付きなので、指輪やブレスレットなど大切なものの落下を防ぎます。
    用途汚くなりがちな洗面器の排水口を隠して見栄えをよくする化粧キャップです。材質黄銅、ABS樹脂使用温度(℃)1~50
  • これエエやん 防臭アダプター GAONA(ガオナ)

    これエエやん 防臭アダプター

    GAONA(ガオナ)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    キッチン、洗面台下などからの下水の臭いや虫の侵入を防ぎます。 外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途32ミリの排水管やジャバラホースと呼40・50の塩ビ管をつなぐアダプターです。材質エチレンプロピレンゴム
  • これエエやん 水栓上部 交換・補修用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水栓上部 交換・補修用

    GAONA(ガオナ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
    用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅呼び径(mm)13呼び径13本体形状三角色(キャップ)青・赤
  • これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭) GAONA(ガオナ)

    これエエやん シンク用 排水口の止水フタ (水を溜める 防臭)

    GAONA(ガオナ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    つまみが付いているので、取外しが簡単です。 水を溜めることができるので、つけ置き洗いなどに便利です。 排水口からの臭気を防ぎます。 既存のフタを取り外すことなく取付けできます。
    用途キッチンシンクの水溜用フタです。材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~60外径(Φmm)185
  • これエエやん キャップナット 袋ナット GAONA(ガオナ)

    これエエやん キャップナット 袋ナット

    GAONA(ガオナ)
    389税込428
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    不要になった分岐配管に使用できます。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 パッキン付き。
    用途不要になった配管口(外ネジ)を止水するためのキャップナットです。材質黄銅、ニトリルゴム
  • これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手 GAONA(ガオナ)

    これエエやん フレキパイプ用平行ニップル 水道配管継手

    GAONA(ガオナ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    フレキパイプなどの内ネジ同士接続に使用できます。 平行ネジ同士接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
    用途内ネジ同士接続に使用する異径ニップルです。材質黄銅呼び径20×13外ネジG3/4・G1/2
  • これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ GAONA(ガオナ)

    これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
    用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅呼び径13取付ねじPJ1/2
  • ガオナ 防臭エンド 床下排水用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 防臭エンド 床下排水用

    GAONA(ガオナ)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。 ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質エラストマー使用温度範囲(℃)1~60
  • ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水 GAONA(ガオナ)

    ガオナ 塩ビ変換アダプター シンク排水

    GAONA(ガオナ)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    G11/2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を直接差込んで接続できます。 ナットを外せばG2ネジに変換できます。 ナットのみを使用すればG2ネジの排水トラップに外径48ミリの塩ビ管を接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途排水トラップのG11/2ネジと呼40塩ビ管を接続するアダプターです。材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)1~60
  • ガオナ 都市ガス ホースバンド GAONA(ガオナ)

    ガオナ 都市ガス ホースバンド

    GAONA(ガオナ)
    249税込274
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    指先でつまむだけで簡単に固定できます。 板ばね方式なので締直す必要がなく安全性が高いです。
    用途都市ガス用ゴム管(内径9.5ミリ)のホースバンドです。材質鋼材、ナイロンホース内径(Φmm)9.5使用ガス都市ガス
  • ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭ワン (洗濯機パントラップ 掃除) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 洗濯機排水口接続トラップ用 防臭ワン (洗濯機パントラップ 掃除)

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    汚くなった防臭ワンの交換用です。
    用途洗濯機用トラップ用の防臭ワンです。材質ポリプロピレン
  • ガオナ くさり取付金具 お風呂用 GAONA(ガオナ)

    ガオナ くさり取付金具 お風呂用

    GAONA(ガオナ)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    お風呂のゴム栓くさりをつなぐ金具です。 金具が外れた穴に差込んで、回すだけで簡単に取付できます。 丸環付き。
    用途バスのゴム栓くさりをつないでいる金具が外れた時の交換用です。材質ステンレス、クロロプレンゴム取付穴径(mm)8~10
  • ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ボールタップ用フィルター (ゴミかみ防止 水もれ修理)

    GAONA(ガオナ)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷
    トイレロータンクと給水管をつなぐナット部からの水もれや、ボールタップのゴミかみを防ぎます。
    用途ロータンクボールタップのパッキン兼ストレーナーです。材質ステンレス、ポリエチレン線径(Φmm)網:線径0.18、50メッシュ外径(Φmm)パッキン:19
  • ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル) GAONA(ガオナ)

    ガオナ ネジ口金とホーセンドのセット 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続 蛇口にホース取付け ジョイント ニップル)

    GAONA(ガオナ)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 ネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。
    材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6アズワン品番64-5155-89流路内径(Φmm)9
  • これカモ ブラシつきパイプクリーナー GAONA(ガオナ)

    これカモ ブラシつきパイプクリーナー

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。 キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。 先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。 ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
    ワイヤー長さ(m)10材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴムワイヤー径(Φmm)5.5アズワン品番64-5149-69
  • 日曜日のお父さん シャワーヘッド 大型噴板 (節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ)

    日曜日のお父さん シャワーヘッド 大型噴板 (節水30% 低水圧対応 日本製)

    GAONA(ガオナ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    節水・低水圧に対応した大型噴板のシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
    ホワイト付属品アダプター2個材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.3アズワン品番64-5149-80
  • のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け GAONA(ガオナ)

    のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け

    GAONA(ガオナ)
    499税込549
    1個
    9日以内出荷
    ◆シールがやわらかいため従来品よりも伸びやすく、1mあたりの巻き数が多いです。_x000D_。◆水栓の取付けや給排水管のネジ接続時によく使用されています。_x000D_。◆強く引っ張りながら巻けるので、巻く作業に慣れていない方にオススメです。_x000D_。◆テープ幅:13ミリ_x000D_。◆使用温度範囲(目安):-100~260℃_x000D_。◆水、蒸気、化学薬品、油、溶剤、ガスなどの流体にご使用いただけます。
    用途やわらかく伸びやすい配管作業用のシールテープです。材質フッ素樹脂生産国マレーシア使用温度-100~260℃
  • これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製) GAONA(ガオナ)

    これエエやん ノーマルシャワーヘッド (汎用品 交換用 シンプル ほとんどのメーカーに対応 日本製)

    GAONA(ガオナ)
    619税込681
    1個
    9日以内出荷
    シンプルな形状の安心・安全な日本製シャワーヘッドです。水流が太いため、寒い時期でもシャワーがぬるくなりにくいです。小型で軽量なので取り回しがしやすいです。アダプター付きでTOTO、LIXIL(INAX)のバランス釜以外、KVK、MYM、SANEI、カクダイなどのメーカーのホースに取付可能です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
    用途一般的でオーソドックスなシャワーヘッド付属品アダプター2個材質ABS樹脂ホワイト使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60
  • これエエやん 屋外用ホース接続セット (TOTOねじ式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 散水栓 カップリング水栓) GAONA(ガオナ)

    これエエやん 屋外用ホース接続セット (TOTOねじ式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 散水栓 カップリング水栓)

    GAONA(ガオナ)
    1,198税込1,318
    1個
    9日以内出荷
    ◆TOTO製のカップリング付き水栓の先端金具(取付ネジ:W20山14)と交換し、ホースをワンタッチで着脱できるようになります。◆ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けできます。◆メタルネジ口金(取付ネジ:W20山14)とホーセンドが各1個入っているセットです。◆ホーセンドは、口金差込み部が抜けにくい4本爪仕様です。◆お庭にもマッチしやすいブラウンカラーです。◆適合品番例:T26-13、T26H13、T26KH13、T26BH13、T27-13、T27H13、T27CH13
    用途TOTO製のカップリング付き水(取付ネジ:W20山14)にホースをワンタッチでつなぐためのジョイント材質ポリプロピレン、黄銅
  • これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まり GAONA(ガオナ)

    これエエやん ガオナ 丸目皿アミ 巣 排水 浴室 給湯室 公共トイレ 網 ドレン配管 ゴミ詰まり

    GAONA(ガオナ)
    429税込472
    1枚
    9日以内出荷
    お風呂場や公共トイレ、飲食店の厨房など、さまざまな場所の床排水口カバーとしてご使用いただけます。ドレン配管用塩ビソケットのゴミ詰まり防止にも最適です。排水口にゴミが詰まるのを防ぎ、スムーズな排水を維持します。突起のないフラット形状で掃除の邪魔になりません。経年劣化による汚れや破損、物件の原状回復時の交換にオススメです。既設の排水目皿を取り外し、排水穴にはめ込むだけで簡単に取替えできます。排水口やご使用中の目皿をノギスやメジャーで測り、サイズをご確認ください。
    用途浴室や公共トイレ、ドレン配管のゴミ詰まりを防ぐ排水目皿です。材質黄銅
  • これエエやん 床フランジ用ガスケット トイレ 洋便器 排水 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 床フランジ用ガスケット トイレ 洋便器 排水

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    床と洋便器の隙間から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。 継ぎ目のない一体式のシールパッキンです。
    用途大便器用床フランジの交換用パッキンです。材質ブチルゴム
  • これエエやん 水まわりホールキャップ 穴かくし用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水まわりホールキャップ 穴かくし用

    GAONA(ガオナ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    3穴混合水栓をワンホール混合水栓に交換した際に、使用しない穴を見栄えよくふさぎます。 リフォームで洗面や手洗器などの蛇口を交換する際に便利です。 ホテルや商業施設、オフィスのお手洗いの改装によく使用されています。 パッキンつきなので水が下にもれる心配がありません。 フタが薄く平らなので、上に物を置きやすいです。
    用途水まわりの不要な陶器穴やカウンター穴などをふさぐフタです。材質ステンレス対応径(Φmm)25~35はさみ込み厚さ(mm)最大35
  • これエエやん KVK用シャワーホース 交換用 GAONA(ガオナ)

    これエエやん KVK用シャワーホース 交換用

    GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    KVK混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。
    用途KVKの混合栓用シャワーホースホワイトです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅ホワイト取付ねじ混合栓側:M22×2、シャワーヘッド側:M22×2
  • これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 移動式水栓柱 簡単設置 持ち運び可能

    GAONA(ガオナ)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    ホースで給水するので配管工事がいらず、水道配管ができない場所でも使用することができます。 ストッパーを地面に差すだけの簡単設置なので、工事現場で一時的に使用したい時や大掛かりな設置工事ができない時などに最適です。 コンパクトで軽いので、持ち運びがしやすいです。 水栓柱に散水ホースをつなぐ際は付属のバンドでホースを固定してください。 付属のホーセンドはホースに取付けでき、ニップルに差込むだけでワンタッチで接続できます。 水栓は樹脂製の丸みを帯びたかわいいホワイトハンドルです。
    用途お庭や工事現場などに簡単に設置できる移動式水栓柱適合ホース内径(Φmm)11~15適合ホース外径(Φmm)16~20
  • これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン GAONA(ガオナ)

    これカモ 異径ジョイント 断熱ドレンホース用 業務用エアコン

    GAONA(ガオナ)
    639税込703
    1個
    8日以内出荷
    断熱ドレンホースとVP管を接続します。 半透明タイプの素材のため、通水、管の挿入状態が簡単に確認できます。
    用途断熱ドレンホース用異径ジョイントです。呼び径(エアコン接続部)20、(VP管)25材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
  • これエエやん パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん パッキン

    GAONA(ガオナ)
    759税込835
    1個ほか
    当日出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 フッ素ゴムは耐油性、耐薬品性があるため自動車・化学プラント・半導体関連機器向けとして多く利用されています。
    用途管用平行ネジ接続用のフッ素ゴムパッキンです。材質フッ素ゴム(T/#1050-FA)使用温度(℃)0~120最高使用温度(℃)120
  • これエエやん 高温用パッキン GAONA(ガオナ)

    これエエやん 高温用パッキン

    GAONA(ガオナ)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    フレキパイプ、ニップル、ユニオンなどのフクロナット用パッキンとして幅広く使用できます。 約150℃まで使用できるので、高温になる場所に最適です。
    用途管用平行ネジ接続用の高温用ノンアスベストパッキンです。材質ノンアスベスト(T/#1120)使用温度(℃)-50~150最高使用温度(℃)150