カテゴリ
絞り込み
ブランド
- GAONA(ガオナ)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: GAONA(ガオナ)のすべての商品

これカモ パイプクリーナー用ブラシ 交換用
GAONA(ガオナ)¥699税込¥7691個当日出荷ブラシつきパイプクリーナーの交換用ブラシです。 ブラシつきパイプクリーナーGA-KK011、GA-KK012用材質ナイロン、鋼アズワン品番64-5149-70ブラシ径(Φmm)30
ガオナ 流し台 排水ホースアダプター (流し台トラップ呼50 排水ホース呼40)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷流し台排水ホース用のアダプターです。 流し台トラップの取付ネジを呼50から呼40に落とすことができます。 取付ネジサイズ 流し台トラップ側メスネジ(G2) × 排水ホース側オスネジ(G11/2)用途キッチン・台所材質ポリプロピレンねじ径G2、G1-1/2使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5155-04
ホース ホーセンド付き (散水 内径15ミリ 耐候性 防藻 ブラウン)
GAONA(ガオナ)¥699~税込¥769~1セット翌々日出荷から5日以内出荷散水用ホースと、ホースをつなぐためのジョイント部品(ホーセンド)のセットです。 耐候性に優れ、屋外の使用に適しています。 ホーセンドを使うと、ネジ口金や万能口金にワンタッチで接続ができます。 2層構造と補強材の使用により折れにくく、しなやかなホースです。 ホースの内側は黒色で藻が発生しにくくなっており、外側はブラウンで草木によくなじみます。用途散水用材質ホース:塩化ビニル樹脂、ホーセンド:ポリプロピレン色ブラウン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40ホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用)
GAONA(ガオナ)(4件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1個当日出荷屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。付属品固定テープ、防水テープ材質銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン使用温度(℃)-20~60
これカモ お風呂の排水口ネット (髪の毛とり つまり防止 衛生的 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥1,398税込¥1,5381セット(100枚)当日出荷お風呂の排水口に被せるだけで、髪の毛などをキャッチする排水口ネットです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 髪の毛が目皿にからみつかず、簡単に掃除ができます。 ネット状で伸縮性もあり、丸型や角型でも関係なく取付けることができます。材質ポリエチレン適合サイズ(Φmm)60~150アズワン品番64-5152-66
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)
GAONA(ガオナ)¥829~税込¥912~1本9日以内出荷熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き。安心安全の日本製です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径13使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39ねじサイズG1/2
これエエやん 洗濯機排水ホースL型 省スペース 交換用 洗濯機に直接接続
GAONA(ガオナ)¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷◆全自動洗濯機(ドラム式・縦型)の取替用排水ホースです。◆洗濯機本体に接続し排水ホースを省スペースで取付けできます。◆洗濯機と壁との距離が狭い場合やスペースを確保したい場合におすすめです。◆シャープやパナソニック、日立、東芝といったほとんどの国内メーカーの洗濯機に取付けできます。◆排水口径が30ミリ(国内規格)に取付可能です。用途洗濯機に直接取り付けられるL字型の排水ホースです。付属品バンド材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス長さ(mm)930使用温度(℃)1~50適合メーカーシャープ、パナソニック、日立、東芝(一例)排水口径(Φmm)30
これエエやん 水栓上部 固定コマ 交換・補修用
GAONA(ガオナ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から7日以内出荷部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。 キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。 冬期に水抜きができる固定コマ仕様です。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。付属品赤ビス材質黄銅本体形状三角色(キャップ)青・赤
これエエやん ベランダ排水口カバー 水漏れ対策 つまり防止
GAONA(ガオナ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷落ち葉や衣類の糸くずなどが排水口に流れるのを防ぐことで、排水口のつまりを防止します。 ゴミが排水口に流れる前に集めることができるので、排水口の掃除が楽になります。 マンションやアパートなどの集合住宅で起こる、排水口のつまりによる雨漏りトラブルの対策におすすめです。 付属のナイロンバンドでアミを固定します。アミがずれてしまう場合は、排水口に固定してください。 手で曲げられる板状のアミなので、排水口の形に合わせて取付けることができます。用途ベランダ排水口のつまりを防ぐアミです。付属品ナイロンバンド3本材質ステンレス寸法(mm)330×100
これカモ 断熱ドレンホースセット 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷から5日以内出荷断熱ドレンホース、ジョイント、エルボのセットです。 業務用エアコン接続部とVP管を接続します。 業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。用途業務用エアコンの排水に便利な断熱ドレンホースセットです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン
これカモ 断熱ドレンホース 業務用エアコン
GAONA(ガオナ)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷から5日以内出荷業務用エアコンのドレンアップ配管に最適です。 塩ビ配管と比べて接続箇所が減るため、漏水リスクの低減になります。 ホース本体と断熱材を一体成形しているため、断熱材を巻く手間を省き結露を防ぎます。 可とう性のある柔軟なホースのため、施工が簡単です。 便利な使い切りサイズのため、余分な在庫を持つ必要がありません。 ハサミやカッターなどでお好きなサイズに調整できます。 別途ジョイント(GA-KW043)、エルボ(GA-KW045)と合わせてご使用ください。用途業務用エアコンの断熱ドレンホースです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、発泡ポリエチレン呼び径20ホース内径(Φmm)20
これエエやん シンク用 排水口のステンレス製フタ ゴミを隠す (錆びにくい 汚れにくい 衛生的)
GAONA(ガオナ)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途キッチンシンク用の排水プレートです。材質ステンレス使用温度(℃)1~60
これエエやん 固定金具 ホース用
GAONA(ガオナ)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から9日以内出荷潅水・散水ホースを地面に固定する金具です。 ポーラスパイプ、ウォータースプレイパイプ、散水チューブ、ドリップチューブに使用できます。材質ステンレス取付間隔(cm)(推奨)100~200
これエエやん フレキパイプ用ニップル 水道配管継手
GAONA(ガオナ)¥299~税込¥329~1個当日出荷フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士接続に使用できます。 テーパーネジと平行ネジと接続用です。 水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。 Rネジ側にシールテープを巻いて使用します。用途内ネジ同士接続に使用するニップルです。材質黄銅
これエエやん 洗面ゴミ受け 原状回復
GAONA(ガオナ)¥1,798税込¥1,9781セット(10個)当日出荷マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 洗面・手洗器での小物の流失や排水パイプの詰まりを予防します。 呼32(排水管外径32ミリ)の排水管が付いている洗面・手洗器の排水口に使用できます。 二段式なのでオーバーフローから流失した小物やゴミもキャッチしてくれます。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。用途洗面台の原状回復に最適な洗面・手洗器用の二段ストレーナーです。材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~60
ガオナ トイレ洗浄管用パッキン 水もれ修理 (排水管 パイプ外径32ミリ用 隅付ロータンク)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷管外径約32ミリの排水パイプに使用できます。用途ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修するパッキンセットです。材質エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
ガオナ シンク用 ステンレス製ゴミカゴ 排水口のゴミ受け (錆びにくい 汚れにくい 衛生的) GA-PB063
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷キッチンシンク用のゴミカゴです。 ゴミカゴと防臭ワンが一体になっています。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。用途キッチン・台所材質ステンレス使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)78×68×102アズワン品番64-5154-94商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×68×102
赤札見つけ シンク用 排水口のフタ (菊割れゴム ゴミを隠す)
GAONA(ガオナ)¥359税込¥3951個当日出荷キッチンシンク用の菊割れフタです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。用途キッチン・台所材質スチレンゴム厚さ(mm)5適合内径(Φmm)79寸法(Φ×高さH)(mm)79×5使用温度(℃)1~60アズワン品番64-5153-94
ガオナ シャワーアダプター TOTO 太ホース 混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース W24山20 混合栓側 )
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとTOTOの混合栓(太ホース用)を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(W24山20)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。用途浴室(バス)材質黄銅アズワン品番64-5153-88
ガオナ 引出し用包丁差し 包丁ケース (チャイルドロック付き 4本収納 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷引出収納用の包丁差しです。 不意の包丁の取出しを防ぐ、子供に安心なチャイルドロック付きです。 刃渡り210ミリまでの包丁が4本収納できます。 引出の前板及び底板どちらでも設置できます。 取外しができるのでお手入れが簡単です。 左右勝手の切替もできます。材質ポリプロピレンアズワン品番64-5151-93
赤札見つけ 洗濯機用 ワンタッチ給水ジョイント (水漏れ防止 安心ストッパーつき カップリング付き水栓用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。適合カップリング付横水栓(呼13)材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~50取付ねじG1/2アズワン品番64-5152-64
これカモ 洗濯機用 防振マット 4枚入り (振動軽減 置くだけ簡単)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷洗濯機の脚の下に敷き、作動中の振動を緩和する防振パッドです。 パッドのウレタンで洗濯機の揺れを吸収し、振動音を軽減します。 表面の特殊加工で、振動によるズレを防止します。材質ウレタン、EVA樹脂寸法(mm)91×91×厚さ14(1個当たり)アズワン品番64-5150-77外寸(幅×奥行×高さ)(mm)91×91×14
これエエやん 片ナットフレキチーズ (継手 接手 パイプ配管 2方向分岐 T字 平行 ねじ込み)
GAONA(ガオナ)¥1,998~税込¥2,198~1個7日以内出荷フレキ管などと接続をして配管を2方向に分岐ができる片ナットフレキチーズです。フレキチューブの無理な曲げ(R)を解消でき、キレイな仕上がりで施工することができます。パッキン付き(1枚)用途給水配管をT字に分岐ができる片ナットフレキチーズ
これエエやん 吐水パイプネジ変換アダプター (水栓 蛇口 吐水パイプ ねじ変換 接続アダプター 規格変換)
GAONA(ガオナ)¥759~税込¥835~1個9日以内出荷GA-HW020 「W26山20」から散水ホースやシャワーホース用の取付け、フレキ配管が可能な「G1/2」に変換。GA-HW021 「G3/4」から汎用性が高くで種類が豊富な外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換。GA-HW022 「W26山20」から外径19ミリの太パイプ取付けネジ「W30山20」に変換。GA-HW023 「W30山20」から掃除用ホースや食洗機・洗濯機への給水ホースの接続が可能な「G1/2」に変換。GA-HW024 「W30山20」から大流量散水を行うための大口径ホース接手の接続が可能な「G3/4」に変換。GA-HW025 旧MYM社製混合栓のパイプ取付ネジ「W27山20」から外径16ミリパイプの取付けネジ「W26山20」に変換用途水栓吐水パイプのネジ規格を変えられるアダプター材質黄銅使用圧力(MPa)0~0.75使用温度1~80
ホース延長用ニップルセット ワンタッチ 接続 ジョイント
GAONA(ガオナ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷◆2本のホースをワンタッチで接続できます。◆内径11~15ミリ、外径16~20ミリの普通ホースを取付けできます。◆ホースの長さが足りず、ホースの距離を伸ばしたい方にオススメです。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。用途散水ホース同士をつなぐためのジョイントセットです。材質ポリプロピレン使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
これエエやん 密結用排水弁パッキン トイレ 補修用
GAONA(ガオナ)¥669~税込¥736~1個当日出荷から9日以内出荷タンク下から水漏れが起こっている場合の修理に便利です。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。 オフィスや学校、公共施設の営繕工事にもよく使われています。用途密結型ロータンクと便器の間の交換用パッキンです。材質天然ゴム
これエエやん ワントラップ用ワン 公団用 防臭・防虫効果
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷公団住宅用(UR賃貸住宅用)です。 排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途トイレやお風呂の排水口に付いているツリガネの交換用です。材質ポリプロピレン呼び径50
これエエやん 逆止弁 水・エアー用 小型
GAONA(ガオナ)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷エアブローガンなどの末端器具からの逆流を防ぎ、機器の故障や損傷を防止します。 水、エアー用の機器に使用できます。 外ネジ部分にシールテープを巻いて接続してください。シールテープは、別途GA-KD009(5m)をお求めください。用途機器への逆流を防ぐための逆止弁材質黄銅、ポリアセタール、シリコンゴム
これエエやん LIXIL用シャワーホース 交換用
GAONA(ガオナ)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から5日以内出荷LIXIL(INAX)スイッチシャワ―付混合栓の交換用シャワーホースです。 交換の際、アダプターなしで取付けることができます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 工具不要で取付簡単です。用途LIXIL(INAX)の混合栓用シャワーホースのシルバーです。材質ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅色シルバー材質(本体)ポリ塩化ビニル樹脂、黄銅取付ねじ混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2取付ネジ径混合栓側:M26×1.5、シャワーヘッド側:G1/2
これエエやん 切替式泡沫金具 首振り機能付き
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 首振り機能付き(左右38°まで調節可能)なので、シンクの隅々まで掃除することができます。 節水器具未使用の場合と比べて約70%の節水効果があります。(メーカー比) 泡沫金具を取り外した時の外径が約22ミリのパイプに取付けできます。 先端にふくらみのある外径16ミリのパイプには、別途変換アダプター(GA-HK012)をご使用ください。用途パイプの先端に取付けて使用する泡沫金具です。材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60接続ねじW22山20取付ねじW22山20最高使用温度(℃)60
これエエやん パイプ取出しアダプター
GAONA(ガオナ)¥749税込¥8241個当日出荷外径16ミリのUパイプであれば取付けできます。 フットバルブと組合わせることで、蛇口のハンドルに触れることなく衛生的に吐水・止水することができます。 フットバルブをご使用の際は、別途GA-HW014をお求めください。用途シンクの配管口にUパイプを取付けるためのアダプターです。材質黄銅取付ねじ(パイプ側)W26山20、(給水側)PJ1/2
これエエやん 給水プラグ フラット化粧プラグ
GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。 壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。 水栓穴用です。 対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。材質黄銅呼び径13取付ねじPJ1/2
これエエやん ビニールプレート(穴なし) 配管穴隠し
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1枚当日出荷から9日以内出荷シンクやキッチン下など、主に使用しなくなった屋内配管の穴をふさぐための塩ビ製プレートです。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ホワイト
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し(10枚入)
GAONA(ガオナ)¥1,098~税込¥1,208~1セット(10枚)当日出荷から7日以内出荷割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートの10枚入りです。材質ポリ塩化ビニル樹脂色ホワイト
これカモ 吸盤用補助板 強力密着 くり返し使える
GAONA(ガオナ)¥459税込¥5051個当日出荷吸盤がすぐに取れてしまう壁でもしっかり密着して取付けることができます。 凹凸のある壁にも強力に密着する粘着面です。 壁を傷つけずにきれいにはがすことができるため、賃貸住宅でも安心です。 水洗いで粘着力が復活するので、くり返し使用できます。 目立ちにくい透明タイプです。用途吸盤を壁に取付ける際の補助板です。材質ポリカーボネート、アクリル樹脂
ガオナ 防臭エンド 床下排水用
GAONA(ガオナ)¥439税込¥4831個当日出荷呼40・50のVP・VU塩ビ管と外径34ミリのジャバラホースを接続し、悪臭の漏れを防ぎます。 ジャバラホースと塩ビ管を直接差込んで接続できます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途排水ホースと床下排水管のすき間からの臭気や虫の侵入を防ぐアダプターです。材質エラストマー使用温度範囲(℃)1~60
ホリダーシモン 万能ホーム水栓用パイプ
GAONA(ガオナ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~80取付ねじサイズW26山20
ガオナ 簡易浄水蛇口 差込み式
GAONA(ガオナ)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷先端にふくらみのある外径16ミリ~19ミリのパイプに取付できます。 水ハネを防ぎ、水の汚れを取除きます。用途パイプの先端に差込んで使用する水道水ろ過用フィルターです。材質塩化ビニル樹脂、アクリル樹脂使用温度(℃)1~40
ガオナ 二槽式洗濯機用 給水ホース ワンタッチ給水ジョイントセット (バンド付き 抜け防止 長さ調節可能)
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から9日以内出荷二槽式洗濯機用の給水ホースと洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターのセットです。 好きな長さにカットして使用できます。 ワンタッチで洗濯機ニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。付属品ワンタッチ給水ジョイント、バンド材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、ステンレス色ブルーホース寸法(内径×外径)(mm)15×20
ガオナ メタルネジ口金 20 大きめの蛇口用 (ワンタッチ接続用 金属製 蛇口ニップル G3/4)
GAONA(ガオナ)¥939税込¥1,0331個当日出荷ホースをつなぐためのジョイント部品です。 呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) ホーセンドをワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。適合呼20のカップリング付水栓材質黄銅呼び径20使用圧力(MPa)0.05~0.6取付ねじG3/4アズワン品番64-5156-10流路内径(Φmm)9