15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。(取っ手は樹脂製です) 側面と底面に継目がないので、掃除も簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス、ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)144×124×47 アズワン品番64-5150-90 商品タイプ浅型 上径×下径×高さ(mm)144×124×47
1個
949 税込1,044
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質ポリアセタール、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 ストッパーあり 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-59
1個
999 税込1,099
当日出荷

キッチンのシンク用の排水プレートです。 排水カゴのゴミを隠してすっきり見せます。 排水口の内径145ミリに取付できます。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)22 適合内径(Φmm)144 寸法(Φ×高さH)(mm)144×22 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5150-86
1個
499 税込549
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

GA-FA001 日曜日のお父さん シャワーヘッド 日本製 ホワイト GAONA(ガオナ) 動画あり
一般的なオーソドックスなシャワーヘッドです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
白(ホワイト) 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5149-76 止水スイッチなし 水流切替×
1個
749 税込824
当日出荷

キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)135×113×85 アズワン品番64-5150-96 上径×下径×高さ(mm)135×113×85
1個
699 税込769
当日出荷

キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス、ポリプロピレン 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)77.5×57×154 アズワン品番64-5151-02 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)77.5×57×154
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途台所(キッチン)、流し台 材質ステンレス 使用温度(℃)1~60 上径×下径×高さH(mm)135×114×124 アズワン品番64-5150-98 商品タイプ深型 上径×下径×高さ(mm)135×114×124
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

キッチンのシンク用のゴミカゴです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 穴の目が細かいので、小さいゴミまでキャッチできます。
用途台所(キッチン)、流し台 使用温度(℃)1~60
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二槽式洗濯機給水ホースを洗濯機用水栓や洗濯機ニップルなどに接続するためのアダプターです。 内径15ミリのホースに取付できます。 ワンタッチでニップルなどに接続できます。 ホースの抜けを防止するバンド付きです。
付属品バンド 適合内径15ミリのホース 材質ポリアセタール、ステンレス 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 アズワン品番64-5152-65
1個
999 税込1,099
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13) 材質黄銅、ポリカーボネート 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5150-58
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

GA-FA005 日曜日のお父さん シャワーヘッド 大型噴板 (節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ) 動画あり
節水・低水圧に対応した大型噴板のシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.3 アズワン品番64-5149-80
1個
1,598 税込1,758
欠品中

GA-FC011 日曜日のお父さん シャワーヘッド ストップ(節水30% 低水圧対応 日本製) GAONA(ガオナ) 動画あり
節水・低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
ホワイト 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 アズワン品番64-5150-06
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

壁付のシングルレバー混合栓の取替用です。既存のクランクは壁から取外さず、クランクに取付ける混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 アダプター付きでほとんどのメーカーの混合栓と取替えできます。
付属品両ナットアダプター2個、TOTO製対応アダプター、パッキン(黒小)6枚、パッキン(青)2枚、パッキン(黒大)2枚 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 アズワン品番64-5149-75 カートリッジ101-999(カクダイ品番) グリーン購入法適合
1個
22,980 税込25,278
6日以内出荷

洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。 水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2 材質青銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 曜日印