ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。
配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。
吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。
電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。
リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~40
電源リチウム電池2CR5
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
使用地区一般地
アズワン品番64-5157-65
吐水口長さ(mm)155
吐水口高さ(mm)132
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
蛇口上部を押すと一定時間水が出て、自動的に止水します。
手洗い後に触れる必要がないので指を清潔に保ち、衛生的です。
水を止め忘れることがないので、大人数が使用する学校や施設に最適です。
吐水時間の調整(約5~15秒)が可能です。
用途押すだけで水が出て自動で止まる自閉式の蛇口です。
材質黄銅
取付方式全交換(壁付)
使用圧力(MPa)0~0.75
使用温度(℃)1~80
適合場所洗面所
使用地区一般地
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
自動吐水・止水式の水栓用パイプです。
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、再度手をかざすと自動で水が止まります。(最大吐水時間:3分)
直接触れないで手を洗うことが出来るため衛生的です。
上向き・下向き兼用です。
電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。
電池(単3形アルカリ電池2個)を同梱。
取付ネジサイズ W26山20
用途ご使用中の水栓のパイプを取替えるだけでセンサー水栓になります。
仕様電池式(単3形アルカリ乾電池×2本)
付属品単3形アルカリ乾電池2本
材質黄銅、ABS樹脂
タイプその他(センサーパイプ)
取付方式後付け
電源1.5V単3形アルカリ電池2個(付属)
使用圧力(MPa)0.05~0.74
使用温度(℃)1~70
適合場所洗面所
使用地区一般地
アズワン品番64-5155-28
検知距離(mm)約100ミリ以内
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。
付属品ワッシャ、アダプター4個、ビス3本
材質亜鉛、黄銅
シンプルな形状で使いやすく飽きのこないデザインです。
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途手の甲で開閉できる衛生的なレバーハンドルです。
付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個
材質ABS樹脂
ハンドル長さ(mm)75
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
電池仕様のため、電気工事不要で施工やメンテナンスが簡単です。
非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
台座と本体が別々のため、取付けが簡単です。
電池寿命は1日に100回の使用で、約2年です。
センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。
リチウム電池CR-P2(DC6V)1個を同梱。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓です。
付属品リチウム電池CR-P2(DC6V)1個
材質黄銅
取付方式全交換(壁付)
電源リチウム電池CR-P2
使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
使用温度(℃)1~50
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)200~
検知距離(mm)約130~160ミリ
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
手をかざすとセンサーが感知し自動で水が出て、手を離すと自動で水が止まります。(最大吐水時間:30秒)。配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。非接触で手洗いができるため、感染症予防になります。大人数が使用する学校や施設に最適です。センサー位置が手前にあるので、蛇口に手が届きにくい子供でも簡単に手を洗うことができます。閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。手動で2分間止水できるので、洗面器を掃除する際に便利です。電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。シールテープは、別途GA-KD011(5m)をお求めください。
用途自動吐水・止水式の壁付けセンサー水栓として
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個、六角レンチ1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
電源リチウム電池2CR5
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~40
適合場所洗面所
使用地区一般地
吐水口高さ(mm)100
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
TOTO、LIXIL(INAX)に対応したアダプターとビスがついています。
用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルの10個入りです。
付属品ワッシャ10個、アダプター20個、ビス20本
材質黄銅
ハンドル長さ(mm)75
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
銅イオンの抗菌効果により、感染症予防に最適です。
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
ハンドルが壁にあたり吐水量を制限するので、簡単に節水することができます。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
用途手の甲で開閉できる衛生的な銅製レバーハンドルです。
付属品ワッシャ1個、アダプター4個、ビス3本
材質黄銅
ハンドル長さ(mm)75
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。
レバーの上下操作で吐水量を調節できます。
軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。
指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。
付属品上部パッキン1個
材質黄銅、亜鉛
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
蛇口のハンドルに触れることなく吐水・止水することができるので、感染症対策に効果的です。
ペダルを踏んでいる間だけ吐水するので、節水に繋がります。
既存の配管に接続するだけで簡単にフットバルブ式になります。
ビス、プラグ付き
水撃防止器(GA-HF002)を必ず取付けて使用してください。
用途足で押している間、吐水ができる後付式のペダルです。
材質黄銅
使用温度(℃)1~70
使用圧力(MPa)0.05~0.75
付属品ビス、プラグ
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-59
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5150-57
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。
通常の水栓と比べて水栓位置を100ミリアップし、洗濯機本体との干渉を解消します。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品樹脂製サドルバンド・台座、ビス・プラグ・シールテープ1m、呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
口数1
ストッパーあり
ハンドル形状グリップハンドル
アズワン品番64-5155-60
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
◆ドラム式洗濯機への買い替えや嵩上げなどで蛇口の高さが足りない場合に便利です。◆出幅が少ないスリムな形状のため、壁との距離が狭い場合でも取付け可能です。◆縦型洗濯機のフタが蛇口とぶつかるのを回避できます。◆給水位置が低く、給水ホースが接続できない場合によく使用されています。◆ほとんどのメーカーの給水ホースにワンタッチで取付可能です。◆ハンドルからサドルバンドまで全てメッキ仕様のため、設置後の見栄えがいいです。◆自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。◆引っ越し時に水栓が邪魔でお使いの洗濯機が設置できず、お困りの方にオススメです。◆洗濯機スペースが狭い賃貸マンションやアパートなどでよく使用されています。
用途蛇口の位置を高くすることで、ドラム式洗濯機や全自動洗濯機本体との干渉を防げる単水栓です。
付属品サドルバンド・台座・化粧ビス・プラグ・シールテープ1m
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質ポリアセタール、黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
自動閉止機構(ストッパー)つきの水栓や洗濯機用ニップルに接続し、通水テストが行えるテスターです。
洗濯機用水栓などのストッパーを解除し、通常の水栓としても使用できます。
取付け・取外しがワンタッチで行えます。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5153-37
1個
¥859
税込¥945
6日以内出荷
寒波対策の必需品です。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。
水栓のデザインに関わらず、取付できます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-15~60
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75
アズワン品番64-5157-61
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)
材質黄銅、ポリカーボネート
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5150-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能です。
集合住宅などでの複数取替えに便利です。
用途洗濯機まわりの原状回復に最適なストッパー付きニップルです。マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~50
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
取付ねじ対応:W26山20・G1/2
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合呼び13のカップリング付水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
ストッパーあり
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5155-71
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ)
適合内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじW26山20
アズワン品番64-5155-68
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自動閉止機構(ストッパー)付きの洗濯機用ニップルがセットされた全自動洗濯機用給水ホースです。
給水ホースをワンタッチで接続ができます。
ロックレバー付でホースの抜けを防止します。
ニップルは、呼び13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2)
万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーに取付可能。
付属品安心ストッパー付き給水ジョイント
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール、黄銅
色オフホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合カップリング付横水栓(呼13)
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
取付ねじG1/2
アズワン品番64-5152-64
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)6~40
使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと、雨センサーと保護カバーのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。
雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。
保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅
使用温度範囲(℃)6~40
使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
通常の蛇口に比べてコンパクトなので洗濯機の取付けに最適です。
送り座付きのため、水栓と壁のすきまを小さくすることができます。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
仕様固定コマ仕様
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
使用温度(℃)-15~80
色(キャップ)黄色
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと雨センサーのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
雨センサーつきで、雨を感知すると自動で水やりを停止するので水道代の節約になります。
雨センサーを蛇口に取付けるための部材もセットになっています。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ステンレス、黄銅
使用温度範囲(℃)6~40
使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
寒波対策の必需品です。
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
約6℃で閉弁します。
呼13の水栓に取付できます。
固定コマ仕様になります。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)-15~80
呼び径(mm)13
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品Oリング (1コ)
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5155-65
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるビス止めタイプのニップルです。
吐水口の外径14~23ミリ用です。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
材質ポリアセタール、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~50
アズワン品番64-5155-72
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーと保護カバーのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から設定ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
保護カバーつきで、雨風からコンピューターを守ります。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
付属品ネジ口金、ビスつきアダプター、アタッチメント
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用温度範囲(℃)6~40
使用圧力(MPa)0.1~0.5
1セット
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる水栓上部です。
洗濯機の買い替えや嵩上げなどで水栓の位置が合わなくなったときに使用します。
給水位置を高くすることで、洗濯機本体との干渉や給水高さの不足を解消します。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品キャップナット
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5155-61
1個
¥9,798
税込¥10,778
6日以内出荷
洗濯機給水ホースをそのまま接続できる単水栓です。
水栓をねじ込んで、止まったところでハンドルを真上に移動できます。取付けの所要時間を大幅に短縮可能です。
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品呼13 取付ネジ:PJ1/2
材質青銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。
外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。
あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。
水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。
水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。
凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。
潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。
1m幅の花壇を25mまで水やりできます。
付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。
電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。
30m2までの敷地面積に潅水することができます。
埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
使用圧力(MPa)0.1~0.3
付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン
使用温度範囲(℃)6~40
1セット
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。
水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。
ほとんどのメーカーのJIS水栓に取付可能です。
水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。
全自動洗濯機の止水時に発生する水撃などにも効果的です。
用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。
材質ステンレス、黄銅
使用温度(℃)1~85
使用圧力(MPa)0.1~0.75
呼び径13
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様
付属品共用栓カギ
材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛
使用温度範囲(℃)-15~80
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
本体形状共用栓
アズワン品番64-5153-84
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
関連キーワード