固くて取外せない単水栓に最適です。
単水栓に引っ掛けて回すだけで簡単に着脱できます。
引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具です。
材質鋼、ポリプロピレン
アズワン品番64-5156-91
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
固くて取外せない単水栓に最適です。
単水栓に引っ掛けて回すだけで着脱できます。
引っ掛ける部分が樹脂被膜なので水栓にキズが付きにくいです。
水栓の取付けに必須のシールテープ5mつき(テープ幅13mm)。
ネジ部に巻きつけるだけで、十分にシールできます。
テープは幅広い温度範囲(使用温度範囲(目安)-100~260℃)で使用できます。
用途壁付きの単水栓を簡単に取付け・取外しができる工具とシールテープのセットです。
材質水栓取外しレンチ:鋼、ポリプロピレンシールテープ:ふっ素樹脂
アズワン品番64-5156-92
1セット
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
オープンキッチン・カフェなどのプチリフォームに最適です
上部:104-010(カクダイ品番)
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途花のようなハンドルが付いたオシャレな単水栓(自在水栓)です。
材質青銅
呼び径(mm)170
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
用途対辺13ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋼
対辺(mm)13
アズワン品番64-5156-90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
レンチ部を取替えることで4サイズの水栓ナットを締付けできます。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺13・23・24・25ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)13・23・24・25
アズワン品番64-5156-82
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
適合呼20のカップリング付水栓
材質ポリプロピレン
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5155-88
流路内径(Φmm)9
1個
¥409
税込¥450
欠品中
ご使用中の水栓のハンドル上部を取外し、専用上部とカバーを取付けるだけでセンサー水栓になります。
配管工事・電気工事などが必要なく、電池式で取付簡単です。
吐水口に手を近づけると吐水口上部のセンサーが感知して水が出て、手を離すと約1秒後に水が止まります。(最大吐水時間:30秒)
直接触れないで手を洗うことができるため衛生的です。
閉め忘れや流しっぱなしによる水の無駄遣いをなくすので、節水に繋がります。
手動吐水機能付きで、手動「出」ボタンを押すと吐水し、手動「止」ボタンを押すと止水します。
電池寿命は1日に100回の使用で、約3年です。
リチウム電池2CR5(DC6V)を1個同梱。
用途既存の立水栓に取付けできる後付式のセンサー蛇口です。
付属品リチウム電池2CR5(DC6V)1個
材質ABS樹脂
色ブラック
取付方式後付け
使用温度範囲(℃)1~40
電源リチウム電池2CR5
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
適合場所洗面所
使用地区一般地
アズワン品番64-5157-65
吐水口長さ(mm)155
吐水口高さ(mm)132
グリーン購入法適合
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。
吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。
パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。
ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。
水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。
シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。
材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂
呼び25・32・38
アズワン品番64-5156-99
1セット
¥509
税込¥560
当日出荷
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。
材質亜鉛、黄銅
取付ねじW24山20
立水栓、ツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-84
1個
特価
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です
用途対辺38・47ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋼
対辺(mm)38・47
アズワン品番64-5156-89
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
ケレップは、別途GA-HJ001(2個入)、GA-HJ002(10個入)、GA-HJ003(30個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)です。
材質黄銅
長さ(mm)45
全長(mm)45
使用温度(℃)1~80
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
ホースをつなぐためのジョイントパイプです。
呼13の万能ホーム水栓・自在水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので耐久性があります。
適合呼13の万能ホーム水栓・自在水栓
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじW26山20・G1/2
アズワン品番64-5155-97
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
カフェなどのお手洗いのプチリフォームに最適です。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレな立水栓(単水栓)です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径(mm)13
呼び径13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状クロスハンドル
取付厚(mm)5~35
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
立水栓やツーホール(二つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルから締付け部分までが長いので、シンクが深く狭い場所でも締付けが簡単です。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺23・25ミリのロックナット、フクロナットに対応した狭所向けのしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)23・25
アズワン品番64-5156-85
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
寒波対策の必需品です。
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
約6℃で閉弁します。
呼13の水栓に取付できます。
固定コマ仕様になります。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)-15~80
呼び径(mm)13
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合呼20のカップリング付水栓
材質黄銅
呼び径20
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG3/4
アズワン品番64-5156-10
流路内径(Φmm)9
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
かわいい洗眼水栓カバーです。
目から水が出るので子供も思わず目を洗いたくなります。
すべてのメーカーの洗眼水栓に取付可能です。
両面テープで簡単に後付けできます。
幼稚園、小学校のプール、市民プールなどにおすすめです。
用途洗眼水栓用のカバー
材質不飽和ポリエステル樹脂
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-48
1個
¥419
税込¥461
欠品中
ワンホール(一つ穴)混合栓用です。
省スペースで締付けできるので、モンキーレンチ等が使用できないシンク下でも混合栓を取付け・取外しができます。
ハンドルは対辺12ミリの六角スパナとして使用可能。
用途対辺45ミリの水栓ナットに対応したしめつけ工具です。
材質鋳鉄
対辺(mm)45
アズワン品番64-5156-83
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
通常のパイプより吐水位置を手前にすることができるので、必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
用途万能ホーム水栓用交換パイプのロングタイプです。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。
仕様呼13用
材質ニトリルゴム
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
呼13の万能ホーム水栓などに取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
吐水部が肉厚のため、万能口金(GA-QA003)などのビス止め式取付に適しています。
用途呼13用の水栓用交換パイプです。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~80
取付ねじサイズW26山20
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
使用温度(℃)-15~80
色(キャップ)黄色
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ビス止め式で、外径15~23ミリの吐水口に取付できます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
材質黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-12
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。
取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20)
ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。
仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付
材質黄銅
アズワン品番64-5157-29
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
レンチ部は対辺24・26・28・30・32ミリのナットに使用できます
同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
用途蛇口修理に便利なレンチセットです。
付属品単水栓用 混合栓用 コマ付き
材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅ピンセット:ステンレス
アズワン品番64-5156-95
1セット
¥499
税込¥549
欠品中
パイプ先端が取付ネジG1/2仕様の万能ホーム水栓用パイプです。
万能ホーム水栓などに取付けできます。
整流器付きです。
材質黄銅
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.6
取付ねじG1/2(W26山20)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
ホースをつなぐためのジョイント部品です。ビス止め式で、外径15~20ミリの吐水口に取付できます。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-49
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4)
大口径のホーセンドとワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5156-05
流路内径(Φmm)15
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
通水時にハンドルが水で洗い流されるので衛生的です。
吐水部より下にハンドルがあるので、手を洗った後の水滴が蛇口をつたってカウンターを汚すことがありません。
大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途昔懐かしい衛生蛇口(単水栓)です。
材質青銅
使用圧力(MPa)0~0.75
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。
管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。
材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
これ一つあれば蛇口の修理は安心です。
レンチ部は対辺23・25・26・28・30・32ミリのナットに使用できます。
同梱のケレップで吐水口からの水もれを補修できます。
同梱のシールテープ(1m)で水栓と壁の間からの水もれを補修できます。
レンチ中央の六角穴でケレップパッキンを取外しできます。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
レンチ下部を止水栓キーとして使用できます。
用途水栓を分解するレンチと、吐水口および水栓と壁の間からの水もれを補修できる部材のセットです。
材質レンチ:鋼コマケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅節水コマ:エチレンプロピレンゴム、黄銅パッキン:エチレンプロピレンゴムシールテープ:ふっ素樹脂
アズワン品番64-5156-94
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドをワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質ポリプロピレン
色ブラウン
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5154-73
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途GAONAおよびKAKUDAIの閉栓キャップ専用カギです。
材質黄銅
適合品番649-830、649-821、GA-KW026
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品です。
ゴム部分をバンド固定するので、蛇口に傷がつきません。
呼13の横水栓、外径16ミリのパイプに取付できます。
ホーセンドをワンタッチで接続できます。
材質ポリプロピレン、エチレンプロピレンゴム、黄銅、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.6
アズワン品番64-5155-99
流路内径(Φmm)9
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
部品の経年劣化によるハンドルナット下からの水もれ、錆びやたまったゴミなどが原因でハンドルが回らない場合の補修に最適です。
キッチンや洗面下の止水栓、洗濯機用水栓、公共施設の洗面などの補修によく使用されています。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
用途蛇口に取付けできる、交換・補修用の水栓上部です。
付属品赤ビス
材質黄銅
呼び径(mm)13
呼び径13
本体形状三角
色(キャップ)青・赤
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
呼13の立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。
締付けには立カラン締め(GA-KH006、GA-KH007)のご使用が便利です。
用途呼13の立水栓用の取付部品セットです。
セット内容透明パッキン、ゴムパッキン、ワッシャー、締付ナット(各1個)
材質ニトリルゴム、塩化ビニル樹脂、鉄、黄銅
呼び径(mm)13
取付ねじサイズPJ1/2
1セット
¥489
税込¥538
6日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。
補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。
材質黄銅
全長(mm)52
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
使用地区寒冷地用
商品タイプ右ねじ
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
手にフィットしやすい形状のハンドルです。
ハンドル下のナットまで隠すことができます。
各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。
ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。
止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。
付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個
材質アクリル樹脂
呼び径(mm)13
色(キャップ)赤・青
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ