カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • GAONA(ガオナ)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(214)
  • EFFEX(エフェックス)(10)
  • SMC(6)
  • スズキ(5)
  • エスコ(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • ニッぺ(日本ペイント)(3)
  • brembo(3)
  • オーム電機(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • マキタ(2)
  • 山金工業(2)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
  • TANAX(タナックス)[バイク用品](2)
  • 音羽電機工業(2)
  • ワンダーキット(2)
  • AMPHENOL(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br-22d」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール GAONA(ガオナ)

    目洗い水栓 台付 呼13 取付ねじ PJ1/2 節水 メンテナンス 交換 パッキン 原状回復 プール

    GAONA(ガオナ)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    ◆学校や市営プールの洗眼水栓が故障した際の原状回復にオススメです。_x000D_。◆安心・安全な国内製です。_x000D_。◆水道代を節約できる節水固定コマ仕様です。_x000D_。◆一般地・寒冷地どちらにも使用できます。_x000D_。◆水漏れ発生時にはパッキン(品番:GA-HJ008)の交換で補修できます。_x000D_。◆TOTOやLIXILの水栓と同じ汎用的な仕様の水栓です。_x000D_。◆取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆取付穴径:22~27ミリ_x000D_。◆取付厚:5~35ミリ
    用途学校や市営プールでよく使用されている立形の目洗い蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
  • 水石けん入れ 壁付 350ml プッシュ式 GAONA(ガオナ)

    水石けん入れ 壁付 350ml プッシュ式

    GAONA(ガオナ)
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    ◆片手でワンプッシュするだけで適量の石ケン水が出る、プッシュ式のソープディスペンサーです。_x000D_。◆学校や公民館のトイレ、お手洗いが狭い店舗など、ハンドソープを置くスペースの無い洗面・手洗いに最適です。_x000D_。◆公園などの外にあるトイレにも、大掛かりな工事無しで簡単に取付けできます。_x000D_。◆ポリ容器の中身が見えるので、石ケン水の補充時期が分かりやすいです。_x000D_。◆全体がホワイトなので、清潔感があります。_x000D_。◆容量:350ml_x000D_。◆ビス、プラグ付き_x000D_。◆石ケン水原液は別途GA-ME022、GA-ME023をお求めください。
    用途壁付けタイプの石ケン水入れです。付属品ビス、プラグ材質ABS樹脂、黄銅、ポリエチレンホワイト容量350ml生産国日本
  • 吐水口回転式水栓 洗濯機給水 ホース接続 ワンタッチ 立水栓 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い GAONA(ガオナ)

    吐水口回転式水栓 洗濯機給水 ホース接続 ワンタッチ 立水栓 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い

    GAONA(ガオナ)
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    ◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_。◆近くの洗面空間から洗濯機へ給水します。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆吐水口に洗濯機給水ホースをそのまま接続できます。_x000D_。◆吐水口は360°回転します。_x000D_。◆新しく給水箇所を増やすために壁を壊すなどの大掛かりな工事が必要ありません。_x000D_。◆固定コマ仕様なので、一般地・寒冷地どちらでも使用できます。_x000D_。◆取付条件:取付穴径22~27ミリ、厚み5~35ミリ
    用途吐水口が回転する立形の水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
  • 洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ GAONA(ガオナ)

    洗濯機用分岐水栓 ツバ付き ワンタッチ ストッパー付き 双口 二口立水栓 2方向 洗面 公団用 団地 洗面 手洗い 同時給水 回転式エルボ

    GAONA(ガオナ)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    ◆洗濯機置き場のないUR賃貸団地(公団)や屋外ガレージなどにオススメです。_x000D_。◆近くの洗面空間から水を分岐して洗濯機へ給水します。_x000D_。◆全自動、ドラム式、二槽式洗濯機への給水として使用できます。_x000D_。◆切替えレバーの操作で洗濯機給水への吐水・止水の切り替えができます。_x000D_。◆洗濯機への給水中も手洗い側はご使用可能です。_x000D_。◆吐水口が分かれているため、手洗い時にホースを付け外しする必要がありません。_x000D_。◆吐水口はどちらも360°回転します。_x000D_。◆ストッパー付きなので、万が一ホースが抜けてしまった場合も自動で水が止まります。_x000D_。◆取付条件:取付穴径22~27ミリ、厚み5~35ミリ
    用途洗面・手洗いから洗濯機へ給水するための分岐水栓です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~50℃
  • 二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭 GAONA(ガオナ)

    二口水栓 分岐 二股 双口 水やり 手洗い 洗濯機 ホース おしゃれ 庭

    GAONA(ガオナ)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ◆室内の壁や水栓柱(立水栓)などに取付けができる二股蛇口です。_x000D_。◆吐水口部分にはネジが切ってあり、様々なジョイントを取付けてカスタマイズできます。_x000D_。◆洗濯機給水や水やり、手洗いなど多用途に同時使用できます。_x000D_。◆用途に応じたホースなどの取外しの手間がなくなり、作業がスムーズになります。_x000D_。◆サブ洗濯機として二槽式洗濯機を設置したい場合にも便利です。_x000D_。◆シンプルなハンドルで、海外風のスタイリッシュな水栓です。_x000D_。◆お庭やキャンプ場、コテージなどの水回りをおしゃれにコーディネートします。_x000D_。◆水栓本体の取付ネジサイズ:PJ1/2_x000D_。◆吐水口ネジサイズ:G1/2_x000D_。◆洗濯機に接続される場合は別途GA-LB021(メタル製・ストッパー付き)やGA-LB006(樹脂製・ストッパー付き)、GA-LB019(樹脂製)、GA-LB020(メタル製)をお求めください。_x000D_。◆洗濯機用のホースは別途GA-LC001(0.8m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC002(1.0m)、GA-LC004(1.5m)、GA-LC005(2.0m)、GA-LC006(3.0m)、GA-LC007(5.0m)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースに接続される場合は別途GA-QA031(メタル製)、GA-QA009(樹脂製・ブラウン色)をお求めください。_x000D_。◆散水用のホースは別途GA-QD021(1m)、GA-QD022(2m)、GA-QD023(3m)など、ご希望の長さのものをお求めください。
    用途2カ所から同時に水出しができる、多用途使いにオススメな二口蛇口です。材質青銅使用圧力0.05~0.75MPa生産国日本使用温度1~40℃
水廻り部材カテゴリ