仕様センサー
精度-30~+45℃/±1.0℃、45.5~85℃/±1.5℃
センサーシリコン
温度測定範囲(℃)-40~+85
測定間隔1分~255分(自動測定開始機能付き)
アズワン品番4-1880-11
0.5℃ごとの温度を記録します。
高温アラームや低温アラームを設定できます。
ID番号付き(センサー背面記載)のためトレースが可能で、専用リーダーで読み取り、PC側のソフトウェアで読み出します。
質量わずか4gです。
仕様スターターキット
セット内容センサー(ロガー本体)、ソフトウェア、リーダー(データ読み取り用コネクター+USB接続アダプター)、個体識別用ラベル、両面テープ、マグネット
寸法(mm)Φ17.35×5.89
電源3V リチウム電池
測定範囲(℃)-40~+85
精度センサー/±1.0℃(-30~+45℃)・±1.5℃(+45.5~+85℃)、時計/±2分/月(0~+45℃)
対応OSWindows(R)11
センサーシリコン
インターフェースUSB
メモリー2048データ
測定間隔1~255分(自動測定開始機能付き)
アズワン品番4-1880-21
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
関連キーワード