「8-8ns」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メモリサイズ 1Mbit。構成 128 x 8ビット。ワード数 128k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 55ns。アドレスバス幅 17bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ スルーホール。パッケージタイプ PDIP。ピン数 32。寸法 41.91 13.818 3.81mm。高さ 3.81mm。幅 13.818mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
メモリサイズ 256kbit。構成 32 x 8ビット。ワード数 32k。1ワード当たりのビット数 8bit。最大ランダムアクセス時間 12ns。アドレスバス幅 15bit。ローパワー あり。タイミングタイプ 非シンクロナス。実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ SOJ。ピン数 28。寸法 18.54 7.75 2.67mm。動作供給電圧 Max 5.5 Vmm。長さ 18.54mm。スタティックRAM、Alliance Memory. AS6C1008 は、非常に低消費電力のシステム・アプリケーション向けに設計されており、特にバッテリ・バックアップの不揮発性メモリ・アプリケーションに適しています。AS6C62256 は、 32768 ワード×8 ビットで構成された 262144 ビット低消費電力 CMOS スタティックランダムアクセスメモリです。AS6C62256 は、 2.7~5.5 の広い電源で動作します。パッケージ: 28 ピン 600 mil PDIP
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 Kワード x 8ビットワード数 = 8K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 13bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 28寸法 = 18.49 x 8.64 x 2.49mm高さ = 2.49mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥11,470
税込¥12,617
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 Kワード x 8ビットワード数 = 512K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 19bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 32寸法 = 8 x 18.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥689
税込¥758
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 Kワード x 8ビットワード数 = 32K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 15bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 28寸法 = 18.49 x 8.64 x 2.49mm高さ = 2.49mm動作供給電圧 Max = 5.5 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512 Kワード x 8ビットワード数 = 512K1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 55nsアドレスバス幅 = 19bitローパワー = ありタイミングタイプ = 非シンクロナス実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSOPピン数 = 32寸法 = 8 x 18.4 x 1mm高さ = 1mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(156個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
関連キーワード