カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1,604)
  • オフィス家具/清掃用品(12)
  • 切削工具・研磨材(15)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(1,835)
  • バイク用品(143)
  • 農業資材・園芸用品(36,749)
  • その他(1)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • 日本磨料工業
  • モノタロウ(3,834)
  • BIGM(丸山製作所)(66,080)
  • メディアカバーマーケット(40,197)
  • エスコ(40,050)
  • オカムラ(岡村製作所)(29,154)
  • 大阪魂(26,715)
  • Panasonic(パナソニック)(22,633)
  • スバル(14,597)
  • TRUSCO(12,441)
  • 三菱電機(11,132)
  • Kawasaki(8,658)
  • (8,080)
  • EBM(江部松商事)(7,623)
  • 工進(6,825)
  • NAKANO(6,710)
  • SHIMANO(シマノ)(6,679)
  • TAKEGAWA(武川)(6,481)
  • コガネイ(5,668)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,437)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(83)
  • 以上(88)
  • 以上(89)
  • 以上(90)
価格
  • 1,500円以下(19,641)
  • 1,500-10,000円(14,939)
  • 10,000-50,000円(7,316)
  • 50,000-100,000円(1,395)
  • 100,000円以上(785)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピカール液 日本磨料工業

    ピカール液

    日本磨料工業(247件のレビュー)
    649税込714
    1缶(180g)ほか
    当日出荷
    乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
    用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピカールネオ 日本磨料工業

    ピカールネオ

    日本磨料工業(85件のレビュー)
    658税込724
    1缶(180g)
    当日出荷
    成分をイチから見直し、におい激減に成功! 研磨力は従来品「ピカール」同等以上をキープ 液が乾きにくく、長時間みがき作業ができる
    寸法(mm)108×54×54質量(g)225適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピカールケアー 日本磨料工業

    ピカールケアー

    日本磨料工業(55件のレビュー)
    599税込659
    1本(150g)
    当日出荷
    乳化性液状金属磨きです。 特にステンレスに最適です。 チューブタイプ(クリーム状)で使い勝手に優れてます。
    用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します成分研磨剤(25% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、有機溶剤(灯油)、界面活性剤トラスコ品番293-8863適合材各種金属発火点(℃)200以上
  • グラスターゾル 日本磨料工業

    グラスターゾル

    日本磨料工業(29件のレビュー)
    599税込659
    1個(310mL)ほか
    当日出荷
    ツヤ透明度の高まるエアゾールタイプのガラスクリーナー ガラス・鏡以外にもスチール机やロッカー、照明器具等の電気製品に使用できます。
    用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。成分界面活性剤1% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、シリコーン、溶剤、アルカリ剤使用場所ガラス、窓、鏡商品タイプ本体
  • エクストラメタルポリッシュ 日本磨料工業

    エクストラメタルポリッシュ

    日本磨料工業(18件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(500mL)
    当日出荷
    硬質金属(ステンレス等)磨きに最適です。従来のメタルポリッシュではとりきれなかった硬質金属のくすみ、スリキズなどを簡単に除去。平均粒径1ミクロンの超微粒子研磨剤を使用しているため、キズがつきにくく、素材に優しい。油性タイプ。研磨材入り
    用途みがき使用方法1.キズの原因になりますので、砂や泥などは、予め水洗いして取り除いてください。2.使用前フタを開ける前に、容器ごと良く振ってください。3.柔らかい布に適量付け、きれいになるまで磨いてください。4.充分に磨けましたら、別の柔らかい乾いた布でよく拭きとってください。寸法(mm)226×62×62質量(g)667目の粗さ超微粒子危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ピカールクロス 日本磨料工業

    ピカールクロス

    日本磨料工業(4件のレビュー)
    399税込439
    1枚
    当日出荷
    超微粒子の研磨材とつや出しワックスが配合されたクロスです。仏具からアクセサリー類まで、金属部分のお手入れに最適です。
  • ピカール グラスターポリッシュ 日本磨料工業

    ピカール グラスターポリッシュ

    日本磨料工業(52件のレビュー)
    675税込743
    1缶(300g)
    当日出荷
    液状タイプの多用途ポリッシュで、主としてガラスについた、がんこな汚れや銀製品等の汚れ落とし
    用途研磨剤入りガラス、銀器、クリーナー適合材ガラス・銀
  • ピカールネリ 日本磨料工業

    ピカールネリ

    日本磨料工業
    1,098税込1,208
    1個(180g)
    当日出荷
    油性タイプなので伸びが良く,乾きを抑えて研磨力を持続します。粗めの研磨剤を使用することで,軽度なサビや固着汚れが落とせます。金属製品のキズ消しからツヤ出しまで幅広い用途でご使用頂けます。
    用途金属製品の研磨/精密機械・バルブ等のすり合わせ仕様研磨剤含有量:0.5、研磨剤平均粒径:20~30μ液性油性個体番手(目安)#600外観黄土色素材磨ける素材:真鍮・銅・アルミ・錫・鉄主原料研磨材:酸化アルミニウム・非晶質シリカ
  • グラスタースプレー 日本磨料工業

    グラスタースプレー

    日本磨料工業(26件のレビュー)
    579税込637
    1個(520mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ツヤ透明度が高まり、汚れを防ぎます。
    用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。
  • ホンダ純正スプレーペイント ホンダ

    ホンダ純正スプレーペイント

    ホンダ(74件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ウルトララジエター液 原液 ホンダ

    ウルトララジエター液 原液

    ホンダ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(1L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
  • ガラスクリーナー グラスタースプレーつめかえ用 日本磨料工業

    ガラスクリーナー グラスタースプレーつめかえ用

    日本磨料工業(9件のレビュー)
    339税込373
    1個(500mL)
    当日出荷
    ツヤ透明度が高まり、汚れを防ぎます。
    用途窓ガラス、鏡、ガラスケース用。成分界面活性剤(0.4%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、シリコーン、溶剤、アルカリ剤トラスコ品番485-4683主成分アルコール水溶液液性弱アルカリ性使用場所ガラス、窓、鏡商品タイプつめかえ用繰り返し・詰め替え対応
  • プラスチッククリーナー ホンダ

    プラスチッククリーナー

    ホンダ(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(200mL)
    当日出荷
    特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
  • (80873)Oリング ホンダ

    (80873)Oリング

    ホンダ(4件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • シリコーン液体パッキン1216E ホンダ

    シリコーン液体パッキン1216E

    ホンダ(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(120g)
    当日出荷
    クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
    灰色
  • ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業

    ピカール液体コンパウンド

    日本磨料工業(27件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚きの超鏡面仕上げ
    用途高品位塗装用つや出しトラスコ品番853-6306粒度極超微粒子目の粗さ超極細目危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
  • エネポ (ガスパワー発電機) ホンダ

    エネポ (ガスパワー発電機)

    ホンダ(10件のレビュー)
    118,900税込130,790
    1台
    当日出荷
    おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
    用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)乾燥質量(kg)19.5
  • インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダ

    インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ

    ホンダ
    8,298税込9,128
    1セット(36本)
    当日出荷
    トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
  • Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE ホンダ

    Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル SUPER FINE

    ホンダ
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。クリーン&スムーズな走りを追求した、2サイクルスクーターに適したオイル。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
    内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
  • ホンダ ウルトラ HMMF ホンダ

    ホンダ ウルトラ HMMF

    ホンダ(10件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(4L)
    当日出荷
    CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
    適合CVT車用種類CVTF容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ストレーナーASSY ホンダ

    ストレーナーASSY

    ホンダ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業

    ピカール液体コンパウンド

    日本磨料工業(11件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 オールラウンドコンパウンド
    用途高品位塗装用トラスコ品番853-6305粒度超微粒子目の粗さ超極細目研磨力(ペーパー相当番手)2000危険物の類別非危険物
  • ピカール液体コンパウンド 日本磨料工業

    ピカール液体コンパウンド

    日本磨料工業(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    当日出荷
    高品位塗装から一般補修までの水アカ落とし、線キズ、洗車キズの除去 ツヤ出し、バフ目の付かない超鏡面仕上げまで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻すことができます。 ノンシリコン・ノンワックスですから、板金塗装前の下地処理、肌調整、塗装後の仕上げ研磨までの塗装シーンで、安心してお使いいただくことができます。 驚異の切れ味
    用途高品位塗装用トラスコ品番853-6304粒度微粒子目の粗さ細目研磨力(ペーパー相当番手)1500危険物の類別非危険物
  • ウルトラ BF DOT4 ホンダ

    ウルトラ BF DOT4

    ホンダ(47件のレビュー)
    38,900税込42,790
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
    用途二輪・四輪規格DOT4
  • ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml 日本磨料工業

    ピカール 液体コンパウンド LC-050 500ml

    日本磨料工業
    2,998税込3,298
    1本(500mL)
    翌日出荷
    ・塗装面の肌を壊さず#1500のペーパー目をスピーディーに除去。・ノンシリコンワックス。・板金塗装前の下地処理、肌調整等に使用可。・高品位塗装から一般塗装まで、塗装本来の光沢、平滑性を取り戻します。・平均粒径 イ30~40μ、番手目安:#400
    用途目消し肌調整用内容量(mL)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • 軽量エンジンポンプ ホンダ

    軽量エンジンポンプ

    ホンダ(7件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
  • ホンダ MTF-3 ホンダ

    ホンダ MTF-3

    ホンダ(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1缶(4L)
    当日出荷
    多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
    適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • ボルト,アームレスト ホンダ

    ボルト,アームレスト

    ホンダ
    429税込472
    1個
    当日出荷
  • 白棒NO.100 日本磨料工業

    白棒NO.100

    日本磨料工業
    1,005税込1,106
    1個
    当日出荷
    樹脂用のバフ用研磨剤(仕上げ用)です。 樹脂用万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。 70100(No.150)は70000(No.100)よりも油脂分が多く、研磨力大でバフもち良好です。
    用途樹脂の光沢仕上げにトラスコ品番857-1945高さ(mm)40質量(g)500奥行(mm)60間口(mm)163適合材樹脂
  • ピカール 液体コンパウンド LCW-M 日本磨料工業

    ピカール 液体コンパウンド LCW-M

    日本磨料工業(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(500mL)
    当日出荷
    深いキズ取り~ツヤ出しまで 解砕型ワイドレンジコンパウンド(砕ける粒子の研磨システム) ノンシリコン・ノンワックス 乳化性
    用途自動車塗装面の深いキズ取りトラスコ品番853-6300寸法(mm)226×62×62質量(g)515危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.5L
  • フレッシュコロン 日本磨料工業

    フレッシュコロン

    日本磨料工業(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(1L)
    当日出荷
    粒上シリカゲルの灰皿用芳香剤。
    用途消臭使用方法1.灰皿をきれいに洗ってから、フレッシュコロンを入れてください。(標準使用量:1回分8ml~10ml)寸法(mm)245×90×90質量(g)820
  • エレメントクリーナー ホンダ

    エレメントクリーナー

    ホンダ(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    GX200T2-SM11の部品です。
    適合本体GX200T2-SM11
  • 白棒NO.150 日本磨料工業

    白棒NO.150

    日本磨料工業(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    プラスティック用のバフ用研磨剤です。 万能研磨剤で深みのある光沢に仕上がります。
    用途バフ用研磨剤(仕上用)仕様白棒NO.150トラスコ品番852-5469質量(g)500適合材プラスティック
  • 水性デグリース 日本磨料工業

    水性デグリース

    日本磨料工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    エンジンルーム、ガレージ床の油汚れ洗浄に最適です。(水性タイプ)。強力な油汚れ洗浄効果。洗浄後は、水で流すだけでOK。水性タイプ
    用途油汚れ落とし使用方法1.用途、汚れ具合に応じて下記の表を参考に清水で希釈して、スプレー容器等に詰め替えてご使用ください。2.対象箇所にスプレーし、しばらくしてから水で完全に洗い流してください。3.落ち難い汚れはブラシ等でこすると、良く落ちます。4.エンジンまわりの水洗の後は、エアーで水滴を払うか、エンジンを始動し、水分を乾燥させてください。希釈倍率(エンジン回り)5倍、(ガレージ、工場フロアー、パネルなど)10~15倍、(機械部品、工具)3~5倍、(プラスチック製品)15~25倍、(頑固な汚れ)原液pH値13.5液性アルカリ性危険物の類別非危険物
  • マルチパーパスグリス ホンダ

    マルチパーパスグリス

    ホンダ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    リチウム石鹸と精製された鉱油を加えた高品質の汎用タイプのグリスです。ホイールベアリング・シヤシー各部、その他の各グリス潤滑部分に使用します。ちょうど度3号のため、マルチパーパスグリスNO.2に比べ多少固めの配合です。
    主な適合純正品番08CFC-A030L0容量(g)200危険物の類別非危険物
  • カセットボンベ TOHOゴールド ホンダ

    カセットボンベ TOHOゴールド

    ホンダ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(36本)
    欠品中
    低温に強いイソブタン配合しています。
    適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
  • ブライターポリッシュ 日本磨料工業

    ブライターポリッシュ

    日本磨料工業(4件のレビュー)
    919税込1,011
    1本(320mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    マイクロアブレ―シブ配合によりボディーの頑固な汚れを安全にすばやく取り除くため作業性が良好。ホワイト車、メタリック車、普通塗装車両用。研磨材入り。
    用途水アカ落とし使用方法1.あらかじめ水洗いし、砂ぼこりや汚れを落とします。2.使用前によく容器をふってください。3.布またはスポンジに適量つけ、ボディーにむらなく塗り広げながら汚れを落としてください。4.乾いた布でよく拭きとってください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類対応ボディー色ホワイト・メタリック
  • キャブレター パッキン、キャブレター ホンダ

    キャブレター パッキン、キャブレター

    ホンダ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    番号19
...