「アルミ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様コネクタ シェルサイズ:17 最大ケーブル径:15.6mm ストレインリリーフ 材質:アルミニウム 製品群:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV 適合製品:円形 コネクタ
アズワン品番65-1534-83
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
仕様コネクタ シェルサイズ:11 最大ケーブル径:5.94mm ストレインリリーフ 材質:アルミニウム 製品群:AS85049/38 シリーズ 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III IV & EN3645 シリーズ 円形 コネクタ
アズワン品番65-1554-38
1個
¥3,398
税込¥3,738
8日以内出荷
シェルサイズ = 0.857mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
シェルサイズ = 10mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = オリーブ。材質 = アルミニウム合金
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
シェルサイズ = 27/18mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
シェルサイズ = 7/12mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
シェルサイズ = 9mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = オリーブ。材質 = アルミニウム合金
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)25.6×25.0×25.0
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ13
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
シェルサイズ = 6mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = 黒。材質 = アルミニウム合金
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
シェルサイズ = 19/16mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 25。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = あり。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 25 寸法( L x W x H ) = 44.7mm x 44.4mm x 44.4mm 重量 = 34
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 11。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = なし。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ = 11 寸法( L x W x H ) = 40.06 mm x 25 mm x 25 mm 重量 = 12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 15。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = あり。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 15 寸法( L x W x H ) =26.9mm x 27.09mm x 27.09mm 重量 = 16
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)42.1×41.9×41.9
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ23
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)26.9×27.09×27.09
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ15
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44.7×44.4×44.4
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ25
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 11。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = あり。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 11 寸法( L x W x H ) = 23.1 mm x 21.0 mm x 21.0 mm 重量 = 12
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
併用可能製品 = 38999 III。シェルサイズ = 17。接続方向 = ストレート。ハウジング材質 = アルミニウム合金。ストレインリリーフ = あり。シリーズ = MIL。Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルはカドミウムめっきを施したアルミ合金製です。シェルサイズ = 17 寸法( L x W x H ) = 29.4 mm x 25.0 mm x 25.0 mm 重量 = 20
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
シェルサイズ17のAmphenol産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL認定です
シリーズD38999
表面処理オリーブドラブカドミウム
シェルサイズ17
オス・メスプラグ
ミルスタンダードMIL-DTL-38999
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23.1×21.0×21.0
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ11
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
AmphenolMILシリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。
シリーズMIL
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)44.7×44.4×44.4
材質(ハウジング)アルミニウム合金
シェルサイズ25
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレインリリーフあり
併用可能製品38999III
接続方向ストレート
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
シェルサイズ = 10mm。種類 = ストレインリリーフ。併用可能製品 = ケーブル。色 = シルバー。材質 = アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:14●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5196
アズワン品番65-7558-67
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4859
アズワン品番65-7562-15
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:41A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5125
アズワン品番65-7550-10
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:41A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5102
アズワン品番65-7563-90
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4835
アズワン品番65-7561-68
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5152
アズワン品番65-7562-38
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:32●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5230
アズワン品番65-7567-35
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●極数:14●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4898
アズワン品番65-7565-65
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:14●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5062
アズワン品番65-7547-66
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:4●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5115
アズワン品番65-7564-87
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●極数:32●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4933
アズワン品番65-7561-09
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:2●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:22A●定格電圧:1.2 kV●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5084
アズワン品番65-7566-34
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ボックスマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●シリーズ:62GB●コード番号:200-5220
アズワン品番65-7566-75
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5097
アズワン品番65-7558-68
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製シェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています 最大 45 A (ワイヤゲージ 24 → 8 AWG ワイヤ)
仕様●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-5106
極数19
アズワン品番65-7567-24
コンタクト形状メス
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ