RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート プラグ 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:SMPM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番65-1635-15
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
仕様コネクタ タイプ:2.92mm 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:40GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(07-Jul-2017)
アズワン品番65-1603-11
1個
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:1.0 / 2.3 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:4GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番65-1642-89
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:HD BNC 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 最大周波数:18GHz コネクタ マウント:PCBマウント 製品群:12G-SDI シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)
アズワン品番65-1637-25
1個
¥3,798
税込¥4,178
8日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMPM 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:エッジ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅 最大周波数:40GHz
アズワン品番65-1634-72
1個
¥3,198
税込¥3,518
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1648-28
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:2.4mm コネクタ コネクタ 本体 スタイル:ストレート ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1648-57
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:F 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート バルクヘッド ジャック 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:75Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:リン青銅
アズワン品番65-1555-34
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
仕様コネクタ タイプ:SMA 同軸 コネクタ 本体 スタイル:ストレート フランジ付き プラグ 同軸終端:ボードエッジ/エンドローンチ インピーダンス:50Ω 同軸ケーブルタイプ:- コンタクト 材質:ベリリウム 銅
アズワン品番65-1648-06
1個
¥10,980
税込¥12,078
10日以内出荷
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:230 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:98 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:164 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ
アズワン品番65-1387-45
1個
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:0.8mm コンタクト数:67 コネクタ マウント:表面実装 コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ
アズワン品番65-1582-50
1個
¥879
税込¥967
10日以内出荷
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:140 コネクタ マウント:ストラドル マウント コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:84 コネクタ マウント:ストラドル マウント コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ
アズワン品番65-1392-50
1個
¥1,998
税込¥2,198
10日以内出荷
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:168 コネクタ マウント:ストラドル マウント コネクタ本体の向き:ストレート コンタクト 終端 タイプ:はんだ
関連キーワード