カテゴリ

  • 制御機器(575)
    • 丸型コネクタ(225)
    • 基板用コネクタ(251)
  • 電気材料(27)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 空調・電設資材(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • AMPHENOL
  • モノタロウ(6)
  • オーム電機(11)
  • マル信無線電機(48)
  • 中部高圧ホース(3)
  • RS PRO(1,492)
  • Beat-Sonic(1)
  • SCHURTER(17)
  • サンホープ(1)
  • サンワサプライ(92)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(538)
  • WURTH ELEKTRONIK(418)
  • HUBER & SUHNER(271)
  • 日本モレックス(molex)(237)
  • BINDER(ビンダー)(174)
  • SOURIAU(171)
  • Hirschmann Test & Measurement(164)
  • フエニックス・コンタクト(156)
  • StarTech.com(132)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(125)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(251)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プラグ メス」の検索結果

637件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 19極 D38999/26WD19SN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ D38999, シリーズ, オス, 19極 D38999/26WD19SNAMPHENOL
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
仕様●極数:19●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5 (Size 20)A●定格電圧:600 ac、850 dc●シェルサイズ:15●実装タイプ:フリーハンギング●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●結線方法:圧着●接合型:ねじ式クイックカップリング●コネクタサイズ:サブミニチュア●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム●色:緑●TVシリーズ「ストレートプラグ. AmphenolR MILDTL-38999シリーズIIIは、最も過酷な環境と最も要求の厳しい用途向けに設計されています。. 特長. 圧着端子付きコネクタ トリプルスタートネジによる迅速なカップリング シェル→シェルまたはメタル→メタル底付け EMIシールドの向上
Amphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, M24308/4-2FAMPHENOL
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。15 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, M24308/4-4F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 37極, オス, パネルマウント, M24308/4-4FAMPHENOL
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。37 ピンがあります。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 37オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, M24308/4-1F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 9極, オス, パネルマウント, M24308/4-1FAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。9 ピンです。カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 9オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308動作温度範囲: -55 → +125 ℃
Amphenol India D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, M24308/4-5F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 50極, オス, パネルマウント, M24308/4-5FAMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。50 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 50オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
Amphenol India D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, M24308/4-3F AMPHENOLAmphenol India D-subコネクタ, 25極, オス, パネルマウント, M24308/4-3FAMPHENOL
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Amphenol India M24308 シリーズ D-Sub コネクタは、プラグ圧着タイプのコネクタです。25 ピンです。 カドミウムイエローの不動態化素材で仕上げられています。ラック及びパネル用途向けに設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ° C コンタクトは銅合金製で、金めっきが施されています
仕様極数 = 25オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = パネルマウントピッチ = 2.77mm取り付け用ハードウェア = 4-40ねじロックシリーズ = M24308
N終端プラグ, N, プラグ AMPHENOLN終端プラグ, N, プラグAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
インターフェース(タイプ)NRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスプラグ実装タイプねじ取り付け接続方向ストレート
D-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極 AMPHENOLD-Subコネクタ Amphenol FCI, メス, 9極AMPHENOL
429税込472
1個
翌々日出荷
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)30.81幅(mm)12.17寸法(mm)30.81×12.17×12.55区分ソケット取付方式スルーホールピッチ(mm)2.74極数9シリーズDeltaD定格電圧300Vac定格電流(A)5深さ(mm)12.55材質(ハウジング)PBTコンタクト数9RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレート
Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1121A1-ND3G-3-75AMPHENOL
119,800税込131,780
1袋(100個)
7日以内出荷
バヨネットカップリングと圧着終端を備えた75ΩBNCRF同軸プラグコネクタです。この75ΩBNCストレートRF同軸ケーブル圧着プラグコネクタは、ニッケルめっきのボディと、金めっきのセンターコンタクトを備え、様々なRF同軸ケーブルタイプに対応します。
インピーダンス75Ω適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141C1-NT3G-5-50 AMPHENOLAmphenol 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141C1-NT3G-5-50AMPHENOL
84,980税込93,478
1袋(100個)
7日以内出荷
BNC圧着プラグ/ジャック
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG174/U,RG188A/U,RG316/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to4表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法クランプオス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 100 12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 100 12AMPHENOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+100RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PEストレインリリーフあり結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-12-0166 14 → 12 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ オスコンタクト ATシリーズ ストレート オス 1 12mm AT60-12-0166 14 → 12 AWGAMPHENOL
1,198税込1,318
1セット(20個)
7日以内出荷
AmphenolASeriesは、ヘビーデューティ機器、農業、海洋、車載、軍事、代替エネルギー、その他の過酷なインターコネクト用途のあらゆる領域で重要な役割を果たしています。ATSeries現場修理キットは、出先や現場でメンテナンスする場合に最適です。各種のプラグ、レセプタクル、ウェッジ、コンタクト、シール、工具が含まれています。クロスリファレンスガイドその他すべてがヘビーデューティキャリングケースに収められており、ラベルで分類し、すばやく識別できるようになっています。
極数1シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号60
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7071A2-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック, SMA7071A2-3GT50G-50AMPHENOL
91,980税込101,178
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタ50ΩSMAジャック-SMAジャックRF同軸アダプタは、金めっき真鍮本体とテフロン絶縁体を備えています。在庫番号:700-9616700-9616-SMAジャック-RP-SMAプラグアダプター50オームストレート在庫番号:700-9603700-9603-SMAジャック-SMAジャックアダプター50オームストレート
長さ(mm)15インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)ニッケルめっき上に金めっきRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAソケットtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ストレート
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL282X-301-70 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 2極, 300A, 1.0 kV, PL282X-301-70AMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL282は、70mm2ケーブル用の2極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ極数2シリーズPL282定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-50 AMPHENOLAmphenol ヘビーデューティパワーコネクタ, 1極, 300A, 1.0 kV, PL28X-301-50AMPHENOL
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
AmphenolPowerlokコネクタPL28は、50mm2ケーブル用の1極ライトアングルケーブルプラグで、HVILコンタクトを備えています。
タイプPowerlokコネクタ極数1シリーズPL28定格電流(A)300範囲パワーロックRoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)1オス・メスメスtoオス実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル
Amphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7471A1-NT3G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック, N7471A1-NT3G-50AMPHENOL
229,800税込252,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol50ΩRF同軸Nシリーズアダプタ50ΩRF同軸Nシリーズアダプタは、ニッケルめっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9540700-9540はプラグ間アダプタ品番:700-9565700-9565はジャック間アダプタ品番:700-9565700-9565はジャック間バルクヘッドアダプタ
長さ(mm)38.1インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプANアダプタタイプBNオス/メスAメスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)
極数6+PEソケットorプラグソケット保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol 同軸変換アダプタ プラグ - プラグ, 132171RP AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ プラグ - プラグ, 132171RPAMPHENOL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
アダプタ、SMARPジャック-SMAプラグ
長さ(mm)17インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)18表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMARPジャック-SMAプラグオス/メスAオスオス/メスBオス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01620D00311010 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01620D00311010AMPHENOL
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
AmphenolEco-Mateシリーズ3+PEメスレセプタクル丸形コネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。このケーブル取り付けコネクタの定格電圧は400Vdcで、定格電流はコンタクトあたり最大16Aです。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このコネクタは、プレミアム成形材料を使用しており、銅合金の接点にはニッケル下地に銀めっきが施されています。主にモーティブエンジニアリング用制御技術などの計測・制御用途に使用されます。すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計内部ストレインリリーフコネクタクランプリング付きねじ式ケーブルグランド本体向き:ストレート取り付け済みのアースコンタクト動作温度範囲:-40→100℃
用途電源技術計測・制御用途産業用途極数3+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610F00600010 AMPHENOLAmphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610F00600010AMPHENOL
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
IEC60664-1、IEC60512-5-2、テスト5b、IEC60512-3-1、IEC60512-2-1、IEC60512-2-1.Eco-Mateケーブルコネクタ90°.AmphenolライトアングルEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、ねじロック接続を備えているため、産業技術用途の高い要件を満たしています。EcoMate丸形コネクタは、組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、ガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどの取り付け具が付属します。このねじ式ケーブルグランドは、丈夫なねじ山を持ち、確実な接続が可能です。このEcoMate丸形コネクタのハウジングは、優れた成形材料を使用しており、人間工学に基づいて設計され、安全に取り扱うことができます。このEcoMateシリーズコネクタはDINEN60526に準拠し、嵌合状態でIP65/67の保護等級を実現し、工業用途に最適です。.特長.ねじロック式接続すばやく簡単に組み立て可能方向キー付き人間工学に基づいた丈夫な設計取り付け済みのアースコンタクト保護等級:IP65/IP67.用途.これらのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、工場建設や機械製造業界での使用向けに設計されています。計測・制御用途や電源技術などの用途で使用されています。.よくある質問.Q:これらのコネクタにはアクセサリがありますか?A:コネクタキャップを使用すると、かん合していないときでもIP等級を維持できます。Q:類似のコネクタと比べてEco-Mateの利点は何ですか?A:取り扱いが簡単で迅速なかん合に加え、耐衝撃性、耐振動性、耐UV性を備えています。ほとんどの環境に対応する堅牢なコネクターソリューションを提供します。Q:このコネクタには特別な工具が必要ですか?A:端子の取り付け用ラチェット式圧着工具が用意されています。(241-2786を参照):
極数6+PEソケットorプラグプラグ保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ライトアングル
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, SMA2071A1-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - プラグ, SMA2071A1-3GT50G-50AMPHENOL
129,800税込142,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Amphenol50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタ50ΩSMAプラグ-SMAプラグRF同軸アダプタで、金めっき黄銅ボディにテフロン絶縁体を備えています。品番:700-9619700-9619は、SMAプラグ-SMA逆極性プラグです。
長さ(mm)22.2インピーダンス50Ω材質(コンタクト)真鍮表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBオス表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50 AMPHENOLAmphenol 同軸変換アダプタ SMA - SMA プラグ - ジャック, SMA5072A2-3GT50G-50AMPHENOL
3,698税込4,068
1個
予約販売
50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタは、金めっきのセンターコンタクトを備えています。これらの50ΩSMAジャック-SMAプラグRF同軸アダプタには、様々なボディ材質とめっきを取り揃えています。
長さ(mm)17.1インピーダンス50Ω適合ケーブル同軸材質(コンタクト)ベリリウム銅表面処理(本体)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプSMAプラグtoSMAソケットアダプタタイプASMAアダプタタイプBSMAオス/メスAオスオス/メスBメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金接続方向ライトアングル
Amphenol 自動車用コネクタ シールプラグ ATシリーズ ストレート オス 1 20mm AT13-204-2005 20 AWG AMPHENOLAmphenol 自動車用コネクタ シールプラグ ATシリーズ ストレート オス 1 20mm AT13-204-2005 20 AWGAMPHENOL
639税込703
1袋(50個)
7日以内出荷
タイプシールプラグ極数1シリーズATRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号13
Amphenol 太陽光発電用コネクタ メス H4CFC4DI AMPHENOLAmphenol 太陽光発電用コネクタ メス H4CFC4DIAMPHENOL
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様BetterWorld製品:ありタイプソーラーコネクタシリーズH4ソケットorプラグソケット動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法クイックコネクトオス・メスメス実装タイプケーブルマウント
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 82-6512 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント Nコネクタ, 82-6512AMPHENOL
5,350税込5,885
1個
5日以内出荷
Amphenol50ΩタイプNRF高耐久性コネクタ過酷な条件で使用するための50ΩタイプNRF同軸、高耐久性IP67コネクタこれらのタイプNRF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性タイプNRFコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。これらのIP67高耐久性タイプNRF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。RF同軸ケーブルタイプLMR-400と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイルを用意しています。
適合ケーブルLMR-400材質(コンタクト)ベリリウム銅,真鍮動作周波数(GHz)0to6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着オス・メスメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, 122408RP AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, 122408RPAMPHENOL
72,980税込80,278
1袋(100個)
7日以内出荷
AmphenolRFコーアキシャルケーブル、コネクタ、アクセサリは、RF回路を含む産業及び用途に最も人気のあるソリューションです。この製品は、コネクタとの接続を確立するために使用されるジャック/コネクタです。メーカーのドキュメントに従って、アプリケーションの認定を受けるために必要なすべてのコンプライアンスが確保されています。メーカーのマニュアルに従って、必要なすべてのコンプライアンスを確保します
シリーズ122408RPインピーダンス50Ω極性リバース表面処理(本体)ニッケル結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント TNCコネクタ, 31-6508 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント TNCコネクタ, 31-6508AMPHENOL
4,330税込4,763
1個
5日以内出荷
Amphenol50ΩTNCRF高耐久性コネクタ過酷な環境で使用するための50ΩTNCRF同軸、高耐久性IP67コネクタこれらのTNCRF同軸、高耐久性プラグとジャックは、過酷な衝撃と振動条件下で優れた性能を発揮する一体型の設計を採用しています。内部ガスケット、密封された外部リング、熱収縮接着剤により、これらの高耐久性TNCコネクタの両端からの液体の侵入が防止されます。これにより、かん合時と未かん合時の両方において、完全に液体中に浸しても液体が侵入することはないので、IP67に準拠します。これらのIP67高耐久性TNCRF同軸プラグとジャックの代表的な用途には、輸送、軍事、鉱業と建設、産業用制御及びシールドコネクタが必要となるその他の屋外用途が含まれます。RF同軸ケーブルタイプLMR-200と併用するため、異なる取り付け方向、取り付けスタイル、逆極性のオプションを用意しています。
種類同軸コネクタ適合ケーブルLMR-200極性リバース材質(コンタクト)ベリリウム銅,真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法圧着,はんだオス・メスメスバルクヘッドあり実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-3-75 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント BNCコネクタ, B1141A1-ND3G-3-75AMPHENOL
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
BNC圧着プラグ/ジャック
適合ケーブルRG59,RG59A/B,RG62A/B材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to1表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75結線方法クランプオス・メスオスバルクヘッドなし実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀接続方向ストレート
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント Nコネクタ, N1112B1-001-NT3G-1-50AMPHENOL
128,160税込140,976
1袋(100個)
7日以内出荷
プラグ及びジャック
インピーダンス50Ω適合ケーブルRG58C/U,RG58/U材質(コンタクト)真鍮動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
Amphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, T1141A1-ND3G-1-50 AMPHENOLAmphenol RF 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント TNCコネクタ, T1141A1-ND3G-1-50AMPHENOL
1,698税込1,868
1個
当日出荷
TNCコネクタ
適合ケーブルRG142A/U,RG223/U,RG58C/U,RG58/U表面処理(本体)ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50オス・メスオス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited ダストキャップ ,シェルサイズ:17 D38999シリーズ AMPHENOLAmphenol Limited ダストキャップ ,シェルサイズ:17 D38999シリーズAMPHENOL
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
シェルサイズ17のAmphenol産業用レセプタクルダストカバーには、ロープが付いています。アルミ製で、500時間カドミウムオリーブドラブ仕上げです。QPL認定です
シリーズD38999表面処理オリーブドラブカドミウムシェルサイズ17オス・メスプラグミルスタンダードMIL-DTL-38999
Amphenol MIL規格丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, SJS830200 AMPHENOLAmphenol MIL規格丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, SJS830200AMPHENOL
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
AmphenolSJSシリーズ8コンタクト黒色メス丸形コネクタには、ソケット接続があります。このインラインケーブル取り付けコネクタの定格電流は、コンタクトあたり最大5Aです。ポリアミド6/6(ナイロン)素材製で、ステンレススチール製コンタクトリテーナとフェイシャル、トリプルバリアリアシールで完全な環境シーリングを実現しています。コネクタのハウジングの色は黒、マーキングの色は白です。シェルサイズは7です圧着終端挿抜回数100回の耐久性動作温度範囲:-65→125℃ボディはストレートです
用途工場及び産業用オートメーション産業用ネットワーキング製造測定及び計装プロセス制御仕様コーディング:A極数8ソケットorプラグソケット定格電流(A)5材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ7RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30D006 100 12 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 30D006 100 12AMPHENOL
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)10保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PE結線方法はんだコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 110 12 AMPHENOLAmphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016 20D003 110 12AMPHENOL
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
3+PEと6+PEコンタクト付き丸形コネクタすばやく簡単に組み立て可能IP67保護等級(嵌合状態)簡単に取扱える人間工学的なデザイン迅速なねじ込み式カップリングシステム内部ストレインリリーフとケーブルクランプ幅広い使用温度範囲:-40℃→+125℃耐UV性の本体材質耐衝撃性と耐振動性熱可塑樹脂UL94V-0本体
用途優れた環境耐性を発揮するEcoMateC16ケーブルコネクタは、ヘビーデューティな産業用途とオートメーション用途に適しています。この頑丈な電源コネクタは、腐食、振動、衝撃に対する耐性が高く、最も過酷な環境で使用されています。極数3+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス接合型ネジ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21B AMPHENOLAmphenol RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, Cat5e, RJF21BAMPHENOL
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
AmphenolRJFRJ45イーサネットレセプタクルRJフィールドシリーズRJ45レセプタクルを使用すると、10BaseT又は100BaseTXネットワーク用のイーサネットCAT5e接続を過酷な環境で使用できます。このRJFイーサネットレセプタクルは、密閉型で、衝撃、振動と牽引に対して耐性があり、4ポジションの機械コーディング/極性を備えており、MIL-C-26482タイプバヨネットカップリング機構を使用してRJフィールドプラグに接続されます。現場での配線工具は不要です。メスのRJ45が基板にはんだ付けされており、背面で他のメスRJ45、RJ45コードセット、IDCモジュールなどさまざまな終端に接続できます。特許取得済みのRJStop(R)システムにより、標準RJ45コードセットが使用できます。このRJフィールドレセプタクルは、黒色コーティングカドミウムめっきが施された金属シェルを備えています。AmphenolRJFシリーズRJ45製品群には、次の製品があります。品番:447-9999447-9999は、角型フランジに4つの取り付け穴が付いたRJフィールドレセプタクル品番:448-1699448-1699は、ジャムナットレセプタクル品番:448-1728448-1728は、IP68付きの角型フランジ金属レセプタクル用の金属製ダストキャップ品番:448-1734448-1734は、ジャムナットレセプタクル用の金属製ダストキャップ角型フランジレセプタクルには、パネルガスケットも使用できます。品番:448-1740448-1740を参照してください。
用途ロボット工学産業用プロセス制御CNCマシンモーションコントロール過酷な環境でのデータ収集長さ(mm)33.3幅(mm)33.3極数8シリーズRJF深さ(mm)39.1方向ストレート保護等級IP68材質(コンタクト)銅合金シールド付きRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウントLANカテゴリCat5eコネクタタイプイーサネット:RJ45コネクタ表面処理(コンタクト)
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 3極 62GB-12E08-33SN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 3極 62GB-12E08-33SNAMPHENOL
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3シリーズ62GB定格電圧500Vac、700Vdc動作温度(℃)(Max)+125シェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 3極 62GB-12E08-33PN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 3極 62GB-12E08-33PNAMPHENOL
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数3シリーズ62GB定格電圧500Vac、700Vdc動作温度(℃)(Min)-55シェルサイズ8RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 10極 62GB-56T12-10SN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, オス, 10極 62GB-56T12-10SNAMPHENOL
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数10シリーズ62GB定格電圧500Vac、700Vdcシェルサイズ12RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 10極 62GB-12E12-10SN AMPHENOLAmphenol Limited MIL規格丸型コネクタ 62GB, シリーズ, メス, 10極 62GB-12E12-10SNAMPHENOL
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグとのみかん合します。ケーブルクランプ(ストレインリリーフ)は別途選択できます。スピンカップリングバックシェルも用意されています。代表品番241-1294を参照してください。.Amphenol62GBシリーズミニチュアバヨネットロックコネクタ.Amphenol62GBミニチュア丸形バヨネットコネクタは、便利なバヨネットロックかん合システムを採用し、確実な接続を実現します。この62GBミニチュアバヨネットロックコネクタは、耐久性が高く汎用的で、MIL-DTL-26482軍事規格の厳しい要件を満たしています。このコネクタは、無垢のアルミ棒から製造され、亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げで、高い耐腐食性を実現しています。かん合時、この62GBミニチュア丸形コネクタは高度な環境保護性能を発揮します。このコネクタは、金めっきが施されたはんだバケットコンタクトを完備しています。62GBシリーズのコネクタは、デザインと機能はMIL-DTL-26482と同様ですが、誤かん合を防止するキー溝が追加されています。.特長と利点.バヨネットロックかん合システムで確実な接続MIL-C-26482Eに準拠した軍事仕様かん合時の高度な環境保護アルミシェル付きの耐久性の高い構造高い耐腐食性を実現する亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げ誤かん合を防止するためのキー付き金めっきコンタクト付属.製品用途の情報.この耐久性の高い62GBミニチュアバヨネットコネクタは、過酷な環境や極端な温度に耐え、多くの軍用及び産業用コネクタ用途での使用に最適です。
極数10シリーズ62GB定格電圧500Vac、700Vdcシェルサイズ12メッキシェル:亜鉛コバルトRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットカップリングミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプボックスマウント接続方向ストレート
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら