カテゴリ
- 制御機器(51)
絞り込み
ブランド
- BOURNS
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(424)
- CKD(173)
- Festo(308)
- KITO(キトー)(635)
- MAZDA(マツダ)(1,050)
- omron(オムロン)(49)
- Qlight(65)
- SMC(6,869)
- YAMAHA(ヤマハ)(215)
- エスコ(79)
- オカムラ(岡村製作所)(60)
- コガネイ(976)
- トヨタ(62)
- ホンダ(533)
- 三菱(52)
- 京セラインダストリアルツールズ(49)
- 住友重機械工業(48)
- 水本機械製作所(69)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(49)
「b1l」の検索結果
特価
関連キーワード

Bourns オーディオトランス
BOURNS¥429税込¥4721個8日以内出荷Bourns LM-NP 1000シリーズオーディオトランス仕様一次インピーダンス = 600Ω二次インピーダンス = 600Ω一次DC抵抗 = 66Ω二次DC抵抗 = 66Ω寸法 = 17.7 x 17.7 x 12.6mm実装タイプ = シャーシマウント奥行き = 12.6mm長さ = 17.7mm幅 = 17.7mm最低温度 = -10℃RoHS指令(10物質対応)対応
ECW1D-B24-BC0024L
BOURNS¥879税込¥9671個8日以内出荷長さ(mm)27.51幅(mm)22.2高さ(mm)28.49定格電力(W)0.1定格電圧(V)10DC保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命回転:200000サイクル保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)10動作温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC
Bourns 光学式エンコーダ 100 オプティカル, ENA1J-B28-L00100L
BOURNS¥239,800税込¥263,7801セット(42個)7日以内出荷光学式ロータリエンコーダ. 2 チャンネル直交出力 ブッシュ又はサーボマウント 方形波信号 CMOS / TTL互換 長寿命仕様エンコーダー技術 = オプティカルパルス/回転 = 100最大回転数 = 3000rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド電源電圧 = 5 V dc解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 47.05mm全体の幅 = 21.21mm全体的な深さ = 15.88mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃光学式ロータリエンコーダ. 2 チャンネル直交出力 ブッシュ又はサーボマウント 方形波信号 CMOS / TTL互換 長寿命RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:9mm, ECW1D-B24-BC0024L
BOURNS¥879税込¥9671個7日以内出荷ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 9mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-AC0024L
BOURNS¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 22.2mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 24 インクリメンタル 軸径:6.35mm, ECW1J-B24-BC0024L
BOURNS¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷ECW - デジタル接触式エンコーダ. ECWシリーズのデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、直交出力、長寿命、堅牢な構造及びブッシュマウントを備えています。 これらのECWデジタル接触式インクリメンタルエンコーダは、様々なシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を備え、基板実装ブラケットを用意しています(品番 ; 692-8614 692-8614 、 ; 692-8617 692-8617 )。. インクリメンタルエンコーダ / 直交出力 長寿命 ブッシュ取り付け仕様エンコーダー技術 = インクリメンタル最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = ソリッド軸径 = 6.35mm解像度 = 2ビットIP保護等級 = IP40全体の高さ = 27.51mm全体の幅 = 28.49mm全体的な深さ = 23.37mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃パルス数24RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns インクリメンタルエンコーダ 8 オプティカル 軸径:1/4インチ, EM14A0D-B28-L008S
BOURNS¥99,980税込¥109,9781セット(25個)8日以内出荷EM14シリーズ14 mm光学式ロータリエンコーダ(スイッチ付). EM14シリーズ14 mmロータリ式光学エンコーダは、小型パッケージサイズで、防滴シャフトシール、長い回転寿命を備え、HCMOS / CMOS / TTL互換があります。 これらのEM14シリーズロータリ式光学エンコーダは、ディテント(品番 ; 789-9497 789-9497 )及び標準の押ボタンスイッチ(品番 ; 691-7695 691-7695 、 ; 691-7692 691-7692 、 ; 691-7705 691-7705 、 ; 691-7709 691-7709 、 ; 691-7718 691-7718 )を搭載し、異なるシャフトスタイル(詳細については、データシートを参照してください)を用意しています。 これらのEM14ロータリ式光学エンコーダは、ヒューマン / マシンインターフェイス(HMI)用途です。. HCMOS / CMOS / TTL互換 長い回転寿命 防滴シャフトシール ヒューマンマシンインターフェイス(HMI)用途に推奨仕様エンコーダー技術 = オプティカルシリーズ = EM14最大回転数 = 120rpm出力信号タイプ = 直角位相シャフトのタイプ = スロット軸径 = 1/4インチ解像度 = 2 ビットIP保護等級 = IP54全体の高さ = 14.76mm全体の幅 = 14.25mm全体的な深さ = 32.05mm動作温度 Min = -40℃実装タイプ = パネル取り付け℃接続タイプ = アキシャル多目的ピンRoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメーター 250kΩ 2W
BOURNS¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Bourns 91A1A-B28-A22L は、単回転ロータリリニアポテンショメータの 91 シリーズのさまざまなピン配列構成の製品が用意されています。ワンピースのシャフトとロータアセンブリを備えています。パネル取り付けと基板実装が可能です。また、リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプションも用意されています。ポテンショメータタイプロータリ 最大抵仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%アズワン品番65-7019-18
Bourns 光学式エンコーダ,パルス数:64
BOURNS¥239,800税込¥263,7801セット(42個)7日以内出荷ENシリーズ光学式ロータリエンコーダ. ENシリーズ光学式ロータリエンコーダは、2チャンネル直交出力、方形波信号及び256 PPRの解像度を備えています。 これらのENシリーズ光学式ロータリエンコーダは、ブッシュ又はサーボマウントを備え、CMOS / TTL互換で、10,000,000回転の長寿命を達成します。 ボールベアリングブッシング構成のバージョン(品番 ; 164-2633 164-2633 、 ; 789-9501 789-9501 、は、200,000,000回転と寿命が延びるだけでなく、動作速度も3000 rpmに向上します。 これらの光学式ロータリエンコーダの代表的な用途には、信頼性、長寿命、高分解能及び精密な線形性が必須となるデジタルパネル制御又は位置検出があります。. 特長と利点. 2ビット直交出力、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで90°先行 金属ブッシュ及びシャフト、長寿命、高速動作 方形波信号、CMOS及びTTL互換 回転当たり64 / 128 / 256サイクル ENAタイプはブッシュ取り付け(ばね搭載で優れた操作感) ENSタイプはブッシュ取り付け(ボールベアリングシャフトサポート) 機械的連続回転. 製品用途の情報. これらの光学式ロータリエンコーダの代表的な用途には、信頼性、長寿命、高分解能及び精密な線形性が必須となるデジタルパネル制御又は位置検出があります。仕様パルス数 = 64エンコーダ信号 = デジタル方形波供給電圧 = 5V dc軸径 = 6.35 mmシャフト長さ = 22.23mm実装タイプ = ブラケットマウントシャフトスタイル = 丸型最大動作速度 = 3000rpm定格電流 = 26mARoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 光学式エンコーダ,パルス数:128
BOURNS¥229,800税込¥252,7801セット(42個)7日以内出荷ENシリーズ光学式ロータリエンコーダ. ENシリーズ光学式ロータリエンコーダは、2チャンネル直交出力、方形波信号及び256 PPRの解像度を備えています。 これらのENシリーズ光学式ロータリエンコーダは、ブッシュ又はサーボマウントを備え、CMOS / TTL互換で、10,000,000回転の長寿命を達成します。 ボールベアリングブッシング構成のバージョン(品番 ; 164-2633 164-2633 、 ; 789-9501 789-9501 、は、200,000,000回転と寿命が延びるだけでなく、動作速度も3000 rpmに向上します。 これらの光学式ロータリエンコーダの代表的な用途には、信頼性、長寿命、高分解能及び精密な線形性が必須となるデジタルパネル制御又は位置検出があります。. 特長と利点. 2ビット直交出力、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで90°先行 金属ブッシュ及びシャフト、長寿命、高速動作 方形波信号、CMOS及びTTL互換 回転当たり64 / 128 / 256サイクル ENAタイプはブッシュ取り付け(ばね搭載で優れた操作感) ENSタイプはブッシュ取り付け(ボールベアリングシャフトサポート) 機械的連続回転. 製品用途の情報. これらの光学式ロータリエンコーダの代表的な用途には、信頼性、長寿命、高分解能及び精密な線形性が必須となるデジタルパネル制御又は位置検出があります。仕様パルス数 = 128エンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波供給電圧 = 5V dc軸径 = 6.35 mmシャフト長さ = 22.23mm実装タイプ = ブラケットマウントシャフトスタイル = 丸型最大動作速度 = 3000rpmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 光学式エンコーダ,パルス数:256
BOURNS¥379,800税込¥417,7801セット(42個)7日以内出荷ENシリーズ光学式ロータリエンコーダ. ENシリーズ光学式ロータリエンコーダは、2チャンネル直交出力、方形波信号及び256 PPRの解像度を備えています。 これらのENシリーズ光学式ロータリエンコーダは、ブッシュ又はサーボマウントを備え、CMOS / TTL互換で、10,000,000回転の長寿命を達成します。 ボールベアリングブッシング構成のバージョン(品番 ; 164-2633 164-2633 、 ; 789-9501 789-9501 、は、200,000,000回転と寿命が延びるだけでなく、動作速度も3000 rpmに向上します。 これらの光学式ロータリエンコーダの代表的な用途には、信頼性、長寿命、高分解能及び精密な線形性が必須となるデジタルパネル制御又は位置検出があります。. 特長と利点. 2ビット直交出力、チャンネルAはチャンネルBより時計回りで90°先行 金属ブッシュ及びシャフト、長寿命、高速動作 方形波信号、CMOS及びTTL互換 回転当たり64 / 128 / 256サイクル ENAタイプはブッシュ取り付け(ばね搭載で優れた操作感) ENSタイプはブッシュ取り付け(ボールベアリングシャフトサポート) 機械的連続回転. 製品用途の情報. これらの光学式ロータリエンコーダの代表的な用途には、信頼性、長寿命、高分解能及び精密な線形性が必須となるデジタルパネル制御又は位置検出があります。仕様パルス数 = 256エンコーダ読み出し = インクリメンタルエンコーダ信号 = デジタル方形波供給電圧 = 5V dc軸径 = 6.35 mmシャフト長さ = 22.23mm実装タイプ = ブラケットマウントシャフトスタイル = 丸型最大動作速度 = 3000rpm定格電流 = 26mARoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメーター 250kΩ 2W 1セット 45個入
BOURNS¥56,980税込¥62,6781セット(45個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(45個入り)●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:250kΩ●ギャング数:1●回転数:1●定格電力:2W●電気テーパー:リニア●エレメント材料:サーメット●軸径:6.35 mm●シャフトのタイプ:溝付き●許容差:±10%アズワン品番65-7024-36
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.5W
BOURNS¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷アクチュエータタイプ = フラットシャフト 金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mm抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.5W
BOURNS¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷5/8インチ角形単回転パネルコントロール - 92シリーズ. シャフトはプラスチック又は金属 実質上無限の電子回路絶縁 92シリーズには各種のピン配列構成を用意仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = J-フックシャフト長さ = 22mm軸径 = 6 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.75W
BOURNS¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷PC - "薄型" 22 mmスクエアパネルコントロール. 省スペース設計 インペリアルシャフトとブッシュのオプション リニアテーパーバージョン仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.75W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mm許容差 = ±20%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.5W
BOURNS¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.5W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト抵抗(kΩ)100RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 2W
BOURNS¥48,980税込¥53,8781セット(45個)7日以内出荷91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータ. 91及び93シリーズ単回転リニアサーメットポテンショメータは、導電性プラスチック素子と実質上無限の電子回路絶縁を備えています。 これらの単回転リニアポテンショメータは、基板スルーホール実装です。 91が付いたメーカ型番は、インラインPCピン付き 93が付いたメーカ型番は、LパターンPCピン付き これらの単回転リニアポテンショメータのシャフトは、シングルスロット付きでプラスチック製です。 技術情報の詳細については、データシートを参照してください。仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = サーメット実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 回転数:10, 1W
BOURNS¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷Bourns 83 / 84シリーズ - 5/8インチ角形10回転. Bourns 83 / 84 10回転精密ポテンショメータは、モジュラパネル制御パッケージに収められています。 83 / 84シリーズは、200 Ω → 100 KΩの抵抗範囲の広い製品です。仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = ブッシュ取り付け終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 100kΩ, 0.25W
BOURNS¥44,980税込¥49,4781セット(45個)7日以内出荷金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = CWオーディオエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)100RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 5kΩ, 0.75W
BOURNS¥999税込¥1,0991個7日以内出荷PC - "薄型" 22 mmスクエアパネルコントロール. 省スペース設計 インペリアルシャフトとブッシュのオプション リニアテーパーバージョン仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.75W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 19mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = フラットシャフト%抵抗(kΩ)5RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns ポテンショメーター, 10kΩ, 0.25W
BOURNS¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷金属製ロックワッシャ及びナット. 16 mm 91シリーズ. Bourns 91シリーズは、単回転型のロータリリニアポテンショメータです。. 特長と利点: さまざまなピン配列構成の製品を用意 ワンピースのシャフト及びロータアセンブリ パネル取り付けと基板実装が可能 導電性プラスチック抵抗素子 リニア及びオーディオ(対数)出力トラックオプション 長い機械的寿命(100000サイクル) プラスチック又は金属製の溝付きシャフト仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = CWオーディオエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmシリーズ = 91抵抗(kΩ)10RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら