インダクタンス = 120 μH。最大直流電流 = 480mA。パッケージ/ケース = 0604。長さ = 5.8mm。奥行き = 5.8mm。高さ = 4.8mm。直径 = 5.8mm。寸法 = 5.8 x 5.8 x 4.8mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 930mΩ。シリーズ = SDR0604。コア材料 = フェライトDR。最大自己共振周波数 = 7MHz。最小品質ファクター = 22℃。SDR0604シリーズ巻線型チョーク. E12シリーズで使用可能 最大径わずか5.8 mmの小型設計 わずか4.8 mmの低プロファイル RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
関連キーワード