カテゴリ

  • 制御機器(123)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(3)
  • SMC(506)
  • MAZDA(マツダ)(214)
  • マキテック(201)
  • BIGM(丸山製作所)(147)
  • WURTH ELEKTRONIK(105)
  • エレコム(94)
  • ニッサン(76)
  • KITO(キトー)(64)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • エスコ(53)
  • CKD(53)
  • KEMET(52)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • レイ・アウト(40)
  • RS PRO(33)
  • ニチコン(31)
  • omron(オムロン)(29)
  • TDK(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h10a」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 2.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-101M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 100 μH, 2.5A, 12 x 12 x 10mm, SRR1210-101MBOURNS
1,798税込1,978
1袋(10個)
翌々日出荷
SRR1210シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ. わずか10 mmという低プロファイルのBourns SRR1210シリーズSMDシールドパワーインダクタです。 用途: 携帯型通信機器、ビデオカメラ、液晶テレビ、カーラジオのDC/DCコンバータや電源の入出力など
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 2.5Aパッケージ/ケース = 1210長さ = 12mm奥行き = 12mm高さ = 10mm寸法 = 12 x 12 x 10mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 135mΩシリーズ = SRR1210コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 3MHz最小品質ファクター = 16℃RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 33 μH 1.5A 1セット 10個入BOURNS
679税込747
1セット(10個)
5日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-41
Bourns セミシールドパワーインダクタ BOURNSBourns セミシールドパワーインダクタBOURNS
33,980税込37,378
1リール(1000個)
7日以内出荷
材質(コア)フェライト
表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 22 μH 1.9A 1セット 10個入BOURNS
759税込835
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●Irms:2.30A(typ.) ●Isat:3.30A(typ.) ●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-6978-63
Bourns リードインダクタ, 4.7 μH, 4.3A, ラジアル, RL622-4R7K-RC BOURNSBourns リードインダクタ, 4.7 μH, 4.3A, ラジアル, RL622-4R7K-RCBOURNS
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 4.3A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 30mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.5mm高さ = 11mm寸法 = 8.5 (Dia.) x 11mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 51MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RL622末端仕様 = ラジアルリード型mmBourns RL622シリーズ無線周波数ラジアルインダクタ. BournsのRL622ラジアルRFチョークは、旧名を「J. W. Miller」モデルと言い、定格電流は10 Aです。 RL622ラジアルRFチョークは、フェライトコアとエナメル銅ワイヤから製造され、端子にはスズめっきが施されています。 このRFチョークには、インダクタンス値が1 ~ 100000 μHの製品が用意されています。. 製品用途の情報. このラジアルRFチョークの主な用途は、電源、DC-DCコンバータ、出力チョーク、デスクトップノートブックなどです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ, 10 μH, 1.1A, ラジアル, RLB0712-100KL BOURNSBourns リードインダクタ, 10 μH, 1.1A, ラジアル, RLB0712-100KLBOURNS
399税込439
1袋(10個)
翌々日出荷
Bourns RLB0712シリーズラジアルインダクタ. BournsのRLB0712シリーズはラジアルインダクタです。 このラジアルインダクタは、高電流回路向けに定格電流が高く、E12シリーズの製品が用意されています。. 製品用途の情報. RoHS対応. このラジアルインダクタは汎用で、DC-DCコンバータや電源に適合します。
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 70mΩ許容差 = ±10%直径 = 6.7mm高さ = 10mm寸法 = 6.7 (Dia.) x 10mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 16MHzリード間隔 = 3mmシリーズ = RLBリード径 = 0.65mmRoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-470M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 3A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-470MBOURNS
969税込1,066
1袋(5個)
翌々日出荷
SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 167mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 2.2 μH 1.7A 1セット 10個入BOURNS
399税込439
1セット(10個)
6日以内出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流 1.7 A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:2.2 μH●最大直流電流:1.7A●長さ:3mm●奥行き:1.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN3012TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7043-72
表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 68 μH 1.5A 1セット 10個入BOURNS
989税込1,088
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:1.5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:12アズワン品番65-6978-70
巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.3A 1セット 1000個入 BOURNS巻線インダクタ 面実装 10 μH 1.3A 1セット 1000個入BOURNS
82,980税込91,278
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.3A●長さ:3.8mm●奥行き:1.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRR3818A●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6978-75
積層チップインダクタ 33 μH 850mA 1セット 500個入 BOURNS積層チップインダクタ 33 μH 850mA 1セット 500個入BOURNS
24,980税込27,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:33 μH●最大直流電流:850mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.15Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:10MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6962-26
積層チップインダクタ 330 μH 90mA 1セット 10個入 BOURNS積層チップインダクタ 330 μH 90mA 1セット 10個入BOURNS
699税込769
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:330 μH●最大直流電流:90mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:11Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:3.1MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6963-35
表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 6.8 μH 5A 1セット 10個入BOURNS
999税込1,099
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:5A●長さ:8mm●奥行き:3.7mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN8040TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7045-25
積層チップインダクタ 15 μH 750mA 1セット 10個入 BOURNS積層チップインダクタ 15 μH 750mA 1セット 10個入BOURNS
689税込758
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:15 μH●最大直流電流:750mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:610mΩ●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:14MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6963-28
パワーインダクタ 4.7 μH 0.84A rms 1セット 10個入 BOURNSパワーインダクタ 4.7 μH 0.84A rms 1セット 10個入BOURNS
339税込373
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:4.7 μH●最大直流電流:0.84A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7175-95
積層チップインダクタ 100 μH 280mA 1セット 500個入 BOURNS積層チップインダクタ 100 μH 280mA 1セット 500個入BOURNS
24,980税込27,478
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:100 μH●最大直流電流:280mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:4Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:5.5MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6963-56
パワーインダクタ 6.8 μH 0.7A rms 1セット 10個入 BOURNSパワーインダクタ 6.8 μH 0.7A rms 1セット 10個入BOURNS
209税込230
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:6.8 μH●最大直流電流:0.7A rms●パッケージ/ケース:2012●長さ:2mm●奥行き:1.2mmアズワン品番65-7171-85
積層チップインダクタ 1 μH 8.5A 1セット 3000個入 BOURNS積層チップインダクタ 1 μH 8.5A 1セット 3000個入BOURNS
419,800税込461,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです コア材質はカルボニルパウダーで、最大 DC 電流 8.5 A、最大 DC 抵抗 27 m Ω となっています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:1 μH●最大直流電流:8.5A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:65MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6978-88
積層チップインダクタ 1000 μH 90A 1セット 10個入 BOURNS積層チップインダクタ 1000 μH 90A 1セット 10個入BOURNS
699税込769
1セット(10個)
7日以内出荷
Bourns Electronics チップインダクタには、フェライトコア材質、エポキシ樹脂エンクロージャ、及び安定 Terminal 材質が付属しています。このインダクタは機械的な衝撃や圧力に対する耐性を備え、自動配置で厳しい寸法公差が得られます。飽和電流時にインダクタンスが 10 % 低下します 動作温度: -40 → +150 ℃ エナメル銅線
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:1000 μH●最大直流電流:90A●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:40Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2MHz●最小品質ファクター:20アズワン品番65-6973-97
表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 47 μH 1.2A 1セット 10個入BOURNS
749税込824
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:47 μH●最大直流電流:1.2A●長さ:6mm●奥行き:4.2mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6045TA●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:15アズワン品番65-7047-92
積層チップインダクタ 470 μH 140mA 1セット 10個入 BOURNS積層チップインダクタ 470 μH 140mA 1セット 10個入BOURNS
699税込769
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:140mA●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●許容差:±10%●最大直流抵抗:16Ω●シリーズ:CC453232A●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:2.7MHz●最小品質ファクター:30アズワン品番65-6939-41
積層チップインダクタ 10 μH 1.8A 1セット 3000個入 BOURNS積層チップインダクタ 10 μH 1.8A 1セット 3000個入BOURNS
419,800税込461,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
Bourns Electronics 積層表面実装インダクタです 最大 DC 電流 1.8 A、最大 DC 抵抗 243 m Ω のセラミックコア素材が付属しています。許容差: 20 % 動作温度: -55 → +105 ℃
仕様●入数:1リール(3000個入り)●インダクタンス:10 μH●最大直流電流:1.8A●パッケージ/ケース:SMD●許容差:20%●シリーズ:SRP4020TA●コア材料:カルボニル粉●最大自己共振周波数:19MHz●最小品質ファクター:10アズワン品番65-6977-97
表面実装インダクタ 22 μH 1.4A 1セット 10個入 BOURNS表面実装インダクタ 22 μH 1.4A 1セット 10個入BOURNS
1,098税込1,208
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(10個入り)●インダクタンス:22 μH●最大直流電流:1.4A●長さ:6mm●奥行き:2.8mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRN6028●コア材料:フェライト●インダクタ構造:半シールドアズワン品番65-6949-26
Bourns 巻線インダクタ (面実装)  10×11.1×4.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装) 10×11.1×4.8mmBOURNS
599税込659
1袋(5個)
7日以内出荷
インダクタンス(H)47 μ最大電流(A)4パッケージE6長さ(mm)10奥行(mm)11.1高さ(mm)4.8直流抵抗(max)170mΩシリーズSDR1105材質(コア)フェライトDR動作温度(℃)最小-40RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, 5.8 x 5.8 x 2.8mm, SRR5028-100Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 1.5A, 5.8 x 5.8 x 2.8mm, SRR5028-100YBOURNS
22,980税込25,278
1セット(400個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.5Aパッケージ/ケース = 5028長さ = 5.8mm奥行き = 5.8mm高さ = 2.8mm寸法 = 5.8 x 5.8 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 70mΩシリーズ = SRR5028コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 30MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 Ω BOURNSBourns コモンモードチョークコイル SRF0602 260 ΩBOURNS
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μHシリーズ = SRF0602インピーダンス = 260 Ω試験周波数 = 3 → 660 MHzDC抵抗 = 0.22Ω電流 Max = 300 mA寸法 = 6.5 x 3.6 x 1.65mm動作温度範囲 = -40 → ℃ +105 ℃実装タイプ = 表面実装終端スタイル = 表面実装パッケージ/ケース = 0602動作温度 Min = -40℃SRF0602シリーズ巻線型チョーク. SRF0602シリーズ巻線型チョークの定格電流は300 A インダクタンス範囲: 10 → 330 μH 周波数範囲: 1600 MHz RoHS対応 EMI抑制における用途
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 18A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-1R0M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 1 μH, 18A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-1R0MBOURNS
869税込956
1袋(5個)
7日以内出荷
SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 1 μH最大直流電流 = 18Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 3.3mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.7A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-470Y BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 47 μH, 1.7A, 10 x 10 x 4.8mm, SRU1048-470YBOURNS
49,980税込54,978
1セット(600個)
7日以内出荷
E6シリーズで使用可能 4.3 mmのユニット高 最大電流 5.4 A 用途 DC / DCコンバータの入出力 次の電源装置用: ポータブル通信機器 ビデオカメラ 液晶テレビ
仕様インダクタンス = 47 μH最大直流電流 = 1.7Aパッケージ/ケース = 1048長さ = 10mm奥行き = 10mm高さ = 4.8mm寸法 = 10 x 10 x 4.8mmシールド = あり許容差 = ±30%最大直流抵抗 = 94mΩシリーズ = SRU1048コア材料 = フェライトDR & RI最大自己共振周波数 = 8MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 900mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-331M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 330 μH, 900mA rms, 9.8 x 10 x 6mm, SRN1060-331MBOURNS
549税込604
1袋(5個)
7日以内出荷
SRN1060シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. SRN1060シリーズミニチュアSMD半シールドパワーインダクタです。. 高インダクタンス インダクタンス範囲: 10 → 470 μH 定格電流: 5.4 A以下. 用途: DC/DCコンバータ、ノートブックコンピュータ、デジタルビデオカメラ、テレビ、LCDディスプレイなど
仕様インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 900mA rmsパッケージ/ケース = 1060長さ = 9.8mm奥行き = 10mm高さ = 6mm寸法 = 9.8 x 10 x 6mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 620mΩシリーズ = SRN1060コア材料 = フェライトインダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-100M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 3A, 6 x 6 x 4.5mm, SRN6045-100MBOURNS
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 3Aパッケージ/ケース = 6045長さ = 6mm奥行き = 6mm高さ = 4.5mm寸法 = 6 x 6 x 4.5mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 59mΩシリーズ = SRN6045コア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 15MHzインダクタ構造 = 巻線型℃SRN6045シリーズ半磁気シールド付き巻線型チョーク. Bourns SRN6045シリーズSMD半シールド付きパワーインダクタは、1 → 220 uHのインダクタンス範囲と最高で8 Aの定格電流を備えています。これらのインダクタはAEC-Q200認定を取得しているので、自動車業界に適しています。. 用途. 車載システム(ドライバアシスタント、情報、照明、エンターテイメント) DC-DCコンバータ 電源 テレビ デジタルビデオ
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.45A, SDR0604-100ML BOURNSBourns 表面実装インダクタ, 10 μH, 1.45A, SDR0604-100MLBOURNS
16,980税込18,678
1セット(400個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 1.45A長さ = 4.8mm奥行き = 4.8mmシールド = あり許容差 = 5%シリーズ = SDR0604コア材料 = フェライト最小品質ファクター = 30Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントを備えており、最大 DC 電流は 1.45A です。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.2×5.2×2.8mm BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装タイプ) シールド 5.2×5.2×2.8mmBOURNS
119税込131
1個ほか
7日以内出荷
長さ(mm)5.2奥行(mm)5.2高さ(mm)2.8許容差±30%シリーズSRU5028材質(コア)フェライト
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 5.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-4R7M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 4.7 μH, 5.5A, 7.3 x 6.6 x 2.8mm, SRP7028A-4R7MBOURNS
959税込1,055
1袋(5個)
7日以内出荷
SRP7028Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. Bourns Automotive SRP7028Aシリーズインダクタはシールド構造で、カルボニルパウダーコアを採用しています。. 特長と利点: 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 10 μH AEC-Q200認定 RoHS準拠及びハロゲンフリー 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC-DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 4.7 μH最大直流電流 = 5.5Aパッケージ/ケース = 7028長さ = 7.3mm奥行き = 6.6mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 6.6 x 2.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 40mΩシリーズ = SRP7028Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 330 μH, 6.1A, ラジアル, 1140-331K-RC BOURNSBourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 330 μH, 6.1A, ラジアル, 1140-331K-RCBOURNS
99,980税込109,978
1袋(70個)
7日以内出荷
インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 6.1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 74mΩ許容差 = ±10%直径 = 1.5mm高さ = 1.03mm寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mmコア材料 = フェライトボビンコアリード間隔 = 1.15mmシリーズ = 1140末端仕様 = ラジアルリード型℃定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 7.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-100M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 7.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-100MBOURNS
13,980税込15,378
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 7.5Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 30mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1A, ラジアル, RLB0914-101KL BOURNSBourns リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1A, ラジアル, RLB0914-101KLBOURNS
6,398税込7,038
1袋(200個)
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 280mΩ許容差 = ±10%直径 = 8.7mm高さ = 12mm寸法 = 8.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 3.5MHzリード間隔 = 5mmシリーズ = RLB末端仕様 = ラジアルリード型℃Bourns RLB0914シリーズラジアルインダクタ. 電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途向けのラジアルインダクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-330M BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 33 μH, 3.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-330MBOURNS
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
SRP1038Aシリーズ磁気シールド付きパワーインダクタ. SRP1038Aシリーズインダクタはシールド構造 カルボニルパウダーコア 高い飽和電流 インダクタンス範囲: 0.22 → 47 μH 用途: 車載システム(運転支援、情報、娯楽、照明)、DC / DCコンバータ、電源など
仕様インダクタンス = 33 μH最大直流電流 = 3.5Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 112mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉インダクタ構造 = 巻線型℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 3.3 μH, 5.0A, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-3R3MLBOURNS
459税込505
1袋(5個)
7日以内出荷
SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
仕様インダクタンス = 3.3 μH最大直流電流 = 5.0Aパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 15mΩシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 54MHz最小品質ファクター = 45℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 6.5A, 22 x 15 x 7mm, SDR2207-100ML BOURNSBourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 6.5A, 22 x 15 x 7mm, SDR2207-100MLBOURNS
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 6.5Aパッケージ/ケース = 2207長さ = 22mm奥行き = 15mm高さ = 7mm寸法 = 22 x 15 x 7mmシールド = なし許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 17.2mΩシリーズ = SDR2207コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 20MHz最小品質ファクター = 53℃SDR2207シリーズ巻線型チョーク. SMTサイズ22 x 15 mm 高さわずか7 mm フェライトDRコア構造 超高定格電流 低い直流抵抗 用途: 電源のフィルタリング
RoHS指令(10物質対応)対応
Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RC BOURNSBourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 100 μH, 10.5A, ラジアル, 1140-101K-RCBOURNS
3,198税込3,518
1袋(2個)
7日以内出荷
インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 10.5A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 25mΩ許容差 = ±10%直径 = 1.5mm高さ = 1.03mm寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mmコア材料 = フェライトボビンコアリード間隔 = 1.15mmシリーズ = 1140リード径 = 1.6256mm定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
bnh10w特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら