「dc 2.1」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ピン数(ピン)2
LED使用数(個)1
順電圧(V)2.1
実装方法スルーホール実装
パッケージ5 mm (T-1 3/4)
仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.1 V光度 = 384 mcd、650 mcd、1900 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 469 / 529 / 623 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mmレンズ色 = クリア
寸法(mm)3×2.8×1.8
レンズ色クリア
レンズ形状正方形
波長(nm)469 / 529 / 623
LED色青,緑,赤
ピン数(ピン)6
光度(mcd)384 、650 、1900
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)3
順電圧(V)2.1 、3.1
実装方法表面実装
パッケージPLCC 6
ビュー角(°)120
1リール(2000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED (ライトアングルハウジング). このAvago Technologies製のLEDファミリには、T-1 (3 mm)パッケージが用意されています。 これらの製品は、インジケータ用途に適した低電流LEDランプです。 この着色拡散LEDランプは、低DC電流設計になっています。 こうしたLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。 A1とA2のオプションには、黒色プラスチック製のライトアングルハウジングにLEDが収納されています。 様々な色のオプションが用意されたこれらの製品は、黒色のパネル診断インジケータやカードエッジロジックステータスインジケータと併用するように設計されています。 HLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790などのシリーズが揃っています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDランプの特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - パッケージサイズ(3 mm及び5 mm)を選択可能 - 様々な色を用意 - 基板への埋込型 - サイドスタック可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 2.1 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 円形主波長 = 626 nm寸法 = 3.43 (Dia.) x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
Avago HLMP-CExxシリーズLED. Avago Technologies製のHLMP-CExxシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)の高輝度シアンLEDです。 これらの製品は効率的なInGaN材料技術を採用しており、強度の高い光を出力します。 主波長が505 nm(標準)のHLMP-CExxファミリは、交通信号の用途に最適です。 HLMP-CExxのLEDは、標準のT-1 3/4パッケージに収納された無着色の非拡散型ランプです。 特定の画角の視円錐において、明確な空間照射パターンを生成する第2世代の光学素子を採用しています。 HLMP-CExxデバイスは、高温や高湿度に対する耐性を備えているので、屋外標識 / 信号の用途に最適です。. HLMP-CExxの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高輝度素材 - 耐湿性 - 無色及び非拡散
仕様LED色 = シアンパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 3.2 V光度 = 21 cdピン数 = 2ビュー角 = 30°輝度フラックス = 2.1 lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 505 nmレンズ色 = クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
Avago HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズLED. Avago Technologies社のHLMP-EDxx、HLMP-EGxx、HLMP-EHxx、HLMP-ELxxシリーズは、超高輝度LEDランプです。精度の高い光学性能を誇るこのAllnGaP LEDは、直射日光下でも読み取れる高光出力を実現しています。また、信頼性も非常に高くなっています。AllnGaP技術により、長期間にわたって安定した光を放ちます。HLMP-ED / EG / EH / ELシリーズは、T-1 3/4 (5 mm)パッケージの無着色LEDランプで、第2世代光学が採り入れられています。これにより、特定の円錐形の視角において一定の空間照射パターンが形成されます。HLMP-ED / EG / EH / EL LEDは光学グレードのエポキシ製で、屋外の信号及び標識に適した耐高温高湿性が実現されています。エポキシにはUV-AとUV-Bの両方に対する耐紫外線剤が含まれており、直射日光に長期間さらされることによる影響を減らしています。HLMP-ED / EG / EH / ELは、交通管理、ソーラー電力掲示版、商用屋外広告などの用途に適しています。HLMP-ED / EG / EH / EL LEDの特長: - 視野角: 15 °、23 °、30 ° - 高光出力 - 極めて優れた耐湿性
仕様LED色 = アンバーパッケージタイプ = 5 mm (T-1 3/4)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 16.5 cdピン数 = 2ビュー角 = 15°輝度フラックス = 2.1 lmレンズ形状 = 砲弾型主波長 = 590 nm寸法 = 5 x 8.71mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥95,980
税込¥105,578
7日以内出荷
実装方法スルーホール実装
LED使用数(個)1
順電圧(V)1.9
ピン数(ピン)2
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの特長: 長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 緑セグメント数 = 10主波長 = 571 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸幅 = 25.4mm光度 = 1.9 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW順方向電流 = 90mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(120個)
¥63,980
税込¥70,378
7日以内出荷
Avago HLMP-1301 / 1401 / 1503 / K401 / K600シリーズLED. Avago Technologies の HLMP-1301 、 HLMP-1401 、 HLMP-1503 、 HLMP-K401 、 HLMP-K600 シリーズは、 T-1 ( 3 mm )拡散 LED ランプです。このスルーホールLEDファミリは、汎用インジケータ用途向けに設計されています。拡散、着色、光学設計を組み合わせて、高光出力と広視野角を実現しています。. HLMP-1301、HLMP-1401、HLMP-1503、HLMP-K401、HLMP-K600 LEDの特長: - 高輝度 - 様々な色を用意 - T-1 (3 mm)標準パッケージ - 最小光度を選択可能 - 広視野角 - 汎用リード - 高信頼性と頑丈
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 1 mcdピン数 = 2ビュー角 = 60 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nm寸法 = 3 x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥489
税込¥538
翌々日出荷
Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 586 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
Avago HSMx-C170シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C170シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 幅広く使用されている2.0 x 1.25 mmの設置面積(0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C170チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C170チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C170シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0805フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 2012 (0805)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 2 x 1.25 x 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
レンズ色クリア
波長(nm)570 / 626
LED色緑,赤
ピン数(ピン)3
LED使用数(個)2
順電圧(V)1.9 、2.2
実装方法スルーホール実装
装置を取り扱う際は、静電気防止の注意事項に従ってください。. Broadcom HLCP-X100 / HLMP-2XXXライトバーアレイ. HLCP-X100 / HLMP-2XXX シリーズの LED ライトバーは、さまざまなサイズと色を取り揃えています。この LED ライトバーは、明るく均一な光を必要とする用途に最適です。 HLCP-X100 / HLMP-2XXX ライトバーは、単一やセグメント分割の発光エリアを備え、優れたオン / オフコントラストを実現しています。HLCP-X100 や HLMP-2XXX ライトバーに適した用途には、通信インジケータ、フロントパネルのステータスインジケータ、棒グラフなどがあります。. HLCP-X100 / HLMP-2XXX LED ライトバーの。長方形LED(シングル/セグメント) 均一な発光面 X-Y方向に積み重ね可能 埋め込み取付け可能
仕様ディスプレイタイプ = ライトバーLED色 = 赤セグメント数 = 10主波長 = 626 nm実装タイプ = スルーホール実装外寸寸法 = 10.2 x 25.4 x 6.1mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 VmW動作温度レンジ = -40 → +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Avago HLMP-6xxxシリーズLED。Avago TechnologiesのHLMP-6xxxシリーズサブミニチュアLEDランプ(ドームパッケージ)です。HLMP-6xxxシリーズカラー拡散デバイスは、ドームパッケージで広視野角となっています。各種カラーオプションを取り揃えてたサブミニチュアLEDランプは、高いオン / オフコントラスト比を実現しています。HLMP-6xxxシリーズのサブミニチュアLEDランプは、限られたスペースでの用途に最適です。HLMP-6xxx LEDの特長: - サブミニチュアドームパッケージ - 広視野角に対応する拡散型ドーム - 高輝度用非拡散ドーム - TTL、LSTTL対応5 V抵抗ランプ - 様々な色を用意 - スペースの限られる用途に最適
仕様LED色 = 緑、パッケージタイプ = サブミニチュア、実装タイプ = スルーホール実装、LED数 = 1、順方向電圧 = 2.1 V、光度 = 7 mcd、ピン数 = 2、ビュー角 = 90°、レンズ形状 = ドーム、主波長 = 569 nm、寸法 = 2.34 x 2.21 x 2.92mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Avago HLMP-132x / 142x / 152xシリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-132x、HLMP-142x、HLMP-152xシリーズは、高輝度スルーホールLEDランプです。 これらのLEDは、T-1 (3 mm)標準パッケージに収められています。 HLMP-132x / 142x / 152xシリーズは、標準LEDランプより高輝度が要求される用途向けに設計されています。 高輝度は、ナロービーム出力によって実現されます。 この3 mm LEDは、3つの高輝度色から選択可能で、ナロービーム用途に最適です。. HLMP-132x / 142x / 152xの特長: - 高輝度 - 標準T-1 (3 mm)パッケージ - 狭視野角 - 汎用リード - 高信頼性、頑丈
仕様LED色 = 緑パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 6.7 mcdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 569 nmレンズ色 = 緑mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2000個)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Avago HSMx-C190シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C190シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 これらは業界で標準の設置面積(1.6 x 0.8 mm、0.8 mmプロファイル)を採用しています。 HSMx-C190チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C190チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C190シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の0603フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 1608 (0603)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥55,980
税込¥61,578
7日以内出荷
Avago HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640シリーズLED. Avago TechnologiesのHLMP-1340、HLMP-1440、HLMP-1540、HLMP-K640シリーズは、超高輝度LEDランプです。これらは、標準のT-1 (3 mm)スルーホールパッケージに収められています。Avago HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640 LEDは、従来のLEDランプより高輝度の素材を使用しているため、性能が向上しています。 HLMP-1340シリーズのランプは、りん化ガリウムとひ化りん化ガリウムを使用した赤色発光ダイオードです。HLMP-1440シリーズは、りん化ガリウムとひ化りん化ガリウムを使用した黄色発光ダイオードです。HLMP-1540とHLMP-K640シリーズのランプは、りん化ガリウムを使用した緑色発光ダイオードです。 これらのLEDに適した用途には、照光スイッチ、バックライトフロントパネル、ライトパイプソース、キーボードインジケータなどがあります。. HLMP-1340 / 1440 / 1540 / K640シリーズLEDの特長: - 明るさの改善 - カラー性能の向上 - 標準T-1 (3 mm)パッケージ - 頑丈なリード線 - IC互換 - 低電流容量 - 高信頼性、頑丈 - 様々な色を用意
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 45 mcdピン数 = 2ビュー角 = 45 °レンズ形状 = 砲弾型主波長 = 585 nm寸法 = 3 x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 380 mcd、745 mcd、1600 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
Avago HSMF-C15xシリーズChipLED. Avago Technologies社のHSMF-C15xシリーズのLEDは、2色の表面実装(SMT) ChipLEDです。 業界標準の1210パッケージ入りで、様々な色が用意されています。 HSMF-C15x LEDは、広い視野角を持つため、バックライトとしての使用に最適です。 HSMF-C15x ChipLEDに最適なその他の用途には、プッシュボタンのバックライト、シンボルのバックライト、ステータスインジケータ、正面パネルインジケータなどが挙げられます。. HSMF-C15x ChipLEDの特長: - パッケージ寸法: 3.2 x 2.7 x 1.1 mm - 業界標準の1210フットプリント - 広い視野角: 170 ° - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - 動作温度範囲: -30 → +85 ℃
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3225 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2.1 V、2.2 V光度 = 10 mcdピン数 = 4ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 572 / 626 nm寸法 = 3.2 x 2.7 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 赤主波長 = 626 nm文字幅 = 2.1mm文字高さ = 3.7mm実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 5.1mm光度 = 270 μcd表面色 = 黒電力消失 = 1.2W順方向電流 = 132mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.2 V光度 = 1.6 cdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 470 / 530 / 622 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の単桁7セグメント赤色LEDディスプレイ製品です。様々な文字高さの製品を取り揃えています。小数点の配置が左側の製品も右側の製品もあります。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 7主波長 = 626 nm文字幅 = 7.8mm文字高さ = 14.2mm共通接続 = アノード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 8mm光度 = 3.7 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 V順方向電流 = 90mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
Avago HSMx-C150シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C150シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 あらゆる用途に合う業界標準の設置面積(3.2 x 1.6 mm)を採用しています。 HSMx-C150チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C150チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C150シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の1206フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 10 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 626 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
Avago HSMx-C150シリーズLED. Avago Technologies HSMx-C150シリーズは表面実装(SMT)チップのLEDです。 あらゆる用途に合う業界標準の設置面積(3.2 x 1.6 mm)を採用しています。 HSMx-C150チップLEDは、使いやすく扱いやすい業界標準パッケージで設計されています。 9種類の小型単色パッケージから様々なLEDの色を選択できます。 HSMx-C150チップLEDに最適な用途には、キーパッドのバックライト、プッシュボタンのバックライト、LCDバックライト、標識記号のバックライト、正面パネルのインジケータなどがあります。. HSMx-C150シリーズの特長: - 小型パッケージ - 業界標準の1206フットプリント - 170 °の広い視野角 - IRはんだと互換 - 拡散光学素子 - -40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲 - 幅広い色を用意
仕様LED色 = 黄パッケージタイプ = 3216 (1206)実装タイプ = 表面実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 8 mcdピン数 = 2ビュー角 = 170 °レンズ形状 = 長方形主波長 = 586 nm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.1mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥729
税込¥802
7日以内出荷
Avago ASMT-YTxxシリーズLED. Avago TechnologiesのPLCC6表面実装パッケージのRGB (赤緑青) LEDエミッタ. 業界標準PLCC6パッケージ 高い信頼性 広視野角 内蔵反射板
仕様LED色 = 青パッケージタイプ = PLCC 6実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 V、3.1 V光度 = 384 mcd、650 mcd、1900 mcdピン数 = 6ビュー角 = 120 °レンズ形状 = 正方形主波長 = 469 / 529 / 623 nm寸法 = 3 x 2.8 x 1.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
仕様ディスプレイタイプ = ドットマトリックス文字数 = 4LED色 = 緑主波長 = 574 nm文字幅 = 2.1mm文字高さ = 3.7mm実装タイプ = スルーホール実装外寸高さ = 5.1mmデコーダ含む = あり光度 = 0.11 mcd表面色 = 黒ドットマトリックス形式 = 5 x 7
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
1桁7セグメント緑色LEDディスプレイ. Broadcom (Avago Technologies)の1桁7セグメント緑色LEDディスプレイ製品です。各種の文字高さの製品を取り揃えています。
仕様ディスプレイタイプ = 7セグメント文字数 = 1LED色 = 緑セグメント数 = 7主波長 = 571 nm文字幅 = 5.6mm文字高さ = 10.2mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸奥行き = 6.4mm光度 = 3.5 mcd表面色 = グレイ順方向電圧 = 2.1 V動作温度レンジ = -40 → +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応
仕様最大データレート = 160Mbit/s標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = パネルマウントピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mmシリーズ = HFBR
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(60個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
HFBR-0400TZシリーズ 小型リンクコンポーネント. Avago TechnologiesのHFBR-x4xxTZシリーズは、ねじ式STポートオプションがある、小型リンクコンポーネントです。ポートには5.1 mm (0.2インチ)の3/8-32 UNEF-2Aねじが付属しています。 ねじ式STポートを備えたこの部品は、基本部品同様の高い電気的、光学的、機械的性能を有しています。HFBR-x4xxTZデバイスは、キットに含まれているナットとワッシャを使用場合、最大厚さ2.8 mm(0.11 インチ)のシャーシ壁へのパネル取り付けに適しています。. HFBR-x4xxTZ シリーズの特長: - ねじにより、STポートタイプの部品をパネル取り付け可能 - 現行のSTマルチモードコネクタに対応
仕様最大データレート = 160MBdコネクター形状 = 正方形標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4nsピーク波長 = 865nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 8寸法 = 27.2 x 12.7 x 10.2mmコネクタータイプ = ST高さ = 10.2mm長さ = 27.2mm幅 = 12.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード