絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,064件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDロープライト(片面発光タイプ) 日本緑十字社

    LEDロープライト(片面発光タイプ)

    日本緑十字社
    22,980税込25,278
    1巻
    4日以内出荷
    広範囲を均一に照らし、低消費電力で長い距離を明るく照らすLEDのロープライトです。最大40mまで増設が可能です。(増設用は別売)。屋外、屋内でも簡単に設置ができます。
    用途長い廊下や階段、道路工事、災害用照明などに。セット内容本体、専用電源、収納バッグ材質銅・PVC・LEDチップ幅(mm)13厚さ(mm)7タイプ片面発光タイプ電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分:IP65)光源色明るさ(Lm)1000定格入力100V
  • LEDロープライト用巻き取り器 日本緑十字社

    LEDロープライト用巻き取り器

    日本緑十字社
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    LEDロープライト(275012、275013、275014、275015)が簡単に巻き取れます。
    用途ロープライトの保管に。トラスコ品番663-8924材質【リール】ABS【取手】鉄+PVC幅(mm)210高さ(mm)300奥行(mm)290
  • ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー 日本緑十字社

    ノンフロン冷凍庫 スライドドアフリーザー

    日本緑十字社
    79,980税込87,978
    1台
    6日以内出荷
    冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
    用途熱中症予防対策に。仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザートラスコ品番212-8916性能フォースター材質スチール、ABS樹脂高さ(mm)860奥行(mm)315間口(mm)495電源(V)100(50/60Hz)定格消費電力(W)41内容積(L)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497冷却方式直接冷却/霜取方法:手動庫内温度(℃)-20±2年間消費電力量(kWh/年)187
  • 熱中症指数モニター 日本緑十字社

    熱中症指数モニター

    日本緑十字社
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    WBGT指数、気温、相対湿度に加えて、乾燥指数(絶対湿度VH)・露点(DEW)の切り替え表示が可能です。ストラップ付きで携帯に便利です。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能付きです。オートパワーオフ機能付きです。
    用途屋内用。熱中症予防対策に。付属品取扱説明書、電池(テスト用)、ストラップトラスコ品番815-1756幅(mm)174高さ(mm)37タイプ携帯型奥行(mm)22使用電池CR2032ボタン電池×1個電池寿命約300時間
  • 環境管理温・湿度計 日本緑十字社

    環境管理温・湿度計

    日本緑十字社
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
    温度、湿度、熱中症注意レベルが一目でわかります。針の交差で注意レベルを表示します。大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすいです。
    用途屋内用。熱中症予防対策に。トラスコ品番815-1759材質本体:PS樹脂、カバー:アクリル幅(mm)227ホワイト高さ(mm)227タイプ壁掛タイプ奥行(mm)20
  • JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角 日本緑十字社

    JIS規格ステッカー標識 警告マーク 三角

    日本緑十字社
    1,198税込1,318
    1組(10枚)
    当日出荷
    JIS規格に基づく安全標識です。視認性の高い黄色と黒の三角形デザインで注意喚起に最適です。PET素材を使用した高耐久のステッカータイプです。注意喚起や安全表示に汎用性があります。
    用途機械や装置の危険箇所への注意表示に。工場・倉庫・作業現場での安全対策に。社内の立ち入り禁止区域の明示に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.09取付方式粘着シール/貼付タイプ表示内容!(エクスクラメーションマーク)
  • ポール用ロープガイド 日本緑十字社

    ポール用ロープガイド

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷
    直径9mmのスチール製で、非常に頑丈な作りです。全長930mmと長尺で、深く地面に差し込め安定性があります。上部にリングが付いており、ロープをしっかり通せます。地面への挿入を想定した先端が尖った形状で、打ち込みやすいです。
    用途テントやタープのガイロープ誘導に。野外イベントでの導線確保に。駐車場や仮設エリアのロープ仕切りに。トラスコ品番705-9943材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法(mm)9Φ×54×930適合ロープ径(Φmm)約18
  • スライド式ドアストッパー 日本緑十字社

    スライド式ドアストッパー

    日本緑十字社
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    スライド式なのでストッパーの高さを自由に調整できます。段差のある場所での仕様に最適です。接着テープ付きスチール補助板でしっかり取付ができます。スチールドア・木製ドア・アルミドアに使用可能です。
    用途ドアストッパーに。付属品両面テープ、鉄板、ネジトラスコ品番353-8812材質本体:ABS樹脂、フェライト、ストップ棒:ABS樹脂、亜鉛ダイカスト、スベリ止め:ABS樹脂幅(mm)40全長(mm)175~280高さ(mm)95、使用可能ドア:5~130タイプ足操作式
  • 結束バンド 日本緑十字社

    結束バンド

    日本緑十字社
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
    巻きつけるだけで結束が可能で、簡単に取り付け、取り外しができます。プラスチック製のフックを使用しているので、耐水性にも優れています。手で結束するため、締め付け強度が自由に調整出来ます。
    用途家電やOA関連製品のコード結束に。自動車の配線などのケーブル結束に。ガーデニングの添え木に。工具の結束に。トラスコ品番662-7900材質ポリプロピレン、ナイロン幅(mm)20長さ(m)30
  • 落書き落としスプレー 日本緑十字社

    落書き落としスプレー

    日本緑十字社
    3,398税込3,738
    1本
    4日以内出荷
    抜群の浸透力でスプレーなどの落書きを簡単・強力に落とします。水性、油性塗料、油性マーカー、クレヨン、ボールペン、マニキュアなど幅広い落書きに対応します。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
    用途シャッター、門扉、ガードレール、電柱、街灯、自動販売機、コンクリート、ブロック、壁面、橋脚などの落書き落としに。仕様平吹き専用トラスコ品番147-8241材質高沸点溶剤混合物(エアゾール製品)透明タイプスプレー容量(L)0.4内容量(mL)400表面乾燥時間(min)15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.8~0.9危険物の性状非水溶性
  • ニオイクリア 消臭アームカバー 日本緑十字社

    ニオイクリア 消臭アームカバー

    日本緑十字社
    1,798税込1,978
    1組
    翌々日出荷
    ”汗臭・加齢臭0へ”不快なニオイ成分を含む汗を繊維の力で瞬時に”水”に分解、無臭化します。日本製消臭糸「ニオイクリア」を編み込んでいます。消臭効果は、半永久的に持続します。
    用途仕事、スポーツ、普段使いに。材質ニオイクリアボーダーパワーストレッチ(混率:ナイロン51%、ポリエステル39%、ポリウレタン10%)
  • ワイヤー式キーストック 日本緑十字社

    ワイヤー式キーストック

    日本緑十字社
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ワイヤーとシャックル・両方使えて多様な場所に取付可能です。ワイヤー使用の場合、直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
    用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。付属品シャックルトラスコ品番354-0296材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVA寸法(mm)シャックル装着:77×190×50タイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)77×132×50内径(mm)シャックル:38
  • ワイヤー式キーストックmini 日本緑十字社

    ワイヤー式キーストックmini

    日本緑十字社
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーで直径約140mmまでのものを巻く事ができます。ワイヤーでの固定は、これまでシャックルではできなかった「太いパイプ」等だけでなく、細いスペース(1cm程度の穴)や、いびつな形状の場所でも、柔軟さで通したり束ねたりして固定する事ができます。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
    用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理・受け渡しに。トラスコ品番353-8817材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、キズ防止シート:EVAタイプ可変式ワイヤー径(Φmm)約5ワイヤー長(mm)約450本体サイズ(mm)68×83×37内径(mm)シャックル:38
  • どあロックガード(ダイヤルタイプ) 外開きドア専用 日本緑十字社

    どあロックガード(ダイヤルタイプ) 外開きドア専用

    日本緑十字社
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    工事施工の必要がなく、穴あけの必要もないため、ドアに傷がつきません。ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
    用途自宅・オフィスの防犯に。不動産業の物件管理に。仕様ダイヤル:4桁トラスコ品番354-0311材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、取り付け金具:ステンレスタイプ外開きドア専用方式可変式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×50×38
  • 消火器スタンド 日本緑十字社

    消火器スタンド

    日本緑十字社
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    頑丈なスチール製で10型消火器を1台収納できます。赤色のフレームに白文字で「消火器置場」の表示があるため、視認性が高く、非常時にも分かりやすいデザインになっています。消火器の設置場所を明確にし、消火器自体の転倒や紛失を未然に防ぐ事ができます。
    用途消火器設置用に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。工場や倉庫の安全対策に。その他【格納消火器】10型1本用トラスコ品番705-9955材質スチール幅(mm)221高さ(mm)700奥行(mm)201表示内容消火器置場
  • 防音シート(室内壁用) 日本緑十字社

    防音シート(室内壁用)

    日本緑十字社
    17,980税込19,778
    1巻
    4日以内出荷
    室内壁に取り付けることで、室内の音が外に漏れ出すのを軽減します。
    用途室内の防音対策に。仕様粘着剤付き(弱粘着タイプ)材質基布:ポリエステル、ラミネート:ポリ塩化ビニル長さ(m)2幅(m)0.92RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロープ止め金具 日本緑十字社

    ロープ止め金具

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1組(10本)
    翌々日出荷
    直径7mmの太さで、しっかりと地面に固定できる強度があります。全長200mmで、長さがあり抜けにくく安定感があります。スチール製で、耐久性と硬度に優れています。曲がり部分がロープをしっかりホールドしやすい形状です。
    用途テントやタープのロープ固定に。建設現場での仮設ロープの固定に。園芸や農業でネットやシートの固定に。トラスコ品番705-9932材質スチール(有色クロメートメッキ)寸法(mm)7Φ×28×200適合ロープ径(Φmm)約12
  • ビニールワッペン(胸章) 日本緑十字社

    ビニールワッペン(胸章)

    日本緑十字社
    579税込637
    1枚
    当日出荷
    啓蒙活動用のビニール製ワッペン(胸章)です。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦によって文字が消えにくい仕様です。安全ピン付きで作業着などに簡単に取り付け可能です。「熱中症予防管理者」の文字が目立つデザインで、役割の可視化による現場の意識向上に貢献します。
    用途当該情報の明示、啓発に。イベントや工事現場など、多人数が集まる場での安全管理体制の明確化に。作業員・来訪者への注意喚起・安心感の提供に。付属品安全ピントラスコ品番706-4634材質軟質塩化ビニール(ラミネート加工)厚さ(mm)0.7ライトブルー取付安全ピン式縦(mm)90横(mm)60表示内容熱中症予防管理者
  • サインスタンド バリケードスタンド 日本緑十字社

    サインスタンド バリケードスタンド

    日本緑十字社
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    表示面が大きいため視認性が高く、軽量コンパクト設計で設置場所を選びません。単管やチェーン等での連結が可能です。環境に配慮した表示スタンドです。
    用途当該情報の明示(指示)に。厚さ(mm)112(折りたたみ時)高さ(mm)798(使用時)奥行(mm)462(使用時)間口(mm)428縦(mm)821
  • トラ柄クッション 黄/黒 厚み5mm 無反射タイプ 日本緑十字社

    トラ柄クッション 黄/黒 厚み5mm 無反射タイプ

    日本緑十字社
    869税込956
    1枚
    当日出荷
    危険標示機能および保護クッション効果があります。カッターで切断できます。
    用途工事現場、工場での危険防止に。駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。トラスコ品番113-8394材質基材:ポリエチレンフィルム・ウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)5黄/黒取付方式貼付タイプ(裏テープ付)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーストックBIG キーストック-1 日本緑十字社

    キーストックBIG キーストック-1

    日本緑十字社
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    外径48.6mmΦの単管パイプに対応しています。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。施錠・開錠はダイヤル式なのでキーは不要です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。壁面設置用のビスが付属しています。
    用途大切な小物の受け渡しに。トラスコ品番107-0924セット内容壁面取付用ビス×4本、コンクリート用プラグ×4本、本体シャックル固定用金具、シャックル使用時用保護シート材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール幅(mm)120高さ(mm)155奥行(mm)50本体寸法(mm)高さ90内径(mm)【シャックル】51
  • デンキトール(静電気除去テープ) 日本緑十字社

    デンキトール(静電気除去テープ)

    日本緑十字社
    5,598税込6,158
    1巻
    当日出荷
    対象物に直接貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。
    用途静電気対策に。トラスコ品番113-8860材質基材:ポリエステル・ポリアミド合成樹脂(ナイロン)・導電性ポリマー、粘着剤:アクリル系幅(mm)30厚さ(mm)0.5長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管識別テープ 日本緑十字社

    配管識別テープ

    日本緑十字社
    919税込1,011
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    耐水性、耐候性、耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れた配管識別用のテープです。耐久性に優れた50ミクロン厚のアルミ箔を使用しています。
    用途配管内物質の識別に。材質基材:アルミ、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05取付方式テープ長さ(m)2使用温度範囲(℃)0~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 可動式バリケードフェンス 日本緑十字社

    可動式バリケードフェンス

    日本緑十字社
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番663-2561
  • ビニール製腕章 化学物質管理者 日本緑十字社

    ビニール製腕章 化学物質管理者

    日本緑十字社
    959税込1,055
    1本
    翌々日出荷
    ビニール製の腕章です。職務や役職などを分かりやすく表示しています。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
    用途当該情報の明示、啓発に。付属品安全ピン、ヒモ×2本仕様ラミネート加工、ハトメ穴5ヵ所(3.5mmΦ-5)材質軟質塩化ビニール取付方式ヒモ+安全ピン式表示内容化学物質管理者
  • 差し込み式メッシュ安全ベスト 日本緑十字社

    差し込み式メッシュ安全ベスト

    日本緑十字社
    3,198税込3,518
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    前面背面の透明ポケットにA4用紙をそのまま差し込めます。右胸部のポケットには携帯電話などの小物が収納でき、ポケット自体を取り外すことも可能です。左胸部には名刺を入れられる透明ポケットが付いています。
    用途職務や役職などの識別に。仕様台紙差し込み用ポケット×2箇所(前面×1箇所・背面×1箇所)幅(mm)【反射面】50寸法(mm)【差し込み】215×320材質/仕上メッシュ部:ナイロンメッシュ、反射帯:エンビサイズフリー質量(g)183テープ地色白反射肩幅(cm)36着丈(cm)60ポケット面ファスナーによる着脱式
  • 差し込み式メッシュベスト 日本緑十字社

    差し込み式メッシュベスト

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1着
    翌々日出荷から4日以内出荷
    A4用紙が入る差し込みポケットが前面と背面にあります。ポケットはジッパーが付いているので雨天時でも差し込んだ用紙が濡れることはありません。腰のマジックテープで調整が可能です。
    用途防災対策に。作業識別用として。仕様反射材付き(前面背面2ヵ所)材質/仕上メッシュサイズフリー(面ファスナーで調整可能)質量(g)180
  • 誘導棒(軽量バトン) 日本緑十字社

    誘導棒(軽量バトン)

    日本緑十字社
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軽量で長時間の作業でも疲れず、再帰反射素材使用で目立ちます。
    用途誘導に。トラスコ品番354-0316長さ(mm)530材質/仕上パイプ部:塩化ビニール、ポリエチレン、ハンドル部:ABS樹脂質量(g)86径(mm)40
  • フルハーネス用LEDベスト 日本緑十字社

    フルハーネス用LEDベスト

    日本緑十字社
    8,998税込9,898
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。フルハーネスY型とX型の両方に対応しています。穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。
    用途フルハーネス着用作業の際に。交通整理や現場作業の際に。仕様赤LED15個付き(前6個・後ろ9個、点灯・点滅式)、背中に肩ずれ防止帯あり材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:エンビ、前側穴開き部分:ターポリンサイズフリー質量(g)300着丈(cm)40使用乾電池単3電池×2個(別売)LED色LEDランプあり胴回り(cm)約90~120
  • メッシュ安全ベスト(キングサイズ) 日本緑十字社

    メッシュ安全ベスト(キングサイズ)

    日本緑十字社
    2,398税込2,638
    1着
    翌々日出荷
    着丈は67cm、胴回りは最大140cmにまで対応した、大柄な方や防寒着の上からでもゆったり着用していただくことが可能な反射材付の安全ベストです。通気性に優れたメッシュ生地を採用しています。
    用途大柄な方や防寒着の上からの着用に。交通整理や現場作業の際に。トラスコ品番106-3076幅(mm)【反射材】70材質/仕上メッシュ生地:ポリアミド合成樹脂、反射帯:軟質塩化ビニール【反射帯】白サイズキングサイズ質量(g)230着丈(cm)67色(本体)【メッシュ】紺胴回り(cm)115~140
  • メガスタンド 日本緑十字社

    メガスタンド

    日本緑十字社
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    プラスチック製品なのでさびません。従来のチェインスタンド(CHSシリーズ)の約3倍のメガサイズで視認性抜群です。注水・注砂両方対応のタンク付です。持ち運びに便利な持ち手付です。反射シートや表示シールで注意喚起に最適です。その他チェーンスタンドと組み合わせて使い方自由自在です。
    用途工場や倉庫の区画整備、注意喚起に。付属品チェイン取り付け用フック付き材質/仕上本体:ポリエチレン、反射シート・表示シール:PVC質量(kg)1.08ポール:黄高さ(mm)930台の高さ(mm)110台の直径(Φmm)255ポール径(Φmm)167色(ベース)
  • 無災害記録表 日本緑十字社

    無災害記録表

    日本緑十字社
    7,998税込8,798
    1組
    3日以内出荷
    413101(MKH-101)の「マグネット札のみ」のセットです。
    用途413101のスペア用パーツに。セット内容色札(緑)×32枚、色札(オレンジ)×8枚、色札(赤)×8枚、数字札[1]~[9]×各7枚計63枚、数字札[0]×9枚、数字札[10][11][12]×各1枚材質塩素化ポリエチレン、フェライト厚さ(mm)マグネット:0.8寸法(mm)数字札:25×25、色札:41×41文字内容安全第一・無事故目標日数・連続無事故日数
  • 差し込み式腕章 日本緑十字社

    差し込み式腕章

    日本緑十字社
    499税込549
    1個
    当日出荷
    長さ調整可能なゴムバンドにより腕にぴったりフィットし、作業の邪魔になりません。差し込み式なので簡単に表示内容が変更できます。
    用途職務や役職などの識別に。トラスコ品番354-0293セット内容安全ピン、中紙厚さ(mm)3材質/仕上ベース:軟質塩化ビニール、表示部:PVC質量(g)28取付方式ゴムバンド(長さ調整可能)+安全ピン式寸法(幅W×高さH)(mm)表示部:114×78縦(mm)86横(mm)150中紙サイズ(mm)幅105×高さ74色(バンド)色(本体)
  • マグネットシート 高輝度蓄光(JCクラス)タイプ 日本緑十字社

    マグネットシート 高輝度蓄光(JCクラス)タイプ

    日本緑十字社
    6,998税込7,698
    1巻
    翌々日出荷
    JCクラスの蓄光シートを使用したマグネットシートです。蓄光なので、電気が消えても長時間光ります。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
    用途整理・分類に。メモや目印に。仕様片面磁力、異方性マグネットトラスコ品番354-6800幅(mm)50厚さ(mm)1.1材質/仕上表面:蓄光PETフィルム、裏面:マグネットシート(異方性)質量(g)164長さ(m)1吸着力(N[gf/cm2])70
  • 懸垂幕 日本緑十字社

    懸垂幕

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
    用途当該情報の明示、啓発に。セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本材質/仕上本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC質量(g)440取付方式吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)縦(mm)1500横(mm)450生地厚(mm)0.38
  • 危険予知活動表 日本緑十字社

    危険予知活動表

    日本緑十字社
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    現場での持ち運びにも便利な二つ折りタイプの危険予知活動表です。スチール製なのでマグネットを使用することも可能です。
    用途危険予知活動に。トラスコ品番507-7786セット内容マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル厚さ(mm)(折りたたみ時)28材質/仕上基材:スチール(ホワイトボード)、枠:アルミ質量(kg)2文字内容危険予知活動表縦(mm)(使用時)600、(折りたたみ時)300横(mm)450使用厚さ(mm)14
  • 熱中症予防対策商品 汗取りシート ”汗ピタッと” 日本緑十字社

    熱中症予防対策商品 汗取りシート ”汗ピタッと”

    日本緑十字社
    999税込1,099
    1組(10枚)
    翌々日出荷
    帽子等の内側の額にあたる部分や、襟元等に張り付けるだけで、汗をブロックできます。粘着テープの裏紙をはがして貼り付けるだけの簡単装着です。
    用途不快な汗のブロックに。トラスコ品番392-1049材質/仕上不織布(キシリトール塗布)、ポリマーシート、両面テープサイズ約250×35×2(1枚のサイズ)質量(g)36タイプシート
  • 工事幕(マンホール屏風) 日本緑十字社

    工事幕(マンホール屏風)

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたトラ柄が人や車両に注意を促します。
    用途作業現場などにおける注意喚起に。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様2面式トラスコ品番113-8642寸法(mm)(1面)800×1000材質/仕上幕:布、枠:スチール質量(kg)6.9
  • フルハーネス対応メッシュ反射ベスト 日本緑十字社

    フルハーネス対応メッシュ反射ベスト

    日本緑十字社
    4,698税込5,168
    1着
    翌々日出荷
    メッシュ・反射の双方に穴が開いており、通気性が良く軽やかな着心地で作業の邪魔になりません。前面にゴムを採用することで休止フックをそのままご使用いただけます。ゴム部分も反射が付いており、反射の死角を作りません。背面にはランヤード取り出し用の開口部があり、各メーカーのフルハーネスに対応しております。
    用途高所作業の際に。交通整理や現場作業の際に。仕様高輝度ガラスビーズ反射幅(mm)【反射】50材質/仕上メッシュ部:ポリエステル(6mm目)、反射帯:高輝度ガラスビーズ(3mm目)質量(g)91テープ地色【反射部】シルバー着丈(cm)約40
  • LED内蔵ベスト 日本緑十字社

    LED内蔵ベスト

    日本緑十字社
    5,698税込6,268
    1着
    3日以内出荷
    幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
    用途フルハーネス着用作業の際に。交通整理や現場作業の際に。幅(mm)【反射材】70材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:高輝度マイクロプリズム質量(g)240着丈(cm)約60使用乾電池単3乾電池×2本(別売)LED色LEDランプあり点滅連続80時間