絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,064件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナー用センサーライト CL-1 人感・明暗センサー式 日本緑十字社

    コーナー用センサーライト CL-1 人感・明暗センサー式

    日本緑十字社
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    天井や階段等のコーナー用照明として最適です。人感・明暗センサー式なので暗い場所で動きを感知すると点灯します。コーナーに置いたり、付属のビスで取り付けたりする事ができます。コーナーでなくても使用可能です。
    用途事務所や工場の通路等に。トラスコ品番350-6212セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー厚さ(mm)56材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS質量(g)40縦(mm)約73色温度(K)6000~6500横(mm)約83使用電池単4乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感・明暗センサー式光源色センサー角度調整(°)約60感知距離(m)センサー:約3
  • チェインスタンド(砂鉄ベースタイプ) 日本緑十字社

    チェインスタンド(砂鉄ベースタイプ)

    日本緑十字社
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷
    チェインを2段に掛けることで安全性を確保します。ポールにチェインを収納する事ができます。水や砂を入れる必要がない砂鉄入りのベースなので簡単に設置ができます。
    用途区画整理に立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番350-6181材質ポール:ポリエチレン、ベース:高密度ポリエチレン(砂鉄・凝固剤入り)ポール:黄/黒高さ(mm)876ベース250mm角ポール径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応色(ベース)
  • ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ 日本緑十字社

    ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです。スイッチでON/OFF/AUTOでモード切替ができます。AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10ルクス以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。防雨タイプで、屋外の電源が無い所にも設置できます。
    用途防犯対策に。付属品プラスチックアンカー×2本・ねじ×2本トラスコ品番353-9171材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂幅(mm)80高さ(mm)100奥行(mm)230
  • ニーパット 日本緑十字社

    ニーパット

    日本緑十字社
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    作業中の膝を痛みから守ることで作業効率アップが見込めます。膝への負担が少ない軽量タイプのニーパットです。
    用途作業時等の膝の保護に。材質ポリエステル・合成ゴム・PVCサイズフリー入数(個)2
  • LED内蔵ベスト 日本緑十字社

    LED内蔵ベスト

    日本緑十字社
    5,990税込6,589
    1着
    当日出荷
    幅広の70mm反射テープに加えLEDの点滅で遠くからでも視認性が高く安全に作業ができます。面ファスナーでサイズ調整できるので幅広い方に着用いただけます。
    用途フルハーネス着用作業の際に交通整理や現場作業の際に。仕様LED前後各8個(計16個)トラスコ品番356-1358材質メッシュ部:ポリエステル、反射帯:高輝度マイクロプリズム幅(mm)反射材:70着丈(cm)約60時間連続点滅の場合:約80時間使用乾電池単3乾電池×2本(別売)LED色
  • ホイッスル付き合図灯 日本緑十字社

    ホイッスル付き合図灯

    日本緑十字社
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    警笛は、車に対する警告や、犯罪等に遭遇した際の警報に使用し、手元にあるLEDライトは、夜間での書類や不審者の確認ができます。
    用途誘導に。仕様ブザー:ありトラスコ品番353-8799材質パイプ部:ポリカーボネート、ハンドル部:ABS樹脂長さ(mm)550寸法(mm)発光部:30Φ×330スイッチ点灯用:点滅→点灯→手元LED→消灯、警笛用:押している間のみ発音(警笛音量94db)使用電池単2乾電池×3本(別売)LED色
  • どあロックガード(ダイヤルタイプ) 日本緑十字社

    どあロックガード(ダイヤルタイプ)

    日本緑十字社
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ダイヤルを左向きに回すと「0」の位置で止まることで、夜間や目の不自由な方でも操作しやすい安心設計です。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセットできます。
    用途自宅・オフィスの防犯に不動産業の物件管理に。トラスコ品番354-0309材質本体:アルミダイカスト、ダイヤル部:亜鉛ダイカスト、スペーサー・取り付け金具・取り付けネジ:ステンレス桁数可変式
  • LEDライト Magic Wand(マジックワンド) 日本緑十字社

    LEDライト Magic Wand(マジックワンド)

    日本緑十字社
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    タッチスイッチひとつで、電源のオンオフ、照明切り替え、明るさ調整ができます。付属のマグネット付ベースホルダーを設置することで本体の取り付け、取り外しが簡単にできます。
    用途移動可能な補助ライトとして。付属品USBケーブル・ベースホルダー・両面テープ・スチールプレート・ビス材質本体:スチール、プラグ:ABS全長(mm)306消費電力(W)2.5コード長さ(m)1充電時間約2時間(90%)、約3時間(100%)外径(mm)22明るさ(Lm)200エコロジー商品省エネ
  • 高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光蛍光テープ

    日本緑十字社
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷
    蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。(脱塩ビ製品)JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
    用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 懸垂幕 日本緑十字社

    懸垂幕

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
    用途当該情報の明示、啓発に。仕様表印刷トラスコ品番217-0725セット内容パイプ×2本、ヒモ×2本厚さ(mm)0.38材質/仕上本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC質量(g)440縦(mm)1500横(mm)450取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)表示内容無災害で行こう!年末年始無災害運動
  • ビニールリボン 日本緑十字社

    ビニールリボン

    日本緑十字社
    899税込989
    1組(10本)
    当日出荷
    啓蒙活動用のビニール製リボン(胸章)です。
    用途当該情報の明示、啓発に。仕様表印刷トラスコ品番217-2199セット内容安全ピン(10本1組)厚さ(mm)0.4材質/仕上基材:軟質塩化ビニール質量(g)26縦(mm)120横(mm)25取付け方法安全ピン式表示内容年末年始無災害運動
  • ベルフラップ 日本緑十字社

    ベルフラップ

    日本緑十字社
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    さらっとした肌触りのメッシュ素材を組み合わせた快適・爽快な製品です。手洗い洗濯が可能です。ヘルメットを装着して行う作業等に適しています。水に浸すだけで、約1時間涼感効果が持続します。水に浸しなおすだけで、繰り返し使用できます。付属の保冷剤を凍らせて使えばより涼しく快適になります。
    用途熱中症予防対策に。仕様手洗い可セット内容保冷剤×1個厚さ(mm)5寸法(mm)155×165材質/仕上本体:ポリエステルサックスアズワン品番64-2303-31稼働時間(時間)1
  • BTデュアルメッシュ クルーネックシャツ 日本緑十字社

    BTデュアルメッシュ クルーネックシャツ

    日本緑十字社
    2,890税込3,179
    1枚
    3日以内出荷
    吸汗・速乾・通気性に優れたデュアルメッシュ! 異素材の組み合わせによる2層構造のファブリックが、高い吸汗性と速乾性を可能にしました。 汗を瞬時に肌面から外側へと移動させ、肌面を快適に保ちます。 ロングスリーブクルーネックシャツ
    材質ポリプロピレン、ポリエステル機能吸汗速乾、スピード消臭、通気性、ストレッチ
  • 発汗チェッカー 日本緑十字社

    発汗チェッカー

    日本緑十字社
    2,098税込2,308
    1組(10枚)
    当日出荷
    腕に貼るだけで全身の発汗量を測定。給水のタイミングや、給水量の参考に。 はじめてお使いのときに(局所発汗量は個人差が大きいため、事前に補正値を求めることをお勧めします) 〈補正値の求め方〉衣類を脱ぎ体重を計測し、発汗後の体重減少量を発汗量とします。(この間の飲食や排尿は補正が必要です) パッチを前腕の内側に貼り付け、発汗後たとえば体重の減少が300gで目盛り数値が250を指す場合は、 補正値=300÷250=1.2発汗量mL=目盛り数値×補正値として算出します。
    トラスコ品番105-5231厚さ(mm)10質量(g)6縦(mm)60横(mm)85
  • 竹糸くんアームカバー 日本緑十字社

    竹糸くんアームカバー

    日本緑十字社
    999税込1,099
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    ひんやり気持ちいい!竹由来のレーヨン糸を使用! 熱伝導率が高く吸水性・放湿性に優れ、汗の拡散・蒸発を促進し、 気化熱を奪いやすく、ひんやり感が気持ちいい。優しく、滑らかな肌触り。
    材質レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸ブラック特性UVカット
  • 防炎加工タスキ型ベスト 日本緑十字社

    防炎加工タスキ型ベスト

    日本緑十字社
    5,998税込6,598
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    火気を扱うハードな現場に 防災加工を施し、燃え広がりにくい仕様となっております。
    用途プラント作業、溶接等火気を扱う現場材質反射材部:綿100%、反射材裏生地:ポリエステル100%幅(mm)反射材:20質量(g)約215種類タスキ型
  • LGR-1用コーンホルダー 日本緑十字社

    LGR-1用コーンホルダー

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質熱可塑性耐衝撃エンビ樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)135×100×45質量(g)約30アズワン品番64-2324-65日本緑十字社品番116192
  • ロープ結索補助スティック 日本緑十字社

    ロープ結索補助スティック

    日本緑十字社
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    結ばず固定・切らずにほどく!簡単操作でスピーディーなロープワーク 複雑なロープワークを簡単操作で再現。 現場における作業効率向上と資材削減をサポートします。 固定・延長・張り調整等、従来の複雑なロ-プワークやコーナーを周回させず回り込みで固定したり部分的な開放、分岐等も容易にできます。 バリケードテープや細かいロープにも使用可能です。
    材質グラスファイバー強化ナイロン厚さ(mm)3質量(g)約70寸法(Φ×mm)32×230アズワン品番64-2324-64日本緑十字社品番116191
  • ガードテープ 透明マトリクスタイプ 日本緑十字社

    ガードテープ 透明マトリクスタイプ

    日本緑十字社
    8,198税込9,018
    1巻
    当日出荷
    特殊粘着加工でエア抜けがよく、貼り付け作業性に優れる。
    質量(g)450アズワン品番64-2324-27日本緑十字社品番148004
  • ポスターパネル 日本緑十字社

    ポスターパネル

    日本緑十字社
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    低反射+UVブロックで、スッキリキレイ!しっかりガード! 反射を抑えきれいによく見えます。 紫外線をカットし、変色・退色を防ぐ。縦・横使用可能。
    付属品吊りひも材質枠:アルミ、板面:PET、中板:発泡スチロール取付方式吊り下げ設置場所屋内
  • 中輝度蓄光消火器標識 日本緑十字社

    中輝度蓄光消火器標識

    日本緑十字社
    879税込967
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    JISの案内用図記号入り! 2020年の東京オリンピック・パラリンピックを控え、多くの外国人観光 客の来日が見込まれ、更に日本が観光立国を目指す上でも分かりやすく 理解できるようにJIS規格化の標準案内用図記号の消火器を採用。 (JIS Z 8210) 中輝度蓄光式標識で安心! 火災や地震等の停電時に暗闇への対策として太陽光や光エネルギーを 吸収・蓄積し、暗所で発光を半永久的に繰り返す蓄光機能を持つ硬質樹 脂板を使用。 消火器設置場所が消灯時に認識できます。 工業会の推奨品に認定! (一社)日本消防標識工業会の推奨品として、品質合格品シールを製品 貼付。総務省消防庁や東京消防庁からも掲示に支障ない旨を頂きまし た。
    仕様表印刷材質蓄光硬質プレート
  • LEDアームバンド フリーサイズ(面ファスナー付き) 日本緑十字社

    LEDアームバンド フリーサイズ(面ファスナー付き)

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1枚
    当日出荷
    アームバンドに付けられた14000mcdの高輝度LEDフラッシュと反射材が作業者の安全を守ります。周囲への注意喚起により効果的な2・1・3フラッシュ点滅方式を採用しています。別売りのLED脚絆(242006)と合わせて装着すれば更に効果的です。
    用途作業者の安全確保に。仕様面ファスナー脱着タイプ 上部クリップ付きトラスコ品番148-1349材質/仕上本体:ナイロンメッシュ紺/白反射サイズフリー質量(g)86寸法(幅W×高さH)(mm)90×285連続使用時間(時間)約100使用電源単4乾電池×2本(別売)LED色LED光源(mcd)14000点滅2・1・3フラッシュ点滅LED使用数(個)5日本緑十字社品番242007
  • LED矢印表示パネル マグネット脱着式 日本緑十字社

    LED矢印表示パネル マグネット脱着式

    日本緑十字社
    22,980税込25,278
    1セット
    翌々日出荷
    25個のLED点滅による矢印と反射材が周囲に注意喚起を促します。マグネットによる脱着が可能で、フォークリフト等にそのまま設置できます。表示パネルには付属の台紙(2種)以外にもオリジナル書式を掲示することができます。表示パネルは雨水等の進入を一定程度防止するジップ式です。付属の吊りベルトによる単管やコーンバー等への設置も可能です。
    用途フォークリフトや作業車等に。単管やコーンバー等に。付属品本体×1台 表示パネル×1台 表示パネル台紙×2種各1枚 吊りベルト×2本仕様矢印部:LED+反射、防滴仕様、反射仕様、ポケット部:片面表示タイプトラスコ品番147-9772材質/仕上本体:ターポリン、ABS樹脂、PVC 表示パネル:PVC、ABS樹脂、真鍮 吊りベルト:PP、プラスチック、真鍮黄/赤、発光時:赤質量(g)本体:280、表示パネル:150取付方式マグネット+吊りベルト脱着式本体寸法(mm)240×440適合サイズ(mm)台紙最大:125×365本体厚さ(mm)30パネルサイズ(mm)165×390連続使用時間(時間)約150使用電源単3乾電池×2本(別売)LED色表示内容作業中注意・接近禁止/ご迷惑お掛けしております・作業中・ご協力お願い致します取付径(Φmm)吊りベルト最大取付径:34LED使用数(個)25パネル厚(mm)7日本緑十字社品番273002
  • 伸縮式点検用ミラー ストラップ付き 日本緑十字社

    伸縮式点検用ミラー ストラップ付き

    日本緑十字社
    10,980税込12,078
    1台
    9日以内出荷
    3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。取り扱いに便利なストラップが付いています。
    用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。付属品ストラップ×1本トラスコ品番147-9828材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)120ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)210~1180日本緑十字社品番289111
  • 伸縮式点検用ミラー 日本緑十字社

    伸縮式点検用ミラー

    日本緑十字社
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    3倍拡大鏡で細かなところも大きく表示できます。
    用途狭所や高所など見にくい場所の確認に。トラスコ品番147-8254材質/仕上ミラー:ガラス シャフト:ステンレス質量(g)70ミラー寸法(mm)45×55シャフト長さ(mm)140~535日本緑十字社品番289110
  • 突っ張りスタンド用クリップ PVC製 日本緑十字社

    突っ張りスタンド用クリップ PVC製

    日本緑十字社
    899税込989
    1セット(4個)
    翌々日出荷
    養生シートを固定するためのクリップで、リフォームや内装現場に最適です。
    用途養生シートの固定に。付属品29mmΦ用×2個 26~29mmΦ用×2個 ピン×4個トラスコ品番148-1326材質/仕上本体:PVC ピン:スチール質量(g)6(1個あたり)適合品番359001・359002・359003・359004外径(mm)29×29×44日本緑十字社品番359011
  • 突っ張りスタンド用フック スチール製 日本緑十字社

    突っ張りスタンド用フック スチール製

    日本緑十字社
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    別売の突っ張りスタンドに設置するだけで、工具袋等を引っ掛けることができ、作業の幅が広がります。
    用途作業補助や工具の整理整頓に。トラスコ品番147-9766材質/仕上スチールシルバー質量(g)40(1個あたり)適合品番359001・359002・359003・359004外径(mm)99×41×15日本緑十字社品番359010
  • LED脚絆 フリーサイズ(面ファスナー付き) 日本緑十字社

    LED脚絆 フリーサイズ(面ファスナー付き)

    日本緑十字社
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    面ファスナー脱着式の脚絆に付けられた6個の赤色LEDと高輝度反射材が作業者の安全を守ります。周囲への注意喚起により効果的なランダム点滅方式を採用しています。別売りのLEDアームバンド(242007)と合わせて装着すれば更に効果的です。長靴等の上からでも装着可能です。
    用途作業者の安全確保に。トラスコ品番148-1325寸法(mm)上辺540×下辺480×高さ300材質/仕上本体:ナイロンメッシュ紺/白反射サイズフリー質量(g)100タイプ面ファスナー脱着タイプ連続使用時間(時間)約30(マンガン乾電池使用時)使用電源単4乾電池×2本(別売)LED色LED光源(mcd)4000点滅ランダム点滅LED使用数(個)6日本緑十字社品番242006
  • LED合図灯(ロングタイプ) 日本緑十字社

    LED合図灯(ロングタイプ)

    日本緑十字社
    3,098税込3,408
    1本
    当日出荷
    全長800mmは一般的な合図灯の約1.5倍の長さで、視認性は抜群です。長時間使用しても疲れにくい軽量タイプです。
    用途交通整理に。付属品専用ストラップ×1本トラスコ品番147-9756長さ(mm)800材質/仕上本体:PVC グリップ:ABS樹脂質量(g)175連続使用時間(時間)約60(点灯時)モード切替速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯(ループ)使用電源単2乾電池×2本(別売)LED色LED使用数(個)12日本緑十字社品番325010発光面(mm)30Φ×618
  • 二重真空吸盤フック 日本緑十字社

    二重真空吸盤フック

    日本緑十字社
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    二重真空吸着方式の採用で、若干のザラザラ面であれば設置可能です。
    用途鍵等の保管場所として。仕様二重真空吸着方式(ポリウレタン吸着方式+合成ゴム吸着方式) レバー脱着式トラスコ品番147-9771材質/仕上本体:ABS樹脂 吸盤:ポリウレタン、NBR質量(g)27耐荷重(kg)2外径(mm)89×53×26日本緑十字社品番309042
  • フリーポケット式吊り下げ標識(本体) 両面表示タイプ ターポリン・PVC シート別売 日本緑十字社

    フリーポケット式吊り下げ標識(本体) 両面表示タイプ ターポリン・PVC シート別売

    日本緑十字社
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷
    単管やコーンバー、プラスチックチェーン等に設置が可能なフリーポケット式の吊り下げ標識です。表裏で異なる内容の表示物を掲示できます。シート差込用ファスナーが下部に付いており、雨にぬれても水が浸入しづらく、水が溜まりにくい構造です。
    用途単管やコーンバー、チェーンやロープ等に。仕様下部シート差込用ファスナー付トラスコ品番148-1337材質/仕上本体:ターポリン ポケット:PVC質量(g)280タイプ両面表示タイプ有効径(Φmm)最大54寸法(縦×横×厚さ)(mm)740×450×1取付け方法吊り下げタイプ(面ファスナー付)日本緑十字社品番100031ポケット寸法(mm)460×450
  • 工事看板用カバー(補完パーツ) アタッチメント ポリエチレン製 日本緑十字社

    工事看板用カバー(補完パーツ) アタッチメント ポリエチレン製

    日本緑十字社
    449税込494
    1本
    4日以内出荷
    クッション性に優れたポリエチレンが、歩行者や自転車が接触・衝突時に受けるダメージを緩和し、看板も保護します。必要な長さ及び形状にカットし、工事看板用カバー(129036)の足りない部分を補完するためのパーツです。ワンタッチで装着できる形状で、ビスや接着剤、工具は不要です。
    用途工事看板への衝突時の衝撃緩和に。トラスコ品番148-1322全長(mm)550材質/仕上発泡ポリエチレンオレンジ質量(g)24取付け方法はめ込み有効幅(mm)10~40日本緑十字社品番129038
  • プラスチックチェーン カラフル ポリエチレン 日本緑十字社

    プラスチックチェーン カラフル ポリエチレン

    日本緑十字社
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。別売のチェーンスタンド(141007)と合わせてご検討ください。
    用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様色間隔:2個ピッチトラスコ品番147-9739材質/仕上ポリエチレン質量(kg)3.2ピンク/ホワイト長さ(m)30線径(Φmm)7チェーン径(Φmm)12×37日本緑十字社品番284163
  • プラスチックチェーン カラフル ポリエチレン 日本緑十字社

    プラスチックチェーン カラフル ポリエチレン

    日本緑十字社
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    軽量で安全なプラスチック製です。景観に配慮したパステルカラーとホワイトのカラーチェーンです。
    用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様色間隔:2個ピッチトラスコ品番147-9784材質/仕上ポリエチレン質量(kg)3.2イエロー/ホワイト長さ(m)30線径(Φmm)7チェーン径(Φmm)12×37日本緑十字社品番284161
  • ビニール製腕章 日本緑十字社

    ビニール製腕章

    日本緑十字社
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    反射生地に高輝度クラスの蓄光材が上下に2本付いた視認性抜群のビニール製腕章です。 取り付け方が選べる両用ピン(安全ピン×クリップ)を採用しています。
    用途職務や役職などの識別に。仕様反射×高輝度蓄光タイプ材質本体:軟質塩化ビニール、ポリエステル、蓄光材厚さ(mm)0.7取付面ファスナー+両用ピン式質量(g)30シートサイズ(mm)10×320縦(mm)90横(mm)400適合腕周(cm)33~36
  • バリケードフェンス 日本緑十字社

    バリケードフェンス

    日本緑十字社
    78,980税込86,878
    1台
    翌々日出荷
    簡単移動でコンパクト収納。 2台以上繋ぎ合わすことができます。
    トラスコ品番818-8133材質PP寸法(mm)(収納時)約H1025×W515×D400、(最大展開時)約3500質量(kg)約7.4日本緑十字社品番116131
  • ファイバー小判札 日本緑十字社

    ファイバー小判札

    日本緑十字社
    3,500税込3,850
    1組
    翌々日出荷
    仕様ヒモ付き材質強硬ファイバー形状小判型寸法(mm)30×20質量(g)64取付け方法吊り下げ日本緑十字社品番200313
  • ピカチューブ 日本緑十字社

    ピカチューブ

    日本緑十字社
    9,398税込10,338
    1本
    当日出荷
    自動点滅するコントローラー内蔵タイプ。 1本にLED24個使用し高視認性を発揮します。50本まで継ぎ足し延長可能。 強度・耐寒に優れ、ハードな屋外環境にもぴったりです。 明るい間は点灯せず、暗くなると自動的に点灯する省エネタイプです。
    材質エンビ幅(mm)23質量(kg)約1.6長さ(m)10電源(V)AC100消費電力(W)約3.5使用電源AC100V寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅電源タイプコンセントチューブサイズ(mm)22使用場所屋外LED使用数(個)24日本緑十字社品番275002連結可否あり
  • カラーコーン用ロープストッパー 日本緑十字社

    カラーコーン用ロープストッパー

    日本緑十字社
    569税込626
    1個
    当日出荷
    カラーコーンでロープが張れる。 カラーコーンとロープそしてこれがあれば、バリケードが出来ます。また、交互に重ねられるので立て積みでキレイに収納できます。
    仕様700mmカラーコーン用材質ポリプロピレン質量(g)36日本緑十字社品番116190
  • ジャンボコーン用チェインフック 日本緑十字社

    ジャンボコーン用チェインフック

    日本緑十字社
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリエチレン質量(g)48寸法(高さH×幅W)(mm)60×301日本緑十字社品番116120