絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,064件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バルブ標識 回転式 日本緑十字社

    バルブ標識 回転式

    日本緑十字社
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    種別回転式形状標識区分バルブ取付方式
  • 消防・危険物標識(火気厳禁+場所) ラミ縦 日本緑十字社

    消防・危険物標識(火気厳禁+場所) ラミ縦

    日本緑十字社
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    掲載の商品は自治体の条例によって必ずしも一致しない場合があります。
    種別禁止/場所材質ラミプレート形状標識サイズ600×300×1mm区分火気
  • 差し込み腕章 日本緑十字社

    差し込み腕章

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品上部安全ピン材質軟質エンビ質量(g)43取付方式安全ピン寸法(縦×横)(mm)90×360 (差し込み部:43×350)
  • バルブ標識 開閉札 アルミ反射 日本緑十字社

    バルブ標識 開閉札 アルミ反射

    日本緑十字社
    779税込857
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
    種別開閉札材質アルミベース反射シート貼り形状標識厚さ(mm)1寸法(mm)80×68区分バルブ質量(g)18取付方式穴径(Φmm)5穴数1
  • 駐車場関係標識 高さ制限○○m 日本緑十字社

    駐車場関係標識 高さ制限○○m

    日本緑十字社
    1,898税込2,088
    1枚
    3日以内出荷
    高さ制限をわかりやすく表示できる注意喚起用標識です。視認性の高い配色で遠くからでも認識しやすい仕様です。駐車場や施設入口での安全対策に役立ちます。300×600×1mmの見やすいサイズで、設置しやすいのが特長です。片面表示・穴ナシ加工フリー仕様で、用途に応じて使いやすいです。
    用途駐車場や施設入口で車両の高さ制限をわかりやすく周知したい場所に。進入前に高さ制限を案内し、接触事故や進入トラブルの防止用。遠くからでも認識しやすい表示で、安全対策を強化したい現場用。仕様表印刷、穴ナシ(加工フリー)トラスコ品番736-0806材質硬質塩ビ厚さ(mm)1取付ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)300横(mm)600表示内容高さ制限 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蓄光ステッカー標識 消火栓あり 日本緑十字社

    蓄光ステッカー標識 消火栓あり

    日本緑十字社
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷
    暗闇での視認性に優れた蓄光タイプのステッカー標識です。消灯後も数分間発光するため、停電時や暗所でも確認しやすいです。軟質塩ビ・蓄光材を基材に使用した、日本製の製品です。150×225mmの見やすいサイズで、掲示しやすい粘着シール仕様です。
    用途消火栓の設置場所を明示し、周囲への注意喚起を行いたい場所に。消火栓の前に物を置かせないための掲示用。停電時や暗所でも位置を確認しやすくしたい防災表示用。仕様電気が消えても数分間光ります。トラスコ品番733-6997材質基材:軟質塩ビ・蓄光材、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05蓄光取付貼付タイプ縦(mm)150横(mm)225表示内容消火栓あり
  • 反射ベルト ベルト・タスキ2WAYタイプ 日本緑十字社

    反射ベルト ベルト・タスキ2WAYタイプ

    日本緑十字社
    3,198税込3,518
    1本
    3日以内出荷
    ベルトとタスキの2WAYで使えるため、用途に応じて使い分けしやすいです。ワンタッチバックルを採用しており、着脱を簡単に行えます。サイズ調整が可能なので、使用者に合わせてフィットしやすいです。反射黄カラーで視認性が高く、夜間や暗所での安全対策に役立ちます。オラライト反射シートを使用した、軽量約64gの扱いやすい反射ベルトです。
    用途夜間作業や巡回時の視認性を高めたい場面に。工事現場や警備業務で、周囲へ存在をわかりやすく示したい作業用。ベルト型とタスキ型を使い分けながら安全対策を行いたい現場用。仕様サイズ調整可能トラスコ品番735-1371材質オラライト反射シート寸法(mm)50×760~1400反射黄
  • 防雨型 熱中症注意目安付き温度計 日本緑十字社

    防雨型 熱中症注意目安付き温度計

    日本緑十字社
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    温度と熱中症注意目安を色分け表示し、暑さの危険度がひと目で確認できます。直径約30cmの大型表示で、屋外でも見やすい設計です。防雨仕様のため、屋外の作業現場や出入口などにも設置できます。WBGTの目安を参考にした表示で、熱中症対策の注意喚起に役立ちます。工場・建設現場・学校など、暑さ対策の啓発表示として活用できます。
    用途気温・湿度の確認に。熱中症リスクの把握用。屋外作業時の環境管理に。付属品壁掛け用ネジトラスコ品番734-7905材質ABS樹脂、PVC樹脂幅(mm)300高さ(mm)300タイプ屋内外/壁掛タイプ奥行(mm)48精度湿度計:±7%RH以内(35~70%RH常温において)精度(℃)温度計:±1以内(0~+4041以上は±2以内表示範囲(℃)温度:0~45※結露しないこと
  • 氷のうベルト 日本緑十字社

    氷のうベルト

    日本緑十字社
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    氷のう(別売り)を固定して使用できる専用ベルトです。面ファスナー付きで体にしっかり固定できます。肩・腕・脚など冷やしたい部位に装着でき、クールダウンに役立ちます。コンパクトで持ち運びやすく、休憩時のアイシングに便利です。作業現場やスポーツ時の暑さ対策にも活用できます。
    用途患部の冷却・アイシングに。暑熱時の体温低下用。作業時の暑さ対策に。トラスコ品番734-7904材質ポリエステル長さ(mm)980幅(mm)145ブラック
  • アシストベスト 保冷剤付き タスケルplus one 日本緑十字社

    アシストベスト 保冷剤付き タスケルplus one

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1着
    翌々日出荷
    腰への負担を約25%軽減する「タスケル plus one」に保冷剤を追加し、暑い季節の作業を快適にサポートします。背面ポケットに保冷剤を入れることで、背中をひんやり冷やしながら作業できます。ストレッチ素材を採用し、体にフィットして動きを妨げにくい設計です。メッシュ生地で通気性がよく、ムレを軽減します。保冷剤は取り外し可能で、ベストは洗濯ネット使用で洗濯できます。
    用途体温上昇の抑制に。暑熱環境での冷却対策用。腰痛作業時の負担軽減用。付属品保冷剤×1個仕様保冷剤用ポケット付き材質ストレッチメッシュ:ナイロン80%・ポリウレタン20%、コイルスプリング:スチールタイプ男女兼用
  • 高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型 日本緑十字社

    高輝度蓄光蛍光ステッカー ピカっとルミシャイン 丸型・三角型・棒型

    日本緑十字社
    1,198税込1,318
    1式
    翌々日出荷
    蛍光色が採用されており、明るい場所でもしっかりと視認できます。太陽光や蛍光灯、白色LEDなどから光を吸収し、暗闇で自ら発光します。最長8時間の蓄光性能があり、夜間や停電時でも安心です。短時間の光照射でも十分に光を蓄えられる高効率設計です。電源不要で繰り返し使えるため、エコで経済的です。
    用途停電時の誘導や避難経路の目印に。子どもや高齢者の夜間の安全対策に。リモコンやスイッチの位置確認に。トラスコ品番711-5061セット内容丸形×6枚、三角型×6枚、棒型×5本材質表面:PET、基材:蓄光材、ポリエステル樹脂、粘着剤:アクリル系、剥離フィルム:PP蛍光黄
  • 高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社

    高輝度蓄光蛍光テープ

    日本緑十字社
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷
    蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
    用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラス基材ポリエチレンテレフタレート(PET)テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)主な用途消火器やヘルメット等の明示、停電時・非常時の避難誘導、様々な危険標示・視認性向上や防災用途等引張強度(N/25mm)25.7粘着力(N/25mm)14.5RoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光
  • 責任者氏名標識 熱中症予防管理者 日本緑十字社

    責任者氏名標識 熱中症予防管理者

    日本緑十字社
    819税込901
    1枚
    翌々日出荷
    氏名を記入できるスペース付きで、誰が管理者か一目でわかります。
    用途熱中症予防管理者の明示に。仕様表印刷トラスコ品番711-3172材質硬質塩化ビニール厚さ(mm)1質量(g)65タイプ氏名書き込み式取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)150横(mm)300表示内容熱中症予防管理者
  • JIS規格安全ステッカー標識 日本緑十字社

    JIS規格安全ステッカー標識

    日本緑十字社
    1,398税込1,538
    1組(5枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS安全標識規格に準拠したステッカータイプの禁止表示です。英語併記で外国人労働者や訪問者への配慮もなされています。赤・黒の配色とピクトグラムで、強い危険を直感的に伝えます。サイズは150×100mmで見やすく、視認性にも優れています。5枚1組でまとめて導入でき、コスト効率も良好です。
    用途立ち入り禁止エリアの入口表示に。工場や施設内での安全確保に。設備メンテナンス中の一時的な制限表示に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール取付方式貼付タイプ縦(mm)150横(mm)100
  • JIS規格安全標識 日本緑十字社

    JIS規格安全標識

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    JIS規格に基づく安全標識です。日本語と英語の2ヶ国語が併記されています。
    用途当該情報の明示(指示)に。材質塩ビ厚さ(mm)1取付穴4ヵ所取付方式ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)縦(mm)450横(mm)300取付穴径(mm)Φ3 (4ヵ所)
  • 2WAYアルコールチェッカー 日本緑十字社

    2WAYアルコールチェッカー

    日本緑十字社
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    J-BAC認定品(JB10003-67)です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定できます。約20秒弱で測定完了です。1000件まで測定記録(年月日・時刻・測定者番号)を本体のメモリーにデータ保存できます。測定者をコード番号で1から10まで設定できるので測定者番号別に記録管理できます。パソコンにUSBでデータ転送できるので、安全運転管理者の記録作成をサポートします。交換式のマウスピースから息の吹き込みができて衛生的です。測定タイミングを電子音でお知らせします。測定結果を3段階の液晶バックライト色で表示します。
    用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品取扱説明書、保証書、マウスピース×10個、データ転送用USBコード、収納ポーチトラスコ品番664-2703材質ABS、PC規格J-BAC認定品(JB10003-67)入力電圧(V)3センサー半導体ガスセンサー電池単アルカリ乾電池×2本使用(別売)寿命センサー:約1000回又は1年
  • 安全反射ベスト(ショート丈タイプ) 日本緑十字社

    安全反射ベスト(ショート丈タイプ)

    日本緑十字社
    2,998税込3,298
    1着
    翌々日出荷
    一般的な反射ベストよりも「丈」が短い構造で、墜落制止用器具や腰袋を装着しても邪魔になりません。ウエストは面ファスナーによるフレキシブルなサイズ調整が可能です。
    用途交通整理や現場作業時の安全確保に。仕様サイズ調整可能(ウエスト部のみ)材質本体:PVC、反射帯:PVC幅(mm)反射帯:50サイズフリータイプショート丈幅(cm)50~60着丈(cm)40表示内容無地RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~120
  • 折りたたみ式ノボリ用スタンド 日本緑十字社

    折りたたみ式ノボリ用スタンド

    日本緑十字社
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    組み立て式で、壁面やコーナーにも柔軟に設置可能です。折りたたみ収納時はわずか50×360×69mmとコンパクトで、展開時は643×643×326mmと安定感のあるサイズです。本体はスチール製で、耐久性と重量バランスに優れています。パイプ差し込み部の内寸は26mmΦで、一般的なノボリポールに対応していす。
    用途店舗前やイベント会場でのノボリ旗の設置に。コーナーや壁際スペースでの広告表示に。折りたたんで車載・持ち運びして販促活動に。トラスコ品番705-8422材質スチール寸法(mm)展開時:643×643×326内寸(mm)パイプ差し込み部:26Φ収納時寸法(mm)50×360×69RoHS指令(10物質対応)対応
  • あたまひんやりパッド 日本緑十字社

    あたまひんやりパッド

    日本緑十字社
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷
    水で濡らすとひんやりとするヘルメットやキャップなどに使用するパッドです。
    用途熱中症予防対策に。仕様洗濯可(ネット使用)トラスコ品番178-7902材質外側:ポリエステル(クールマックス[[RU]])100%、中材:ベルオアシス[[RU]](ベルオアシス[[RU]]30%、アクリル30%、レーヨン20%、ポリエステル20%)ブルー縦(mm)210横(mm)210
  • LEDたすき 日本緑十字社

    LEDたすき

    日本緑十字社
    4,198税込4,618
    1本
    翌々日出荷
    LEDが付いた反射タスキで、長さを背丈にあわせて3段階に調節できます。LEDライト内蔵ですので、たすきの裏のスイッチで点灯・点滅して、暗い夜道や光源の無い場所でも、危険を回避します。LEDライトは市販のボタン電池と交換していただくことで、長くお使いいただけます。耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
    用途夜間作業に。暗い夜道での危険回避に。付属品CR2450ボタン電池×1個(テスト用)材質表面:塩化ビニール、裏面:ステンレス、FPC(フレキシブル基盤)幅(mm)50全長(mm)1400切替方式点灯→点滅→消灯(ループ)連続使用時間(時間)140LED6個
  • 黒板塗料スプレー 日本緑十字社

    黒板塗料スプレー

    日本緑十字社(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
    用途鉄製・木製黒板の塗り替えに。トラスコ品番107-2590材質主成分:アルキッド樹脂・アクリル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・液化ガス緑(つや消し)容量(mL)300高さ(mm)188タイプうすめ液不要タイプ乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)57塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.2
  • マグタックテープ(異方性タイプ) 日本緑十字社

    マグタックテープ(異方性タイプ)

    日本緑十字社
    25,980税込28,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    異方性磁石ならではの強力な磁力を持ったマグネットテープです。厚み1.5mmで耐久性があり、しっかりした保持力を発揮します。ハサミやカッターでカットしやすく、自由なサイズで使えます。
    用途スチール面に掲示物やパネルを取り付けるのに。POPや展示パネルの脱着に。材質マグネットシート厚さ(mm)1.5長さ(m)30取付け方法貼付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダミー防犯カメラ 日本緑十字社

    ダミー防犯カメラ

    日本緑十字社
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    センサー機能付きで、人などを感知すると自動で約30秒間、LEDを点滅させながら本体が左右に動きます。
    用途防犯対策に。トラスコ品番106-6363セット内容プラスチックアンカー×2本、取付用ネジ×2本材質基材:ABS樹脂全長(mm)178LED色ベース径(Φmm)79直径(mm)69
  • 熱中症予防対策商品 日本緑十字社

    熱中症予防対策商品

    日本緑十字社
    799税込879
    1組(2枚)
    当日出荷
    熱伝導率が高く吸水性・放湿性に優れ、汗の拡散・蒸発を促進させます。ひんやり感が気持ち良い天然竹糸ならではの優しく、滑らかな肌触りの良さがあります。
    用途熱中症予防対策に。トラスコ品番107-2583ブラック長さ(cm)30素材レーヨン(竹由来)、ゴム、スパン糸特性熱伝導率、吸水性・放湿性、ひんやり感
  • ビニール製腕章 保護具着用管理責任者 日本緑十字社

    ビニール製腕章 保護具着用管理責任者

    日本緑十字社
    959税込1,055
    1本
    4日以内出荷
    ビニール製の腕章です。職務や役職などを分かりやすく表示しています。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
    用途当該情報の明示、啓発に。付属品安全ピン、ヒモ×2本仕様ラミネート加工、ハトメ穴5ヵ所(3.5mmΦ-5)材質軟質塩化ビニール取付方式ヒモ+安全ピン式表示内容保護具着用管理責任者
  • マグネットカードケース(A4用紙掲示用) 日本緑十字社

    マグネットカードケース(A4用紙掲示用)

    日本緑十字社
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    金属面での表示が容易に出来ます。お好みの内容をプリントしてご利用できます。上下マグネットで貼り付けた場合は中に入れた掲示物に誇りや汚れが付きにくくなってます。縦型でお使いの場合は、左右のマグネットで貼り付ける事ができ、円柱等の湾曲面でも使用できます。
    用途オフィス、作業現場でのスチール面への書類・日程表・指示書等の掲示に。幅(mm)252厚さ(mm)0.4材質/仕上軟質塩ビ、マグネット高さ(mm)311質量(g)104タイプ縦横兼用適合サイズA4適合寸法(mm)210×297
  • 消火器カバー 日本緑十字社

    消火器カバー

    日本緑十字社
    4,598税込5,058
    1台
    翌々日出荷
    あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。消火器を覆っているだけなので、万が一の場合でも消火器を簡単に取り出すことが可能です。
    用途消火器の収納スタンドとして。
  • 工事用撮影用ホワイトボード 日本緑十字社

    工事用撮影用ホワイトボード

    日本緑十字社
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    持ち運びに便利な取っ手付きの工事撮影用ホワイトボードです。立て掛けるための金具が付いています。
    用途工事写真の撮影に。セット内容マーカーペン×計2本(赤・黒各1本)、ラーフル、立て掛け金具付(取り付け済)使用方法【記入方法】ホワイトボード用マーカー厚さ(mm)14材質/仕上本体:スチール、枠:アルミ質量(kg)1.9【板面】白【枠】シルバー有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450繰り返し・詰め替え対応
  • フロアサインスタンド 600×280mm 両面表示 日本緑十字社

    フロアサインスタンド 600×280mm 両面表示

    日本緑十字社
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
    用途ドローン作業の周知に。トラスコ品番227-1442セット内容本体+両面同内容ステッカー2枚付厚さ(mm)25(折りたたみ時)材質/仕上本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系質量(kg)1.1高さ(mm)580(使用時)タイプウォーターウエイトタイプ、開き止めロック付奥行(mm)295(使用時)縦(mm)600横(mm)280表示内容ドローン作業中表記2ヶ国語表記(日本語・英語)、両面表記
  • フルハーネス用安全ベスト 日本緑十字社

    フルハーネス用安全ベスト

    日本緑十字社
    4,088税込4,497
    1着
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ショート丈なので、腰道具や夏場の空調ファンの邪魔になりません。フルハーネスY型とX型両方に対応しています。穴周辺は丈夫なターポリン素材で補強しているので、万一ランヤードの先が当たっても破れにくくなっています。肩部分には肩ずれ防止帯を設けているので、作業中ベストがずり落ちにくくなっています。
    用途高所作業の際に。交通整理や現場作業の際に。仕様内側5ヵ所面ファスナーベルト・ネームタグ付き、肩ずれ防止帯あり、金具装着用窓あり幅(mm)【反射帯】70材質/仕上メッシュ部:ポリエステル、反射帯:エンビ、前側穴開き部分:ターポリンサイズフリー質量(g)208着丈(cm)40
  • ミラー電柱取り付け金具 日本緑十字社

    ミラー電柱取り付け金具

    日本緑十字社
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    電柱を利用して道路反射鏡を設置する場合に取付ける金具です。付属の取付ベンドで130mmΦ~390mmΦの柱に取付が可能です。
    用途電柱に取付たい場合に。付属品取り付けバンド2本付セット内容取り付けバンド×2本材質/仕上炭素鋼鋼管・鋼板(SS400)適合径(Φmm)電柱:130×390
  • マルチサインボード 日本緑十字社

    マルチサインボード

    日本緑十字社
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。上下を開いてコーンに被せたり、下だけ開いてあらゆる場所に置くことができます。
    用途工事現場、工場、一般施設等での表示に。トラスコ品番353-8759材質/仕上PVC質量(kg)1.8ホワイト表示両面表示縦(mm)500横(mm)360表示寸法(mm)(対応)297×420(A3)
  • マグネットシート 高輝度プリズム反射タイプ 日本緑十字社

    マグネットシート 高輝度プリズム反射タイプ

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    高輝度プリズム反射で通常の反射材よりも約5~7倍以上の反射性能と耐久性を有しています。ハサミやカッターで簡単にカットすることができる「テープ状」のマグネットシートです。マグネットは異方性で強い磁力が有ります。マグネシートの為簡単に貼り替える事ができます。片面磁力です。
    用途整理・分類に。メモや目印に。ライトを使用する環境での注意喚起等に。仕様片面磁力、異方性マグネット幅(mm)100厚さ(mm)1.2材質/仕上アクリル系フィルム、プリズム反射シート、マグネットシート蛍光イエロー質量(g)318長さ(m)1
  • チューブライト(乾電池式) 日本緑十字社

    チューブライト(乾電池式)

    日本緑十字社
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    昼夜自動センサー付きです。乾電池式なので、電源が確保できない場所でも使用できます。
    用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。仕様LED24個が12個ずつ交互点滅トラスコ品番350-6213材質/仕上エンビ質量(kg)1.5タイプ乾電池式径(Φmm)22LED24個色(本体)チューブ長さ(m)10駆動時間(時間)約70
  • 2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS 日本緑十字社

    2WAYスタンド(チェーンスタンド)RCS

    日本緑十字社
    15,980税込17,578
    1台
    9日以内出荷
    ロープでもチェーンでもシーンに合わせて使い分けることができる便利な2WAYスタンドです。ヘッドを上から押しながら差し込み、放すと固定できる簡単取付け機構です。ベースは凝固剤入りの砂鉄を高密度ポリエチレンでカバーしているので、水、さび、摩擦に強いです。
    用途区画整理に。立入制限箇所の区分けに。
  • バルブ開閉札丸型 日本緑十字社

    バルブ開閉札丸型

    日本緑十字社
    669税込736
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。
    用途あらゆるバルブの設置場所に。厚さ(mm)1材質/仕上アルミ質量(g)14取付方式吊り下げタイプ(ボールチェーンなど別売)表示両面表示穴数上部穴(5mm)×1ヶ所表示内容調整開外径(mm)80
  • コーナー用センサーライト CL-2 人感・明暗センサー式 日本緑十字社

    コーナー用センサーライト CL-2 人感・明暗センサー式

    日本緑十字社
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    90°折り曲げられるので、曲がり角の照明用途として最適です。人感・明暗センサー式なので、暗い場所で動きを感知すると点灯します。常時点灯、AUTO(センサー感知)・消灯モードが選べます。
    用途事務所や工場の通路等に。トラスコ品番350-6214セット内容壁取り付け用ビス・カールプラグ・面ファスナー厚さ(mm)35材質/仕上本体:ABS、ライト透明カバー:PS質量(g)200スイッチ電源:ON(常時点灯)-AUTO(センサー感知)-OFF(消灯)縦(mm)約304色温度(K)4000~4500横(mm)約45使用電池単3乾電池×4本(別売)センサー感知方式人感・明暗センサー式光源色感知距離(m)センサー:3~5
  • フラッシュリング 日本緑十字社

    フラッシュリング

    日本緑十字社
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    360℃光ってお知らせする事ができます。導光バンド全体が点滅・点灯し、全周囲から視認可能です。点滅2種と点灯の3モード使用可能です。防水性能IPX4です。使用温度-10~+50℃迄対応可能です。社名や資格シール等を隠さない透明な導光バンドです。
    用途夜間工事や雨・濃霧・薄暮時の安全確保に。セット内容バンドクリップ×2個、単4乾電池×2本(テスト用)、保証書寸法(mm)【発光ボックス】95×44×33【道光バンド】18×800×3材質/仕上発光ボックス:PC・ABS、バンドクリップ:PA、導光バンド:TPU質量(g)100使用温度範囲(℃)-10~+50連続使用時間(時間)200時間以上(25℃時)、:120時間以上(-10℃時)モード切替点滅1/点滅2/連続点灯使用電池単4乾電池×2本防水性IPX4
  • スケジュールボード(マグネットシートタイプ) 日本緑十字社

    スケジュールボード(マグネットシートタイプ)

    日本緑十字社
    5,998税込6,598
    1枚
    当日出荷
    ロッカー等に貼れるスリムな予定表です。曲面にも貼れます。ロッカー等の空いているスペースが有効活用できるマグネットシートです。シートなので、使わない場合もコンパクトに保管が可能です。イレーザー・マーカー・トレイ付きです。持ち運びも簡単です。何度も貼れます。ホワイトボード仕様なので、何度も書き消し可能です。
    用途行動予定管理様に。ロッカー等スチール製の空いたスペースの活用に。トラスコ品番354-6794セット内容マグネット付イレーザー×1、マーカーペン(赤・黒)×各1、マーカートレイ×1厚さ(mm)0.8材質/仕上基材:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)【板面】白質量(g)600縦(mm)600横(mm)370繰り返し・詰め替え対応
  • 強磁力マグネットフック 日本緑十字社

    強磁力マグネットフック

    日本緑十字社
    799税込879
    1個
    当日出荷
    高い質感とデザイン性を備えた金属製のマグネットフックです。 フック部分は360度回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付けが可能です。 壁面をキズつけないように接触面には柔らかなラバー素材を使用しています。
    用途鍵などの保管場所に。仕様ラバークリップ付材質スチール