23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保冷剤2セット付きのお得なセットです。熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様保冷剤2セット付、洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×2セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
6,998 税込7,698
当日出荷

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。 仕様洗濯可(ネット使用) セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 寸法(mm)保冷剤:約133×約178×厚さ約15(1個あたり) 材質/仕上本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) ブラック サイズフリー 本体質量(g)ベスト:106 質量(g/個)保冷剤:200 胴回り(cm)約85~115
1着
5,598 税込6,158
当日出荷

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。背面にも調節用バックルがあり、保冷剤位置の調整が可能です。
用途熱中症予防対策にファン付き作業着との併用に。 トラスコ品番259-2262 セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) 寸法(mm)保冷剤(1個あたり):約133×約178×厚さ約15 ブラック 質量(g)保冷剤(1個あたり):200 本体質量(g)ベスト:110 胸廻(cm)約115~145
1着
4,998 税込5,498
当日出荷

濡れたタオルにスプレーすると瞬時に凍結するので、保冷剤に早変わりします。使用方法:濡れたタオル等に噴射ノズルを直接当てて2~3秒噴射し、冷やしたい所に当ててください。
用途熱中症予防対策に。 材質/仕上缶:スチール、キャップ・ボタン・フィルム:プラスチック 容量(mL)420 アズワン品番64-2303-40
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

日本緑十字社ガチ冷却リング PCM
冷却することでジェル状の素材が冷凍状態となり、首元をひんやり冷却します。急激な温度変化による結露も起きないです。21度以下の気温や水で冷却固体化します。
仕様1組 2本入り、凍結までの目安:水/約30分、氷水/約15分、冷蔵庫/約20分、冷凍庫/約10分 材質PCM(冷感素材) ブラック/ネイビー 質量(g)300 直径(Φcm)2 機能ひんやりキープ:約90分 アズワン品番68-7031-95
1組(2本)
3,298 税込3,628
翌日出荷

ピタッと冷却ベスト(375647・375664)用の保冷剤です。特殊断熱シート構造により長時間保冷効果があります。
用途ピタッと冷却ベストの保冷剤に。 トラスコ品番212-8914
1組(3個)
1,490 税込1,639
当日出荷

トラスコ品番664-2700 ブラック/ネイビー 直径(Φcm)2(フリーサイズ)
1組
3,798 税込4,178
翌日出荷

仕様ピタッと冷却ベスト用プレミアムタイプ保冷剤 トラスコ品番554-7216 寸法(mm)133×178/個 シルバー
1組
2,398 税込2,638
翌日出荷

熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。保冷剤ポケット内側の立体メッシュ構造により、冷えすぎ防止・冷却効果が持続します。空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
用途熱中症予防対策に。ファン付き作業着との併用に。屋外作業や建設現場での暑さ対策に。 トラスコ品番706-4633 セット内容ベスト本体×1着、保冷剤×1セット(3個) 材質本体:ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部:ポリエステル100%、保冷剤:水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP) 寸法(mm)保冷剤:約133×178×厚さ15(1個あたり) ブラック サイズS 質量(g)保冷剤:200(1個あたり) 胸囲(cm)80~105 本体質量(g)ベスト:100 着丈(cm)32 ファン冷却ファン無 ポケット保冷剤用ポケット有
1着
5,598 税込6,158
5日以内出荷

プレミアムタイプの保冷剤が付いている冷却ベストです。 熱中症予防に効果的な「脇の下」と「背中」をピンポイントに冷却します。 伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。 着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。 空調ファン付きウェアとの相性抜群、フルハーネスとの併用の可能です。
仕様●胴回り(cm):約85~115●フリーサイズ●洗濯可(ネット使用)●ベスト本体質量(g):106●保冷剤質量(g)(1個あたり):200●保冷剤サイズ(mm)(1個あたり):約133×約178×厚さ約15●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%、保冷剤/水、ポリアクリル酸ナトリウム(SAP)●セット内容:ベスト本体×1着、プレミアムタイプ保冷剤×1セット(3個) アズワン品番67-3048-16
1着
6,336 税込6,970
当日出荷

いつでもどこでも叩くだけで瞬間冷却、熱中症対策、暑さ対策、レジャー等いろいろな場所でご使用いただけます。 使用後も保冷剤として繰り返し使えます。
仕様●セット商品:5個1組●本体サイズ(mm):約185×120●箱サイズ(mm):185×120×87●質量:850g●1個の内容量(g):約160●保冷時間:約15~30分(室温25℃)●内容成分:尿素、水●注意:直射日光や湿気の多い場所を避けて保管してください。 アズワン品番67-3048-20
1組(5個)
950 税込1,045
当日出荷

ベルト式の安全帯を防護服の上から着用可能です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。 仕様甲部分4層構造 トラスコ品番664-2662 セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3 材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ ホワイト サイズフリー 連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
1組
169,800 税込186,780
7日以内出荷

フルハーネス対応です。風量調整可能な冷却ファンとBIG保冷剤でさらに涼しくなりました。空気の層で独自の3層構造を形成しています。冷却ファンから送られた空気の層が、蜂の針肌を遠ざけます。蜂の針からしっかりガードします。風量の調整も可能です。防護服内部の首・両脇に大きな保冷剤ポケットを追加しました。大きな3個の保冷剤が装着可能です。首・脇を集中的に冷やし、厳しい暑さの中での作業を快適にします。
用途熱中症予防対策に。 仕様甲部分4層構造 トラスコ品番664-2701 セット内容本体、フード、手袋、アクリル板、収納用バッグ、モバイルバッテリー(本体、ACアダプター、USBケーブル)、保冷剤×3 材質オックスフォード生地+PVCコーティング、ナイロンメッシュ ホワイト サイズフリー 連続動作時間HIGH 3時間、MIDDLE 4.5時間、LOW 6時間
1組
179,800 税込197,780
7日以内出荷

水と氷ですぐ冷却できます。
用途熱中症予防対策に 材質/仕上キャップ:ポリススチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン/アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(10枚)
特価
859 税込945
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1組(10枚)
939 税込1,033
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。 冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に トラスコ品番259-0647 材質スチール、ABS樹脂 質量(kg)26 高さ(mm)858 奥行(mm)570 間口(mm)565 電源(V)単相100(50/60Hz)
1台
71,980 税込79,178
4日以内出荷

熱を持続的に吸収して放熱するから、涼しさを感じる! 朝スプレーしておけば、通勤・通学時もサワヤカ!! 独自のナノ技術でしっかり服に密着し、あのイヤ~な汗のニオイを抑えるからニオイも涼しさも長時間Keep!
種類冷却スプレー 使用の目安Yシャツ:6~8回、スプレーシーツ:15~20回スプレー
1本(280mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

日本緑十字社緑十字 USB(TYPE-A)充電器
RoHS
最大12ポート使用可能なUSB充電器です。背面に強力マグネット付でスチール机等に取り付けて使えます。USBポートを横に配列することでUSBコネクタの干渉を防ぎます。
用途オフィスやご家庭での、スマートフォンやタブレットの充電に。出張や旅行先でのAC、USB電源確保に。市町村での災害時の備蓄用に。 その他冷却ファン内蔵:強力マグネット付き トラスコ品番663-4123 幅(mm)152 高さ(mm)33.5 奥行(mm)86 内容屋内専用 コード長さ(m)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途熱中症予防対策に。 仕様庫内温度調節ダイヤル付、通電表示ランプ付、ヘラ付、うしろスッキリタイプ、霜取り時排水口付、庫内温度表示ディスプレー付、スライドドアフリーザー トラスコ品番212-8916 性能フォースター 材質スチール、ABS樹脂 高さ(mm)860 奥行(mm)315 間口(mm)495 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)41 内容積(L)41 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:390×210×497 冷却方式直接冷却/霜取方法:手動 庫内温度(℃)-20±2 年間消費電力量(kWh/年)187
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

安全靴とヘルメット等、一度に収納してかさばらずに持ち運べます。収納スペースはそれぞれ仕切られているため、他の荷物に匂いや汚れが移りません。使い勝手の良い多種多様な収納スペースがあります。
用途現場向けリュックとして。 トラスコ品番353-8755 材質ポリエステル 幅(mm)350 高さ(mm)520 奥行(mm)160 容量(L)29 ポケット数6
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途暑さ対策・環境改善に。 仕様庫内温度調節ダイヤル付き、通電表示ランプ付き、バスケット、ヘラ付き、うしろすっきりタイプ、霜取り時排水口付き、庫内温度表示ディスプレイ付き、カギ付き トラスコ品番664-2827 性能フォースター 材質スチール、ABS樹脂 定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz) 定格消費電力(W)48 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:567×420×663、2段式庫内:186×420×453 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×585×856 冷却方式直接冷却/霜取方法:手動 庫内温度(℃)-20±2 年間消費電力量(kWh/年)288 定格内容積(L)193
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷

夏は保冷剤を使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントに冷却します。冬はカイロを使って、「背中」と「脇の下」をピンポイントで暖めます。伸縮性と通気性に優れたメッシュ生地により、体にフィットし作業の邪魔をしません。着脱簡単なバックルにより体型に合わせたサイズ調整が可能です。所属部署・氏名・血液型の記入ができるタグ付きです。
仕様●サイズ:フリー●胸回り(cm):約85~115●質量(g):106●色:ブラック●材質:本体/ポリエステル83%・ポリウレタン17%、ポケット部/ポリエステル100%●フルハーネス対応●洗濯可(ネット使用)●使用条件:約133×約178×厚さ15mmまでのカイロと保冷剤が入ります。カイロは「貼るタイプ」を推奨しています。●※カイロ・保冷剤は別売りです。 アズワン品番65-8875-31
1着
3,780 税込4,158
10日以内出荷