6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗くなって人が近付くと自動的に点灯するLEDセンサーライトです。スイッチでON/OFF/AUTOでモード切替ができます。AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約10ルクス以下の時、動く人体等の熱の変化を感知するとライトが自動点灯します。熱変化がなくなると、約20秒で消灯します。防雨タイプで、屋外の電源が無い所にも設置できます。
用途防犯対策に。 付属品プラスチックアンカー×2本・ねじ×2本 トラスコ品番353-9171 材質本体・台座:ABS、レンズカバー:PS樹脂 幅(mm)80 高さ(mm)100 奥行(mm)230
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。日当たりの良い所にソーラーパネルが設置できる分離型です。マグネットを外せば、付属のビスとプラグで木部にもコンクリートにも取り付けできます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。 トラスコ品番661-6778 幅(mm)260 高さ(mm)95 奥行(mm)130
1台
9,598 税込10,558
翌々日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。ビスとプラグが付属するので木部にもコンクリートにも取付できます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。 トラスコ品番663-2637 幅(mm)180 高さ(mm)117 奥行(mm)91
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。ソーラーパネル式なので、コンセントがない場所でも使用可能です。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。 明るさ(Lm)200(満充電時最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。ソーラーパネル式なので、コンセントがない場所でも使用可能です。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。 トラスコ品番663-7377 幅(mm)96 高さ(mm)48 奥行(mm)124 内容コンクリート用スリーブ(白色)×1本 明るさ(Lm)180(満充電時最大)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯します。広範囲照射可能です。ビスとプラグが付属するので木部にもコンクリートにも取付できます。超強力マグネットで簡単に設置ができます。
用途防犯用に。自動で点灯する明かりが欲しい所に。センサーライトを設置したいが近くにコンセントがない場所に。 トラスコ品番663-5729 幅(mm)341 高さ(mm)181 奥行(mm)145
1台
9,598 税込10,558
3日以内出荷