49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容お客様専用 取付方式穴2(上下各1) 材質スチール 仕様10mmΦ穴×2(上・下)・山型 トラスコ品番814-9577 寸法(mm)150×400×1 質量(g)480 日本緑十字社品番133530
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

仕様裏面離けい紙付両面シートテープ付 種別禁止 形状標識 区分駐車禁止/駐車場 取付方式裏面離けい紙付両面シートテープ付
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使用できます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。両面表示タイプやオリジナル品の制作も承ります。
用途カラーコーンをサインスタンドに。 トラスコ品番123-7192 材質本体:ポリプロピレン、表示部:反射ステッカー 厚さ(mm)4 取付カラーコーン 質量(g)230 表示内容P・満車 表示寸法(mm)500×300
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷

カラーコーンに被せるだけでサインスタンドとして使用できます。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。両面表示タイプやオリジナル品の制作も承ります。
用途カラーコーンをサインスタンドに。 トラスコ品番106-4744 材質本体:ポリプロピレン、表示部:反射ステッカー 厚さ(mm)4 取付カラーコーン 質量(g)230 表示内容P 表示寸法(mm)500×300
1枚
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
用途駐車場内に 表示内容高さ制限 m 取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質硬質塩化ビニール 縦(mm)300 横(mm)600 厚さ(mm)1 加工カッティング文字 書体丸ゴシック 文字色 仕様表印刷 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
用途駐車場内に 表示内容重量制限 t 取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 材質硬質塩化ビニール 縦(mm)300 横(mm)600 厚さ(mm)1 加工カッティング文字 書体丸ゴシック 文字色 仕様表印刷 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,598 税込2,858
5日以内出荷

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

文字内容駐車ご遠慮下さい 取付方式穴2 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番814-9329 寸法(mm)300×100×1 質量(g)82 穴径(Φmm)3 穴数2 日本緑十字社品番117002
1枚
289 税込318
当日出荷

文字内容車の出入口に付き駐車御遠慮下さい 取付方式ステッカー 材質エンビステッカー トラスコ品番815-1691 寸法(mm)300×100 質量(g)30 裏面離けい紙 日本緑十字社品番118002
1組(2枚)
719 税込791
当日出荷

日本緑十字社構内標識板
仕様10mmΦ穴×2(上・下) 種別構内 材質スチール(メラミン焼付) 形状標識 区分JIS汎用 JIS規格JIS Z 9101・9103・9104 2006
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(2枚)
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

英文とJIS規格に基づくピクトサインが併記された標識です。
材質ユポステッカー 取付方式ステッカー
1枚
529 税込582
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本緑十字社高さ制限バー黄/黒
駐車場などの入口付近に。
用途風が強い場所での使用はひかえてください。 仕様ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整) 付属品ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個 黄/黒
1本
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。 材質発泡ウレタン 長さ(m)1 付属品接着剤付
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本緑十字社ボーダースタンド
丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単! ポールがねじ式なので取り外し簡単。 チェイン取付用のフック付。 ウエイトは水を入れて重しにするタイプ。取っ手が付いているので移動もラクラクです。
全長(mm)1122 ベース寸法(mm)140×330角 ポール径(Φmm)65 質量(kg)1.5(満水時:10.2) 材質頭部分・ベース:高密度ポリエチレンポール:ABS樹脂
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型車両にも3段の反射材によりしっかり目立つ大型コーンスタンドです。
用途大型駐車場などに。 仕様反射シート3段付 トラスコ品番371-9545 幅(mm)380 質量(kg)7.3 日本緑十字社品番116130
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

日本緑十字社ちり取りフゴ
草刈り、街路樹清掃、公園、駐車場等の清掃作業に。
材質ポリプロピレン、グラスファイバー グリーン 質量(g)430 容量(L)170 耐荷重(kg)約20 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)展開時:590×570×570
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷

トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。
用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。 仕様反射タイプ 裏テープ付 質量(g)128 取付方式貼付タイプ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10
1枚
特価
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

駐車場や道路・構内・倉庫など、手軽にラインや文字が書けます。 アスファルト面・コクリート面などのライン引きやマーキングが簡単にできます。 道路線引き用スプレーをセットするだけでキレイに区画線引きができます。
主な用途アスファルト、マーキング 仕様スプレー1本使用(道路線引き用スプレー以外のスプレーには使用しないで下さい。) トラスコ品番815-1786 寸法(mm)82×180×870 質量(kg)1.3 危険物の類別非危険物 日本緑十字社品番264005
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷

CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。 付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本 トラスコ品番353-9174 材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂 形状ドーム 幅(mm)88 高さ(mm)88 奥行(mm)79 使用場所屋内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。 トラスコ品番148-1354 質量(g)320 アズワン品番64-2325-74 粘着力(N/mm)19.6 日本緑十字社品番246084
1本
7,198 税込7,918
当日出荷

取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。 建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。 駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。 付属品テープ 仕様非粘着 材質IXPE、(反射材)PET 長さ(mm)1000 質量(g)68 内径×外径(Φmm)49×69
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険標示機能および保護クッション効果があります。カッターで切断できます。
用途工事現場、工場での危険防止に。駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。 トラスコ品番113-8394 材質基材:ポリエチレンフィルム・ウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)5 黄/黒 取付方式貼付タイプ(裏テープ付) 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
719 税込791
当日出荷

日本緑十字社ノボリ用鉄杭
RoHS
地面に打ち込むだけで、しっかり固定できるノボリ用の鉄杭です。全高1090mm、スチール製で優れた耐久性と安定性があります。白色で清潔感があり、旗のデザインを邪魔しません。L型ベースの先端形状で、打ち込みやすく地面への定着力が高いです。シンプル構造で、誰でも簡単に設置・撤去ができます。
用途屋外イベントや販売促進でのノボリ設置に。地面に直接差し込んで設置できる簡易広告表示に。駐車場や仮設会場での案内・誘導に。 トラスコ品番705-8430 材質スチール 全高(mm)1090×50×50 リング内径(Φmm)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。 トラスコ品番148-1331 質量(g)800 アズワン品番64-2325-75 粘着力(N/mm)19.6 日本緑十字社品番246085
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1.7mから3mまで長さを調節できる伸縮式です。軽量なABS素材で扱いやすいです。両端のリングでコーンやポールに簡単に取り付け可能です。
用途工事現場や作業区域の立ち入り制限に。駐車場やイベント会場の通行規制に。施設内の安全区画の明示に。 材質【バー】ABS樹脂【ワッカ】PE 幅(mm)35~40.5 取付両端部コーン用リング付 タイプ反射タイプ 長さ(m)1.7~3 リング内径(Φmm)80
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険標示にクッション機能をプラスしました。建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。トラ柄が事前の注意喚起を促し、30mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。
用途工事現場・工場・駐車場等の危険標示や保護用に、また自動車等の擦り傷防止に。衝突時の衝撃緩和に。 材質クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)30 黄/黒 取付方式貼付タイプ(はく離紙付) 長さ(m)1
1枚
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本緑十字社線消しスプレー
RoHS
速乾タイプで隠蔽力も高く、簡単にアスファルトのラインや文字を消すことができます。上向きはもちろん、逆さ吹き使用も可能で使い勝手に優れています。
用途駐車場などのアスファルト面に引かれたラインや路面標示消しに。 仕様逆さ吹き機能付き トラスコ品番147-9755 材質塗料:一液型瀝青質(アスファルト)系 黒(アスファルト色) タイプ速乾 内容量(mL)400 表面乾燥時間(min)普通時(20℃)約15、冬期(5℃)約30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(1回塗り)(m2)約1.0~1.4 危険物の性状非水溶性
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷

マグネットシートで貼り付けるので何度でも貼り替えが可能です。クッションの両端に磁力の強い異方性マグネットを貼り合わせたトラクッションです。クッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場等の危険標示や保護用に、また自動車等の擦り傷防止に。衝突時の衝撃緩和に。 材質クッション:発泡ウレタン、表面:ポリエチレン、マグネットシート 黄/黒 長さ(m)0.5 裏面(両端)50mm幅異方性マグネット付き
1枚
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)H700mmコーン用 仕様Φ10mmハトメ付き 材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)140 取付方式カラーコーン取付
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両面ポケット付きで別売りの表示シートを挿入し、内容を表示できます。下部ファスナーから差込タイプの透明ビニールポケットなので、雨水が入りにくい設計です。コーンバーなどに巻き付けて使用可能で、様々な場所に柔軟に対応できます。紙等にプリントアウトした標識への差し替えも可能です。
用途工事現場や立入禁止区域の注意喚起に。工場や倉庫の安全管理に。駐車場やイベント会場での案内表示に。 仕様A3横用紙対応 材質本体:ターポリン、ポケット:PVC 厚さ(mm)1 取付吊り下げタイプ(面ファスナー付) 縦(mm)610 横(mm)450 ポケット寸法(mm)【表・裏】330×450 取付可能パイプ径(Φmm)~54
1枚ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。 付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具 材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス 蛍光黄色反射/黒 ポール径(Φmm)54
1本
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径9mmのスチール製で、非常に頑丈な作りです。全長930mmと長尺で、深く地面に差し込め安定性があります。上部にリングが付いており、ロープをしっかり通せます。地面への挿入を想定した先端が尖った形状で、打ち込みやすいです。
用途テントやタープのガイロープ誘導に。野外イベントでの導線確保に。駐車場や仮設エリアのロープ仕切りに。 トラスコ品番705-9943 材質スチール(有色クロメートメッキ) 寸法(mm)9Φ×54×930 適合ロープ径(Φmm)約18
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.2 長さ(m)10 引張強度(N/25mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,298 税込8,028
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。 材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.46 黄/黒 長さ(m)3 分類梱包用品 引張強度(N/25mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り替え簡単。カラーコーン用標識です。ビス2個付き。フックも付いているのでプラカラーチェインでつなげるとバリケードとしても使えます。
仕様片面表示 材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PETステッカー 寸法(mm)300幅×426高さ×94厚み 質量(g)364 取付方式カラーコーン取付
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

構内専用のアルミ製道路標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途当該情報の明示(指示)に。 取付方式平リブタイプ(金具・ボルト別売) 材質/仕上アルミ 仕様普通山型 平リブタイプ 反射タイプ
1枚
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)