「駐車場 テープ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様裏面離けい紙付両面シートテープ付
種別禁止
形状標識
区分駐車禁止/駐車場
取付方式裏面離けい紙付両面シートテープ付
ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
用途駐車場内に
表示内容高さ制限 m
取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質硬質塩化ビニール
縦(mm)300
横(mm)600
厚さ(mm)1
加工カッティング文字
書体丸ゴシック
文字色黒
仕様表印刷
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
ご希望の数字をカッティング文字(切文字)にて記入いたします。
用途駐車場内に
表示内容重量制限 t
取付け方法ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
材質硬質塩化ビニール
縦(mm)300
横(mm)600
厚さ(mm)1
加工カッティング文字
書体丸ゴシック
文字色黒
仕様表印刷
サービス分類オーダー・加工
1枚
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
投射された光を確実・正確に再帰反射します。基材に反射用ガラスビーズが均一に封入されています。優れた耐久性があります。アルミ基材を使用しているためいろいろな形状にフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.2
長さ(m)10
引張強度(N/25mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ基材を使用しているため屋内外の凸凹面やザラザラ面にもしっかりフィットします。
用途屋内・屋外兼用。コンクリートなど、粗面のあらゆる標示に。駐車場・工場・倉庫の壁面、支柱の標示に。鉄道・道路・港湾の橋桁、支柱、防護壁の標示に。
材質基材:アクリル系樹脂+アルミ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.46
色黄/黒
長さ(m)3
分類梱包用品
引張強度(N/25mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。
トラスコ品番148-1354
質量(g)320
アズワン品番64-2325-74
粘着力(N/mm)19.6
日本緑十字社品番246084
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
シャッターと地面との隙間を塞いで、雨やすきま風、ゴミなどの進入を防ぎます。片面に粘着テープが付いており、シャッターに貼るだけの簡単施工です。耐候性、耐熱性に優れた表面皮膜タイプのEPDMスポンジを使用しており、屋内外で使用できます。
用途駐車場や倉庫・店舗などのシャッターに。
トラスコ品番148-1331
質量(g)800
アズワン品番64-2325-75
粘着力(N/mm)19.6
日本緑十字社品番246085
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
駐車場などの入口付近に。
用途風が強い場所での使用はひかえてください。
仕様ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整)
付属品ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個
色黄/黒
蛍光黄色のカプセルプリズム反射テープを採用し、高い視認性を確保します。ステンレスチェーン(1m付き)でしっかりと固定でき、耐久性に優れています。本体はABS樹脂製で軽量ながらも高い強度を持ちます。吊り金具付きで、設置が簡単に行えます。
用途駐車場や工事現場の進入禁止エリアの確保に。倉庫や施設内の通行制限区域の明示に。夜間や暗所での視認性を高めた安全対策に。
付属品ステンレスチェーン(1m)、吊り金具
材質【本体】ABS、金具【チェーン】ステンレス
色蛍光黄色反射/黒
ポール径(Φmm)54
CDSセンサー(明るさセンサー)で人が近づくとLEDが点滅するダミーカメラです。センサーが反応するとLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。玄関ドア・店舗・工場・事務所の入り口外側天井部、工場・事務所内の天井部、駐輪場・駐車場等に取り付けてご使用いただけます。
用途防犯対策に。
付属品両面テープ・ねじ×3本・プラスチックアンカー×3本
トラスコ品番353-9174
材質本体:ABS樹脂、ドーム部:PS樹脂
形状ドーム
幅(mm)88
高さ(mm)88
奥行(mm)79
使用場所屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。
用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。
仕様反射タイプ 裏テープ付
質量(g)128
取付方式貼付タイプ
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10
抜群の視認性で保安強化。JIS T 8127高視認性安全服 クラス1適合品
通気性抜群のメッシュ素材。
用途駐車場、倉庫内、工場棟の環境下の作業者
種類ベスト型
サイズフリー
材質ポリエステル
幅(mm)反射帯:50
質量(g)約110.
テープ地色グレー
取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。
建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。
駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。
付属品テープ
仕様非粘着
材質IXPE、(反射材)PET
長さ(mm)1000
質量(g)68
内径×外径(Φmm)49×69
危険標示機能および保護クッション効果があります。カッターで切断できます。
用途工事現場、工場での危険防止に。駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。
トラスコ品番113-8394
材質基材:ポリエチレンフィルム・ウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)100
厚さ(mm)5
色黄/黒
取付方式貼付タイプ(裏テープ付)
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥719
税込¥791
当日出荷
関連キーワード