98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネル取り付け基板コネクタ. Bulgin BuccaneerシリーズUSB 2.0パネル取り付けコネクタは、直接実装用の5ピン基板ヘッダを備えています。前面にねじカップリングシステムを備えており、かん合すると高レベルの防塵 / 防水が実現されます。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単. 背面に5ピン基板コンタクト. IP68等級. リアパネル取り付け. Buccaneer USB 2.0レセプタクルには次の製品があります。
仕様USBバージョン = 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

パネル取り付け基板コネクタ. Bulgin BuccaneerシリーズUSB 2.0パネル取り付けコネクタは、直接実装用の5ピン基板ヘッダを備えています。前面にねじカップリングシステムを備えており、かん合すると高レベルの防塵 / 防水が実現されます。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単. 背面に5ピン基板コンタクト. IP68等級. リアパネル取り付け. Buccaneer USB 2.0レセプタクルには次の製品があります。
仕様USBバージョン = 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = パネルマウント極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレート長さ = 44.5mm深さ = 33mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

シールドRJ45プラグ. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 ; 468-6254 468-6254 を参照してください。 また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 ; 468-6327 468-6327 )も参照してください。 IDC工具については品番 ; 368-9640 368-9640 及び ; 342-4869 342-4869 を参照してください。. PX0834/B 再配線可能ケーブルコネクタ. Bulgin PX0834/B 再配線可能な RJ45 プラグコネクタは、苛酷な環境で高性能 Cat5e イーサネット接続を実現します。このケーブル取り付けコネクタは、定格電圧が 32 V ac / 42 V dc 、定格電流が最大 1.5 A です。このコネクタはポリエステル製で、クイックコネクトかん合システムを備えているため、過酷な条件で使用しても、安全なクイック接続 / 取り外しが可能です。. 特長と利点. 圧着終端 防塵及び防水性 容易な組み立て 動作温度範囲: -40 → 70 ° C 全体径は 38.1 mm です 全長は 77.5 mm です シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します ボディはストレートです ケーブルグランド付属 3.5 → 8 mm のケーブル径に対応しています シールド付きコネクタは、必須の遮蔽を維持します
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68長さ = 77.5mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷

Cat5eシールドカプラ. BulginのBuccaneerシリーズRJ45コネクタは絶縁されており、LANカテゴリ5eで動作します。対応するBuccaneerシリーズプラグとかん合する設計のこのコネクタは、IP68という優れた防塵・防水性能を誇っています。ねじでロックするシステムにより、確実で信頼性の高い接続が保証されます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. Buccaneer RJ45コネクタの特長は次のとおりです。. 動作温度範囲: -20 → +80 ℃. 難燃性等級: UL94V-0. すべてのEthernet Buccaneerケーブル取り付けコネクタとかん合. 30 V ac / 42 V dc
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5eポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ライトアングルIP保護等級 = IP68幅 = 38.1mm深さ = 45mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

各種コネクタについては ; 765-9794 765-9794 を参照してください。 シーリングキャップについては ; 765-9808 765-9808 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズRJ45イーサネットパッチコードアセンブリ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのRJ45パッチコードイーサネットシングルエンドアセンブリは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディRJ45イーサネットパッチコード丸型コネクタケーブルアセンブリは、確実なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。過酷な環境用のさまざまなコネクタ用途に最適です。最大データ転送速度は100 MHzです。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 30 °のツイストロック. 配線脱着可能なフレックスコネクタ、シールドRJ45付き
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = Cat5e実装タイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cシールドタイプ = S-FTP方向 = ストレートIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K長さ = 72.2mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = 金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

シールガスケット. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 468-6254 468-6254 を参照してください。また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Bulgin PX0833 RJ45 カプラ. Bulgin PX0833 は、パネルやキャビネットの前面に取り付けるための Cat5e RJ45 コネクタです。この RJ45 カプラを使用すると、パネル又はキャビネットの背後にあるシステムにアクセスでき、 IP68 等級の防水性能も備えています。 PX0833 は、パネルが水や他の物質と接触する可能性がある過酷な環境に最適です。カプラはパネルの つの穴に取り付けられ、コネクタの端をシールするためのシールガスケットが付属しています。 取り付け後、PX0833 カプラの背面には標準パッチコードを接続できます。PX0834 とかん合する Cat5e コネクタと Cat6a コネクタのシリーズがあります。互換性のあるコネクタの詳細については、以下のリストを参照してください。. 特長と利点:. フロントパネル取り付け IP68 防水および防塵等級 シングルホール固定 シールド付きシステム Cat5e又はCat6a準拠 データレート: 最大100 MHz 耐薬品性 難燃性 標準RJ45パッチコードは背面に接続可能 パネルシーリングガスケット付属. 嵌合: PX0836 PX0837 2m ( 468-6254 468-6254 PX0837 3m ( 468-6260 468-6260 PX0837 5m ( 468-6276 468-6276 PX0838 2m ( 468-6282 468-6282 PX0838 3m ( 468-6298 468-6298 PX0834/A ( 468-6305 468-6305 PX0834/A ( 468-6226 468-6226 PX0834/B ( 841-9128 841-9128 Cat5e とは何ですか CAT ケーブルは、コンピュータネットワーキング用途向けに設計されたツイストペアケーブルです。ケーブルが仕様を満たしていることを確認するための基本的な規格で、コンピュータネットワークのインフラストラクチャ配線に適しています。 シールド付きRJ45コネクタとは何ですか? シールド付き RJ45 コネクタは内部に金属製ケースを備え、シールド付きケーブルと併用すると、ケーブルへの信号の干渉を防止します。シールド付きタイプは、長距離で使用する可能性がある用途に適しています。. 用途. RJ45コネクタは、イーサネット接続用の標準化されたネットワークインターフェイスで、UTPケーブル付きLAN (ローカルエリアネットワーク)セットアップでよく使用されます。このモジュラプラグは、RJ45イーサネットケーブルアセンブリの構築、デバイスやプロジェクトをネットワークに接続するために使用します。一般的に、ハードワイヤネットワーク接続が必要な場所やサーバーラックで使用されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = CAT5E, Cat6aポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68深さ = 32.95mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

防塵密閉キャップ ; 504-4588 504-4588 は別売。. 防塵防水USB2.0 パネル取付コネクタ. IP68 AタイプUSB:. IP68 BタイプUSB:. パネル正面 - IP68 Aタイプ パネル背面 - 標準Bタイプ. パネル正面 - IP68 Bタイプ パネル背面 - 標準Aタイプ
仕様オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント結線方法 = スクリューUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 Vシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

; 765-9700 765-9700 などのコネクタ製品とかん合、最適なシーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタシャーシコネクタ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bシャーシ取り付けコネクタは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。USB 2.0の性能、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速及び高速バス接続、標準ホットプラグ対応4極インターフェイスを備え、シールドA対非シールドBかシールドB対非シールドAのUSBコネクタタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応
仕様USBタイプ = B to AUSBバージョン = 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer シリーズ 極オス丸型インラインフレックスコネクタは、プラグタイプ接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 ac/dc 、定格電流最大 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか? :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? : Buccaneer スタンダードシリーズのインラインコネクタは、対応するケーブルコネクタ(ケーブル対ケーブル接続用)やパネル取り付けコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? : → 極のフランジコネクタにはコンタクトが付属します。12 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。特長と利点ねじ止め ボディはストレートです ケーブル対応範囲: → mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 Ω 以上 動作温度範囲: -20 70 C ポジティブロックキーコンタクトです シェルサイズ: 38 mm シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 7実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃ コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

Bulgin 丸型 Bulgin Buccaneer シリーズ 4 極メス丸型インラインフレックスコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタは、定格電圧 250 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 10 A です。このフロントパネル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ ) Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか A :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか A :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか A : Buccaneer スタンダードシリーズのインラインコネクタは、対応するケーブルコネクタ(ケーブル対ケーブル接続用)やパネル取り付けコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか A : 2 → 9 極のフランジコネクタにはコンタクトが付属します。12 → 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。 特長と利点 ねじ止め ボディはストレートです ケーブル対応範囲: 6 → 8 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 M Ω 以上 動作温度範囲: -20 → 70 ° C ポジティブロックキー溝 シェルサイズ: 38 mm 1 つの固定穴 シールドなし 防水及び防塵 用途 電子機器 産業オートメーション 認定 CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 4実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 10.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

パネル取り付け基板コネクタ. Bulgin BuccaneerシリーズUSB 2.0パネル取り付けコネクタは、直接実装用の5ピン基板ヘッダを備えています。前面にねじカップリングシステムを備えており、かん合すると高レベルの防塵 / 防水が実現されます。. 特長と利点. 堅牢で取り付けが簡単. 背面に5ピン基板コンタクト. IP68等級. リアパネル取り付け. Buccaneer USB 2.0レセプタクルには次の製品があります。
仕様オス/メス = メスUSBタイプ = B結線方法 = はんだUSBバージョン = 2.0IP保護等級 = IP68ポート数 = 1定格電流 = 1.0A定格電圧 = 30.0 Vシリーズ = USB Bコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = 0.0℃動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer シリーズ 極メス丸型インラインフレックスコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 ac/dc 、定格電流最大 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか? :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? : Buccaneer スタンダードシリーズのインラインコネクタは、対応するケーブル対ケーブル接続用コネクタ、及びパネル取り付けコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? : → 極のフランジコネクタにはコンタクトが付属します。12 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。特長と利点ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 Ω 以上 動作温度範囲: -20 70 C ポジティブロックキー溝 シェルサイズ: 38 mm 1つの固定穴 シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 7実装タイプ = インラインコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃ コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

仕様オス・メス:オス●取り付けタイプ:パネルマウント●端子方法:プラグイン●USBバージョン:2.0●ボディ向き:ストレート●ポート数:1●定格電流:1A●定格電圧:30 V ac●シリーズ:USB●シリーズ番号:PX0848●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+70℃●ダスト / シーリングキャップも用意されています。 ; 468-6248 468-6248 については、 ; 468-6333 468-6333 を参照してください。 ; 468-6327 468-6327 及び ; 468-6311 468-6311 については、 ; 504-4588 504-4588 を参照してください。 記載のケーブル付きコネクタには、背面ケーブルのグランドシールが付いていません。. Bulgin BuccaneerシールドUSBデータコネクタ. USB A密封端-標準USB Bタイプ及びUSB B密封端-標準USB Aのケーブルアセンブリの包括的な製品です。タイプA / タイプB USBのフロント / リアパネル取り付け密封コネクタなど、さまざまなタイプと長さの製品が揃っています。ねじカップリングUSBコネクタは、見やすいかん合指標の付いた位置で(IP68及びIP69K)かん合すると、防塵及び防水性、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速 / 高速バス接続、高ノイズ耐性、及びRoHS対応のEMI保護性能を発揮します。PCや周辺機器などの用途に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

765-9700 765-9700 などのコネクタ製品とかん合、最適なシーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照. Bulgin Buccaneer、6000シリーズ、USBコネクタシャーシコネクタ、A対B. Bulgin Buccaneer 6000シリーズUSB A-Bシャーシ取り付けコネクタは、苛酷な環境用の堅牢な防水丸型USBコネクタアセンブリです。耐久性に優れた熱可塑樹脂製で、埃や水気のあるさまざまな環境に対応します。このBulgin BuccaneerプラスチックボディUSBコネクタは、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構と優れたノイズ及びEMI保護機能を備えています。過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。USB 2.0の性能、1.5 Mbs → 480 Mbsの低速及び高速バス接続、標準ホットプラグ対応4極インターフェイスを備え、シールドA対非シールドBかシールドB対非シールドAのUSBコネクタタイプが用意されています。. 特長と利点. 長さ2 m、3 m、5 mのタイプを用意. ノイズやEMIに対する優れた保護性能. プッシュプル型いたずら防止ロック機構. ホットプラグ対応
仕様USBタイプ = A to BUSBバージョン = 2.0 インターフェースUSB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Bulgin 丸型 Bulgin Buccaneer シリーズ 7 極オス丸型フレックスコネクタは、プラグタイプ接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 V ac/dc 、定格電流最大 3 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ ) Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか A :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか A :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか A : Buccaneer スタンダードシリーズケーブルコネクタは、対応するインラインコネクタ(ケーブル接続用)、又はパネル、シャーシ、 PCB コネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか A :コネクタにはコンタクトが付属しています。 特長と利点 ねじ止め ボディはストレートです ケーブル対応範囲: 6 → 8 mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 M Ω 以上 動作温度範囲: -20 → 70 ° C ポジティブロックキーコンタクトです シェルサイズ: 38 mm シールドなし 防水及び防塵 用途 電子機器 産業オートメーション 認定 CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃ コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

Bulgin 丸型 Bulgin Buccaneer シリーズ 極メス丸型フレックスコネクタは、ソケットタイプの接続機能を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 ac/dc 、定格電流最大 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか? :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? : Buccaneer スタンダードシリーズケーブルコネクタは、対応するインラインコネクタ(ケーブル接続用)、又はパネル、シャーシ、 PCB コネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? :コネクタにはコンタクトが付属しています。 特長と利点 ねじ止め ボディはストレートです ケーブル対応範囲: → mm 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 Ω 以上 動作温度範囲: -20 70 C ポジティブロックキーコンタクトです シェルサイズ: 38 mm シールドなし 防水及び防塵 用途 電子機器 産業オートメーション 認定 CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 7実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃ コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer シリーズ 極オス丸型コネクタは、プラグタイプ接続です。このコネクタは、定格電圧 250 ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 10 です。このフロントパネル取り付けコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか? :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? : Buccaneer スタンダードシリーズのインラインコネクタは、対応するケーブル対ケーブル接続用コネクタ、及びパネル取り付けコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? : → 極のフランジコネクタにはコンタクトが付属します。12 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。特長と利点ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 Ω 以上 動作温度範囲: -20 70 C ポジティブロックキー溝 シェルサイズ: 38 mm 1つの固定穴 シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 4実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 10.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮℃ コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

Bulgin 丸型 Bulgin Buccaneer シリーズ 7 極メス丸型インラインケーブルコネクタは、ソケットタイプの接続を備えています。このコネクタは、定格電圧 277 V ac/dc 、定格電流最大 3 A (コンタクトあたり)です。このコネクタは、過酷な条件下での使用に最適です。コネクタシェルは、金めっき銅合金コンタクトのガラス繊維入りポリアミド製です。このコネクタは、ポジティブロックかん合システムも備えているので、コネクタのミスマッチが防止されます。 環境 スタンダードシリーズの Buccaneer コネクタは、かん合時に IP68 等級の保護性能を発揮します。これは、防塵性があり、ほこりや砂などの粒子の侵入に耐えられることを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 よくある質問( FAQ ) Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか A :スタンダード Buccaneer コネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時に IP68 のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか A :スタンダード Buccaneer シリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか A : Buccaneer スタンダードシリーズのインラインコネクタは、対応するケーブルコネクタ(ケーブル対ケーブル接続用)やパネル取り付けコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか A : 2 → 9 極のフランジコネクタにはコンタクトが付属します。12 → 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。 特長と利点 ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です 絶縁抵抗: 104 M Ω 以上 動作温度範囲: -20 → 70 ° C ポジティブロックキー溝 シェルサイズ: 38 mm 1 つの固定穴 シールドなし 防水及び防塵 用途 電子機器 産業オートメーション 認定 CSA認定 IP68等級 UL認定 VDE認定
仕様極数 = 7実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 250.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +70℃ コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

Bulgin Buccaneerスタンダード密閉型電源コネクタ. BulginのBuccaneerスタンダードシリーズのフレックスケーブルコネクタは、電源管理ソリューション向けの堅牢で汎用性の高いコネクタです。これらのコンパクトコネクタは、確実に接続するねじロックシステムを備え、過酷な条件での使用に最適です。 Buccaneerスタンダードシリーズコネクタは、終端処理に特別な工具を必要とせず、現場でも簡単に組み立てられます。 また、コネクタの誤かん合を防止するポジティブロックかん合システムも備えています。. 環境. スタンダードシリーズのBuccaneerコネクタは、かん合時にIP68等級の保護性能を発揮します。これは、コネクタが密閉され、ほこりや砂などの粒子の侵入を防止することを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。. 特長と利点. IP68 UL94HBハウジング 絶縁抵抗 104 @ 500 dc ポジティブロックキー溝 直径7 9 mmのケーブルに対応. 用途. Buccaneerコネクタは、環境耐性に優れ、過酷な産業環境や車載用途に最適です。また、液体侵入に対する耐性に優れているため、船舶用途にも適しています。. よくある質問. Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? A: スタンダードBuccaneerコネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時にIP68のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: このコネクタにはどのくらいの耐久性がありますか? A: スタンダードBuccaneerシリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? A: Buccaneerスタンダードシリーズケーブルコネクタは、対応するインラインコネクタ(ケーブル対ケーブル接続の場合)、又はパネル、シャーシ、及びPCBコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? A: 12極及び25極コネクタにはコンタクトは付属しません。別途注文する必要があります。
仕様極数 = 25実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 50.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -20℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Bulgin 丸型Bulgin EXP シリーズ 4 極メス丸型ケーブルコネクタは、ソケットタイプ接続を備えています。この標準ケーブルコネクタは、定格電圧が 600 V ac/dc 、定格電流がコンタクトあたり最大 18 A です。コネクタシェルはポリエステル製で、ニッケルめっき黄銅コンタクトを備えています。ねじ式コネクタは、ケーブル取り付けプラグ及びレセプタクルとかん合し、ポジティブロック機能とクイック接続 / 取り外し機能を備えています。 Bulgin EXP シリーズエクスプローラ Bulgin Components Explora シリーズのコネクタは、危険な環境で使用することができます。ゾーン 2 及び 22 での使用をテスト済みのこのコネクタは、 UL94V-0 等級のポリカーボネート素材で製造されており、 IP68 等級の環境的密閉性能を備えています。Explora シリーズは、モータ、ポンプ、照明機器、プロセス / 制御機器などの二次電気機器の製造業者に適しています。可燃性ガス、霧、蒸気、可燃性粉塵によって危険又は爆発性の環境が生じる可能性がある工場やプラントで使用されます。 プラグタイプ又はソケットタイプ EXP-O シリーズケーブル径 13 → 15 mm 。グランドパックを追加した場合、標準で受け入れられます。 7081015 を参照してください EXP-A シリーズのケーブル径は 20 → 22 mm です。グランドパックを追加した標準の 14 → 20 mm に対応しています特長と利点ねじ止め ボディはストレートです 組み立てが簡単で、特殊工具は不要です インラインフレックスにかん合 動作温度範囲: -20 → 55 ° C 確実な位置特定のキー溝 シェルサイズ: 50 mm ストレインリリーフクランプ 防水及び防塵用途電子機器 産業オートメーション認定ATEX認定 IP68等級 UL認定
仕様極数 = 4実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP68定格電流 = 18.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = ネジハウジング材質 = ポリマーポール形式 = 4Pストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -20℃ コンタクト形状メス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

Bulgin Buccaneerスタンダード密閉型電源コネクタ. BulginのBuccaneerスタンダードシリーズのフレックスケーブルコネクタは、電源管理ソリューション向けの堅牢で汎用性の高いコネクタです。これらのコンパクトコネクタは、確実に接続するねじロックシステムを備え、過酷な条件での使用に最適です。 Buccaneerスタンダードシリーズコネクタは、終端処理に特別な工具を必要とせず、現場でも簡単に組み立てられます。 また、コネクタの誤かん合を防止するポジティブロックかん合システムも備えています。. 環境. スタンダードシリーズのBuccaneerコネクタは、かん合時にIP68等級の保護性能を発揮します。これは、コネクタが密閉され、ほこりや砂などの粒子の侵入を防止することを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。 IP68 UL94HBハウジング 絶縁抵抗: >104 M @ 500 V dc ポジティブロックキー溝 直径7 → 9 mmのケーブルに対応. 用途. Buccaneerコネクタは、環境耐性に優れ、過酷な産業環境や車載用途に最適です。また、液体侵入に対する耐性に優れているため、船舶用途にも適しています。. よくある質問. Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか A: スタンダードBuccaneerコネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時にIP68のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: このコネクタにはどのくらいの耐久性がありますか A: スタンダードBuccaneerシリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか A: Buccaneerスタンダードシリーズケーブルコネクタは、対応するインラインコネクタ(ケーブル対ケーブル接続の場合)、又はパネル、シャーシ、及びPCBコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか A: 12極及び25極コネクタにはコンタクトは付属しません。別途注文する必要があります。
仕様極数 = 25実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 1.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 50.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

Bulgin Buccaneerスタンダード密閉型電源コネクタ. BulginのBuccaneerスタンダードシリーズのフレックスケーブルコネクタは、電源管理ソリューション向けの堅牢で汎用性の高いコネクタです。これらのコンパクトコネクタは、確実に接続するねじロックシステムを備え、過酷な条件での使用に最適です。 Buccaneerスタンダードシリーズコネクタは、終端処理に特別な工具を必要とせず、現場でも簡単に組み立てられます。 また、コネクタの誤かん合を防止するポジティブロックかん合システムも備えています。. 環境. スタンダードシリーズのBuccaneerコネクタは、かん合時にIP68等級の保護性能を発揮します。これは、コネクタが密閉され、ほこりや砂などの粒子の侵入を防止することを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。. 特長と利点. IP68 UL94HBハウジング 絶縁抵抗: >104 M? 500 dc ポジティブロックキー溝 直径7 9 mmのケーブルに対応. 用途. Buccaneerコネクタは、環境耐性に優れ、過酷な産業環境や車載用途に最適です。また、液体侵入に対する耐性に優れているため、船舶用途にも適しています。. よくある質問. Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? A: スタンダードBuccaneerコネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時にIP68のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: このコネクタにはどのくらいの耐久性がありますか? A: スタンダードBuccaneerシリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? A: Buccaneerスタンダードシリーズケーブルコネクタは、対応するインラインコネクタ(ケーブル対ケーブル接続の場合)、又はパネル、シャーシ、及びPCBコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? A: 12極及び25極コネクタにはコンタクトは付属しません。別途注文する必要があります。
仕様極数 = 12実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 50.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

Bulgin Buccaneerスタンダード密閉型電源コネクタ. BulginのBuccaneerスタンダードシリーズのフレックスケーブルコネクタは、電源管理ソリューション向けの堅牢で汎用性の高いコネクタです。これらのコンパクトコネクタは、確実に接続するねじロックシステムを備え、過酷な条件での使用に最適です。 Buccaneerスタンダードシリーズコネクタは、終端処理に特別な工具を必要とせず、現場でも簡単に組み立てられます。 また、コネクタの誤かん合を防止するポジティブロックかん合システムも備えています。. 環境. スタンダードシリーズのBuccaneerコネクタは、かん合時にIP68等級の保護性能を発揮します。これは、コネクタが密閉され、ほこりや砂などの粒子の侵入を防止することを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。. 特長と利点. IP68 UL94HBハウジング 絶縁抵抗: >104 M @ 500 V dc ポジティブロックキー溝 直径7 → 9 mmのケーブルに対応. 用途. Buccaneerコネクタは、環境耐性に優れ、過酷な産業環境や車載用途に最適です。また、液体侵入に対する耐性に優れているため、船舶用途にも適しています。. よくある質問. Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか A: スタンダードBuccaneerコネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時にIP68のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: このコネクタにはどのくらいの耐久性がありますか A: スタンダードBuccaneerシリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか A: Buccaneerスタンダードシリーズケーブルコネクタは、対応するインラインコネクタ(ケーブル対ケーブル接続の場合)、又はパネル、シャーシ、及びPCBコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか A: 12極及び25極コネクタにはコンタクトは付属しません。別途注文する必要があります。
仕様極数 = 12実装タイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 50.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

Bulgin Buccaneerスタンダード密閉型電源コネクタ、リアパネル取り付け. BulginのBuccaneerスタンダードシリーズのロープロファイルパネルコネクタは、電源管理ソリューション向けの堅牢で汎用性の高いコネクタです。これらのコンパクトコネクタは、確実に接続するねじロックシステムを備え、過酷な条件での使用に最適です。 Buccaneerスタンダードシリーズコネクタは、終端処理に特別な工具を必要とせず、現場でも簡単に組み立てられます。このパネルコネクタは、使いやすい薄ナットを備えた単穴固定式です。 また、コネクタの誤かん合を防止するポジティブロックかん合システムも備えています。. 環境. スタンダードシリーズのBuccaneerコネクタは、かん合時にIP68等級の保護性能を発揮します。これは、コネクタが密閉され、ほこりや砂などの粒子の侵入を防止することを意味します。また、防水性もあり、限られた時間、浸漬しても液体の侵入を防止します。. 特長と利点. IP68 UL94HBハウジング 絶縁抵抗: >104 M? 500 dc ポジティブロックキー溝 フロントパネル取り付け. 用途. Buccaneerコネクタは、環境耐性に優れ、過酷な産業環境や車載用途に最適です。また、液体侵入に対する優れた耐性により、海洋用途にも適しています。. よくある質問. Q: このコネクタで利用できるアクセサリはありますか? A: スタンダードBuccaneerコネクタ用のコネクタキャップがあります。非かん合時にIP68のシーリングを維持できます。このキャップは、組み立て時のインサートの脱着を補助する工具としても使えます。 Q: コネクタの耐久性はどのくらいですか? A: スタンダードBuccaneerシリーズの電源コネクタは、ガラス繊維充填ポリアミド成形ハウジングを使用しており、ほこり、オイル、塩水に耐性があります。 Q: このコネクタのかん合要件は何ですか? A: Buccaneerスタンダードシリーズのパネルコネクタは、対応するフレックスケーブルコネクタとかん合します。 Q: このコネクタにはコンタクトが付属しますか? A: → 9極のパネルコネクタにはコンタクトが付属します。12 25極コネクタはコンタクトなしで提供されます。
仕様極数 = 12実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダードプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP68定格電流 = 5.0Aシリーズ = Standard Buccaneer定格電圧 = 50.0 Vシェルサイズ = 38ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = 金動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製パネル取り付けレセプタクルコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型レセプタクルコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズパネル取り付けレセプタクルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 3実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズ金属製パネル取り付けレセプタクルコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ高耐久金属製丸型レセプタクルコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズパネル取り付けレセプタクルコネクタは、EMI保護を備えており、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 ニッケルめっき鋳造亜鉛合金ボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = ニッケルシリーズ番号 = 7000℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 7000 シリーズ 3 コンタクトオス丸型フレックスケーブルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このコネクタの定格電圧は 600 V ac/dc 、定格電流はコンタクトあたり最大 25 A です。このケーブルコネクタプラグは、クイックカップリング 1/4 回転ロック機構の使いやすさと、信号及び主電源の優れた環境シーリングを組み合わせています。コネクタシェルは、ブラインドかん合用途に最適なポリカーボネート / ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 注: 10 極及び 32 極 7000 シリーズのコネクタは、圧着端子 765-9832 、 765-9836 ( 10 極)、 765-9842 、 765-9851 ( 32 極)を使用した圧着タイプがあります。また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。特長と利点ケーブル対応範囲: 13 → 15 mm 動作温度範囲: -40 → 120 ° C 極性化及び視覚的位置合わせの機能 しっかりしたロック操作感 スクーププルーフコンタクト ねじ止め シェルサイズは 42 mm です ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 一般産業用途 HVAC装置 産業オートメーション認定CCC 切断 IP68 / 69K等級 UL認定 VDE
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタ ; 765-9860 765-9860 などの製品とかん合します。 シーリングキャップについては品番 ; 765-9971 765-9971 、圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタはフレックスケーブルコネクタ(PXM6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXM6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 16実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 3.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ニッケルシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 16実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタ ; 765-9860 765-9860 などの製品とかん合します。 シーリングキャップについては品番 ; 765-9971 765-9971 、圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタはフレックスケーブルコネクタ(PXM6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXM6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ニッケルストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷