仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 8ケーブルサイズ = 20 → 18 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 6000併用可能製品 = 丸型コネクタ定格電流 = 10Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 277 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃取り付けタイプ = ケーブルマウント, パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
仕様オス・メス = オスコンタクトサイズ = 16, 22ケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 6000併用可能製品 = 丸型コネクタ定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 60 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃取り付けタイプ = ケーブルマウント, パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様オス・メス = メスコンタクトサイズ = 16, 22ケーブルサイズ = 26 → 20 AWG端子方法 = 圧着シリーズ = 6000併用可能製品 = 丸型コネクタ定格電流 = 3Aコンタクトめっき = 金定格電圧 = 60 V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮最大接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +120℃取り付けタイプ = ケーブルマウント, パネルマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールドコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様オス・メス = オスケーブルサイズ = 24 → 20 AWG端子方法 = はんだシリーズ = 400併用可能製品 = Buccaneer 400シリーズ丸型コネクタコンタクトタイプ = シグナル長さ = 80mmコンタクトめっき = 金定格電圧 = 250 V ac、250 V dcコンタクト材質 = 銅合金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃シリーズ番号 = SA3350/1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
関連キーワード