日本レヂボンのロゴ

日本レヂボン

日本レヂボンのページです。日本レヂボンは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、その他などの商品を提供しています。現在186件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日本レヂボン株式会社
設立1954/02/04
所在地〒550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1丁目22番10号
186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 飛騨の匠 日本レヂボン

    飛騨の匠

    日本レヂボン(109件のレビュー)
    249税込274
    1枚ほか
    当日出荷
    三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
  • スーパーカットRSC 日本レヂボン

    スーパーカットRSC

    日本レヂボン(136件のレビュー)
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
    用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
  • レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
    用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
  • スキルタッチ S(AC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(AC)

    日本レヂボン(32件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
    用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
  • スキルタッチ S(WA) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(WA)

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
  • グリーンエースゴールド GA-3 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-3

    日本レヂボン(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(25枚)
    当日出荷
    適度な柔軟性により軽快な作業感を実現したフレキシブルといしのパイオニア「スキルタッチ」グリーンエースゴールドはスキルタッチの作業感を引き継いだ新たな可能性です。 3mmタイプ(GA-3)は、独自のと粒配合による抜群の研削力とスキルタッチの軽快な作業感を両立させたといしです。 6mmタイプ(GA-6)は、オフセットといしの研削力・耐久性に加え、フレキシブルといしに近い作業者に優しいソフト感を備えた新世代といしです。 もらい錆を防ぐ材料を使用しています。 一種類のといしで、鉄にも、難削材であるステンレス鋼にも対応。
    厚さ(mm)3シリーズグリーンエース適合材鉄・ステンレス鋼など
  • スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン

    スーパーレヂテクマ SRT

    日本レヂボン(12件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(25枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
  • レヂボンカット RC 日本レヂボン

    レヂボンカット RC

    日本レヂボン(15件のレビュー)
    679税込747
    1枚ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。
    用途一般鋼・鋳鉄砥材A
  • グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド GA-6

    日本レヂボン(13件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • RSCスーパーカット 5枚組 日本レヂボン

    RSCスーパーカット 5枚組

    日本レヂボン
    2,598税込2,858
    1個(5枚)
    当日出荷
    抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。厚み1.6mmでスピード・耐久性のバランスは抜群です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用、両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s入数5枚
  • グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボン

    グリーンエースゴールド ミニ

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
    用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。厚さ(mm)4砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)9.53シリーズグリーンエース外径(Φmm)50適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
  • スキルタッチ S(GC) 日本レヂボン

    スキルタッチ S(GC)

    日本レヂボン(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1箱(20枚)
    当日出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
    厚さ(mm)2最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • スーパースキルタッチ SS 日本レヂボン

    スーパースキルタッチ SS

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    高い研削性能と耐磨耗性を誇るキュービトロンTM砥粒を採用しました。 ステンレス鋼から鋳物までオールマイティに対応し、目詰まりが極めて少なく耐磨耗性をアップしました。 抜群の研削力と、高い経済性を発揮するフレキシブル砥石です。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼・鋳物など。厚さ(mm)2砥材キュービトロンTM砥粒穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600シリーズスキルタッチ外径(Φmm)100
  • 飛騨の匠 颯 日本レヂボン

    飛騨の匠 颯

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
    粒度60厚さ(mm)1.0砥材AZ穴径(Φmm)15シリーズ飛騨の匠硬度P外径(Φmm)105主要切断材料ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)80
  • ミニスキルタッチ MS 日本レヂボン

    ミニスキルタッチ MS

    日本レヂボン
    7,998税込8,798
    1箱(25枚)
    当日出荷
    金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
    用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
  • レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボン

    レヂボンエースゴールド RA-G(SUS)

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1箱(25枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
    用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用シリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒A/WA適合材ステンレス鋼、合金鋼
  • スパイダーネット 日本レヂボン

    スパイダーネット

    日本レヂボン
    2,198税込2,418
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【フラットな研磨をキープ】 研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続 鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能 隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制 2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨 くるっと簡単!装脱着
    用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨厚さ(mm)2.1(2P)砥材WA穴径(Φmm)10(ねじ付)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270外径(Φmm)100適合材鐡・ステンレス・アルミ
  • アートディスクAD (アルミナ) 日本レヂボン

    アートディスクAD (アルミナ)

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
    用途一般鋼。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • スキルタッチSC 日本レヂボン

    スキルタッチSC

    日本レヂボン(4件のレビュー)
    469税込516
    1枚ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    研磨用弾性タイプです。 スキルタッチのACとWAの特性を一本化し、一般鋼からステンレス鋼まで幅広く威力を発揮します。 カラフルな色彩でイメージも一新しました。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨作業用。砥材SC穴径(Φmm)15シリーズスキルタッチ外径(Φmm)100適合材一般鋼、ステンレス鋼
  • スキルタッチ 専用砥石用 パット100用 日本レヂボン

    スキルタッチ 専用砥石用 パット100用

    日本レヂボン(2件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷
    用途フレキシブル砥石用パッド。(スキルタッチ専用) フレキシブル砥石をご使用のときにご使用ください。適合サイズ(mm): 100用シリーズスキルタッチ
  • スーパーバイオSV 日本レヂボン

    スーパーバイオSV

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
    用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
  • スーパーカットプレミアム RSCプレミアム 日本レヂボン

    スーパーカットプレミアム RSCプレミアム

    日本レヂボン(30件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    二兎追う者だけが、二兎を得る。 独自の技術で実現したハイスペック切断砥石。 切断力と耐久性の両立、ましてや同時に引き上げることは技術的に難しいとされている切断砥石。 改良を重ね特殊な製造方法を組み合わせたことにより、業界トップクラスの高切断力と長寿命を同時に実現しました。 従来品「レヂボンスーパーカット RSC」から更なる進化を遂げた、作業効率のアップに貢献するプレミアムな一品です。
    用途一般鋼・炭素鋼・ステンレス鋼用、薄板・パイプ・厚板・太物の切断砥材セラミック砥粒(CE40S)最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550シリーズスーパーカット最高使用周速度(m/s[m/min])80結合剤BF
  • スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボン

    スキルタッチR-2 CC16

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
    用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業。コンクリートのバリ取り作業。コンクリートの粗面の研削・研磨作業。その他のコンクリート補修作業全般粒度16厚さ(mm)3砥材CCシリーズスキルタッチ
  • スーパーエース RSA 日本レヂボン

    スーパーエース RSA

    日本レヂボン(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
  • エースゴールドRAG 日本レヂボン

    エースゴールドRAG

    日本レヂボン
    319税込351
    1枚ほか
    当日出荷
    レジボンエースゴールドの優れた品質・安全性を継承した、経済性にも優れた製品です。一般鋼の研削作業に適した汎用品です。
    用途一般鋼の研削作業。材質と材:A/WA最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
  • ミニオフセット A36P 日本レヂボン

    ミニオフセット A36P

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷
    金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
    用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
  • スキルタッチプレミアム 日本レヂボン

    スキルタッチプレミアム

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(25枚)
    当日出荷
    スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。 しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。 驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、 トータルコストを削減! 研削・研磨は、これで完結。
    用途鉄・ステンレス兼用砥材ジルコニアシリーズスキルタッチ適合材鉄・ステンレスノコ刃周速(m/s)72
  • スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ) 日本レヂボン

    スーパーバイオタッチ SVT-H(ハードタイプ)

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(25枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しい使用感です。
    用途ステンレス鋼、一般鋼の研削・研磨作業。厚さ(mm)3砥材アルミナ質系複合穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700使用工具電気式ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)100適合材ステンレス鋼、一般鋼
  • スキルネットSN ストレート形 日本レヂボン

    スキルネットSN ストレート形

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1箱(20枚)
    当日出荷
    高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
    用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
  • プロ1カット ストレート形 日本レヂボン

    プロ1カット ストレート形

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    驚異的な耐久性で、切断レベルを大きくグレードアップ! 驚異的な耐久性を実現し、高い安全性も確保した両面補強構造です。 特殊製法によりステンレス鋼などの難切削材にも変わらぬシャープな切れ味を発揮します。
    粒度30硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒A
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm

    日本レヂボン
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ0.8mmで抜群のスピードで切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※薄物切断作業に効果バツグンです。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。材質砥材:セラミック / 結合剤:フェノール樹脂 / 補強材:グラスファイバー厚さ(mm)0.8砥材Z60外径(mm)105内径(mm)15
  • RSCスーパーカット 日本レヂボン

    RSCスーパーカット

    日本レヂボン
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    抜群の切れ味を発揮し、両面補強による安全性を備えた砥石です。キュービトロン砥材配合で、驚異的な切れ味を実現しました。抜群の切れ味を発揮する砥石です。高い安全性を備えた砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼切断作業。仕様両面補強材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂タイプ一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼用最高使用周速度(m/s)80m/s
  • スキルネット オフセット形SN 日本レヂボン

    スキルネット オフセット形SN

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
    用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
  • スーパーカットRSC-X 日本レヂボン

    スーパーカットRSC-X

    日本レヂボン(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石。X-LOCKシステムは締付工具が不要。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断、薄板・パイプ切断、厚板・太物切断粒度60厚さ(mm)1.2取付方式X-LOCK最高使用回転数(min-1[r.p.m])12220シリーズスーパーカット硬度P外径(Φmm)125砥石径(Φmm)125結合剤BF適合材小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタン主要切断材料ステンレス最高使用周速度(m/s)80
  • 左官道 コンクリート用 日本レヂボン

    左官道 コンクリート用

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
    用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm

    日本レヂボン
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.0mmで抜群のスピードと耐久性を兼ね備えた切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※従来の飛騨の匠と比べて、耐久性をほぼ落とさずに切断速度が約20%上昇しました。
    用途ジスクグラインダー用切断砥石。材質砥材:セラミック / 結合剤:フェノール樹脂 / 補強材:グラスファイバー厚さ(mm)1砥材Z60外径(mm)105内径(mm)15
  • スキルタッチ 日本レヂボン

    スキルタッチ

    日本レヂボン
    479税込527
    1枚
    当日出荷
    自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。
    用途ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:100×2×15最高使用周速度(m/s)72m/s
  • 切断砥石プロ27カット 日本レヂボン

    切断砥石プロ27カット

    日本レヂボン(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(10枚)
    当日出荷
    隅部の切断に適したオフセット形状の両面補強切断砥石です。
    用途一般鋼・ステンレス鋼の切断作業。仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.3砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500硬度P使用工具ディスクグラインダー、砥石用切断機外径(Φmm)100刃厚(mm)2.3主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼
  • アートディスクAD (ジルコニア) 日本レヂボン

    アートディスクAD (ジルコニア)

    日本レヂボン
    8,998税込9,898
    1箱(10枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    削れすぎのおそれがなく研磨焼けも少ない為、なめらかで均一な仕上がりが得られます。 目詰まりがなく、スムーズな研削、研磨力が保てます。 どのような鋼材にもピッタリ吸いつきスムーズに作業が進められます。 凹凸面や複雑な形状でも、均一で安定した研削・研磨が行えます。 ノイズや振動を抑えた快適な使用感で、作業能率が向上します。
    用途一般鋼・鋳鉄。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
  • 飛騨の匠 1枚 日本レヂボン

    飛騨の匠 1枚

    日本レヂボン
    339税込373
    1枚
    当日出荷
    コスト・切れ味・安全性に優れた高性能切断砥石です。コストに優れた切断砥石です。極薄が生み出す切れ味は、作業負担を軽減させます。安全性に優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性があります。
    用途ディスクグラインダー用切断作業。仕様一般鋼・ステンレス鋼用材質本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂最高使用周速度(m/s)80m/s