絞り込み
ブランド
  • 日本レヂボン
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,399)
  • マキタ(2,542)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,287)
  • 日東工器(1,744)
  • TRUSCO(1,535)
  • BAHCO(バーコ)(1,399)
  • SK11(1,391)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,128)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(923)
  • BOSCH(ボッシュ)(921)
  • NAC(長堀工業)(900)
  • RIDGID(日本エマソン)(802)
  • Clover(クロバー)(757)
  • KNIPEX(クニペックス)(678)
  • Pro-Auto(670)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミック研磨ベルト TOUGH-RED 日本レヂボン

    セラミック研磨ベルト TOUGH-RED

    日本レヂボン
    8,298税込9,128
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    研削力が高いセラミック砥材を採用しており、初期研削から効率よく作業できます。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取りに。材質砥粒:セラミック、基材:布長さ(mm)330砥材セラミック砥粒RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属研磨用ベルト BA-BROWN 日本レヂボン

    金属研磨用ベルト BA-BROWN

    日本レヂボン
    57,980税込63,778
    1箱(100本)
    当日出荷から翌日出荷
    広く普及しているベルトサンダー100×915mm用レジンクロスベルトです。金属研磨、木工研磨共に使用できます。
    用途金属部品の研削研磨、各種バリ取り、表面処理に。材質砥材:アランダム砥粒(A)長さ(mm)915幅(mm)100砥材A
  • セラミック研磨ベルト TOUGH-RED CE 日本レヂボン

    セラミック研磨ベルト TOUGH-RED CE

    日本レヂボン
    2,498税込2,748
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    セラミック砥粒を使用した高研削と長寿命を兼ねた研磨ベルトです。粗番手は高性能な基材を採用し、切れ味が向上しています。硬い素材も高い研削力を発揮します。
    用途溶接ビード除去、バリ取り研磨に。長さ(mm)520幅(mm)20砥材CE
  • エアグラインダ AG-58J 日本レヂボン

    エアグラインダ AG-58J

    日本レヂボン
    47,980税込52,778
    1個
    3日以内出荷
    付属品六角棒レンチ5mm:1本、スパナ19mm:1本、研削といしGA-58粒度80:1枚、取扱説明書:1部、六角棒レンチ(対辺5mm)、スパナ(19mm)、専用砥石GA583-80(1枚)トラスコ品番116-1046全長(mm)133質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.42ホース取付口Rc1/4排気方向前方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)58×3×9.6