商品豆知識
水中施工が可能です。樹脂収縮がない高性能エポキシ樹脂を採用しています。
用途鉄骨などの基礎工事に。鉄骨等の基礎工事。水中施工が可能。
材質主剤:エポキシ樹脂
トラスコ品番855-2834
セット内容PE400Gカートリッジ1本、ミキシングノズル1本
容量(mL)400
質量(g)678
2018年トラスコ掲載ページ2 0521
1本
¥8,798
税込¥9,678
翌々日出荷
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。
適合材コンクリート、石材、ALC、中空母材
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN165)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。
トラスコ品番137-2584
セット内容GE165カートリッジ4本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(165)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本
材質主剤:エポキシアクリレート樹脂
質量(kg)4.386
容量(mL)165
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。
トラスコ品番137-2585
セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本
材質主剤:エポキシアクリレート樹脂
質量(kg)5.46
容量(mL)410
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。