絞り込み
ブランド
- MARVEL CORPORATION(マーベル)
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,480)
- エスコ(4,497)
- ノーブランド(1,852)
- TRUSCO(681)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
- サンコーテクノ(427)
- OHSATO(大里)(427)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(389)
- 廣杉計器(327)
- ヤマヒロ(326)
- 九飛勢螺(276)
- 光(262)
- 日産ネジ(259)
- 日本パワーファスニング(255)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(245)
- WAKI(和気産業)(196)
- 冨士精密(182)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る

ステンレスコンクリートビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(90本)ほか当日出荷切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
コーススレッドビス
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,198税込¥2,4181箱(85本)ほか当日出荷木工用の切り札、サイズも豊富! 木材を強力に切り進み、手早いネジ込みができ、確実に締付けます用途木工専用表面処理ユニクローム材質鉄
電工ビス(照明取付用・全ネジタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(75本)ほか当日出荷くい込みの良いビス。軽天下地材(薄鉄板)・木下地材に確実に効く!。下地材を選ばないので1タイプのネジでOK。用途照明器具の取付、外壁サイディングへの取付、壁の間仕切り(軽鉄)材への取付、エアコン室内機(背板)など取付、プラグ用のビスとして材質スチール表面処理三価ユニクロ
ゼットプラグ(カップ入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷安定感抜群!プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質6ナイロン適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ASプラグ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,798税込¥5,2781箱(10本)ほか当日出荷から8日以内出荷コンクリート、ブロックなどへの大型器具の取付けに 材質:スリーブ、ナット/亜鉛ダイキャスト、ボルト/スチール ※3価クロメート仕上げ(環境に配慮しています。)材質樹脂適合材コンクリート、ブロック
ボードプラグ(フックタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥3,798税込¥4,1781箱(50本)当日出荷石膏ボード・合板への器具取付けに。直径(Φmm)ビス:4本体長さ(mm)32首長(mm)7適合板厚(mm)3~9径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9
ボードアンカー
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥9,998税込¥10,9981箱(300本)当日出荷から8日以内出荷石膏ボード・合板への器具取付けに!ねじ径M4直径(Φmm)(ビス)4ドリル径(Φmm)9材質スチール表面処理亜鉛メッキ頭部形状ナベ頭+、-適合材石膏ボード・合板
ステンドリルビス Φ4X25mm 皿頭 35本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状皿
ブラインドリベット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥4,998~税込¥5,498~1箱(1000本)ほか当日出荷から6日以内出荷一般板金作業・冷暖房ダクト工事・建築・サッシ・内外装工事に広く使われています。
ゼットプラグ(ケース入り)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(30本)当日出荷安定感抜群! プラグの羽根がしっかりくい込む!用途ALC、コンクリート、タイル、レンガなどへの取付けに材質樹脂適合材ALC、コンクリート、タイル、レンガ
ステンドリルビス Φ4X25mm ナベ頭 30本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)25ねじ径Φ4頭部形状なべ
グリッパZ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥1,598~税込¥1,758~1箱(25本)ほか当日出荷から8日以内出荷壁の中で4つに割れてしっかり固定! 下穴錐一体型位置決め簡単、GL工法使用可能。 石膏ボード2枚張りOK!ペンインパクトが使える。使用ビス(mm)3~4全長(mm)26幅(mm)12.5適合ビス取付物+20mm以上材質亜鉛ダイカスト
ステンドリルビス Φ4X16mm 皿頭 45本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径Φ4頭部形状皿
ステンドリルビス Φ4X16mm ナベ頭 40本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X19mm ナベ頭 35本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)19ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X30mm ナベ頭 25本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X13mm ナベ頭 45本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)13ねじ径Φ4頭部形状なべ
ステンドリルビス Φ4X13mm 皿頭 50本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)13ねじ径Φ4頭部形状皿
ステンドリルビス Φ4X19mm 皿頭 40本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)19ねじ径Φ4頭部形状皿
ステンドリルビス Φ4X30mm 皿頭 30本入
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥889税込¥9781箱10日以内出荷スタンダード ステンドリルビス!材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径Φ4頭部形状皿
ボードプラグ フックタイプ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,598税込¥2,8581箱(50本)当日出荷新建材・石こうボード・中空構造壁の作業に使えます。傘が開いて固定します。ドライバー一本で作業が可能です。フックタイプです。用途石こうボード・合板の中空壁面への器具取り付けに。トラスコ品番115-1178材質スチールタイプフック下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)32適合板厚(mm)3~9外径(mm)6.8