ねじの呼びM10
ねじピッチ1.25
材質鉄
種類P=1(JISW組込)
寸法a(mm)4.8
座金外径×厚さ(mm)22×1.6
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)16.2
頭部形状小形六角トリーマ組込
寸法s(mm)14
寸法k(mm)7
寸法dk(Φmm)13.5
ねじ山種類メートル細目
ねじの呼びM5
ねじピッチ0.8
材質鉄
種類P=2(SW組込)
寸法t(mm)(最小)2.5
寸法S(mm)4
表面処理クローム
寸法D1(Φmm)(最大)8.5
頭部形状六角穴付き
寸法b(mm)22
寸法K(mm)5
穴の形状六角穴
寸法dk(Φmm)8.5
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質SUS304
種類丸ワッシャー
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質S45C
種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)
熱処理H
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。
機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。
材質鉄
表面処理三価クロメート
材質ナイロン
色乳白色
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
材質/仕上鉄/ドブ
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。
材質ステンレス
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
穴の形状六角穴
小箱単位の販売です。
種別半ねじ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質銅
種類丸ワッシャー
木工用、ツバ付タイプのねじ込み式インサートナットです。
外周の螺旋歯は挿入抵抗が少なく、割れを防ぎ無理なく真直ぐねじ込みます。
特殊な歯先により、引張り強度、締付けトルクがさらに強力になりました。
六角レンチ穴採用の為、自動挿入機を使ってもナットに共回り、抜けが防止できます。
表面処理三価ホワイト
表面処理ブラック
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス
種類丸ワッシャー
材質ポリカーボネート
種類丸ワッシャー
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理パーカー
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
表面処理ブラック
材質ステンレス
種別全ねじ
頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
種類丸ワッシャー
表面処理生地
材質SUS316
種類丸ワッシャー
材質アルミA1050
種類丸ワッシャー
材質ステンレス
種類角ワッシャー
材質ステンレス
種類P=2(SW組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
木工用埋め込みナット。
部品強度が弱く、雌ネジを作れない部分に挿入して使用します。
挿入方法は、ネジ込み式です。
材質亜鉛合金ダイカスト
表面処理三価ホワイト
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ドブ
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス
種別全ねじ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類内歯ワッシャー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理生地
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質ステンレス
種類丸ワッシャー
材質ナイロン
種類丸ワッシャー
材質/仕上鉄/三価クロメート
種類平ワッシャー
表面処理三価クロメート
材質SUS316L
種類丸ワッシャー
材質SUS304
種類丸ワッシャー
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ・ボルト・釘/素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。