絞り込み
ブランド
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,476)
- エスコ(4,496)
- ノーブランド(1,866)
- TRUSCO(681)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(587)
- サンコーテクノ(427)
- OHSATO(大里)(427)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(385)
- ヤマヒロ(326)
- 廣杉計器(312)
- 九飛勢螺(276)
- 光(262)
- 日産ネジ(258)
- 日本パワーファスニング(255)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(245)
- WAKI(和気産業)(196)
- 冨士精密(182)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

セットキャップ ワッシャー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,398~税込¥2,638~1箱(500個)ほか当日出荷セットキャップカバー用の座金ワッシャーです。セットキャップカバーとあわせてご使用ください。
ウェーブストッパー 鉄板小波用
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(100本)当日出荷から3日以内出荷波板を鉄下地に締結する特殊なビス。寸法(mm)5×25
セットキャップ カバー
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,998税込¥2,1981箱(500個)当日出荷から3日以内出荷セットキャップワッシャーと一緒に使用する、ビスの頭隠し化粧キャップです材質樹脂寸法(外径×厚さ)(mm)17×4
ブチ抜きビス ナベ(SUS410)
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(83本)ほか当日出荷下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!! 四角ビット対応で安定した作業性。 溶接不要!!パイラック寸切り不要!! 下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。 刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。 インパクトドライバーで作業可能。 四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。 ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本材質ステンレス(SUS410)形状ナベ適合板厚(mm)(鉄板)2.3~9.0頭部形状ナベ仕上ステンレスコーティング強度(Nm)ねじり破断/9.0(参考値)穴の形状十字穴ねじの呼びM5引抜強度KN(kgf)13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)RoHS指令(10物質対応)対応