絞り込み
ブランド
- KNフジニッテイ
- モノタロウ(23)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
- OHSATO(大里)(436)
- RS PRO(457)
- TRUSCO(692)
- WURTH ELEKTRONIK(415)
- エスコ(6,187)
- サンコーテクノ(438)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(595)
- ダンドリビス(211)
- ノーブランド(2,762)
- ヤマヒロ(322)
- 九飛勢螺(273)
- 光(303)
- 八幡ねじ(428)
- 大阪魂(26,152)
- 廣杉計器(1,147)
- 日本パワーファスニング(247)
- 日産ネジ(260)
- 若井産業(759)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)

ドリスク ヘックス ユニクロ
KNフジニッテイ(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(200本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
KNフジニッテイ(3件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(1000本)ほか当日出荷から5日以内出荷軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。仕上ユニクロ
光沢メッキ傘釘(スクリュー)
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥798税込¥8781箱(1kg)当日出荷あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41線径(Φmm)2.63頭部径(Φmm)14.3サイズ(mm)#13×41胴部スクリュー
ステンレス ドリスク サラ
KNフジニッテイ(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
コート傘釘(スクリュー)
KNフジニッテイ(6件のレビュー)¥798~税込¥878~1箱(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。材質軟鋼線材長さ(mm)41線径(Φmm)2.63頭部径(Φmm)14.3サイズ(mm)#13×41胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス・スパイラルリング釘 平頭
KNフジニッテイ(5件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(1kg)ほか当日出荷から5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1パック(60本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(35本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ドリスク サラ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,298~税込¥1,428~1箱(350本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ
ステンレス傘釘(スクリュー)
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681箱(400本)当日出荷あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。材質ステンレス鋼線長さ(mm)41線径(Φmm)2.63頭部径(Φmm)14.3サイズ(mm)#13×41胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク 無溶接工法ビス
KNフジニッテイ¥1,998~税込¥2,198~1箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。用途軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。サイズ4.2×13ドリル径(Φmm)3.4
サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(620本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)
ドリスク ナベ ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,198~税込¥1,318~1箱(500本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質鉄種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
JIS認証軽天ビス
KNフジニッテイ¥999~税込¥1,099~1箱(1000本)5日以内出荷平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク ウエハー ユニクロ
KNフジニッテイ¥999~税込¥1,099~1箱(120本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクウエハー寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)12表面処理ユニクロ
ドリスク リブリーマー付
KNフジニッテイ¥1,998~税込¥2,198~1箱(300本)ほか5日以内出荷から8日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ユニクローム種類ドリスクリーマフレキ表面処理ユニクロ
ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ¥2,998税込¥3,2981パック(620本)ほか当日出荷から5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベワッシャー頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ドリスクヘックス ステンレス
KNフジニッテイ¥6,398~税込¥7,038~1箱(300本)ほか当日出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ドリスク ナベ
KNフジニッテイ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(350本)ほか当日出荷から5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1パック(350本)ほか5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
SUS410 サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ¥2,198税込¥2,4181パック(200本)ほか5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ドリスク リブリーマー付
KNフジニッテイ¥3,998~税込¥4,398~1箱(500本)ほか5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ステンレス種類ドリスクリーマフレキ寸法H(mm)3.5ドリル径(Φmm)3.3適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.3寸法d(Φmm)4.2ねじの呼びM4.2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリスク サラリブ付 ユニクロ
KNフジニッテイ¥1,098~税込¥1,208~1箱(500本)ほか5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクリブ付寸法H(mm)3ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9
ステンレス・スパイラルリング釘 丸頭
KNフジニッテイ¥38,980税込¥42,8781箱(25kg)5日以内出荷スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用される事もある。用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部丸頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
ロール連結ねじ
KNフジニッテイ¥7,598税込¥8,3581箱(100本×40巻)5日以内出荷大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)材質アルミキルド鋼線径(Φmm)3.8ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ頭部径(Φmm)8.1ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9
SUS410 ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ¥2,198税込¥2,4181パック(150本)ほか5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベワッシャー頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ¥1,998税込¥2,1981パック(150本)ほか5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック
KNフジニッテイ¥739税込¥8131パック(150本)ほか5日以内出荷用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベワッシャー頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
ステンレス ドリスク リブ付
KNフジニッテイ¥4,698~税込¥5,168~1箱(500本)5日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。種類ドリスクリブ付寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
プラクル シート連結釘
KNフジニッテイ(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(200本×40巻)5日以内出荷ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。 JIS A 5508に適合規格品用途石膏ボード表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート