絞り込み
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(4)
  • M3.5(6)
  • M3.8(1)
  • M3.9(5)
  • M4(9)
  • M4.2(7)
  • M4.8(5)
  • M5(5)
  • M6(3)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(4)
  • (6)
表面処理
  • カラー(1)
  • ノンクローム(6)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(12)
ブランド
  • KNフジニッテイ
  • モノタロウ(8)
  • 大阪魂(26,160)
  • エスコ(4,984)
  • 若井産業(759)
  • TRUSCO(632)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(579)
  • 廣杉計器(458)
  • サンコーテクノ(439)
  • OHSATO(大里)(436)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(431)
  • 八幡ねじ(421)
  • WURTH ELEKTRONIK(415)
  • ヤマヒロ(322)
  • 九飛勢螺(273)
  • 日産ネジ(260)
  • 日本パワーファスニング(247)
  • 冨士精密(180)
  • ユニカ(170)
  • イマオコーポレーション(168)
  • コノエ(150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドリスク ヘックス ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ヘックス ユニクロ

    KNフジニッテイ(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクHEX表面処理ユニクロ
  • 軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ

    軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)

    KNフジニッテイ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
    仕上ユニクロ
  • 軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ

    軽天ビス ラッパ頭

    KNフジニッテイ(5件のレビュー)
    729税込802
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
    材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
  • ステンレス・スパイラルリング釘 平頭 KNフジニッテイ

    ステンレス・スパイラルリング釘 平頭

    KNフジニッテイ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 プロ職人からDIYユーザーまで幅広い人気がある。
    用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部平頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイ

    ステンレス ドリスク サラ

    KNフジニッテイ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光沢メッキ傘釘(スクリュー) KNフジニッテイ

    光沢メッキ傘釘(スクリュー)

    KNフジニッテイ(5件のレビュー)
    798税込878
    1箱(1kg)
    当日出荷
    あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
    用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。長さ(mm)41線径(Φmm)2.63頭部径(Φmm)14.3サイズ(mm)#13×41胴部スクリュー
  • コート傘釘(スクリュー) KNフジニッテイ

    コート傘釘(スクリュー)

    KNフジニッテイ(6件のレビュー)
    798税込878
    1箱(1kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
    用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。材質軟鋼線材長さ(mm)41線径(Φmm)2.63頭部径(Φmm)14.3サイズ(mm)#13×41胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロール連結ねじ KNフジニッテイ

    ロール連結ねじ

    KNフジニッテイ(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷
    大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 H.Lねじ ラスパート(鋼製下地、木下地兼用)
    材質アルミキルド鋼線径(Φmm)3.8ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ頭部径(Φmm)8.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9
  • 軽天ビス フレキ付 KNフジニッテイ

    軽天ビス フレキ付

    KNフジニッテイ(2件のレビュー)
    799税込879
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
    材質頭径(Φmm)7表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
  • ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    719税込791
    1パック(60本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
  • コンクリート釘 KNフジニッテイ

    コンクリート釘

    KNフジニッテイ(4件のレビュー)
    448税込493
    1箱(265本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高炭素鋼または特殊鋼線材を使用し、熱処理を施しているので材質は極めて硬い。
    用途コンクリート、ブロック、軽量形鋼、チーク材等へのパイプ、鉄板、木材、サッシに取付け。材質硬鋼線材表面処理ユニクローム
  • サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック(35本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
  • ドリスク 無溶接工法ビス KNフジニッテイ

    ドリスク 無溶接工法ビス

    KNフジニッテイ
    1,998税込2,198
    1箱(1000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    昨今の建築現場では火気厳禁となっている場合が多くなってきています。溶接機を現場に持ち込まずビスで締結することが主流になりつつある。下地の板厚と収まりにより3種類。
    用途軽天下地のランナーとスタッドを締結する際に使用します。サイズ4.2×13ドリル径(Φmm)3.4
  • ステンレス傘釘(スクリュー) KNフジニッテイ

    ステンレス傘釘(スクリュー)

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1箱(400本)
    当日出荷
    あらかじめ、頭部に座金をかしめてあるため、手間が省け強度も大きい。 胴部形状はスクリュータイプです。
    用途波板亜鉛鉄板、塩化ビニール波板、ポリエステル波板等、長尺鉄板瓦棒。材質ステンレス鋼線長さ(mm)41線径(Φmm)2.63頭部径(Φmm)14.3サイズ(mm)#13×41胴部スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイ

    サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(300本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)
  • ドリスク ナベ ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ナベ ユニクロ

    KNフジニッテイ
    1,198税込1,318
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状ナベ
  • JIS認証軽天ビス KNフジニッテイ

    JIS認証軽天ビス

    KNフジニッテイ
    999税込1,099
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    平成26年4月1日に特定天井(耐震天井)の法律が施行され、天井ボード用ビス(軽天ビス)も構造検討が必要となりました。 流通している軽天ビスのほとんどがノンJIS品となり規格化されていないため、構造計算がほぼ困難です。 JIS認証品は規格が厳格なためビス破壊耐力も安定していることにより計算が可能となっております。
    用途JIS認証(JIS B1125)を取得している軽天ビス。薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリスク サラ ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク サラ ユニクロ

    KNフジニッテイ
    1,298税込1,428
    1箱(120本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質種類ドリスク皿適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ表面処理ユニクロ
  • ドリスク ウエハー ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ウエハー ユニクロ

    KNフジニッテイ
    999税込1,099
    1箱(120本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクウエハー寸法H(mm)1.2寸法D(Φmm)12表面処理ユニクロ
  • ドリスク リブリーマー付 KNフジニッテイ

    ドリスク リブリーマー付

    KNフジニッテイ
    1,998税込2,198
    1箱(300本)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質ユニクローム種類ドリスクリーマフレキ表面処理ユニクロ
  • ドリスクヘックス ステンレス KNフジニッテイ

    ドリスクヘックス ステンレス

    KNフジニッテイ
    6,398税込7,038
    1箱(300本)ほか
    当日出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質ステンレス種類ドリスクHEX寸法H(mm)6.5ドリル径(Φmm)5.3寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)13寸法d(Φmm)6ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ドリスク ナベ KNフジニッテイ

    ステンレス ドリスク ナベ

    KNフジニッテイ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(350本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクナベ寸法S(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイ

    ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック

    KNフジニッテイ
    2,998税込3,298
    1パック(620本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベワッシャー頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
  • ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック KNフジニッテイ

    ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVC徳用パック

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1パック(350本)ほか
    5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
  • SUS410 サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    SUS410 サラ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ
    2,198税込2,418
    1パック(200本)ほか
    5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプサラ頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリスク サラリブ付 ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク サラリブ付 ユニクロ

    KNフジニッテイ
    1,098税込1,208
    1箱(500本)ほか
    5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクリブ付寸法H(mm)3ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9
  • ドリスク ラッパ ユニクロ KNフジニッテイ

    ドリスク ラッパ ユニクロ

    KNフジニッテイ
    949税込1,044
    1箱(140本)ほか
    5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクラッパ表面処理ユニクロ
  • ステンレス・スパイラルリング釘 丸頭 KNフジニッテイ

    ステンレス・スパイラルリング釘 丸頭

    KNフジニッテイ
    38,980税込42,878
    1箱(25kg)
    5日以内出荷
    スクリュー形状とリング形状をミックスした特殊形状で、打込み易く、引き抜き強度も強い。 頭部形状が丸頭となっていることから飾り釘として使用される事もある。
    用途アルミサッシ、アルミ板、台所、風呂場等その他湿気の多い場所。 外壁材、内装下地材、一般木材。材質SUS304頭部丸頭胴部スパイラルリングRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS410 ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    SUS410 ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ
    2,198税込2,418
    1パック(150本)ほか
    5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベワッシャー頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS410 ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    SUS410 ナベ頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ
    1,998税込2,198
    1パック(150本)ほか
    5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベ頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理パシペート適合材コンクリート、レンガ、ブロックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック KNフジニッテイ

    ナベワッシャー頭 ノンプラグ コンクリートビス PVCパック

    KNフジニッテイ
    739税込813
    1パック(150本)ほか
    5日以内出荷
    用途プラグ不要でコンクリート、レンガ、ブロックなどに使用できます。タイプナベワッシャー頭ねじ径M4下穴径(Φmm)3.4~3.5表面処理デュラルコート(ノンクロム)適合材コンクリート、レンガ、ブロック
  • ステンレス ドリスク リブリーマー付 KNフジニッテイ

    ステンレス ドリスク リブリーマー付

    KNフジニッテイ
    3,998税込4,398
    1箱(500本)ほか
    5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    材質ステンレス種類ドリスクリーマフレキ寸法H(mm)3.5ドリル径(Φmm)3.3適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.3寸法d(Φmm)4.2ねじの呼びM4.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス ドリスク リブ付 KNフジニッテイ

    ステンレス ドリスク リブ付

    KNフジニッテイ
    4,698税込5,168
    1箱(500本)
    5日以内出荷
    角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
    種類ドリスクリブ付寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3適合板厚(mm)2.3まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロール連結ねじ KNフジニッテイ

    ロール連結ねじ

    KNフジニッテイ
    7,598税込8,358
    1箱(100本×40巻)
    5日以内出荷
    大工さんの必需品、ドライバー不要! ねじ打ち機使用で一発打ち込み。 建築内装用石膏ボード張りに活躍! ラッパ頭 コースねじ ラスパート(木下地用)
    材質アルミキルド鋼線径(Φmm)3.8ねじ径(mm)3.9表面処理ラスパートメッキ頭部径(Φmm)8.1ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.9
  • プラクル シート連結釘 KNフジニッテイ

    プラクル シート連結釘

    KNフジニッテイ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(200本×40巻)
    5日以内出荷
    ツーバイフォー工法に用いる、せっこうボードを止めるGN釘を釘打機用にシート連結したものです。 JIS A 5508に適合規格品
    用途石膏ボード表面処理ユニクロメッキ頭部径(Φmm)7.2連結方式プラシート

ねじ・ボルト・釘/素材』には他にこんなカテゴリがあります

ねじ・ボルト・釘